カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(2,912)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(974)
  • 切削工具(528)
  • 農業機械(509)
  • メカニカル部品(405)
  • 自動車純正部品(292)
  • 制御機器(281)
  • 機構部品(266)
  • FA担当者のオススメ新商品(177)
  • 油圧機器・油圧ホース(155)
  • 梱包用品(121)
  • 科学研究・開発用品(115)
  • 物流用品(111)
  • 空調・電設資材(108)
  • 測定用品(104)
  • 作業工具(90)
  • 塗料(76)
  • 作業服(72)
  • パソコン/周辺機器(71)
  • 介護用品(59)
  • バイク純正部品(56)
  • 縫製用品(56)
  • 電動工具(56)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(50)
  • 電気材料(49)
  • 配管・水廻り設備部材(45)
  • 家電(43)
  • バイク部品(42)
  • 船舶用品・漁業資材(39)
  • 建築金物(39)
  • 建材・エクステリア(39)
  • オフィス家具(29)
  • 医療(29)
  • トラック純正部品(29)
  • 事務用品(27)
  • 自動車補修部品(22)
  • 厨房用品(20)
  • テープ(19)
  • 安全標識(19)
  • 店舗什器・備品(18)
  • 防犯用品(18)
  • 卓上消耗品(17)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(16)
  • 研磨材(16)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(15)
  • 農業・園芸資材(13)
  • 日用品(12)
  • 学童・教育用品(12)
  • 自動車用オイル・ケミカル(11)
  • バッテリー・電装(11)
  • 防災用品(10)
  • 溶接用品(9)
  • カー用品(8)
  • 自転車部品(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 保管用品(7)
  • 安全靴・作業靴(7)
  • 空圧工具(7)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 照明(6)
  • 清掃用品(6)
  • 測定関連サービス(6)
  • 救急・衛生(6)
  • ヘルスケア(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 手袋(5)
  • 安全用品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 住設機器(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「m-42」の検索結果

8,263件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペット用おむつ ピタフィット M 42枚入  男の子用 アイリスオーヤマペット用おむつ ピタフィット M 42枚入 男の子用アイリスオーヤマ
1,698税込1,868
1袋
3日以内出荷
長時間動いても快適な男の子用のペット用おむつです。ぴったりフィットでモレにくく、たっぷり吸収の安心設計です。
適合シーズー、ミニチュア・シュナウザー、パグ、豆柴など(参考標準体型・オスの場合)枚数42枚適応胴囲(cm)40~50適応体重(kg)6~17(オスの場合)
PITWORK(日産) バッテリーM-42R-V ニッサンPITWORK(日産) バッテリーM-42R-Vニッサン
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
メニュースタンド M-42 ヒラハラメニュースタンド M-42ヒラハラ
38,980税込42,878
1台
5日以内出荷
メニュー押さえのヒモ付きでしっかり固定します。
用途メニューやポスター等の掲示に仕様広告面角度調節可質量(kg)9.5サイズA3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)横500×980×320面板寸法(mm)横500×縦360
X803 チークパッド WD M/42 DAYTONA(デイトナ)X803 チークパッド WD M/42DAYTONA(デイトナ)
7,998税込8,798
1セット
4日以内出荷
NOLAN補修部品
サイズM
CR-P/M 42BV Pluggable module diode and L ABBCR-P/M 42BV Pluggable module diode and LABB
899税込989
1個
7日以内出荷
仕様●コイル電圧:24 → 60V dc●取り付けタイプ:基板実装●シリーズ:CR-P/M●コード番号:231-9513アズワン品番65-8066-78
簡易モジュール介助用 中床KA816-42B-M  42 カワムラサイクル簡易モジュール介助用 中床KA816-42B-M 42カワムラサイクル
63,980税込63,980非課税商品
1台
3日以内出荷
座面の高さ調整が可能な『簡易モジュール車いす』です。座幅・前座高の豊富なラインナップで選択できる範囲が広く、前座高の調整も可能です。移乗の際は、『アームサポート』が跳ね上げ式で、『フット・レッグサポート』がスイング開閉できます。 介助用 スイングイン・アウト式 使用者最大体重:100kg
サイズ42
ナット 90170-10M42 YAMAHA(ヤマハ)ナット 90170-10M42YAMAHA(ヤマハ)
279税込307
1個
3日以内出荷
簡易モジュール介助用 中床KA816-42B-M  42 カワムラサイクル簡易モジュール介助用 中床KA816-42B-M 42カワムラサイクル
63,980税込63,980非課税商品
1台
3日以内出荷
全幅をコンパクトにする立体式構造フレーム。 適合調整シート 標準装備1.背シート背中の形状に合わせて背シートの張り調整ができます。2.座シート張り調整により座骨が前にズレるのを防ぎます。 ニューソフトキャスタ(前輪)アルミヨークタイプ。タイヤが柔らかく幅広。室内外で安心・快適にお使いいただけます。(ノーパンク) 簡単脱着!!背・座クッションは、簡単に着脱できます。(背クッション:2cm厚、座クッション:3cm厚) スイングイン&アウト機構(脚部)移乗や狭い通路での立ち上がりに便利です。(脱着可能) 肘掛け:跳ね上げ式(固定もできます。) 介助ブレーキ:バンド式 シートベルト:標準装備(面ファスナー式) 使用者最大体重(積載物含む):100kg 後輪:16インチ エアー 座幅:42cm 前座高:43cm(中床)
サイズ42
M42x1.5 ハンドタップ(SKS2) エスコM42x1.5 ハンドタップ(SKS2)エスコ
53,400税込58,740
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829EM-42
M42x2.0 ハンドタップ(SKS2) エスコM42x2.0 ハンドタップ(SKS2)エスコ
53,400税込58,740
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829EM-42B
カラー(688) 90387-10M42 YAMAHA(ヤマハ)カラー(688) 90387-10M42YAMAHA(ヤマハ)
279税込307
1個
3日以内出荷
スペーサー (M042) MAZDA(マツダ)スペーサー (M042)MAZDA(マツダ)
359税込395
1個
翌々日出荷
M42x4.5 ハンドタップ(SKS2) エスコM42x4.5 ハンドタップ(SKS2)エスコ
53,400税込58,740
1個
翌日出荷
エスコ品番EA829EM-42C
(A1M42)ガスケット キット ニッサン(A1M42)ガスケット キットニッサン
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
スプリング,コンプレツシヨン 90501-23M42 YAMAHA(ヤマハ)スプリング,コンプレツシヨン 90501-23M42YAMAHA(ヤマハ)
249税込274
1個
3日以内出荷
ボルトチェーザ MC M42ー45 REX(レッキス工業)ボルトチェーザ MC M42ー45REX(レッキス工業)
16,980税込18,678
1組
4日以内出荷
優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
用途ねじ切り作業トラスコ品番809-4776質量(g)640寸法手動切上M42ー45
ブツシユ(6G1) 90386-44M42 YAMAHA(ヤマハ)ブツシユ(6G1) 90386-44M42YAMAHA(ヤマハ)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
ボルト ウイズワッシャ 90119-06M42 YAMAHA(ヤマハ)ボルト ウイズワッシャ 90119-06M42YAMAHA(ヤマハ)
489税込538
1個
3日以内出荷
M42 皿ワッシャー エスコM42 皿ワッシャーエスコ
8,570税込9,427
1個
翌日出荷
より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)78エスコ品番EA637GS-42材質焼入鋼厚さ(mm)18寸法H(mm)18外径(Φmm)78寸法D1(mm)49適合ねじM42
M42 平ワッシャー エスコM42 平ワッシャーエスコ
6,540税込7,194
1個
翌日出荷
寸法D(mm)100エスコ品番EA637GP-42材質焼入鋼厚さ(mm)15寸法H(mm)15外径(Φmm)100寸法D1(mm)44適合ねじM42
ホ-ス (6N6) 90446-09M42 YAMAHA(ヤマハ)ホ-ス (6N6) 90446-09M42YAMAHA(ヤマハ)
149税込164
1個
3日以内出荷
ダクロW(JIS(M42 大阪魂ダクロW(JIS(M42大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
寸法d(mm)44呼び42寸法t(mm)6寸法D(mm)78
オイル シ-ル(6L5) 93101-09M42 YAMAHA(ヤマハ)オイル シ-ル(6L5) 93101-09M42YAMAHA(ヤマハ)
599税込659
1個
3日以内出荷
Bague Bs D 42 - M 42 Diametres:54 x 1袋 10個入 HutchinsonBague Bs D 42 - M 42 Diametres:54 x 1袋 10個入Hutchinson
32,980税込36,278
1袋(10個)
7日以内出荷
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シールの内径は 43、外径は 54 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:D42 - M42●外径:54mm●内径:43mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6236アズワン品番65-7937-91
Bague Bs D 42 - M 42 Diametres:54 x 1袋 10個入 HutchinsonBague Bs D 42 - M 42 Diametres:54 x 1袋 10個入Hutchinson
19,980税込21,978
1袋(10個)
7日以内出荷
Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シールの内径は 43、外径は 54 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
仕様●ねじ/ボルトサイズ:D42 - M42●ゴム材料:NBR●コード番号:229-6316材質軟鋼内径(Φmm)43外径(Φmm)54アズワン品番65-7937-49
クランプ (6B0) 90464-09M42 YAMAHA(ヤマハ)クランプ (6B0) 90464-09M42YAMAHA(ヤマハ)
289税込318
1個
3日以内出荷
M42 球面ワッシャー エスコM42 球面ワッシャーエスコ
8,030税込8,833
1個
翌日出荷
より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)78エスコ品番EA637GR-42材質焼入鋼厚さ(mm)17寸法H(mm)17外径(Φmm)78寸法D1(mm)43適合ねじM42
メントリW(JIS(M42 大阪魂メントリW(JIS(M42大阪魂
680税込748
1個
翌々日出荷
寸法d(mm)44呼びM42寸法t(mm)6寸法D(mm)78寸法c(mm)2
M42/呼48 Tスロットナット エスコM42/呼48 Tスロットナットエスコ
26,500税込29,150
1個
翌日出荷
適合ねじM42エスコ品番EA637FP-48材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)60寸法D(mm)30寸法C(mm)75適合T溝幅(mm)48
六角ナット1種 ステンレス 小袋入り 大阪魂六角ナット1種 ステンレス 小袋入り大阪魂(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(1個)
当日出荷から10日以内出荷
片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(283件のレビュー)
599税込659
1パック(41個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂(16件のレビュー)
629税込692特価
1袋(50本)
当日出荷から6日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(141件のレビュー)
629税込692
1パック(130個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/ユニクロ) 大阪魂ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/ユニクロ)大阪魂(34件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号表面処理ユニクロ
3カ-BW(JIS(M42 大阪魂3カ-BW(JIS(M42大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
寸法d(mm)44呼び42寸法t(mm)6寸法D(mm)78
ハイスコバルトドリル(M42) レギュラ グーリングハイスコバルトドリル(M42) レギュラグーリング
669税込736
1本ほか
翌々日出荷から20日以内出荷
コバルト含有量の高いM42を母材としたドリルです。高温硬さと耐摩耗性に優れ、難削材の加工に適しています。
用途一般鋼、高硬度鋼、難削材用仕様N/標準材質HSCO(M42)/【表面処理】ホモ処理先端角(°)135
M42マウントカメラ用標準レンズ器 3Z4S omron(オムロン)M42マウントカメラ用標準レンズ器 3Z4Somron(オムロン)
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
仕様M42マウントカメラ用標準レンズ
SUS316L W(JIS(M42 大阪魂SUS316L W(JIS(M42大阪魂
3,825税込4,208
1個
翌々日出荷
寸法d(mm)44呼び42寸法t(mm)4寸法D(mm)78
(+)皿頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)皿頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(151件のレビュー)
899税込989
1パック(90個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状穴の形状十字穴
M42x126mm エクステンションナット エスコM42x126mm エクステンションナットエスコ
23,800税込26,180
1個
翌日出荷
エスコ品番EA637GN-42長さ(mm)126
...