すみっコぐらしのプリント付長巻トイレットロール
タイプダブル
再生材使用率(%)99
FSC認証認証
FSC認証番号SA-COC-012833
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号219001
バイオマス配合率(%)【バイオマス】10
再生材使用使用
1パック(8ロール)
¥699
税込¥769
8日以内出荷
引張強度・手切れ性・粘着力・再剥離性のバランスが取れた養生テープ
パイオランテープ誕生40年を機に、基材にバイオマスプラスチックを配合した環境配慮仕様にリニューアル
バイオマスマーク取得製品(リニューアル品)
グリーン購入法適合商品
年間1,200tのCO2減効果が期待できる(樹齢40年の杉の木、約50万本のCO2吸収量に相当)
持続可能な社会の実現に向け、次世代のために、できること始めませんか
用途刷毛塗り、スプレー塗装時の養生
アスファルト見切り、グレーチングの養生
土木・道路工事、引越し、イベント等での養生
粘着力(N/10mm)4.8
引張強度(N/10mm)56
粘着タイプ強力
バイオマスマーク認定の布テープです。
天然ゴムを主成分とした自然由来の粘着剤。基材も木材パルプを主原料とした天然由来材料を使用しています。
重ね貼りOK。文字も書けます。(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)
凸凹面にも追従し、寒冷地でも使用出来ます。
用途小包などの封緘。軽梱包
色クラフト色
テープ幅(mm)50
基材スフ布
テープ長さ(m)25
テープ厚さ(mm)0.2
粘着剤天然ゴム
タック(ボールNo.)32
粘着力(N/10mm)4.2
引張強度(N/10mm)32.7
テープタイプ手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号220386
バイオマス配合率(%)15
バイオマス袋に入った六角穴付ボルトです。
用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。
種別全ねじ
材質SUS304相当
頭部形状六角穴付
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号190012
バイオマス配合率(%)10
バイオマス袋に入ったばね座金です。
用途緩み止め用のワッシャーです。
材質SUS304相当
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号190012
バイオマス配合率(%)10
有償化対象外の「バイオマス30%」配合した、PackStyleオリジナルのレジ袋。
S・M・L・LLの4サイズをラインナップ。レジ袋有料化の場合に必須のJAN入り。
材質HDPE(バイオPE配合)
色乳白
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号190159
バイオマス配合率(%)30
無料配布可否可
生物由来の有機資源を原料としたバイオマス成分を25%含んだレジ袋です。バイオマスマーク取得済みで、「プラスチック製買物袋有料化制度」の対象外とすることが可能です。主原料のサトウキビは、育成時に光合成をして大気中のCO2を吸収するため、石油化学由来の原料と比較すると大幅なCO2の削減に貢献します。買い物客に有償でお渡しすることも考慮し、本体1枚1枚にパッケージとは異なるJANコードを印字してあります。ハンガータイプ。表面エンボス加工あり【印字内容】この袋はサトウキビ由来のバイオマス成分を25%含んだレジ袋です。「CO2排出量削減」や「石油資源の節約」に貢献しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号190343
バイオマス配合率(%)25
無料配布可否可
高い保水性と破れにくい素材を使用しています。人体に優しいオゾン水を使用し、除菌・消臭効果に優れています。アルコール・塩素系不使用の為、臭いがなく低刺激です。
材質レーヨン40%・PET60%
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号210327
バイオマス配合率(%)15
従来の気泡緩衝材のように何重にも巻かなくても製品を保護することができます。
段ボールの底敷きとしてもお使いいただけます。粒が繋がっている為、廃棄時の減容が簡単です。
ミシン目(mm)ピッチ:174
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号150006
バイオマス配合率(%)10
バイオマス袋に入った六角穴付ボルトです。
用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。
種別全ねじ
材質SCM435相当
表面処理黒色酸化被膜
頭部形状六角穴付
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号190012
バイオマス配合率(%)10
生物由来の有機資源を原料としたバイオマス成分を25%含んだレジ袋です。バイオマスマーク取得済みで、「プラスチック製買物袋有料化制度」の対象外とすることが可能です。主原料のサトウキビは、育成時に光合成をして大気中のCO2を吸収するため、石油化学由来の原料と比較すると大幅なCO2の削減に貢献します。買い物客に有償でお渡しすることも考慮し、本体1枚1枚にパッケージとは異なるJANコードを印字してあります。ハンガータイプ。表面エンボス加工あり【印字内容】この袋はサトウキビ由来のバイオマス成分を25%含んだレジ袋です。「CO2排出量削減」や「石油資源の節約」に貢献しています。
材質HDPE+バイオマス25% 乳白原反
厚さ(mm)0.012
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号190343
バイオマス配合率(%)25
無料配布可否可
生物由来の有機資源を原料としたバイオマス成分を25%含んだレジ袋です。
さとうきび由来のバイオマス原料を使用していることがわかりやすくデザインされているレジ袋です。
「石油資源の節約」や「CO2排出量の削減」に貢献できる、環境に配慮したエコロジーな持ち帰りバッグです。
バイオマスマークやバイオマス原料配合の説明、有料販売に便利なJANコード印刷などの基準を満たしたレジ袋有料化対応商品です。
仕様片面デザイン、バイオマス原料30%配合、バーコード付、マチ形状:横マチ
材質ポリエチレン(ハード)
色白
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号190298
バイオマス配合率(%)30
無料配布可否可
バイオマス袋に入った平座金です。
用途ボルト、小ねじ、ナット等で締結する際に使用します。
材質鉄
種類平座金
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号190012
バイオマス配合率(%)10
バイオマス袋に入った十字穴付きのなべ頭小ねじです。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。
材質SUS304相当
頭部形状なべ
穴の形状十字穴付
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号190012
バイオマス配合率(%)10
バイオマス袋に入った六角ナットです。
用途おねじに締め付け固定します。
材質鉄
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号190012
バイオマス配合率(%)10
バイオマス袋に入った平座金です。
用途ボルト、小ねじ、ナット等で締結する際に使用します。
材質SUS304相当
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号190012
バイオマス配合率(%)10
バイオマス袋に入った六角ボルトです。
用途設備など一般的な取付けに使用。
種別全ねじ
材質SUS304相当
頭部形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号190012
バイオマス配合率(%)10
付属カッターにエコなプラスチック「グリーンナノ」を配合
仕様●カッター仕様:まっすぐ切れるタイプ●装填済セロテープ幅(mm):15●装填済セロテープ長さ(m):9
材質カッター:ポリスチレン(グリーンナノ添加)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×25×120
材質(テープ)基材:セロハン、粘着剤:ゴム系
グリーンマーク認定
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号50236
バイオマス配合率(%)75
バイオマス袋に入った六角ボルトです。
用途設備など一般的な取付けに使用。
種別全ねじ
材質鉄
表面処理三価クロメート
頭部形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号190012
バイオマス配合率(%)10
バイオマス袋に入った六角ナットです。
用途おねじに締め付け固定します。
材質鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号190012
バイオマス配合率(%)10
バイオマス袋に入ったばね座金です。
用途緩み止め用のワッシャーです。
材質鉄
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号190012
バイオマス配合率(%)10
サトウキビ由来の植物性プラスチック(バイオマスプラスチック)を25%以上使用した、有料義務付け対象外の商品です。有料配布する場合を考慮し、製品にバーコードを印刷しています。一部植物由来の原料を利用したバイオマスインキで印刷しています。製品1枚1枚にバイオマスマーク・文章を印刷して環境配慮をアピールしています。
色乳白色
材質ポリエチレン(HDPE)※バイオマスポリエチレン25%
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号190145
バイオマス配合率(%)25
無料配布可否可
バイオマスプラ(BP)マーク認定
バイオマスプラ(BP)マーク登録番号169
バイオマス袋に入ったばね座金です。
用途緩み止め用のワッシャーです。
材質鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号190012
バイオマス配合率(%)10
かわいいクマがエコをアピールしている小判抜きの手提げ袋です。
素材の一部にさとうきび由来のバイオマス原料を使用していることがわかりやすくデザインされています。
小売店様はもちろん、環境イベントや、マルシェ、ごみ拾いボランティアなどで環境に配慮された資材としてご利用いただけます。
バイオマスマークやバイオマス原料配合の説明、有料販売に便利なJANコード印刷印刷などの基準を満たしたレジ袋有料化対応商品です。
材質ポリエチレン(ハード)
色白
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号190298
バイオマス配合率(%)30
無料配布可否可
バイオマス袋に入った六角穴付ボルトです。
用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。
種別半ねじ
材質SUS304相当
頭部形状六角穴付
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号190012
バイオマス配合率(%)10
バイオマス袋に入った十字穴付きの皿頭小ねじです。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。
材質鉄
表面処理三価クロメート
頭部形状皿
穴の形状十字穴付
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号190012
バイオマス配合率(%)10
バイオマス袋に入った六角穴付ボルトです。
用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。
種別全ねじ
材質SCM435相当
表面処理三価クロメート
頭部形状六角穴付
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号190012
バイオマス配合率(%)10
バイオマス袋に入った平座金です。
用途ボルト、小ねじ、ナット等で締結する際に使用します。
材質鉄
種類平座金
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号190012
バイオマス配合率(%)10
バイオマス袋に入った十字穴付きの皿頭小ねじです。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。
材質SUS304相当
頭部形状皿
穴の形状十字穴付
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号190012
バイオマス配合率(%)10
この袋の一部に植物性プラスチックが使用されています。
袋にバイオマスプラマークが印刷されています。
石油資源の節約とCO2削減が実現。
材質HDPE
色半透明
種別Bマーク
型舌片付ブロック
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号110016
バイオマス配合率(%)10
無料配布可否可
人気のカフェオレシリーズレジ袋のバイオマス原料30%配合商品です。
バイオマスマークやバイオマス原料配合の説明、有料販売に便利なJANコード印刷などの
基準を満たしたレジ袋有料化対応商品です。
材質ポリエチレン(ハード)
色白
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号190298
バイオマス配合率(%)30
無料配布可否可
天然資源由来原料を使用し地球環境保護を考えた耐圧ブレードホースです。この耐圧ブレードホースの外管にはバイオマス可塑剤を使用しています。バイオマス度15%を満たす認定商品です。この耐圧ブレードホースは温室効果ガス排出低減効果がある商品です。多目的用途用ホースとして水・油・薬品・エアー等に使用できます。耐圧ブレードホースとしてメーカー製トヨロンホースと同等の性能です。
用途工業用・工場設備配管(水・油・薬品・エアー)用ホース
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸
色グリーン透明/ライン+ブルー縦糸入り
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(MPa)1.0(23℃)、0.8(60℃)
使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気
法規制RoHS2修正規制適合
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐圧、耐油、耐薬品
関連資料(0.53MB) 耐薬品データ(0.4MB)
取扱説明書(0.14MB)
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号220384
バイオマス配合率(%)15
色クリアー防曇
材質OPS
種別内嵌合蓋
耐熱温度(℃)80
耐油性耐油性なし
電子レンジ×
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号190273
バイオマス配合率(%)10
材質バイオPPF
色黒
耐熱温度(℃)130
耐油性耐油性あり
電子レンジ○
商品タイプ本体
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号190273
バイオマス配合率(%)10
バイオマス袋に入った六角穴付ボルトです。
用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。
種別半ねじ
材質SCM435相当
表面処理黒色酸化被膜
頭部形状六角穴付
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号190012
バイオマス配合率(%)10
バイオマス袋に入った十字穴付きのなべ頭小ねじです。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。
材質鉄
表面処理三価クロメート
頭部形状なべ
穴の形状十字穴付
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号190012
バイオマス配合率(%)10
植物由来のバイオマス原料を10%用いた、使い切りポリエチ手袋です。
用途食品加工・機械作業・実験・衛生作業・その他ご家庭など
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.023
全長(mm)265
色クリア
タイプ左右兼用タイプ
種類粉無し
入数(枚)100
規格食品衛生法適合
RoHS指令(10物質対応)対応
エンボス加工外エンボス付き
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号230242
バイオマス配合率(%)10
かわいいクマがエコをアピールしている小判抜きの手提げ袋です。
素材の一部にさとうきび由来のバイオマス原料を使用していることがわかりやすくデザインされています。
小売店様はもちろん、環境イベントや、マルシェ、ごみ拾いボランティアなどで環境に配慮された資材としてご利用いただけます。
バイオマスマークやバイオマス原料配合の説明、有料販売に便利なJANコード印刷印刷などの基準を満たしたレジ袋有料化対応商品です。
材質ポリエチレン(ハード)
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号190298
バイオマス配合率(%)30
無料配布可否可
用途サラダ・冷麺・フルーツ等に。
商品タイプ本体
材質PLA
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号190303
バイオマス配合率(%)95
バイオマスプラ(BP)マーク認定
生分解性プラスチック使用率(%)95
生分解性プラスチック種別PLA
バイオマスプラ(BP)マーク登録番号510
1
2
次へ