カテゴリ
- 農業機械(1,295)
- 測定用品(313)
- 制御機器(212)
- メカニカル部品(152)
- 切削工具(114)
- 電気材料(105)
- 科学研究・開発用品(94)
- 建築金物(87)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(78)
- バイク部品(66)
- 空調・照明・電設資材(65)
- 電動工具(63)
- パソコン/周辺機器(58)
- 船舶用品・漁業資材(56)
- 自動車補修部品(40)
- 作業工具(38)
- ねじ・ボルト・釘(32)
- 梱包用品(32)
- 研磨材(32)
- FA担当者のオススメ新商品(26)
- 油圧機器・油圧ホース(26)
- 機構部品(24)
- 安全用品(23)
- 測量用品(土木/建設)(21)
- 住設機器(16)
- 配管・水廻り設備部材(16)
- 物流用品(15)
- 店舗什器・備品(15)
- 清掃用品(13)
- 家電(13)
- 空圧工具(13)
- 溶接用品(12)
- 防災用品(12)
- 事務用品(12)
- 厨房用品(11)
- カー用品(11)
- 保管用品(10)
- オフィス家具(10)
- 洗車・清掃(10)
- 自転車部品(9)
- 卓上消耗品(8)
- 自転車整備工具・アクセサリー(8)
- 農業・園芸資材(8)
- 防犯用品(7)
- ポンプ・送風機・電熱機器(7)
- 縫製用品(7)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- 学童・教育用品(6)
- 肥料・農薬・除草剤・種(6)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- 手袋(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 洗剤・除去剤(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 整備工具・収納(4)
- バッテリー・電装(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- テープ(3)
- 安全標識(3)
- 医療(3)
- 安全保護具(3)
- 接着剤・補修材(2)
- 日用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 作業服(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 食品・飲料(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 塗料(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 介護用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(10)
- BIGM(丸山製作所)(1,290)
- エスコ(54)
- RS PRO(50)
- コガネイ(47)
- 三菱電機(42)
- シロクマ(42)
- omron(オムロン)(33)
- 三ツ星ベルト(31)
- Hirschmann Test & Measurement(30)
- TRUSCO(28)
- 共立電気計器(27)
- 長野計器(27)
- ケナメタル(26)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(24)
- CKD(22)
- 東芝(22)
- Panasonic(パナソニック)(22)
- 京セラ(19)
- ALPHA(19)
- ブランドをもっと見る
「m0600」の検索結果

テレフター M600
X-BRAID¥619税込¥6811個6日以内出荷強力ポリエステル糸を、メーカー独自の特殊加工で、クセがつきにくく、からまないハリスに作りあげました。硬さはもちろん伸度、強度とも一段とアップ。エサの動きを良くし、感度も抜群になりました。吸水性がなく耐UV性に優れるため、品質劣化しにくく抜群の結節強力を維持します。新型ノンラインストッパースプールの採用により、ノンテンションスプ―リングが可能になり糸つぶれが少なく、製造直後の高性能をそのままパッケージング。材質ポリエステル<比重:1.41>長さ(m)50ライン色クリアー
直尺
(278件のレビュー)¥818税込¥9001本当日出荷両側に目盛りが付いているので、寸法計測、線引き・ケガキ作業に便利です。 用途に合わせ、150mm~2000mmの長さのラインナップ。 裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付。用途寸法の測定に。線引き作業に。ケガキ作業に。表面処理シルバー仕上げ
工業用赤外線サーマルマルチビジョン温度計 M600
IRAY¥679,800税込¥747,7801台10日以内出荷高解像度のマニュアルフォーカス熱画像装置。 IRayが独自に開発した12umの高性能640×512赤外線熱画像コアチップ 500万ピクセルの可視光カメラ マニュアルフォーカスにより正確なデータと鮮明な画像を提供 高性能温度測定コア 複数の目的に対応する高性能温度測定コアを搭載 32万ピクセルのリアルタイム赤外線センサー+5メガピクセルの可視光センサーを搭載。12umの高性能640×512赤外線熱画像コアと高品位なマニュアルフォーカスレンズの組み合わせは、近距離からの電子基板の構造検査、遠距離からの電力線や建物の検査のどちらにも対応。 8倍デジタルズームとハイレゾリューションな赤外線センサーにより、レンズを交換することなく、1台で様々なシチュエーションに対応する。 高解像度、高フレームレート、高精度、広範囲。 最小分解能は0.035℃。30 Hzの高フレームレートとの組み合わせによって、繊細で滑らかな画像とビデオを取得。 測定精度は±2℃、-20℃ - +550℃の広い測定範囲は多くの応用分野での活用が可能。 USB接続によるフルフレームのリアルタイム送信と温度情報の分析をサポート。 本機はクラウドサービスとインターバルタイマー撮影に対応。 PC用ソフトウェアは、リアルタイムおよびオフライン分析をサポートする。 撮影した写真やビデオはクラウドにアップロード、複数のクライアントでダウンロード、分析が可能。1キーのレポート出力にも対応。 高度なインタラクション機能 3点温度表示、カスタムポイント/ライン/エリア温度測定 最高温度と最低温度、および中心点の温度を自動的に追跡。可動点/ライン/エリア温度測定を実行可能。ホットスポットトレースは、ライン/エリア温度測定に、最高温度値はライン温度測定に、最高・最低・平均値はエリア温度測定に適用が可能です。 PCを用いたデータ分析、APPの操作が簡単 熱画像と温度データを含む可視光画像をPC端末の分析ソフトウェアに転送して専門的な分析を行える。 Wi-Fiでスマートデバイスに接続し、APPによる分析も可能。 内蔵の5つの画像モード+10のカラーパレット設定 ディテール拡張、熱画像、可視光、P in P、統合の5つの画像モードに対応。熱画像のカラーパレットは10を装備。 フルフレームの高温/低温アラームとインターバル撮影をサポート 検査エリアの温度が設定値を超える、あるいは下回ると、アラームを送信して障害を事前に発見。早期発見によって事故による損失を効果的に低減。さらに温度上昇・加工の変化を記録するためのインターバル写真撮影をサポートし、機器の動作分析やさまざまな科学研究での応用に対応。 使いやすく信頼性の高い全体的なパフォーマンス ヘビーデューティーなIP54と2mの耐落下衝撃 2mの耐落下衝撃試験に合格し、IP54の防塵・防水性能を持つため、現場で起こりがちな落下、水や泥の汚れなどにも対応。汚れたり、ぬれたりしても品質を保持し続ける頑丈な筐体。 ※入れないかもしれない レーザーポインターモジュール、迅速な観察ターゲットの位置決め Tianxuan M600にはレーザーポインターが内蔵されており、観測対象をすばやく見つけて正確な温度測定値を取得するのに役立ちます。 ※入れないのはここまで 3.5インチHDタッチスクリーンに表示されるHD熱画像 640×512のHD赤外線熱画像の撮影後、3.5インチHDタッチスクリーンで各画像の詳細な温度情報を表示可能。 音声注釈とQRコードの命名機能 長時間の温度測定作業でのイメージングに必要な情報をすばやく区別し、その時点でのリアルタイムの現場状況を正確に認識。 保存画像の名前は、自動、QRコードスキャン、手動入力のいずれかが選択可能。また音声によるメモ機能にも対応。仕様検出器方式:VOx非冷却赤外線フォーカルプレーン検出器、検出器解像度:640 x 512、スペクトルレンジ:8 - 14um、ピクセルサイズ:12 um、NETD:35 mk、IFOV:1.31 mrad、フォーカスモード:マニュアル、温度測定モード:画面中央・最高及び最低値トレース・画面上の任意ポイント、画像モード:ディティール拡張・赤外線画像・可視光線・P in P・赤外線 + 可視光融合、カラーパレット:10種類、温度アラーム:設定値を超えるまたは下回る温度でアラームが可能、温度カラー:自動設定またはマニュアル設定が可能、可視光線カメラ:5Mピクセル、写真保存:赤外線jpeg画像 + 可視光jpeg画像を温度データ付きで保存可能、動画保温:温度データなしの動画データを保存可能、音声録音機能:内蔵マイクによる音声メモ機能に対応、データネーミング:自動設定・QRコードスキャンによる設定・マニュアルタイピングによる設定、クラウド機能:温度データを保存し分析・動機が可能、分析ソフトウェア:PC または APP対応、三脚対応:標準三脚穴付き、耐落下衝撃:2m寸法(mm)256 x 105 x 105質量(g)670測定範囲(℃)-20 - +550精度±2℃ または読取値の±2%保護等級IP54最小単位0.1℃バッテリーリチウムイオン充電池内蔵メモリーマイクロSDカード対応(最大32GB)ディスプレイ3.5インチタッチスクリーン(480 x 640)視野48° x 38°焦点距離(mm)9.1オートパワーオフ5・10・20分のオートパワーオフ及びマニュアルでのパワーオフに対応充電時間(時間)3入力電源USB-Cデジタルズーム最大8倍データ転送USB・SD・Wi-Fi対応フレームレート30 Hz動作温度範囲(℃)-10 - +50稼働時間(時間)3
面取(メント)ミル OKコート
岡崎精工¥6,998税込¥7,6981本当日出荷から4日以内出荷面取り、V溝加工、C面加工に最適刃数2材質EMO(超微粒超硬合金)シャンク径公差h6ねじれ角(°)30刃径公差(mm)-0.01 ~ -0.03
スーパートルクタイミングベルトS8M 600型
三ツ星ベルト¥11,980~税込¥13,178~特価1本当日出荷から52日以内出荷高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応分野を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。ベルト形S8Mベルト幅(mm)60歯ピッチ(mm)8材質(ベルト)ゴム高さ(mm)5.3種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02
スーパートルクタイミングベルトS14M 600型
三ツ星ベルト¥27,980~税込¥30,778~特価1本当日出荷から52日以内出荷高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応用分田を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。ベルト形S14Mベルト幅(mm)60歯ピッチ(mm)14材質(ベルト)ゴム高さ(mm)10.2種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)151.52
ビニモMBT #1 600m 工業用ミシン糸
ビニモ(52件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本ほか当日出荷から6日以内出荷ボンド(接着糸)を中心に糸を撚るボンド加工糸【ビニモMBT】は、従来の樹脂コーティングによるボンド加工糸の欠点、コーティング剤の剥離によるミシンの目詰まりが起こりません。針への糸通しが容易で、縫い上げ後の糸ほつれや糸抜けが起こりにくいので、美しい縫い目に仕上がります。コンピューターミシンのような複雑な動きの縫い方をしても糸ほつれが起こりません。番手1長さ(m)600材質ポリエステル100%
ピンゲージバラ
TC¥1,998税込¥2,1981本4日以内出荷ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。ゲージ長さ(mm)40真円度・円筒度(μm)1.3材質SKH-51硬度HRC58以上
STSプーリ S8M
バンドー化学¥7,998~税込¥8,798~特価1個当日出荷から47日以内出荷軸穴加工タイプ ・使用する軸径に合わせた軸穴加工が可能 ・サイズが豊富 ブッシングタイプ ・テーパーロック方式(TL)のブッシングを使用 ・軸への取り付け、取り外しが容易 ・標準軸径範囲でJISキーが使用可能用途作業性の悪い場所でのプーリ脱着や、プーリ交換により回転数の調整が必要な装置に最適歯形S8MRoHS指令(10物質対応)対応
マシンリーマ
アサヒ工具¥11,980税込¥13,1781本翌々日出荷チャッキングリーマに比べ、刃長が長くガイド性が良く長穴加工に最適です。食付き長さが短いので袋穴の底付近までリーマ加工が可能となります。面粗さ良好で高精度加工が可能となります。用途用途材質超硬K種G2刃先形状直刃食付C0.5~1.5外径公差m5
テープライト 屋内取付専用
ODELIC(オーデリック)¥44,980税込¥49,4781本翌々日出荷端部は50mm単位で現場でカット可能です材質樹脂(透明)幅(mm)14取付壁面・天井面・床面取付兼用高さ(mm)6電圧(V)24色温度(K)3000光源色電球色LED寿命(時間)400000グリーン購入法適合別売品番【信号線】OA076088【調光器】LC 305・LC 306・LC 307・LC 308・LC 309・LC 307N・LC 308N・LC 309N調光率(%)連続調光100-5(PWM)LED交換不可入数(本)1演色性(Ra)94
チャッキングリーマ
アサヒ工具¥8,298税込¥9,1281本翌々日出荷マシンリーマに比べて刃長が短く切粉排出に有利でハンドリーマの前加工や能率仕上げに最適となります。面粗さ良好で高精度加工が可能となります。用途用途材質超硬K種G2刃先形状直刃食付C0.5~2.5外径公差m5
インシュレーデッドライナー
トラフィメット(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個5日以内出荷から8日以内出荷ER15またユーロコネクター式に使用可能です。 ワイヤー径0.6から1.2mmと材料別に、3タイプの材質を用意しています。特に送給性と耐熱性を銅樹脂構造のライナーをご用意しました。全長(m)3
2枚刃CDMマルチエンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から4日以内出荷刃径Φ10以下サイズはシャンク径が太い高剛性タイプ。 潤滑性の高いAlTiNコートで生材ステンレス等のHRC45以下の軟質材に最適でマガジンラックに一本あると便利な工具。 〈適用加工内容〉 センタリング、面取り、サイド面取り、V溝、サイドミーリング 先端部は0~R0.1コーティングAlTiNねじれ角(°)35RoHS指令(10物質対応)対応
スーパートルクタイミングプーリ S8M形 B形
三ツ星ベルト(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~特価1個当日出荷から9日以内出荷タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。材質鋼材種類タイミングプーリプーリーB形適合ベルトS8M
ビニモ #1 600m 工業用ミシン糸
ビニモ(11件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181巻当日出荷から5日以内出荷バッグ、鞄(カバン)、財布、ベルト、靴など、皮革専用向けとして太番手を中心したミシン糸です。又、最近では皮革以外でも洋服のステッチ、自動車、飛行機の内装などに幅広く使われるようになっています。番手1長さ(m)600材質ポリエステル100%![マイクロハイトプラスM(新) MICRO-HITE+M 600 TESA[測定用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85412453-220719-02.jpg)
マイクロハイトプラスM(新) MICRO-HITE+M 600
TESA[測定用品]¥1,398,000税込¥1,537,8001個翌々日出荷作業現場/研究室向け 手動式 エアクッションシステム 位置調整可能パネル カラータッチスクリーン SCS校正証明書標準添付 1次元&2次元測定モード1
M/600mm 手袋(腕カバー付・厚手・塩化ビニール)
エスコ¥1,450税込¥1,5951個翌日出荷肩口までの腕カバーで腕全体を保護する手袋裏毛付手袋です。 手袋と腕カバーは特殊溶着加工で一体化されています。 裾部分はずり落ちを防止するゴムバンド入り。 手袋部分は厚手で柔らかく、手袋裏毛付です。 傷つきやすい指先は2度漬け加工で強化されています。 独自のスベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。用途農業・水産業・漁業・清掃サービス業などエスコ品番EA354GH-1質量(g)152
業務用サンホームズラップ 30cm×600m
サンホームズ¥2,798税込¥3,0781個翌日出荷大容量の600m長巻タイプでスライドカッター付。用途密着性、伸縮性が優れている塩化ビニル製品です。TGK品番1-1555-0301全長(m)600幅(cm)30耐熱温度(℃)130耐冷温度(℃)-60
業務用サンホームズラップ 45cm×600m
サンホームズ¥3,998税込¥4,3981個翌日出荷大容量の600m長巻タイプでスライドカッター付。用途密着性、伸縮性が優れている塩化ビニル製品です。TGK品番1-1555-0302全長(m)600幅(cm)45耐熱温度(℃)130耐冷温度(℃)-60
カナグ付スリング SCL3形(リミットサイン付き) シングルタイプ
KITO(キトー)¥12,980~税込¥14,278~特価1本当日出荷から13日以内出荷カナグ付きの繊維スリングです。マスターリンクとの併用により、一個の巻上げフックに複数のベルトが掛けられる等、さまざまな用途にご活用いただけます。赤いリミットサインが見えたら使用限界です。スリング形状シングルタイプ
ワイヤハーネス RS PRO 30m 600V
RS PRO¥2,898~税込¥3,188~1リール(30m)7日以内出荷長さ(m)30材質(シース)PVC動作温度(℃)-40 ~+100RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル形状ワイヤ / シングルコア燃焼挙動難燃性許容電圧(V)600
ステラ背面収納コーナーデレビ台 ウォールナット
ナカムラ¥21,980税込¥24,1781個6日以内出荷背面収納機能付き木目が美しいウォールナットTVボードコーナー。 TVボード周りの配線がスッキリ ゴチャつきがちなコンセントやルーターもスッキリ収納できます。 部屋に置きやすく柱があっても大丈夫 薄型でスッキリ!でっぱりが少ないのでお部屋にもスッキリおさまります。 収納力抜群で移動もラクラクなTVボード ゲームやソフト・DVD・CDなどしっかり収納できて、お部屋もスッキリします。さらに隠しキャスターで動かせるのでお掃除ラクラクです。 地震対策もばっちり 市販の転倒防止バンドを取り付けできるよう、天板に穴が開いているので地震の備えも安心です。
WCE4 超硬エンドミル スクエア スモールギャッシュタイプ W401M
WIDIA¥5,598税込¥6,1581本3日以内出荷WU20PEグレード 振動を低減し、全体的な安定性を高める可変ねじれ角 共振を防止し、振動を低減する非対称ピッチ 振動を低減し、鋼、ステンレス鋼、鋳鉄といった被削材の工具寿命を向上させるエキセントリックリリーフ 工具の安定性と切り屑排出性を高めるコアテーパー材質WU20PE刃数4シャンク形状ストレート
スーパートルクタイミングプーリ S8M形
三ツ星ベルト¥9,798~税込¥10,778~1個4日以内出荷から6日以内出荷高伝動力が得られ設計範囲が広がります。 かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。 ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。 騒音レベルが低くなります。 かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。 ベルト寿命を伸ばします。 ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。 ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。 コストダウンがはかれます。 チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。
マーク石鯛カモフラージュ 600m
フジノライン¥4,298税込¥4,7281本6日以内出荷120mごとにマーキング入り(白マーキング) 石鯛ホワイトゴールドラインに、120m毎にマーキングを施し、120m×5回分にムダなく使えます。 見やすさよりも強度を重視した石鯛専用ライン。 暗い岩礁をイメージしたカモフラージュカラーで、警戒心の強い石鯛にアプローチしやすい。 操作性が良く、ロッドへの糸がらみが少ないライン特性。 根ズレに徹底対応。 ラインの伸びを抑えた石鯛専用設計。長さ(m)600ひも・糸種類糸
石鯛ホワイトゴールド 600m
フジノライン¥3,998税込¥4,3981本6日以内出荷フジノ独自の超鋼焼き付けコーティングにより、従来のラインコーティングに比べ、大幅に飛距離アップ。 根ズレに強く、ラインの伸びを抑えた専用設計。 操作性に富み、竿への糸がらみが少ない。 今までの石鯛ラインとは違う、根ズレに圧倒的に強い、石鯛師のために生まれた究極の石鯛専用ライン。長さ(m)600ひも・糸種類糸
...























![マイクロハイトプラスM(新) MICRO-HITE+M 600 TESA[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85412453-220719-02.jpg)