サンホームズ
業務用サンホームズラップ 45cm×600m
大容量の600m長巻タイプでスライドカッター付。
用途
密着性、伸縮性が優れている塩化ビニル製品です。
TGK品番
1-1555-0302
全長(m)
600
幅(cm)
45
耐熱温度(℃)
130
耐冷温度(℃)
-60
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81937470
-
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください