カテゴリ
- 制御機器(155)
- 切削工具(21)
- 建材・エクステリア(15)
- 作業服(8)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- メカニカル部品(7)
- 機構部品(6)
- 農業機械(6)
- 自動車補修部品(5)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 電気材料(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 自転車部品(2)
- 事務用品(2)
- 縫製用品(2)
- バイク部品(1)
- 物流用品(1)
- テープ(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防災用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- 研磨材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(66)
- TDK(23)
- MURATA(村田製作所)(16)
- AICA(アイカ工業)(15)
- 岡崎精工(9)
- MotionPro(モーションプロ)(8)
- WURTH ELEKTRONIK(8)
- 太陽誘電(7)
- ホンダ(6)
- RS PRO(6)
- フェリック(6)
- ケナメタル(5)
- 岩田製作所(4)
- ハーティング(4)
- AVX(4)
- VISHAY(4)
- 協育歯車(3)
- EPCOS(3)
- GB[制御機器](3)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「m0805」の検索結果

リムシールドⅡ
MotionPro(モーションプロ)(37件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(2個)当日出荷従来のリムプロテクターから、材質と形状を大幅に変更されたモデルです。比類のない強度と耐久性を追求し、デュポン社ザイテルスーパータフナイロン樹脂を採用。タイヤ交換中にタイヤレバーからリムの損傷を防止します。二箇所の隆起部分はタイヤレバーの滑りを防ぎます。フィンガーホールはツールの脱着を容易にします。ロングエプロンは手とスポークを保護します。販売単位:2枚セット材質強化ナイロン製
ワッシャー
岩田製作所¥139税込¥1531個当日出荷から6日以内出荷規格にないサイズや板厚のワッシャーを標準化。ボルト締め付け時の座面を確保します。バネ座やスペーサーとしてもお使いいただけます。RoHS指令(10物質対応)対応
スパークプラグギャップツール
MotionPro(モーションプロ)(4件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷スパークプラグのギャップを計測・調整するためのツールです。0.5/0.6/0.7/0.8/0.9/1.0ミリメートルのギャップゲージを備えています。高品質なビレット6061アルミ製。先端部は便利なボトルオープナーつき。仕様アルミ製
ベアリングドライバーセット
MotionPro(モーションプロ)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷ハンマーやプレスでベアリングを簡単にインストールできます。ベアリングの外径が32mm-47mm、内径が12mm-25mmに広く対応したベアリングドライバーセットです。プラスティックケース付き。仕様外径32-47/内径12-25mm
モールドスプリング(SM 中荷重用)
SAMSOL(5件のレビュー)¥119~税込¥131~1本4日以内出荷から7日以内出荷高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。用途金型及び各種産業機械色赤
スパイラル刃チャッキングリーマ(インチサイズ)
岡崎精工¥7,398税込¥8,1381本当日出荷から4日以内出荷材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクねじれ角(°)左20食付角(°)45
マシンリーマ
アサヒ工具¥16,980税込¥18,6781本翌々日出荷チャッキングリーマに比べ、刃長が長くガイド性が良く長穴加工に最適です。食付き長さが短いので袋穴の底付近までリーマ加工が可能となります。面粗さ良好で高精度加工が可能となります。用途用途材質超硬K種G2刃先形状直刃食付C0.5~1.5外径公差m5
フューエルインジェクタークリーナーキット
MotionPro(モーションプロ)¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷から7日以内出荷正方向の噴射と逆方向の噴射の2方向から清掃できます。エアーコンプレッサーを使用せずに清掃できます。カンのスプレーで清掃できます。プッシュボタンを押すと、インジェクターが作動しLEDが点灯します。耐久性のあるアルミにアルマイト加工がしてあります。作動テスト用の9V電池が付属しています。別売りのカプラーケーブルを使用すると他のインジェクターにも使用できるようになります。
コンボ Yドライブレンチ
MotionPro(モーションプロ)¥3,398税込¥3,7381個欠品中6つのツールを組み合わせた革新的なツールです。8/10/12mmの6角ソケットと4/5/6mmの6角レンチを装備。優れたグリップを約束するパッド入りのY字型の本体。コンパクトデザインですので、携行に便利です。金属パーツはクロームバナジウム鋼を採用。
クリップオンハンドルバーアライメントツール
MotionPro(モーションプロ)¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷短時間で簡単にセパレートハンドルを左右対称に揃える調節をするためのツールです。フォークのセンターを基準としてまず片方のハンドルの角度を決定すれば、もう片方を左右対称に なる角度に合わせることができます。セパレートハンドルの角度が予期せず変わってしまった時の調節やアフターマーケット(社外品)のセ パレートハンドルの取り付け時に最適のツールです。アジャスタブルアームで正確な位置に合わせることができます。軽量6061ビレットアルミ製。折りたたんでコンパクトになるので工具箱にも収まります。サムスクリューは円周にギザギザつきのタイプです。モーションプロによる設計。仕様アルミ製
平歯車 S50SU
協育歯車¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から翌々日出荷小型精密歯車です。用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール0.5材質SUS304(ステンレス鋼棒)圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
平歯車 S80S
協育歯車¥839~税込¥923~1個当日出荷から翌々日出荷小型精密歯車です。用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール0.8材質機械構造用炭素鋼(S45C)付属品セットスクリュー形状B1全長(mm)18歯幅(mm)8圧力角(°)20歯形並歯ハブ長さL(mm)10歯車精度JISB1702-1(ISO)8~9級
Bivar ハイパワーLED 表面実装 2.3 V
BIVAR¥1,898税込¥2,0881袋(25個)7日以内出荷ピン数(ピン)2LED使用数(個)1ビュー角(°)130実装タイプ表面実装順方向電圧(V)2.3
ヘッド交換式エンドミル フレックステック ミルスフィード
テグテックジャパン¥35,980税込¥39,5781本翌々日出荷D6で1枚刃、D8で2枚刃、D10で3枚刃を実現しました。用途平面加工・肩削り加工・溝加工用。斜め沈み込み加工・ヘリカル斜め沈み込み加工。適合チップCVK(H)T0502…RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity SMDレジスタ, 2MΩ, 0805 (2012M), 0.1W, ±0.1%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥19,980税込¥21,9781リール(1000個)7日以内出荷仕様抵抗 = 2MΩ テクノロジー = 薄膜 パッケージ/ケース = 0805 (2012M) 許容差 = ±0.1% 定格電力 = 0.1W 温度係数 = ±25ppm/℃シリーズ = CPF 動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃0805 TE Connectivity CPFシリーズ精密抵抗器1 → 2 MΩ. TE Connectivity製のCPF精密抵抗器は、アルミナ基板とニクロム(NiCr)抵抗層で構成されています。 100 %つや消しの電気スズメッキ仕上げになっています。 さまざまな標準ケースサイズを揃えたこのチップ抵抗器は、一様に正確な寸法になっているため、簡単に配置することができます。 CPFシリーズ薄膜精密抵抗器は、高い安定性と厳密な精度を発揮します。 このチップ抵抗器は、抵抗値許容差が最低0.1 %で、抵抗の温度係数(TCR)値が15 ppm/℃という低い値になっています。. 特長. 正確な寸法 高い安定性 高精度 あらゆる用途に合うようにさまざまな抵抗値を用意 温度範囲: -55 → +155 ℃. 製品用途の情報. CPF精密抵抗器に適した用途には、通信、産業用制御、計装、医療用途などがあります。長さ(mm)180幅(mm)180質量(kg)1高さ(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity SMDレジスタ, 13kΩ, 0805 (2012M), 0.1W, ±0.1%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥489税込¥5381袋(5個)翌々日出荷仕様抵抗 = 13kΩ テクノロジー = 薄膜 パッケージ/ケース = 0805 (2012M) 許容差 = ±0.1% 定格電力 = 0.1W 温度係数 = ±25ppm/℃シリーズ = CPF 動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃0805 TE Connectivity CPFシリーズ精密抵抗器6.04 → 26.7 kΩ. TE Connectivity製のCPF精密抵抗器は、アルミナ基板とニクロム(NiCr)抵抗層で構成されています。 100 %つや消しの電気スズメッキ仕上げになっています。 さまざまな標準ケースサイズを揃えたこのチップ抵抗器は、一様に正確な寸法になっているため、簡単に配置することができます。 CPFシリーズ薄膜精密抵抗器は、高い安定性と厳密な精度を発揮します。 このチップ抵抗器は、抵抗値許容差が最低0.1 %で、抵抗の温度係数(TCR)値が15 ppm/℃という低い値になっています。. 特長. 正確な寸法 高い安定性 高精度 あらゆる用途に合うようにさまざまな抵抗値を用意 温度範囲: -55 → +155 ℃. 製品用途の情報. CPF精密抵抗器に適した用途には、通信、産業用制御、計装、医療用途などがあります。長さ(mm)102幅(mm)51高さ(mm)5質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity SMDレジスタ, 20Ω, 0805 (2012M), 0.2W, ±0.1%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,398税込¥2,6381セット(25個)7日以内出荷仕様抵抗 = 20Ω テクノロジー = 薄膜 パッケージ/ケース = 0805 (2012M) 許容差 = ±0.1% 定格電力 = 0.2W 温度係数 = ±10ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200 シリーズ = RQ73 動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)5質量(g)3RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity SMDレジスタ, 18Ω, 0805 (2012M), 0.1W, ±0.1%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥28,980税込¥31,8781リール(1000個)7日以内出荷仕様抵抗 = 18Ω テクノロジー = 薄膜 パッケージ/ケース = 0805 (2012M) 許容差 = ±0.1% 定格電力 = 0.1W 温度係数 = ±25ppm/℃ シリーズ = CPF 動作温度 Min = -55℃ 動作温度 Max = +125℃ 0805 TE Connectivity CPFシリーズ精密抵抗器4.7 → 19.6 Ω. TE Connectivity製のCPF精密抵抗器は、アルミナ基板とニクロム(NiCr)抵抗層で構成されています。 100 %つや消しの電気スズメッキ仕上げになっています。 さまざまな標準ケースサイズを揃えたこのチップ抵抗器は、一様に正確な寸法になっているため、簡単に配置することができます。 CPFシリーズ薄膜精密抵抗器は、高い安定性と厳密な精度を発揮します。 このチップ抵抗器は、抵抗値許容差が最低0.1 %で、抵抗の温度係数(TCR)値が15 ppm/℃という低い値になっています。. 特長. 正確な寸法 高い安定性 高精度 あらゆる用途に合うようにさまざまな抵抗値を用意 温度範囲: -55 → +155 ℃. 製品用途の情報. CPF精密抵抗器に適した用途には、通信、産業用制御、計装、医療用途などがあります。長さ(mm)180幅(mm)180高さ(mm)15質量(g)400RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity SMDレジスタ, 49.9Ω, 0805 (2012M), 0.2W, ±0.1%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,798税込¥1,9781セット(25個)7日以内出荷仕様抵抗 = 49.9Ω テクノロジー = 薄膜 パッケージ/ケース = 0805 (2012M) 許容差 = ±0.1% 定格電力 = 0.2W 温度係数 = ±10ppm/℃自動車規格 = AEC-Q200 シリーズ = RQ73 動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)5質量(g)3RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity SMDレジスタ, 392Ω, 0805 (2012M), 0.2W, ±0.1%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,798税込¥1,9781セット(25個)7日以内出荷仕様抵抗 = 392Ω テクノロジー = 薄膜 パッケージ/ケース = 0805 (2012M) 許容差 = ±0.1% 定格電力 = 0.2W 温度係数 = ±10ppm/℃ 自動車規格 = AEC-Q200 シリーズ = RQ73 動作温度 Min = -55℃ 動作温度 Max = +155℃長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)5質量(g)3RoHS指令(10物質対応)対応