カテゴリ

  • 農業機械(11)
  • 制御機器(10)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)

「m1-ca-30」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CMK2シリーズ 支持金具 CKD

    CMK2シリーズ 支持金具

    CKD
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    種別部品
  • ミニ高圧油圧シリンダSM-30(クレビス形) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニ高圧油圧シリンダSM-30(クレビス形)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    26,980税込29,678
    1個
    16日以内出荷
    ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/軽量・低摩擦タイプ/最高仕様圧力:3.5MPa/内径3種(Φ20~Φ30)/ストローク6種標準化(25~200)/クッション無。小さな圧力でも動作が可能なシリーズとなります。
    用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)30最高使用圧力(MPa)3.5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~80許容圧力(MPa)サージ:5.3作動速度範囲(mm/s)0.5~300最低作動圧力(MPa)0.08試験耐圧力(Mpa)5.3支持形式一山クレビス形スイッチ有無
  • ミニ高圧油圧シリンダKM-30(クレビス形) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニ高圧油圧シリンダKM-30(クレビス形)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    22,980税込25,278
    1個
    16日以内出荷
    ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/汎用タイプ/最高仕様圧力:7MPa/内径4種(Φ20~Φ40)/ストローク6種標準化(25~200)。汎用タイプでロングセラーシリーズとなります。
    用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。シリンダ内径(Φmm)30最高使用圧力(MPa)7周囲温度および使用流体温度(℃)-10~80許容圧力(MPa)サージ:10.5作動速度範囲(mm/s)10~300最低作動圧力(MPa)0.3試験耐圧力(Mpa)10.5支持形式一山クレビス形スイッチ有無
  • ミニ高圧油圧シリンダPM-30(クレビス形) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニ高圧油圧シリンダPM-30(クレビス形)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    43,980税込48,378
    1個
    16日以内出荷から22日以内出荷
    ミニ油圧シリンダは、コンパクトなソリューション・スペース制約が厳しい用途を、JISシリンダと比較し最適化を行います。【製品の仕様】。丸形タイプ片ロット形/堅牢構造/最高仕様圧力:14MPa/内径5種(Φ15~Φ40)/ストローク8種標準化(25~300)/クッション無・有(微調整が可能機能)。多種レパートリーより、ご選択が可能なシリーズとなります。
    用途小規模パワー・ストローク要件をカバーし、広く多くの業界製品に搭載されています。<ご採用事例>。特装・産業車両(ステアリング制御、クラッチ、ドアロック開閉、ウイング開閉、他)、介護装置(入浴・移乗・他)、設備機械(ワーク搬入出・他)、その他。仕様使用速度範囲(mm/s):10~300(負荷の慣性によりシリンダ内に発生する圧力は上記許容サージ圧力以内にしてください。)シリンダ内径(Φmm)30ストローク(mm)クッション:17(シリンダ内径15には、クッション付きはありません。)区分【作動油】石油系・水性系形式片ロッド形最高使用圧力(MPa)14最大ストローク(mm)300(ロッドの挫屈は別途考慮してください。)周囲温度(℃)(流体温度)-10~80内径(mm)15、20、25、30、40最低作動圧力(MPa)0.5試験耐圧力(Mpa)21圧力(MPa)許容サージ:21支持形式一山クレビス形ポート位置標準
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    369税込406
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    東技が世に先駆けて製品化したネジアップ式端子台シリーズ。その高い品質と機種の豊富さは今もなおベストセラー機種のひとつにあげられています。AT-10はのTUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、(AT-10~AT-150)ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。本品は、メーカー専用の20mm巾のレールをセット済になります。
    取付方式C型20mmレール
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    569税込626
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    2段構造とアップ機構。この2つを兼ね備えたPUWシリーズは、盤内の省スペース化と省力化を同時に実現します。盤内の端子台スペースを半分に抑えることができる。操作盤、制御盤、計装盤など、特にコントローラ実装盤には最適な端子台です。上段下段が半極ずつずれている為、上下どちらでも配線ができ、また下段を後に配線する場合も、下段端子部には適度な角度がついているので、よりスムーズな結線ができます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。UL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅レールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
    形状2段取付方式DIN35mm結線方式ネジアップ
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    259税込285
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    レール式のネジアップ端子台、ATシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の側板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。緩めたネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので(AT-10~AT-150)、ネジの脱落による短絡事故、紛失などが防げます。カバー、記名板、シャフトは全タイプ標準付属。指定極数(P数)に応じてメーカーで切断後、組付けして出荷いたします。
    形状1段取付け方法直付結線方式ネジアップ
  • CMK2、CKV2シリーズ 付属部品 CKD

    CMK2、CKV2シリーズ 付属部品

    CKD
    789税込868
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    種別部品
  • 温度センサ E52シリーズ omron(オムロン)

    温度センサ E52シリーズ

    omron(オムロン)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
  • キー形セレクタスイッチ A30NK omron(オムロン)

    キー形セレクタスイッチ A30NK

    omron(オムロン)
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷から76日以内出荷
    品名キー形セレクタスイッチ保護構造IP66端子種別ねじ締め端子動作方式セレクタキー番号NO.1材質(ベゼル)金属胴体形状丸胴形(Φ30mm)操作部キー形
  • 包装機用温度センサ omron(オムロン)

    包装機用温度センサ

    omron(オムロン)
    5,898税込6,488
    1個
    3日以内出荷から81日以内出荷
    ヒートバーへ直接取り付けが可能な耐熱仕様(スリーブ部:0~260℃) 可動部での耐屈曲性を向上(30芯タイプを品揃え) 保護管径1mm接地形で高速応答に対応 温度調節器形E5□Dシリーズの”自動フィルタ調整機能”とのセットでの使用を推奨 配線工数の削減に貢献するフェルール端子タイプを追加
  • 6カクボルト(+)WSW BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト(+)WSW

    BIGM(丸山製作所)
    239税込263
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M6X16(SMK)部品名称6カクボルト(+)WSW図解NoMSA613R2TS-M-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.24、MS313CA-M ヤクエキハイカン部品_No.4、SD30-6 本体部品_No.18、BSA-420LDASH 動力噴霧機4 MS610S部品_No.13、GS25EH 動力噴霧機 クランクケース、シリンダ部品 6カクボルト(+)WSW_No.11、MS413EFR-M クランクケース、吸水弁部品_No.22、MS154MC-A-60HZ(0.75KW) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.13、MRS90-500SLT エンジン、デンドウブ部品_No.30、MS330CNA-M-1 エンジン ポンプテンション部品_No.38、MS154EA-2M-A 動力噴霧機部品_No.13、MS413DA-Y バッテリ関係部品_No.7、SD30-6 本体部品_No.12、SSA-α603 ステアリング切換装置(フロント)部品_No.17、BSA-420JDESG G-4S 動力噴霧機4 MS610S部品_No.13、MS551DR4T-K エンジン部品_No.6など
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    499税込549
    1個
    8日以内出荷から15日以内出荷
    レール式端子台、CTWシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の測板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。スタンダードなフリー端子ネジを使用した1段タイプです。カバー、記名板、シャフトは全タイプ標準付属。指定極数(P数)に応じてメーカーで切断後、組付けして出荷いたします。
    形状2段取付方式直付定格絶縁電圧(V)AC DC660/(TU認定仕)AC DC600端子間ピッチ(mm)8定格通電電流1.25mm2 -15A /2mm2-15A/(TUV認定仕)15Aねじ寸法M3.5適合電線(mm2)(JIS)1.25/2/(TUV認定)AWG20~14(より線)締付トルク(N・m)0.8~1.4結線方式セルフアップ構成部品(中間板)CTW-15S2、(側板)CTW-15L2(ABセット)、(カバー)CA-30、(記名板)M-1LE、(レール)DAV4、(止め金具)HDV-2
  • 6カクボルトWSW BIGM(丸山製作所)

    6カクボルトWSW

    BIGM(丸山製作所)
    469税込516
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    仕様M8X50(SM)規格M8X40(M)図解NoSSA-V1002CT-DX サブミッション取付部品_No.13、MS413EA-3M フレーム部品_No.4、SD313EA フレーム部品_No.8、BSM-1100L-2 ギヤケース部品_No.18、BSM-1230SLT-C2 ギヤケース部品_No.5、MRS30-131 オプション(5)スライドマスト(キク用ノズル)部品_No.67、MS413CA2-K-A フレーム部品_No.7、SD413EA フレーム部品_No.8、MS330EA-M フレーム部品_No.4、BSM-1240SLT-C2-1 ギヤケース部品_No.5、MRS30-130-1 オプション(10) ネギノズル部品_No.13、MS313CA2-2M-A フレーム部品_No.7、MRS30-131 オプション(9)キュウリノズル部品_No.30、MK313EA フレーム部品_No.8、MRS75-503 ヤクエキタンク部品_No.29、MS415CA-1 フレーム部品_No.8、MS330EA-K-A フレーム部品_No.4、BSM-840SLT-C2-1 ギヤケース部品_No.5など
  • スパイラルスプリング BIGM(丸山製作所)

    スパイラルスプリング

    BIGM(丸山製作所)
    2,398税込2,638
    1個
    8日以内出荷
    部品名称スパイラルスプリング図解NoMS315EA-LS リコイルスタータ スタータ部品_No.3、GKP4040E コントロールパネル,リコイルスタータ部品 スパイラルスプリング_No.22、MP5020E-6Mコントロールパネル,ファンカバー,リコイルスタータ,カバー部品スパイラルスプリング_No.21、CSH-95-1 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.30、MS313CA2-2M-A エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.30、MS330CNA-M エンジン コントロールパネル、カバー、リコイルスタータ部品_No.33、MP4130E-M コントロールパネル,ファンカバー,リコイルスタータ,カバー部品 スパイラルスプリング_No.21、MS313EA-M コントロールパネル カバー リコイルスタータ部品_No.33、MS330EW-4M -A コントロールパネル,リコイルスタータ部品_No.30、GSLF204-M エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品 スパイラルスプリング_No.30、GKSL3315R1 エンジン コントロールパネルなど
  • フューエルタンクASSY BIGM(丸山製作所)

    フューエルタンクASSY

    BIGM(丸山製作所)
    12,980税込14,278
    1個
    8日以内出荷
    規格2,3フクム図解NoMS315EW フューエルタンク,コック,マフラ部品_No.1、MS330EW-4M -A フューエルタンク,コック,マフラ部品_No.1、MS313CA2-2M-A エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.1、GKSL3302R1 エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.1、MRS30H-130 エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.1、GKSL3303 エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.1、GKSL3301-M エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.1、GKSL3315R1 エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.1、CSH-95-2 エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.5、MS313EW-2M -A エンジン(GB130LN-141)フューエルタンク,コック,マフラ部品_No.1、MSL330-M-A フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.1、MS331EA-1 フューエルタンク コック マフラ部品_No.5、GSL204-M エンジン フューエルタンク、コックなど
  • ガバナロッド BIGM(丸山製作所)

    ガバナロッド

    BIGM(丸山製作所)
    599税込659
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMP4130E-2M コントロールパネル,リコイルスタータ部品 ガバナロツド_No.8、GKSL3315 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.14、MMB-101 コントロールパネル,リコイルスタータ部品 ガバナロツド_No.14、MP5030E-2M コントロールパネル,リコイルスタータ部品 ガバナロツド_No.8、MS315EW コントロールパネル,リコイルスタータ部品_No.14、MRS40HS-150 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.58、MS331EA-1 コントロールパネル リコイルスタータ部品_No.14、MS313CA2-2M-A エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.14、MRS30H-130 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.14、MSV313B-M-2 -A エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.14、GKSL3315R1 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.14、高所作業機搭載エンジンGB131LE-290 エアクリーナなど
  • フロントカバー BIGM(丸山製作所)

    フロントカバー

    BIGM(丸山製作所)
    1,598税込1,758
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMLSL3315 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.40、MSV313B-M-2 -A エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.43、MS315EW-1 コントロールパネル,リコイルスタータ部品_No.40、MS313EW-2M -A エンジン(GB130LN-141)コントロールパネル,リコイルスタータ部品_No.40、GKSL3301-M エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.43、MLSL3315R1 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.41、GKSL3303 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.43、高所作業機搭載エンジンGB131LE-290 リコイルスタータ、スタータ部品_No.18、MS331EA-1 コントロールパネル リコイルスタータ部品_No.40、MS332EA コントロールパネル リコイルスタータ部品_No.40、MS313CA2-2M-A エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.40、MRS30-132 エンジン コントロールパネルなど
  • ホースセツゾクカナグ BIGM(丸山製作所)

    ホースセツゾクカナグ

    BIGM(丸山製作所)
    579税込637
    1個
    8日以内出荷
    規格PF1/4図解NoR100-5 本体部品_No.37、MS313MW -A ガンノズル部品_No.13、BSM-1220L-DC 調圧 配管装置部品_No.90、MS310ESL-3M ホースリール部品_No.30、MS330CNA-F ドラム組立部品_No.16、MS313CA2-2M-A ヤクエキハイカン部品_No.17、SSA-C610 薬液配管部品_No.63、MS313CA2-K-A ヤクエキハイカン部品_No.17、MS310ESL-2M ホースリール部品_No.30、BSM-1230L 薬液配管1部品_No.34、BSM-1020L-DC 調圧 配管装置部品_No.90、MS330CNA-M ドラム組立部品_No.10、R100-4 本体部品_No.37、BSM-630SLT-BC2 希望付属品1部品_No.14、SSA-C610 分水器部品_No.45、SM-120T 薬液配管(1)部品_No.37、MS313CA-M ヤクエキハイカン部品_No.13、BSM-840SLT-BC2-1 薬液配管部品_No.56など
  • ヘッドカバーASSY BIGM(丸山製作所)

    ヘッドカバーASSY

    BIGM(丸山製作所)
    6,898税込7,588
    1個
    8日以内出荷
    図解No高所作業機搭載エンジンGB131LE-290 シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.40、MS313EW-2M -A エンジン(GB130LN-128)シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.27、MS315EA シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.27、GKSL3315-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.28、MP4130E-2M シリンダブロック,シリンダヘッド部品 ヘッドカバーASSY_No.27、MS172EAM エンジン シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.27、MS200EA-M-A シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.27、MLSL3304 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.28、MS313CA2-2M-A エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.27、MS335EW-M-1 シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.28、MRS30H-130 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.27、MLSL3315 エンジン シリンダブロックなど
  • Vプーリー89 BIGM(丸山製作所)

    Vプーリー89

    BIGM(丸山製作所)
    6,898税込7,588
    1個
    8日以内出荷
    規格89XA2X20X5図解NoMS410EA-2K フレーム部品_No.29、MS410EW-3K-A フレーム部品_No.19、MS413EW-K フレーム部品_No.15、MS515EA フレーム部品_No.18、MS415EW フレーム部品_No.12、MS515EA-1 フレーム部品_No.18、MS413CA2-M フレーム部品_No.16、MS413EA-2M-A フレーム部品_No.18、MS413EA-2K-A フレーム部品_No.19、SD41EA フレーム部品_No.30、MS415CA-1 フレーム部品_No.19、SD41ED-3 フレーム部品_No.15、MK41EA フレーム部品_No.30、SD413EA フレーム部品_No.33、MS413ESL-K フレーム部品_No.23、MS410EA-M フレーム部品_No.30、MS410ESL-2K フレーム部品_No.23、MS513EA-2K-A フレーム部品_No.19、MS450EA-K フレーム部品_No.22、MS413CA-M フレーム部品_No.38、MS413CA2-K-A フレーム部品_No.16など
  • イタバネ BIGM(丸山製作所)

    イタバネ

    BIGM(丸山製作所)
    319税込351
    1個
    8日以内出荷
    部品名称イタバネ図解NoMS155 チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.21、MS154 -A 調圧装置部品_No.21、MS154EMK 調圧装置部品_No.21、MS155MC-60HZ(0.75KW100) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.21、MS330EA-M 調圧弁 吐出弁部品_No.22、GKSL3300-K 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.22、MS330ECK 調圧装置部品_No.19、MS330EW-2M チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.22、MS331MC-60HZ(1.5KW) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.22、GSLF204-M 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品 イタバネ_No.25、MS330EA-2M-A 動力噴霧機(調圧弁 吐出弁)部品_No.22、MS332MC-1(50HZ) 動力噴霧機 調圧弁、吐出弁部品_No.22、MRS30-130 調圧装置部品_No.19、MS330CA-2M チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.22、MRS30-130T 調圧装置部品_No.19など
  • クリップ BIGM(丸山製作所)

    クリップ

    BIGM(丸山製作所)
    179税込197
    1個
    8日以内出荷
    部品名称クリツプ図解NoGKSL3302R1 エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.13、MS313CA2-2M-A エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.5、MSA613R2T-M-1 エンジン フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.12、MRS30H-130 エンジンブクミタテ部品_No.31、MSA415R4C(10) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.13、MRS90-500SLT エンジン ファンケースカバー、フューエルタンク、リコイルスタータ、スタータ部品_No.22、MS410EC-3M フューエルタンク リコイルスタータ マフラ部品_No.19、SSW-400CM 走行用エンジン(フューエルタンク,リコイルスタータ)部品_No.12、MRS75-501 エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.13、MS413ESTR-100-1 エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.13、MLSL3304 エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.16など
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    569税込626
    1個
    15日以内出荷
    省スペースを考慮した2段端子台CTWシリーズは、盤内における端子台スペースを半分に抑えることができます。上段下段が半極ずつずれている為、上下どちらからでも配線ができ、また下段を後に配線する場合も、下段端子部には適度な角度がついているので、よりスムーズな結線ができます。CTW-15S2はTUVの認定を取得していますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。両側ネジ結線タイプのCTW-15S2の他に片側がラッピング結線できるタイプのCTW-15Rがあります。
    形状2段取付方式DIN35mm端子間ピッチ(mm)8ねじ寸法M3.5結線方式セルフアップ
  • キー形セレクタスイッチ A30NZ omron(オムロン)

    キー形セレクタスイッチ A30NZ

    omron(オムロン)
    1,498税込1,648
    1個
    61日以内出荷から109日以内出荷
    品名操作部
  • キー形セレクタスイッチ A30NKP omron(オムロン)

    キー形セレクタスイッチ A30NKP

    omron(オムロン)
    2,698税込2,968
    1個
    61日以内出荷から76日以内出荷
    品名キー形セレクタスイッチ保護構造IP66端子種別プッシュインPlus端子台キー番号NO.1材質(ベゼル)金属胴体形状丸胴形(Φ30mm)操作部キー形