9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
十字穴の付いた皿頭の小ねじです。黒色のメッキがかっている小さなねじです。眼鏡やカメラなどに使用される事が多いねじです。
材質/仕上鉄/黒亜鉛メッキ 頭部形状 穴の形状十字穴
1パック(50個)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(50個)
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

精密機器用の微細ねじ。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。
用途上部スペースが限られた用途に。 材質SUSXM7(SUS304相当) 頭部形状なべ
1パック(50個)ほか
549 税込604
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
829 税込912
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
4,898 税込5,388
翌日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

材質 表面処理クローム 頭部形状 穴の形状十字穴
1箱(1000個)ほか
5,098 税込5,608
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
1,598 税込1,758
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

スペース、微細、締めつけ穴破損防止。M1.4-M2.5。精密機器用の微細ねじ。頭部高さの低い平小ねじタイプ。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた用途に。締めつけによる頭部の破損が起こりにくく、安全で確実な締めつけができます。取りつけ・取りはずしには専用レンチSKXもしくは、専用ビットSKXBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチSKX-Nをご使用ください。
用途機器・装置の省スペース化。小型精密機器 材質(本体)SUSXM7(SUS304相当) 質量(g)0.12 ピッチ(mm)0.4 寸法L(mm)5 寸法L1(mm)0.6 寸法D1(mm)3 頭部形状平小ねじ 最大締付トルク(N・m)0.22 適合ビットSKXB-5 ねじの呼びM2 適合レンチSKX-5 ヘクサロビュラ穴の番号(No)5 寸法t min(mm)0.35
1袋(50個)
649 税込714
3日以内出荷