2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプセミロング RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
289 税込318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)防雨型高天井用照明 電源内蔵型 非調光
エコ商品
電池装置内蔵型。落下防止ワイヤー付
仕様調光器:不可 長さ(mm)440 幅(mm)465 質量(kg)9.2 高さ(mm)280 使用温度範囲(℃)-40~60 電圧(V)100/200/242 構造防雨型 本体アルミ合金鋳物 定格消費電力(W)195 取付場所壁・天井・床兼用 ランプLED一体型 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)134.8 皮相電力(VA)200/198/199(100V/200V/242V) キャブタイヤケーブル(m)1.4 LED寿命(時間)40000 明るさ水銀灯700Wクラス 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)26300 調光の可否不可 傾斜天井取付角度(°)40 耐雷サージ15kV 再生紙使用マーク適合
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷