936件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精密機器用の微細ねじ。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。
用途上部スペースが限られた用途に。 材質SUSXM7(SUS304相当) 頭部形状なべ
1パック(50個)ほか
549 税込604
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

種別全ねじ 材質/仕上SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(10個)
359 税込395
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

十字穴の付いた鍋頭の小ねじです。シルバーに輝く綺麗なメッキがかっている小さなねじです。眼鏡やカメラなどに使用される事が多いねじです。
材質/仕上鉄/ニッケルメッキ 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴
1パック(50個)
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ねじの呼びM4 ねじピッチ(mm)0.7 材質ステンレス 十字穴番号2 寸法t(mm)1.4 表面処理ブラック 頭部形状トラス 寸法K(mm)2.5 寸法m(mm)4.3 穴の形状プラスマイナス 寸法dk(Φmm)9.4
1箱(1000個)
9,598 税込10,558
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(50個)
549 税込604
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
1,698 税込1,868
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

1パック(1個)ほか
特価
319 税込351
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
1,598 税込1,758
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

1パック(25個)ほか
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(50個)
549 税込604
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

材質 表面処理ニッケル 頭部形状 穴の形状十字穴
1箱(1000個)ほか
2,898 税込3,188
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1パック(25個)ほか
309 税込340
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (275種類の商品があります)

精密機器用の微細ねじです。
用途機器・装置のコンパクト化。小型精密機器。 ミニチュアサイズのリニアガイドウェイのレールやテーブルの固定に。 種別全ねじ 材質ステンレス 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(10個)ほか
389 税込428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
478 税込526
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

プチロボLシリーズで使える低頭精密Bタイトねじ10本セット。
セット内容低頭精密Bタイトねじ×10 寸法(mm)Φ1.4×3
1袋(10本)
229 税込252
4日以内出荷

極数2P 種類露出コンセント 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 定格電流(A)15 エスコ品番EA815HM-4W コンセント個数4 コンセント形状2P 15A 125V
1個
2,190 税込2,409
当日出荷

極数2P 種類露出コンセント 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 定格電流(A)15 エスコ品番EA815HM-4B コンセント個数4 コンセント形状2P 15A 125V
1個
2,190 税込2,409
当日出荷

1パック(73個)ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

1パック(10個)
609 税込670
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

スポンジ+水切りで窓をピカピカに。 ホースをつないで流し洗いができます 伸縮柄
幅(mm)約270 材質ホースジョイント:PP、ハンドル(柄):アルミ合金(Φ約22/25mm)、ハンドル固定ネジ:ABS樹脂、本体:PS、スポンジ:ウレタンスポンジ、ゴム:合成ゴム 全長(mm)約1280~2000 質量(g)560
1本
2,598 税込2,858
4日以内出荷

1パック(3個)ほか
829 税込912
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

UNIFIX VORTEX の 5X50 TX 木ねじは亜鉛及び黄色のワックスでコーティングされていて、ねじを入れやすくし、製品寿命を延ばします。このドライバは、ねじの頭をせん断する可能性を低減しながら、皿座ぐりを補完し、信頼性を高めます。表面からすばやく簡単に給電でき、硬木、デッキ、MDF、プラスチック、シートメタルなどのさまざまな素材に使用できます。ドライブタイプは TX Drive です ねじサイズは 5 mm です メートル系の長さは 50 mm です
仕様●長さメートル法:50mm●頭部形状:皿頭●ドライブタイプ:トルクス●材質:鉄●表面処理:黄色不動態化、亜鉛めっき●強度クラス:NA●コード番号:201-3488 アズワン品番65-8013-74
1箱(200個)
2,898 税込3,188
7日以内出荷

。UNIFIX VORTEX の 4X50 TX 木工用ねじは、亜鉛と黄色のワックスでコーティングされているため、ねじの挿入が簡単で、製品の寿命が長くなっています。このドライバは、ねじの頭をせん断する可能性を低減しながら、皿座ぐりを補完し、信頼性を高めます。表面からすばやく簡単に給電でき、硬木、デッキ、MDF、プラスチック、シートメタルなどのさまざまな素材に使用できます。ドライブタイプは TX Drive です ねじサイズは 4 mm です メートル系の長さは 50 mm です
仕様●長さメートル法:50mm●頭部形状:皿頭●ドライブタイプ:トルクス●材質:鉄●表面処理:黄色不動態化、亜鉛めっき●強度クラス:NA●コード番号:201-3484 アズワン品番65-8011-46
1箱(200個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

。UNIFIX VORTEX の 6X50 TX 木工用ねじは、亜鉛と黄色のワックスでコーティングされており、ねじの挿入を容易にし、製品の寿命を延ばします。このドライバは、ねじの頭をせん断する可能性を低減しながら、皿座ぐりを補完し、信頼性を高めます。表面からすばやく簡単に給電でき、硬木、デッキ、MDF、プラスチック、シートメタルなどのさまざまな素材に使用できます。ドライブタイプは TX Drive です ねじサイズは 6 mm です メートル系の長さは 50 mm です
仕様●長さメートル法:50mm●頭部形状:皿頭●ドライブタイプ:トルクス●材質:鉄●表面処理:黄色不動態化、亜鉛めっき●強度クラス:NA●コード番号:201-3494 アズワン品番65-8025-87
1箱(200個)
3,998 税込4,398
7日以内出荷


六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ 材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む) 穴の形状六角穴 頭部形状六角穴付き ねじ山種類メートル並目
1パック(4個)ほか
309 税込340
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (284種類の商品があります)

SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone DIY用 ねじセット SST-CA04
エコ商品
・マザーボード上のM.2スロット用のM2ネジおよびヘキサゴンネジスペーサー付属。・取り付け時に高さを追加するためのオプションのプラスチックワッシャが付属しています。・インストールに便利な専用ドライバー付属。・ほとんどのマザーボードに対応
質量(g)実質量:19 型番SST-CA04 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ネジ袋46×135×0.8 適合場所M.2ヘキサゴンネジナット(薄型), 寸法: M2 x 3 + 2.5mm - 5pcs.、M.2ヘキサゴンネジナット(厚型), 寸法: M2 x 2.5 + 4.5mm - 5pcs.、M.2円筒ネジナット(薄型), 寸法: M3 x 2.5 + 1.9mm - 5pcs.、M.2円筒ネジナット(厚型), 寸法: M3 x 2.5 + 6.1mm - 5pcs.、シルバーM.2ネジ, 寸法: M2 x 2.5mm - 10pcs.、透明プラスチック製ワッシャー, 寸法:Φ5 x 0.5mm -10pcs.、ドライバー-ブラック・プラスチックヘッド - 1pc. RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,498 税込1,648
5日以内出荷

ねじの呼びM1.7 ねじピッチ(mm)0.35 材質黄銅 表面処理ニッケル 頭部形状 穴の形状十字穴
1箱(100個)ほか
999 税込1,099
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ロレックスタイプのブレス駒用ネジパーツの取り合わせで18種90本のセットです。
用途18種サイズ明細:。S1(M0.8):0.95x8.8mm。S2(M1.0):1.3x12.1mm。S3(M1.1):1.7x13.6mm。S4(M1.1):1.2x1.5mm。S5(M1.2):1.7x8.6mm。S6(M1.2):1.2x10mm。S7(M1.2):1.7x11mm。S8(M1.2):1.7x13mm。S9(M1.2):1.7x14mm。S10(M1.2):1.6x14.4mm。S11(M1.2):1.5x15.2mm。S12(M1.2):1.2x15.5mm。S13(M1.4):1.4x10mm。S14(M1.4):1.7x14mm。S15(M1.4):1.7x15mm。S16(M1.4):1.5x15.9mm。S17(M1.4):1.5x17.3mm。S18(M1.4):1.5x19.4mm
1セット(90本)
3,798 税込4,178
8日以内出荷

1箱(1000個)ほか
5,098 税込5,608
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
5,098 税込5,608
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
2,698 税込2,968
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

1箱(4000個)ほか
23,980 税込26,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

1箱(2000個)
19,980 税込21,978
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

種別3種 材質ステンレス 表面処理ブラック 頭部形状 穴の形状十字穴
1箱(2000個)
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

六角ニップルをステンレスチューブ両端に溶接接合
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収 材質SUS304(フレキ部)/SUS304(継手部) 使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります) 接続方式ねじ込み 最高使用温度(℃)450 適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,598 税込6,158
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
3,698 税込4,068
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

六角ニップルをステンレスチューブ両端に溶接接合
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収 材質SUS304(フレキ部)/SS400(継手部) 使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります) 接続方式ねじ込み 最高使用温度(℃)350 適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,798 税込5,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
4,898 税込5,388
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

材質 表面処理3価ブラック 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴
1箱(10000個)ほか
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)