94件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ステンレス 頭部形状マイクロなべ RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5本)
99 税込109
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

精密機器用の微細ねじ。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。
用途上部スペースが限られた用途に。 材質SUSXM7(SUS304相当) 頭部形状なべ
1パック(50個)ほか
549 税込604
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)


1パック(50個)
549 税込604
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (380種類の商品があります)

十字穴の付いた鍋頭の小ねじです。シルバーに輝く綺麗なメッキがかっている小さなねじです。眼鏡やカメラなどに使用される事が多いねじです。
材質/仕上鉄/ニッケルメッキ 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴
1パック(50個)
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1パック(8個)
特価
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1パック(25個)ほか
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
1,590 税込1,749
翌日出荷


十字穴の付いた皿頭の小ねじです。黒色のメッキがかっている小さなねじです。眼鏡やカメラなどに使用される事が多いねじです。
材質/仕上鉄/黒亜鉛メッキ 頭部形状 穴の形状十字穴
1パック(50個)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ねじの呼びM2.0 ねじピッチ(mm)0.4 材質 寸法H(mm)1 寸法D(mm)3.5 表面処理クロニッケル 頭部形状ナベ 寸法M(mm)2.1 穴の形状十字穴
1箱(4000個)ほか
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)


1パック(1個)ほか
特価
269 税込296
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

材質ステンレス 十字穴番号2 ねじピッチ(mm)0.75 頭部形状皿小頭 寸法k(mm)1.4 寸法m(mm)4.1 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)6 ねじの呼びM4 十字穴深さ(mm)(最大)1.93/(最小)1.40
1パック(34個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/自動車 材質(本体)PC(ポリカーボネート)(透明) ねじ規格並目
1個
759 税込835
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)


1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

1袋(50個)
3,490 税込3,839
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1袋(50個)
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)材を使用したマイクロネジ。 プラスチックの中では最高レベルの耐薬品性を有し、耐熱性にも優れます。
用途液晶製造装置部品、医療機器、洗浄治具、化学関連機器部品、精密機器部品、半導体、食品・飲料製造設備部品 材質ポリエーテルエーテルケトン 頭部形状なべ
1パック(10本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

1箱(1000個)
33,980 税込37,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

精密機器用の微細ねじ。 PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ 1袋入数(個)10 寸法L1(mm)0.5 ねじ規格並目 材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
1個
559 税込615
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

精密機器用の微細ねじ。 RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化 材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(アイボリ) 寸法L1(mm)0.5 1袋入数(個)10 ねじ規格並目
1個
269 税込296
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PC / 十字穴付き皿小ねじ)
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/自動車 ねじ規格並目 材質(本体)PC(ポリカーボネート)(透明)
1個
539 税込593
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

ブラシレスモーターの採用で電子部品に影響を与える物質の排気がありません。 連続使用してもモーターの発熱はほとんどありません。
スタート方式プッシュ/レバー両用スタート式
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小ネジ用ブラシレス電動ドライバー(デルボ) 日東工器 動画あり
グリーン調達部品採用、ブラシレスモータ採用によるカーボン摩耗粉からの解放。 クリーンを追求した環境配慮設計です。 モータの起動電流を制御して、無駄な発熱をカット。 新デザインボディで効率的な排熱構造。 誤ってトルク設定を動かすことがないよう、トルク調整リングカバーが装着されています。 ビットとワークが接触した時の静電破壊を防止します。
入力電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)45 付属品ビットNK31×2×6×70:1本、吊金具:1個、低トルク用スプリング:1個 質量(kg)0.7 適合ねじ(mm)(小ねじ)2.6~5.0、(タッピングねじ)2.5~4.0 トルク調整無段階 適合ねじ(mm)小ねじ2.6~5.0 適合ねじ(mm)タッピングねじ2.5~4.0
1台
50,980 税込56,078
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
2,998 税込3,298
翌日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

精密機器用の微細ねじ。 PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ 材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶) 1袋入数(個)10 ねじ規格並目
1個
579 税込637
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(10000個)
52,980 税込58,278
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

種別2種 材質ステンレス 表面処理ブラック 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴
1箱(2000個)
24,980 税込27,478
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

材質ステンレス 表面処理ブラック 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴
1箱(2000個)
24,980 税込27,478
翌日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)


1箱(10000個)
59,980 税込65,978
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (194種類の商品があります)

小型でグリップ径29.5mmと握りやすい仕様となっています。(2KDシリーズ) 高性能モーターの採用と独自のドライバー内部の空調により連続使用しても発熱しません。
入力電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)3 トルク調整無段階 仕様レバースタート式 適合KD-2/KD-3
1台
57,980 税込63,778
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質 表面処理3価ホワイト 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴
1箱(1000個)ほか
3,998 税込4,398
翌日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)