1,183件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(15個)ほか
429 税込472
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜 ねじの種類六角穴付ボルト 頭部形状六角穴付き皿 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(65個)ほか
588 税込647
当日出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
829 税込912
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

頭部を沈める必要のある時に用いる。
材質(本体)鉄(SWCH) 表面処理ユニクローム 頭部形状 JIS規格JIS B 1111規格品 穴の形状十字穴 強度4.8
1パック(11個)ほか
839 税込923
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

1パック(5本)ほか
特価
869 税込956
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

1パック(220本)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)


ねじの呼びM6 ねじピッチ(mm)1 材質SUSXM-7 寸法d(mm)5.7 寸法S(mm)40 寸法D(mm)10
1箱(200個)ほか
22,980 税込25,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)サラコネジ M5X10
図解NoMMB-100 ギヤボックス部品 サラコネジ M5X10_No.9
1セット(5個)
299 税込329
7日以内出荷


1箱(2000個)
11,980 税込13,178
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(2000個)ほか
特価
3,298 税込3,628
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

1パック(250個)ほか
439 税込483
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

1箱(1000個)
4,498 税込4,948
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

1パック(4個)ほか
特価
619 税込681
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1パック(2個)ほか
特価
329 税込362
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (233種類の商品があります)

ねじの呼びM10 材質/仕上ステンレス ねじピッチ1.25 頭部形状六角穴付き皿 種別全ねじ 寸法t(mm)4.4 寸法r(mm)0.4 寸法S(mm)6 寸法e(mm)7 寸法C(mm)0.5 寸法K(mm)5.5 寸法Z1(mm)1.5 穴の形状六角穴 寸法dk(mm)20 寸法ds(mm)10 ねじ山種類メートル細目
1個
439 税込483
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。
用途金属素材用 材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム 頭部形状 穴の形状十字穴
1パック(170個)ほか
749 税込824
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50 頭部形状 JIS規格JIS B 1111規格品 穴の形状十字穴
1パック(130個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

材質 長さ(mm)35 十字穴番号2 ねじピッチ1 表面処理ドブ 頭部形状皿小頭 寸法c(mm)0.3 寸法k(mm)2.4 寸法m(mm)5.1 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)10 ねじの呼びM6 十字穴深さ(mm)(最大)2.93/(最小)2.38
1箱(300個)
5,998 税込6,598
翌日出荷

ねじ山の修正に便利です。 レンチやスパナで作業ができます。
用途ねじ山の修正 材質SKH
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。 今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。
材質オーステナイト系ステンレス 頭部形状サラ RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(43本)ほか
559 税込615
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。モンキーレンチにて作業ができます。ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途メートル並目ねじ山の修正。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)21 エスコ品番EA637GS-10 材質焼入鋼 厚さ(mm)4.2 寸法H(mm)4.2 外径(Φmm)21 寸法D1(mm)12 適合ねじM10
1個
200 税込220
当日出荷

パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。 今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。
材質 仕上ユニクロメッキ 形状皿頭 頭部形状サラ
1パック(156本)ほか
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ねじ山を修正する時に使用します。 モンキーレンチにて作業ができます。 ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途細目のねじ山の修正。 材質低合金鋼SKS
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クランプのスロット穴にクランプするのに適しています
材質焼入鋼 寸法(mm)D1:12.0、D:30、H:5
1個
370 税込407
翌日出荷

1枚
1,420 税込1,562
当日出荷

FUKUTOKU(福徳産業)真岡さらし 10m
10mさらし
材質綿 質量(g)370 全長(m)10 幅(cm)34
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷

1袋(7個)ほか
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

用途押し目、肌着、ふきん、腹巻その他多様にご使用頂けます。 材質綿100% 寸法(幅W×長さL)(cm×m)約33×10
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷

1袋(5個)
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

形状 ナットに皿バネ座金をカシめて一体化した物です。 特徴 皿バネ座金の弾性によって、ゆるみ止め効果が発生します。 皿バネ座金は締付け面積が大きいため、締付け荷重が大きくなります。 オールメタルなので耐熱性に優れています。
ピッチ(mm)1.5 全高(mm)10.1 寸法S(mm)17 寸法D(mm)22 寸法T(mm)1.6 寸法h(mm)7.8 呼び径dM10
1袋(13個)
667 税込734
翌日出荷


材質ステンレス 頭部形状 穴の形状すりわり
1個
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)