1,662件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(3個)ほか
829 税込912
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜 ねじの種類六角穴付ボルト 頭部形状六角穴付き皿 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(60個)ほか
588 税込647
当日出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)


1パック(250個)ほか
439 税込483
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

1パック(15個)ほか
468 税込515
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50 頭部形状 JIS規格JIS B 1111規格品 穴の形状十字穴
1パック(125個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)


さら座ぐり、面取り、バリ取りに。びびりがない。真円加工ができる。センタリングが抜群。加工スピードが高い。長寿命。
用途機械作業でも 手作業でも!。(アルミ用) 面取角度90° シャンク径公差h9
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(12個)ほか
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (233種類の商品があります)

材質/仕上SCM435/ユニクローム 種別全ねじ ねじの種類六角穴付皿ボルト 表面処理ユニクローム 頭部形状六角穴付き皿 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(40個)ほか
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

穴明けとザグリが一度で加工が可能 TiALN(チタンアルミナ)コーティングの採用により、寿命が大幅にUP
材質ハイス 表面処理V1(TiAlNコーティング) 先端角(°)118
1本ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

頭部を沈める必要のある時に用いる。
材質(本体)鉄(SWCH) 表面処理ユニクローム 頭部形状 JIS規格JIS B 1111規格品 穴の形状十字穴 強度4.8
1パック(105個)ほか
929 税込1,022
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
寸法D(mm)21 エスコ品番EA637GS-10 材質焼入鋼 厚さ(mm)4.2 寸法H(mm)4.2 外径(Φmm)21 寸法D1(mm)12 適合ねじM10
1個
200 税込220
当日出荷

クランプのスロット穴にクランプするのに適しています
材質焼入鋼 寸法(mm)D1:12.0、D:30、H:5
1個
370 税込407
翌日出荷

1パック(105個)ほか
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1パック(47個)ほか
特価
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

1パック(220本)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1パック(65個)ほか
844 税込928
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1パック(45個)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1パック(120個)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

大きくて見やすい目盛です。
用途製造現場、農作業、水産加工での計量に。 材質皿:ステンレス(SUS410) 目盛カバー:AS樹脂 種類上皿はかり 色(本体) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.4MB) 計量皿形状 ひょう量単位kg
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途薄板鋼板用 材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7) 頭部形状 JIS規格JIS B 1122規格品 穴の形状十字穴
1パック(100個)ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)


1パック(8個)ほか
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

仕様長さ = 10mmねじサイズ(メートル法) = M3ヘッド形状 = 皿頭材料 = 鋼ドライブタイプ = プラス仕上げ = 光沢亜鉛めっき、透明不動態化DIN965規格に適合したねじ山. プラスドライバが必要です。 さまざまなねじサイズ及び長さの皿頭小ねじを取り揃えています。 お求めのものが光沢亜鉛めっきスチールでない場合は、ステンレススチール及びニッケルめっき黄銅製の十字穴皿頭小ねじも用意しています。 留め具セレクションガイドを参照してください。. メトリックねじBZPスチール. 小ねじにはねじ山が付いており、タップ加工済みの穴に使用するか、スルーホールに適合するナットとワッシャと併用できます。 RS Proの高品質の光沢亜鉛めっき皿頭小ねじは、組み立てやすいように設計されています。十字穴皿頭ねじは、材料にヘッドを埋め込みたい場合に最適です。. 光沢亜鉛めっき及び透明不動態化仕上げ. 特長と利点:. リサイクル可能. 代表的用途. 基板のプロトタイピング 基板取り付け メンテナンス及び修理全般 軽負荷の固定用途 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
特価
499 税込549
当日出荷

吸着力の強いネオジム磁石にステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。より強力なマグネットをご希望の場合にはネオジキャップ磁石をお選び下さい。
材質マグネット:ネオジム 表面処理マグネット:ニッケルメッキ 頭部形状六角穴(皿ねじ) 材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ) 材質(ゴム)CRスポンジ (黒) ゴム厚(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1パック(210個)ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1パック(12個)ほか
609 税込670
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

磁力の強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。機構品の吸着用として。 材質マグネット:ネオジム磁石 2018年トラスコ掲載ページ1 1161
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
709 税込780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。ステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
材質(キャップ)SPCC 材質マグネット:ネオジム 表面処理キャップ:ニッケルメッキ、マグネット:ニッケルメッキ 頭部形状六角穴(皿ねじ) 材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ) 材質(ゴム)CRスポンジ (黒) ゴム厚(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

頭部形状六角穴付皿頭 穴の形状六角穴 エスコ品番EA949MD-1040 ねじの呼びM4
1個
750 税込825
翌日出荷

頭部形状六角穴付皿頭 穴の形状六角穴 エスコ品番EA949MD-1030 ねじの呼びM4
1個
750 税込825
翌日出荷

吸着力の強いネオジム磁石にステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。より強力なマグネットをご希望の場合にはネオジキャップ磁石をお選び下さい。
材質マグネット:ネオジム 表面処理マグネット:ニッケルメッキ 材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ) 頭部形状六角穴(対辺2mm/皿ねじ) 材質(ゴム)CRスポンジ (黒) ゴム厚(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

頭部形状六角穴付皿頭 穴の形状六角穴 エスコ品番EA949MD-1016 ねじの呼びM4
1個
750 税込825
翌日出荷

頭部形状六角穴付皿頭 穴の形状六角穴 エスコ品番EA949MD-1015 ねじの呼びM4
1個
750 税込825
翌日出荷

頭部形状六角穴付皿頭 穴の形状六角穴 エスコ品番EA949MD-1018 ねじの呼びM4
1個
750 税込825
翌日出荷

皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。
用途金属素材用 材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム 頭部形状 穴の形状十字穴
1パック(100個)ほか
849 税込934
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

磁力の強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。機構品の吸着用として。 材質マグネット:ネオジム磁石 2018年トラスコ掲載ページ1 1163
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレス製十字穴付の皿小ねじです。
用途各種締結に。 材質ステンレス 頭部形状皿頭 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)ほか
179 税込197
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)