カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(2,159)
    • 六角ボルト(505)
    • 六角穴付ボルト(218)
  • 自動車補修部品(59)
    • 自動車用六角ボルト(8)
  • バイク純正部品(166)
    • SUZUKI(スズキ)二輪-品番先頭文字-0911(1)
  • 制御機器(3,417)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,801)
  • メカニカル部品(1,563)
  • 機構部品(1,223)
  • パソコン/周辺機器(1,191)
  • 農業機械(1,140)
  • 電気材料(676)
  • 測定用品(639)
  • 油圧機器・油圧ホース(630)
  • 科学研究・開発用品(465)
  • 切削工具(420)
  • FA担当者のオススメ新商品(408)
  • 物流用品(268)
  • 家電(248)
  • 空調・電設資材(247)
  • バイク部品(245)
  • 配管・水廻り設備部材(195)
  • 作業工具(193)
  • 防犯用品(161)
  • 電動工具(148)
  • 建築金物(146)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(139)
  • 船舶用品・漁業資材(137)
  • 照明(131)
  • 清掃用品(121)
  • 測定関連サービス(88)
  • 測量用品(土木/建設)(85)
  • 研磨材(83)
  • 梱包用品(73)
  • 厨房用品(72)
  • テープ(70)
  • 溶接用品(63)
  • 安全用品(61)
  • 農業・園芸資材(61)
  • 塗装・養生・内装用品(60)
  • 自動車純正部品(57)
  • はんだ関連・静電気対策用品(55)
  • 事務用品(55)
  • 作業服(51)
  • 建材・エクステリア(49)
  • カー用品(49)
  • 塗料(46)
  • 医療(43)
  • トラック純正部品(38)
  • 自転車部品(37)
  • オフィス家具(34)
  • 防災用品(34)
  • 縫製用品(34)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(31)
  • 学童・教育用品(28)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(26)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(23)
  • 卓上消耗品(22)
  • クリーンルーム用品(22)
  • 保管用品(21)
  • 接着剤・補修材(21)
  • 店舗什器・備品(20)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(20)
  • スプレー・オイル・グリス(19)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(18)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(16)
  • 救急・衛生(14)
  • 整備工具・収納(14)
  • バッテリー・電装(14)
  • 空圧工具(11)
  • 介護用品(9)
  • 住設機器(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 安全標識(7)
  • ヘルスケア(7)
  • 安全保護具(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • エンジン工具(6)
  • 鈑金・塗装(5)
  • 手袋(5)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(5)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • 日用品(2)
  • 理美容(2)
  • タイヤ・足回り(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 農具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
長さ(mm)
ねじの呼び
頭部形状
頭部形状
六角(494)
頭部形状
六角アプセット(55)
頭部形状
六角穴付き(156)
頭部形状
六角穴付きフランジ(4)
頭部形状
六角穴付き皿(32)
頭部形状
四角(8)
頭部形状
(2)
頭部形状
根角ボルト(23)
頭部形状
極低頭(5)
頭部形状
(97)
材質
ステンレス・チタン・樹脂・鉄・黄銅(真鍮)・材質をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
0.25・0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.63(40山)・0.7・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75・2・2.11(12山)・2.5・3・3.5・4・その他・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ねじ山種類
ウィット・メートル並目・メートル並目(左)・メートル細目
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・6価クロメート・その他・クロメート・クローム・スズコバルト・ゼロクローム・ダクロタイズド・ドブメッキ・ニッケル・ノンクローム・パーカー・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
取付穴形状
すりわり・ピン6ロブ・ピン六角穴・ヘクサロビュラ・六角穴・十字穴
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
サービス分類
その他サービス・オーダー・加工・レンタル・名入れ・校正
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m10 40」の検索結果

20,619件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボルト M10X40 09118-10041 スズキボルト M10X40 09118-10041スズキ
128税込141
1個
5日以内出荷
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(141件のレビュー)
679税込747
1パック(40個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
(471)ボルト&ワツシヤ M10X40 スバル(471)ボルト&ワツシヤ M10X40スバル
139税込153
1個
5日以内出荷
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位) 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位)大阪魂(17件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1箱(50個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
小箱単位の販売です。
種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂(16件のレビュー)
719税込791特価
1袋(10本)
当日出荷から6日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
補修M10X40スタッド&ナット CF POSH補修M10X40スタッド&ナットCF POSH
499税込549
1個
10日以内出荷
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ大阪魂(141件のレビュー)
699税込769特価
1パック(40個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別全ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ISO規格全ネジボルト(ユニクロメッキ) ModesISO規格全ネジボルト(ユニクロメッキ)Modes(8件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から5日以内出荷
メッキユニクロ
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱大阪魂(1件のレビュー)
3,798税込4,178特価
1箱(40本)ほか
当日出荷から13日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り大阪魂(9件のレビュー)
329税込362
1袋(2本)
当日出荷から4日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)大阪魂(64件のレビュー)
619税込681特価
1パック(40個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質/仕上鉄/6価クロメート種別全ねじ表面処理6価クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
M10x40mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/8本) エスコM10x40mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/8本)エスコ
815税込897
1パック(8本)
翌日出荷
種別半ねじ材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55Cピッチ(mm)1.5仕上黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)17入数8個ねじサイズM10×40
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(283件のレビュー)
719税込791
1パック(5個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
M10x40mm クランプレバー [オレンジ] エスコM10x40mm クランプレバー [オレンジ]エスコ
1,280税込1,408
1個
当日出荷
エスコ品番EA948CB-34形状L字形歯数26オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)136~174種類クランプレバー寸法H(mm)55回し半径(mm)78材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)16最大荷重(N)290取付部おねじ最大締付力(kN)16材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)40取付穴径(mm)M10
M10x40mm 雄ねじノブ エスコM10x40mm 雄ねじノブエスコ
810税込891
1個
翌日出荷
材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ねじ:M10×40、D:50、H:33、D:25
M10x40mm 雄ねじ プラスチック ノブ エスコM10x40mm 雄ねじ プラスチック ノブエスコ
325税込358
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948AY-4材質(本体)ナイロン6種類多角形寸法H(mm)22寸法D(Φmm)45表面処理(ねじ)ユニクロメッキ寸法d(Φmm)22取付部おねじ(段付)ねじの呼びM10取付長(mm)40材質(取付部)SS400
M10/40mm [山形]防振ゴム エスコM10/40mm [山形]防振ゴムエスコ
4,010税込4,411
1個
翌日出荷
取付ねじ穴サイズM10エスコ品番EA949HS-247形状山形高さ(mm)40接続ねじM10接続方式片端おねじばね定数(N/mm)(下方向)165支持荷重(N)(下方向)580穴サイズ(mm)-材質(防振ゴム)天然ゴム特性耐久性、耐低温性、反発弾性適合用途防振
M10x40mm 高ナット(10個) エスコM10x40mm 高ナット(10個)エスコ
1,360税込1,496
1袋(10個)
翌日出荷
長さ(mm)40エスコ品番EA949GL-210
M10x40mm [半球]ボールキャップスクリュー エスコM10x40mm [半球]ボールキャップスクリューエスコ
495税込545
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948DJ-212形状半球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)40表面処理黒染め寸法B(mm)16材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)7寸法EM10
M10/40mm [丸形]防振ゴム エスコM10/40mm [丸形]防振ゴムエスコ
2,280税込2,508
1個
翌日出荷
取付けが容易です。 片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。 ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
ねじサイズM10エスコ品番EA949HS-145形状丸形高さ(mm)40接続ねじM10接続方式片端めねじばね定数(N/mm)(下方向)340支持荷重(N)(下方向)1300材質(防振ゴム)天然ゴム最大許容荷重(N)2500(Z方向)、440(X方向)適合用途防振
M10x40/50mm 雄ねじノブ(ステンレス製) エスコM10x40/50mm 雄ねじノブ(ステンレス製)エスコ
4,430税込4,873
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BC-36材質(本体)SUS304種類菊形寸法H(mm)31寸法D(Φmm)50寸法d(Φmm)18取付部おねじ(段付)ねじの呼びM10表面処理(本体)バレル研磨取付長(mm)40材質(取付部)SUS304
(480)ボルト M10X40 スバル(480)ボルト M10X40スバル
189税込208
1個
5日以内出荷
M10x40mm 雄ねじカムレバー(回転式) エスコM10x40mm 雄ねじカムレバー(回転式)エスコ(1件のレビュー)
2,310税込2,541
1個
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト(黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:SUM22L(亜鉛三価クロメート)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M10×40、R:96、H:28.5、D:27、L:40、M:1.5
六角ボルト 全ねじ(ステンレス) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(ステンレス)大阪魂(207件のレビュー)
38,980税込42,878
1箱(30個)ほか
翌々日出荷
材質/仕上ステンレス(SUS304)ねじの種類六角ボルト
M10x40mm 高ナット(ステンレス/1個) エスコM10x40mm 高ナット(ステンレス/1個)エスコ(1件のレビュー)
705税込776
1個
翌日出荷
材質ステンレス高さ(mm)40ピッチ(mm)1.5入数1個ねじサイズM10
M10x40mm ボルト(塩化ビニール製/10本) エスコM10x40mm ボルト(塩化ビニール製/10本)エスコ
1,450税込1,595
1個
当日出荷
エスコ品番EA945AY-105
M10x40mm/Φ50mm 雄ねじナールドノブ エスコM10x40mm/Φ50mm 雄ねじナールドノブエスコ
690税込759
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BX-93材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)32寸法D(Φmm)50表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)36取付部おねじ(段付)ねじの呼びM10取付長(mm)40材質(取付部)SUM22L
M10x40mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコM10x40mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)エスコ
1,210税込1,331
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-134形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)80寸法B(mm)54.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)16取付長(mm)40取付穴径(mm)M10
M10x40mm 雄ねじカムレバー(固定式) エスコM10x40mm 雄ねじカムレバー(固定式)エスコ
2,000税込2,200
1個
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M10×40、R:96、H:28.5、D:27、L:40、M:1.5
M10x40mm 雄ねじクランプレバー(シルバー) エスコM10x40mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)エスコ
1,210税込1,331
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948C-134形状L字形シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)80寸法B(mm)54.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)16取付長(mm)40取付穴径(mm)M10
M10x40mm クランプレバー [ブラック] エスコM10x40mm クランプレバー [ブラック]エスコ
1,280税込1,408
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CA-34形状L字形歯数26ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)136~174種類クランプレバー寸法H(mm)55回し半径(mm)78材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)16最大荷重(N)290取付部おねじ最大締付力(kN)16材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)40取付穴径(mm)M10
M10/40mm [丸形]防振ゴム エスコM10/40mm [丸形]防振ゴムエスコ
1,860税込2,046
1個
翌日出荷
取付けが容易です。 片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。 ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
ねじサイズM10エスコ品番EA949HS-144形状丸形高さ(mm)40接続ねじM10接続方式片端めねじばね定数(N/mm)(下方向)270支持荷重(N)(下方向)880材質(防振ゴム)天然ゴム最大許容荷重(N)1800(Z方向)、390(X方向)適合用途防振
(18741)ボルト; M10X40 100 いすゞ自動車(18741)ボルト; M10X40 100いすゞ自動車
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
M10x40mm/40x15.5mm 雄ねじノブ エスコM10x40mm/40x15.5mm 雄ねじノブエスコ
550税込605
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BR-118材質(本体)ポリアミド種類丸形寸法A(mm)40表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)17寸法C(mm)15.5取付部おねじねじの呼びM10取付長(mm)40材質(取付部)SUM22L
Tタイプ ノブボルト Φ49 M10×40 三星産業貿易Tタイプ ノブボルト Φ49 M10×40三星産業貿易
99,980税込109,978
1セット(400個)
翌々日出荷
フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0379材質(本体)フェノール種類三角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM10取付長(mm)40材質(取付部)SUS
Gタイプ ノブボルト Φ45 M10×40 三星産業貿易Gタイプ ノブボルト Φ45 M10×40三星産業貿易
65,980税込72,578
1セット(500個)
翌々日出荷
五角形の使いやすいノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0330材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM10取付長(mm)40材質(取付部)SUS
M10x40mm 六角ボルト(高強度アルミ) エスコM10x40mm 六角ボルト(高強度アルミ)エスコ
790税込869
1袋
翌日出荷
種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1.5表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)16引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM10×40
M10x40mm [スチール製 ]雄ねじフラットテンションレバー エスコM10x40mm [スチール製 ]雄ねじフラットテンションレバーエスコ
3,640税込4,004
1個
翌日出荷
本体の高さが低い上、レバー角度0°でフラットの為、上下にスペースのない場所に最適です。
エスコ品番EA948CA-55形状ノブ付形材質(本体)SUL22L種類テンションレバー回し半径(mm)131寸法D(mm)22材質(グリップ)フェノール樹脂取付部おねじ寸法C(Φmm)41表面処理(本体)黒染め取付長(mm)40取付穴径(mm)M10
(36A)フランジボルト M10-40 スバル(36A)フランジボルト M10-40スバル
299税込329
1個
5日以内出荷
M10x40mm 全ねじアイボルト(左ねじ/ステンレス製 エスコM10x40mm 全ねじアイボルト(左ねじ/ステンレス製エスコ
940税込1,034
1個
当日出荷
仕様左ねじエスコ品番EA638SC-10材質ステンレス穴径(Φmm)10ねじ径M10ねじ径(mm)M10寸法b(mm)50アイ部内径(Φmm)10寸法c2(mm)40リング厚(mm)12
...