カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 六角ボルト(6)
- 六角穴付ボルト(1)
絞り込み
ねじの呼び
- M10(1)
- M18(3)
- M20(5)
- M22(4)
長さ(mm)
- 30(3)
- 35(4)
- 40(5)
- 45(5)
- 50(5)
- 55(5)
- 60(4)
- 65(3)
- 70(4)
- 75(3)
- 80(3)
- 90(3)
- 100(3)
- 110(3)
- 115(2)
- 120(2)
- 125(2)
- 130(2)
- 135(2)
- 145(2)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(6)
- SUS304(3)
- SUS316L(1)
- 鉄(1)
頭部形状

六角(6)

六角穴付き(1)
種別
全ねじ(7)
半ねじ(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 2.5
- 0.31(80山)(1)
- 0.35(72山)(1)
- 0.4(1)
- 0.45(56山)(1)
- 0.5(10)
- 0.63(40山)(116)
- 0.7(36山)(14)
- 0.8(13)
- 1(24)
- 1.25(216)
- 1.5(943)
- 1.75(14)
- 2(11)
- 3(4)
- 3.5(2)
- 4(2)
- 4.5(1)
ねじ山種類
- メートル並目(2)
メートル並目
取付穴形状

六角穴(1)
六角穴
ブランド
- 大阪魂(5)
- TRUSCO(1)
- 由良産商(1)
大阪魂・TRUSCO・由良産商
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「m10 40mm」の検索結果

六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り
大阪魂(12件のレビュー)¥518~税込¥570~1袋(1本)当日出荷から翌々日出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱
大阪魂(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1箱(5本)ほか当日出荷から5日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥669~税込¥736~1袋(2本)当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1パック(1個)当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
SUS316L ステンレス六角ボルト A4-80 強度保証
由良産商¥27,980~税込¥30,778~1箱(100本)4日以内出荷製品規格は JIS B 1180本体規格を採用、機械的性質は JIS B 1054-1のA-40を順守した、引張強さ800N/mm2を保証した高強度・高耐食性ステンレス六角ボルト材質SUS316L規格JIS B 1180 本体規格精度【ねじ】6g頭部形状六角耐力(N/mm2)600引張強度(N/mm2)800強度A4-80RoHS指令(10物質対応)対応伸び0.3d