1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タキズミ(TAKIZUMI)照明用ワイヤレススピーカー
エコ商品
本体ホワイト塗装仕上
最大出力(W)【アンプ】実用最大出力:2+2、実用最大出力合計値:4(同時駆動) 形式1ウェイ2スピーカーシステム(バスレフ型) スピーカーサイズ(mm)33×93(コーン型) インピーダンス(Ω)4 BluetoothVer.4.1 出力Class2(2.5mW) プロファイルA2DP、AVRCP 対応コーデックaptX、SBC、AAC 通信方式2.4GHz band FH-SS 通信距離(m)見通し:約10 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)待機時:1以下、接続時:4.49 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×450×45(突起部含む:67) 質量(kg)2.4 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷

関連カテゴリ