カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(739)
- 制御機器(483)
- メカニカル部品(242)
- 機構部品(120)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(70)
- 配管・水廻り設備部材(64)
- 測定用品(59)
- 電気材料(44)
- 切削工具(40)
- 油圧機器・油圧ホース(39)
- パソコン/周辺機器(35)
- FA担当者のオススメ新商品(34)
- 物流用品(31)
- 建築金物(30)
- 作業工具(26)
- バイク部品(19)
- 空調・照明・電設資材(18)
- 研磨材(17)
- 船舶用品・漁業資材(14)
- 自動車補修部品(14)
- 電動工具(12)
- 印刷用紙/インク/印刷機(11)
- 防犯用品(10)
- 家電(10)
- 科学研究・開発用品(8)
- 事務用品(8)
- 清掃用品(7)
- 測量用品(土木/建設)(6)
- 梱包用品(4)
- テープ(4)
- 農業機械(4)
- トラック輸送・安全用品(4)
- 卓上消耗品(3)
- オフィス家具(3)
- クリーンルーム用品(3)
- バッテリー・電装(3)
- 学童・教育用品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 縫製用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 救急・衛生(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- 鈑金・塗装(1)
- カー用品(1)
- マスク(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- 大阪魂(624)
- omron(オムロン)(110)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(100)
- 三木プーリ(72)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(51)
- 北陽電機(50)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(35)
- イマオコーポレーション(31)
- コガネイ(30)
- ダイヤトレンド(29)
- 八幡ねじ(28)
- アカギ(27)
- 岩田製作所(26)
- Aratas(旧:omron)(26)
- RS PRO(25)
- TRUSCO(24)
- MIYOSHI(小西製作所)(23)
- Panasonic(パナソニック)(21)
- エスコ(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「m10 55mm」の検索結果
![M10x55mm[A2-100]六角穴付ボルト半ねじ(ステンレス/2本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131913-251027-02.jpg)
M10x55mm[A2-100]六角穴付ボルト半ねじ(ステンレス/2本
エスコ¥1,300税込¥1,4301パック(2本)翌日出荷仕様並目ねじ材質ステンレス(SUS304CUN)サイズM10×55mmねじの種類半ねじねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴ねじの呼びM10強度A2-100
六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ
大阪魂(159件のレビュー)¥979税込¥1,0771パック(4個)当日出荷から9日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(5個)当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目![M12x55mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/1本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131965-190802-02.jpg)
M12x55mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/1本
エスコ¥970税込¥1,0671本翌日出荷仕様並目ねじ材質ステンレス(SUS304CUN)サイズM12×55mmねじの種類半ねじねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴ねじの呼びM12強度A2-100
7T小形六角ボルト 半ねじ (鉄/三価めっき)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥839税込¥9231袋(5本)当日出荷から3日以内出荷頭部に7マークがつく頭部小径の六角ボルトです。用途各種締結メンテナンスに。種別半ねじ材質/仕上鉄/三価めっき頭部形状小形六角頭RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(鉄/クローム)全ねじ
大阪魂(49件のレビュー)¥469~税込¥516~1個ほか当日出荷から9日以内出荷種別全ネジ材質鉄(SCM435)表面処理クローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ
大阪魂(142件のレビュー)¥859税込¥9451パック(13個)当日出荷から5日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目![M10x55mm[ステンレス]スプリング突き出しピン(ラウンド) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50580748-180222-02.jpg)
M10x55mm[ステンレス]スプリング突き出しピン(ラウンド)
エスコ¥1,720税込¥1,8921個翌日出荷バネ力を利用した突き出しピンを標準化しました。 ワークの払出しのほか、簡易的な衝撃吸収にもご使用下さい。 固定には六角ナットおよび接着剤をお使いください。仕様先端ラウンドタイプエスコ品番EA949RM-52材質本体・ピン・スプリング:SUS304寸法D(mm)11寸法B(mm)9.9寸法C(mm)55寸法K(mm)10寸法AM10
六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ
大阪魂(18件のレビュー)¥569~税込¥626~1パック(10個)ほか当日出荷から5日以内出荷種別半ねじ材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目![55mm/M10x20mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50620596-170331-02.jpg)
55mm/M10x20mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ]
エスコ¥530税込¥5831個翌日出荷エスコ品番EA948BR-59材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類T字形寸法A(mm)55表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)28材質(キャップ)ポリアミド取付部おねじ寸法C(Φmm)16色(キャップ)オレンジねじの呼びM10取付長(mm)20材質(取付部)S10C![M12x 55mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50695916-180222-02.jpg)
M12x 55mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
エスコ¥265税込¥2921パック(2本)翌日出荷エスコ品番EA949HD-1207種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)頭部形状六角ねじの呼びM12
SUS310S 寸切り 両面取り M10
大阪魂(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷から3日以内出荷耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。仕様両平先種別全ねじ材質310Sピッチ1.5ねじの呼びM10
ブレードホース 10m巻
TRUSCO(10件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381巻当日出荷液体が確認できる透明ホース。補強系により、耐圧性が優れている。弾性に優れ、復元力や屈曲強度がある。用途工作機械、成型機、工場設備などの工業用エア・水配管。長さ(m)10最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)色透明使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性![50mm/M10 [スチール製]雌ねじロッキングレバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50627465-170331-02.jpg)
50mm/M10 [スチール製]雌ねじロッキングレバー
エスコ¥1,000税込¥1,1001個翌日出荷エスコ品番EA948CA-121形状ノブ付形材質(本体)S45C種類テンションレバー回し半径(mm)50寸法E(mm)25表面処理シャフト:メラミン塗装寸法B(mm)55材質(グリップ)ABS樹脂取付部めねじ表面処理(本体)メラミン塗装材質(シャフト)SS400取付長(mm)10取付穴径(mm)M10
ビット御影石用M10
三和研磨工業¥18,980税込¥20,8781本7日以内出荷4吋ディスクサンダー用のネジ式(M10)用途施工現場で使用する御影石専用の穴あけ工具です。取付M10被削材花崗岩品種メタルダイヤ有効長(mm)35加工乾式
ビット大理石用M10
三和研磨工業¥16,980税込¥18,6781本7日以内出荷4吋ディスクサンダー用のネジ式(M10)用途施工現場で使用する大理石専用の穴あけ工具です。取付M10被削材大理石、人造石、FRP品種電着ダイヤ有効長(mm)35加工乾式
チタン 寸切り 両面取り M10
大阪魂¥2,498税込¥2,7481本翌々日出荷鉄とアルミの中間くらいにあたる金属で、強い・錆びにくい・軽量。ステンレスでは錆びる所でもチタンでは錆びにくい。耐久性が高く寿命が長い。用途一般的な家屋の屋根やビルの外壁、エクステリア(外観)仕様両平先種別全ねじ材質チタンピッチ1.5ねじの呼びM10
六角穴付ボタンボルト(SCM435/ユニクローム)
大阪魂(33件のレビュー)¥679~税込¥747~1パック(11個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質/仕上SCM435/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ボタン硬度HRC34~38穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目![M16x55mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50538696-180221-02.jpg)
M16x55mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本)
エスコ¥3,490税込¥3,8391パック(2本)翌日出荷エスコ品番EA949MJ-1655A頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじの呼びM16![M10x20mm クランプレバー [オレンジ] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03681185-180827-02.jpg)
M10x20mm クランプレバー [オレンジ]
エスコ¥1,270税込¥1,3971個翌日出荷エスコ品番EA948CB-31形状L字形歯数26色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)136~174種類クランプレバー寸法H(mm)55回し半径(mm)78材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)16最大荷重(N)290取付部おねじ最大締付力(kN)16材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)20取付穴径(mm)M10![M10x40mm クランプレバー [ブラック] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03680941-180827-02.jpg)
M10x40mm クランプレバー [ブラック]
エスコ¥1,280税込¥1,4081個翌日出荷エスコ品番EA948CA-34形状L字形歯数26色ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)136~174種類クランプレバー寸法H(mm)55回し半径(mm)78材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)16最大荷重(N)290取付部おねじ最大締付力(kN)16材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)40取付穴径(mm)M10![M10x25mm クランプレバー [ブラック] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03680923-180827-02.jpg)
M10x25mm クランプレバー [ブラック]
エスコ¥1,270税込¥1,3971個翌日出荷エスコ品番EA948CA-32形状L字形歯数26色ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)136~174種類クランプレバー寸法H(mm)55回し半径(mm)78材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)16最大荷重(N)290取付部おねじ最大締付力(kN)16材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)25取付穴径(mm)M10
M10/Φ28x90 mm 雌ねじピラーグリップ
エスコ¥640税込¥7041個翌日出荷エスコ品番EA948CE-130材質フェノール樹脂寸法A(mm)90寸法B(Φmm)28ねじサイズM10×55mm
M10/Φ26x80 mm 雌ねじピラーグリップ
エスコ¥565税込¥6221個翌日出荷エスコ品番EA948CE-128材質フェノール樹脂寸法A(mm)80寸法B(Φmm)26ねじサイズM10×55mm
RS Pro アルミケース, アルミニウム ナチュラル, 171.9 x 120.9 x 55mm
RS PRO¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷仕様ボディ材質 = アルミダイキャスト外形寸法 = 171.9 x 120.9 x 55mm外部長さ = 171.9 mm外部幅 = 120.9 mm外部高さ = 55 mm色 = ナチュラル蓋色 = ナチュラルフランジ = Nシールド = Yアルダイキャストミエンクロージャ、EMI / RFIシールド付き. アルミダイキャスト合金(LM24、BS1490) 縁付きのふたで、40dB (10MHz)や76dB (100kHz)よりも優れたEMI/RFI遮蔽を実現 亜鉛めっき軟鋼のM3.5固定ねじ ボックスは、最大250 ℃まで素材や構造への悪影響なしに使用可能RoHS指令(10物質対応)対応
GROVE一気通貫ステンレスウッドデッキビス ブラウン色 4.5×55mm 100本入
GROVE¥1,598税込¥1,7581個(100本)4日以内出荷SUS410ステンレス鋼製なので屋外の使用でも錆びにくく、。Φ4.10mmタイプかつ先端特殊加工で抜群の進入力を誇ります!。下穴なしでも打ち込めるため、施工時間短縮も望めます。用途1箱(約100本入)。※スクエアビット(#2) 1本付属。カラー:ブラウン色。ビスサイズ:Φ4.5x55mm。最適な下穴ドリル径:3.5mm長さ(mm)55色ブラウンねじ径(Φmm)4.5入数100本
GROVE一気通貫ステンレスウッドデッキビス ブラウン色 4.5×55mm 100本入×20箱入
GROVE¥28,980税込¥31,8781ケース(100本×20個)4日以内出荷SUS410ステンレス鋼製なので屋外の使用でも錆びにくく、。Φ4.10mmタイプかつ先端特殊加工で抜群の進入力を誇ります!。下穴なしでも打ち込めるため、施工時間短縮も望めます。用途1箱(約100本入)×20箱入。※スクエアビット(#2) 1本付属。カラー:ブラウン色。ビスサイズ:Φ4.5x55mm。最適な下穴ドリル径:3.5mm長さ(mm)55色ブラウンねじ径(Φmm)4.5入数100本×20箱入
PXロックプーリ Sタイプ P5M10AF形
椿本チエイン¥8,898~税込¥9,788~1個9日以内出荷から14日以内出荷材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)10種類PXロックプーリ取付方式AF-S(標準取付)呼び幅(mm)10歯形P5MプーリーAF
PXロックプーリ Sタイプ P5M10AF形(アルミ)
椿本チエイン¥6,998税込¥7,6981個9日以内出荷から27日以内出荷材質高強度アルミ合金ベルト幅(mm)10種類PXロックプーリ取付方式AF-S(標準取付)呼び幅(mm)10歯形P5MプーリーAF
メカニカルパーツ(ポリカーボネート ロングパイプ) CPC-1000(M=10用 外径Φ14)
廣杉計器(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991袋(10個)当日出荷から9日以内出荷材質ポリカーボネートねじ径M10用RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)細目 半ネジ
大阪魂(8件のレビュー)¥899税込¥9891パック(7個)当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ネジ材質SCM435硬度HRC39~44表面処理黒染(黒色酸化鉄皮膜)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル細目
...





![M10x55mm[A2-100]六角穴付ボルト半ねじ(ステンレス/2本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131913-251027-02.jpg)

![M10x 60mm [高強度・高張力]六角ボルト(2個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50503127-180221-02.jpg)



![M12x55mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/1本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131965-190802-02.jpg)



![M10x55mm[ステンレス]スプリング突き出しピン(ラウンド) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50580748-180222-02.jpg)


![55mm/M10x20mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50620596-170331-02.jpg)


![M12x 55mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50695916-180222-02.jpg)


![50mm/M10 [スチール製]雌ねじロッキングレバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50627465-170331-02.jpg)




![M16x55mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50538696-180221-02.jpg)
![M10x20mm クランプレバー [オレンジ] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03681185-180827-02.jpg)
![M10x40mm クランプレバー [ブラック] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03680941-180827-02.jpg)
![M10x25mm クランプレバー [ブラック] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03680923-180827-02.jpg)