カテゴリ

  • 制御機器(4,346)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,126)
  • 農業機械(1,274)
  • 電気材料(1,156)
  • ねじ・ボルト・釘(1,041)
  • 測定用品(940)
  • 科学研究・開発用品(846)
  • パソコン/周辺機器(794)
  • メカニカル部品(709)
  • 機構部品(668)
  • 切削工具(599)
  • 自動車純正部品(352)
  • 空調・電設資材(327)
  • 清掃用品(254)
  • バイク部品(232)
  • 建材・エクステリア(214)
  • 作業工具(210)
  • 農業・園芸資材(182)
  • 建築金物(179)
  • 物流用品(154)
  • バイク純正部品(141)
  • FA担当者のオススメ新商品(141)
  • 家電(141)
  • 船舶用品・漁業資材(130)
  • 電動工具(124)
  • 測量用品(土木/建設)(123)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(117)
  • 事務用品(109)
  • 防犯用品(107)
  • 縫製用品(104)
  • 溶接用品(102)
  • 配管・水廻り設備部材(101)
  • 塗装・養生・内装用品(99)
  • 自動車補修部品(98)
  • 店舗什器・備品(88)
  • 医療(84)
  • トラック純正部品(83)
  • 油圧機器・油圧ホース(79)
  • スプレー・オイル・グリス(70)
  • 測定関連サービス(69)
  • 塗料(67)
  • 梱包用品(64)
  • 安全用品(64)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(62)
  • はんだ関連・静電気対策用品(59)
  • テープ(56)
  • 照明(56)
  • 救急・衛生(53)
  • 学童・教育用品(52)
  • 洗車・清掃(51)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(44)
  • 接着剤・補修材(43)
  • クリーンルーム用品(42)
  • 安全標識(40)
  • 研磨材(40)
  • オフィス家具(35)
  • 防災用品(33)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(32)
  • 整備工具・収納(32)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(30)
  • 洗剤・除去剤(29)
  • カー用品(26)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(24)
  • トラック輸送・安全用品(22)
  • 空圧工具(20)
  • 厨房用品(19)
  • 自動車用オイル・ケミカル(18)
  • バッテリー・電装(18)
  • 自転車部品(18)
  • 保管用品(15)
  • 住設機器(14)
  • 卓上消耗品(9)
  • 手袋(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(7)
  • 介護用品(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
  • 日用品(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • ガレージ機器・整備設備(4)
  • 作業服(4)
  • ヘルスケア(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 安全保護具(2)
  • マスク(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 農具(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)

「m10×1.0」の検索結果

20,807件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
くるくるソフトモール DENSAN(デンサン/ジェフコム)くるくるソフトモールDENSAN(デンサン/ジェフコム)(21件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
床用ケーブル保護収納システム くるくる巻ける為、搬送が便利!ムダがない! 電線と各種コードが美しく収納できる 低い山型でソフトタイプだから足に優しく安全 任意の長さにカットでき、必要なだけムダなく使える 長さのバリエーションが豊富(1m、2m巻、5m巻、10m巻) 底面にスリットから簡単に電線を挿入できる
用途一般住宅の家庭配線、オフィス、小売ショップ、レストラン、病院、学校等の公共施設、百貨店、工場など仕様室内用材質PVC
水道用巻フレキパイプ リビラック水道用巻フレキパイプリビラック(26件のレビュー)
3,798税込4,178
1巻(10m)
当日出荷
(社)日本水道協会 登録品 管B-19
ネームランド用 汎用テープカートリッジ カシオ 互換テープ 白 黒文字 8m 2個パック カラークリエーションネームランド用 汎用テープカートリッジ カシオ 互換テープ 白 黒文字 8m 2個パックカラークリエーション(10件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(2個)
当日出荷
対応ラベルライター:カシオ ネームランド KL-V460、KL-G2、KL-M7、KL-E300、KL-H75、KL-P40(KL-P40-WE/KL-P40-BU)、KL-SP100、KL-SP100-CK、KL-SP10、KL-SP10-PN、KL-SP10-SA、KL-P30、KL-SA10、KL-T70、KL-V450、KL-E20、KL-F10、KL-G1、KL-HD1、KL-H50、KL-M40、KLD-350、KL-M50、KL-P50-BE、KL-P50-WE ※2024年3月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページでご確認ください。 カシオ ネームランドでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。 お得なテープカートリッジ2本セットです。
セット内容テープカートリッジ(2個)、取扱説明書テープ長さ(m)8インク色テープ:白、文字:黒
カラー針 No.10-1M MAX(マックス)[事務用品・工具]カラー針 No.10-1MMAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)
229税込252
1箱(1000本)
当日出荷
すみっこにさりげなくスレンダーでメタリックな針がキラキラ輝く。 私らしい色、いまの気分の色を選んで、モチベーションも上がるといいな。 特別な想いや感謝の気持ちも添えてMAX純正の、純真な「ひと針」です。
用途カラーホッチキス針仕様針本体サイズ:針足長さ(外寸)5mm×針肩幅(内寸)8.4mm適合機種HD-10FL3K・10NL・10NLCK・10TL・10DFL・10XS・10NX・10D・10・10V・10DB・HP-10質量(g)(紙箱本体)22寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(紙箱本体)12×50×28箱入数1000本1連接着本数50本RoHS指令(10物質対応)対応
マイク付きイヤホン(インナーイヤー型) アーテック[学校教材・教育玩具]マイク付きイヤホン(インナーイヤー型)アーテック[学校教材・教育玩具](6件のレビュー)
264税込290
1個
当日出荷
通話時に便利なマイク付インピーダンス/32Ω、音圧感度/約80db、最大入力/105mW±10%、再生周波数/20-20000Hz、プラグ/Φ3.5mm4極ステレオミニプラグ(CTIA規格)材質:ABS。サイズ:コード長:1.2m、ドライバーユニット/Φ14.2mm。セット内容:本体×1
用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。プラグΦ3.5mm4極ステレオミニプラグ(CTIA規格)コード長さ(m)1.2セット内容本体×1材質ABSドライバーユニット(Φmm)14.2インピーダンス(Ω)32音圧感度(dB)約80最大入力(mW)105±10%再生周波数(Hz)0-20000ブラックイヤホン形状インナーイヤー型
カラー不織布 10m巻 アーテック[学校教材・教育玩具]カラー不織布 10m巻アーテック[学校教材・教育玩具](3件のレビュー)
2,455税込2,701
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質:ポリプロピレン。サイズ:巾1m×10m巻
用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。
シリコンチューブ モノタロウシリコンチューブモノタロウ(702件のレビュー)
279税込307
1巻(1m)ほか
当日出荷
熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。材質シリコンゴム半透明使用温度範囲(℃)-40~200硬度50±5A伸び(%)360関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
200万画素ファイバースコープカメラ 4.3インチディスプレイ・1レンズ・ケーブル10m ブロードウォッチ200万画素ファイバースコープカメラ 4.3インチディスプレイ・1レンズ・ケーブル10mブロードウォッチ
7,498税込8,248
1個
欠品中
フルハイビジョン画質で撮影4.3インチの液晶ディスプレイ付きIP67 相当の防水フル充電で約4時間動作
用途配管・筒状製品の内壁の目視確認セット内容本体、先端アクセサリー、USB充電ケーブル寸法(mm)(ディスプレイ部)約145×85×30質量(g)(ディスプレイ部)約200電源(V)USB(DC5ケーブル長(m)約10レンズ1レンズ連続使用時間(時間)約4ヘッド径(Φmm)8最大解像度1920×1080 ピクセルディスプレイ4.3 インチ動作温度(℃)0~50焦点距離約4~10cm画角対角約65°
マグネットロール 異方性 強力タイプ のり付タイプ モノタロウマグネットロール 異方性 強力タイプ のり付タイプモノタロウ(26件のレビュー)
4,298税込4,728
1巻(10m)
当日出荷
異方性マグネットの強力タイプ! 片面に強力な粘着テープが付いた、ロールタイプの異方性マグネットシートです。10m巻きのため、大量に使うときに便利! お好みの長さに自由に切ってご利用ください。 粘着テープ面を貼り付けて、様々な物を容易に磁力化できます。
特性強力長さ(m)10仕様片面粘着剤付材質ゴムマグネットタイプ異方性マグネット関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 標準 屋内シート MAX(マックス)[事務用品・工具]ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 標準 屋内シートMAX(マックス)[事務用品・工具](4件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(15m×1巻)
当日出荷
箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。 1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。 新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
仕様屋外使用2年程度適合機種CPM-100Hシリーズ、CPM-100シリーズ、PM-100Wシリーズ、PM-100、LC-100KC、LC-100KP、LC-100CP、LC-100C、LC-100P幅(mm)100長さ(m)15使用場所屋内
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード富士電線工業(199件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1巻(10m)
当日出荷から13日以内出荷
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
銅コイル管 KMCT銅コイル管KMCT(5件のレビュー)
2,298税込2,528
1巻(10m)ほか
当日出荷から4日以内出荷
KIV 柔軟性電気機器用ビニル絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)KIV 柔軟性電気機器用ビニル絶縁電線太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)
819税込901
1巻(10m)
当日出荷から3日以内出荷
導体に可とう撚りを使用 8mm2~100mm2は、導体素線を0.45mmから0.32mmに変更し、柔軟性を向上 JIS C 3316 準拠品 電気用品安全法に適合(0.75mm2~100mm2)(0.5mm2、150~325mm2は電気用品対象外)
用途600V以下の電気機器の配線定格電圧(V)600耐熱温度(℃)60絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000
チューブ PTFE製 モノタロウチューブ PTFE製モノタロウ(76件のレビュー)
1,698税込1,868
1巻(10m)
当日出荷
フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押出成形した製品です。耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。
用途一般工業用向け材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)乳白色最高使用温度(℃)260°
iPad ケース 耐衝撃 と 保護フィルム セット iPad A16(11)/第10/9/8/7世代 Air 第5/4世代/M4/M3/M2 Pro 第4/3/2/1世代 11/10.9/10.2インチ 対応 反射防止 ブラック 互換品 メディアカバーマーケットiPad ケース 耐衝撃 と 保護フィルム セット iPad A16(11)/第10/9/8/7世代 Air 第5/4世代/M4/M3/M2 Pro 第4/3/2/1世代 11/10.9/10.2インチ 対応 反射防止 ブラック 互換品メディアカバーマーケット
3,898税込4,288
1セット
当日出荷
◆iPad用 耐衝撃ケース・3層構造による高耐衝撃設計。シリコン層+ハードPC層のダブルプロテクト構造で、落下や衝撃から本体をしっかり保護。・ディスプレイの縁までカバーしており、工事現場・業務用途・お子様の使用にも安心です。・収納式スタンド付きで、動画視聴やWEB会議などのハンズフリー利用が可能。・360度回転式のハンドベルト搭載で、片手持ちも快適に。・ケースを装着したまま、充電・撮影に対応。充電ポートはカバー付きで、ホコリや水の侵入を防止します。・ショルダーストラップ付属。肩掛け持ち運びや車内取付(縦・横向き)にも対応。◆液晶保護フィルム特徴ipad液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
付属品ショルダーベルト/ディスプレイカバー取り外し用ツール×2ブラック材質(本体)シリコンタイプバンパー、ケース型長さ(cm)【ショルダーベルト】117特性耐衝撃、【保護フィルムタイプ】反射防止
大径収縮チューブ デンカエレクトロン大径収縮チューブデンカエレクトロン(104件のレビュー)
11,980税込13,178
1袋(1m×10本)
当日出荷から6日以内出荷
・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。 ・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 ・スペック 材質:ポリオレフィン、収縮開始温度:70℃(完全収縮105℃)、使用温度範囲:-55℃~105℃、収縮率:2:1、標準色:黒・透明 ・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。
用途・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護で採用実績がございます。材質ポリオレフィン関連資料THTチューブカタログ.pdf(0.23MB) RoHS2証明書(THTチューブ).pdf(0.12MB) THTチューブ非含有証明書.pdf(0.07MB)
スパイラルチューブ モノタロウスパイラルチューブモノタロウ(52件のレビュー)
499税込549
1本(10m)
当日出荷
電線に巻きつけて保護できます。分岐も自由に設定できます。従来品と比べピッチが細かくなったので取り回ししやすくなりました。
用途分岐の多い配線束、配線の整理などに。使用方法端を電線に押さえつけて、時計回りに巻きつけてください。材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-10~80
小型ホッチキス MAX(マックス)[事務用品・工具]小型ホッチキスMAX(マックス)[事務用品・工具](27件のレビュー)
499税込549
1台ほか
当日出荷
握りやすくなったニューボディー、耐久力15万回の高性能。 再生材使用率96.4%。 個装/紙ケース(約85%の再生紙使用)。100pcs充填
質量(g)94
ビニル絶縁電線 JAPPYビニル絶縁電線JAPPY(15件のレビュー)
2,398税込2,638
1巻(10m)
当日出荷から6日以内出荷
●JAPPY電線/600Vビニル絶縁電線(IV)各色の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M・50M・100M)
用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料などにご使用いただけます。
VCT ビニルキャブタイヤケーブル 富士電線工業VCT ビニルキャブタイヤケーブル富士電線工業(51件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻(10m)
当日出荷から翌々日出荷
耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
BlueLEDマウス 無線 5ボタン 静音 エレコムBlueLEDマウス 無線 5ボタン 静音エレコム(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
左右ボタンとホイールボタンに加え、「進む」、「戻る」を含めた5ボタンにサイレントスイッチを採用し、しっかりとした押し心地がありながらクリックのカチカチ音が気にならず、静かに使用できるワイヤレスマウスです。 シンプルで手になじみやすいミディアムサイズのデザインを採用しています。 本体側面にレザー調のサイドグリップを採用することで、手の滑りを防ぐとともに、道具としての上質感を高めています。 スムーズで快適な操作を実現する分解能1600カウントです。 ボタンの機能割り当ては、無料でダウンロードできる「エレコム マウスアシスタント」を利用して変更可能です。 小さな凹凸やホコリでもより正確に光が反射し、場所を選ばずに快適に使用できるBlueLEDを搭載しています。 無線方式は2.4GHz帯を採用し、非磁性体で約10m、スチールデスクなど磁性体上でも約3mの範囲で使用可能です。(メーカー調べ) ノートパソコンのUSBポートに接続しても気にならず、装着したまま持ち運び可能な1円玉サイズのマイクロレシーバを採用しています。 レシーバはマウス本体内に収納可能なので、持ち運びに便利で、レシーバを紛失する心配を軽減します。 本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。 電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを搭載しています。
付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1サイズM質量(g)【マウス本体】約52※電池を含まず、【レシーバー】約2電源【本体】単3形アルカリ乾電池・単3形マンガン乾電池・単3形ニッケル水素電池のいずれか1本定格電圧(V)【本体】1.5対応OSWindows 11/10/RT8.1/8.1/7/Vista、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状USB-Aオス接続方式無線対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機分解能1600カウント対応【レシーバー収納】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス本体】65.5×98.4×39.6、【レシーバー】14.5×18.0×6.3通信方式GFSK方式インターフェースUSBLED色ブルー保証期間6カ月間ボタン数5個 ※ホイールボタン含む電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10連続動作時間約210時間連続待機時間約1666日ホイール数1個電池使用可能期間約478日(想定)読取方式光学センサー方式電波周波数2.4GHz帯
巻フレキパイプ ステンレス製 モノタロウ巻フレキパイプ ステンレス製モノタロウ(173件のレビュー)
2,398税込2,638
1巻(10m)
当日出荷
国内仕入の高品質商品。 必要に応じて自由にカットして使用可能。
用途水道用耐熱温度(℃)0~100
ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT) 富士電線工業ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT)富士電線工業(18件のレビュー)
2,898税込3,188
1巻(10m)
当日出荷から4日以内出荷
用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。種類産業機械用ケーブル定格温度(℃)60定格電圧(V)600適合規格E
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ) 富士電線工業600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)富士電線工業(17件のレビュー)
4,298税込4,728
1本(10m)
当日出荷から9日以内出荷
電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。種類電力ケーブル規格JIS C 3342適合規格<PS>E定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5定格温度(℃)60
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)
22,980税込25,278特価
1巻(10m)
当日出荷から12日以内出荷
一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
キャビネット 小物用 引出しS10個・M3個・L1個タイプ モノタロウキャビネット 小物用 引出しS10個・M3個・L1個タイプモノタロウ(42件のレビュー)
3,898税込4,288
1台
当日出荷
引出Sサイズ10個、Mサイズ3個、Lサイズ1個がついた軽くて収納力抜群な樹脂製小物キャビネットです。 小型工具・ネジ類・事務用品・釣用品などの収納にとても便利! 引き出しは透明なので中身が確認しやすく、飛び出しにくい!
用途小物、パーツ等の収納仕切板10外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)449×180×247
19mmx10m ビニールテープ(茶/1巻) エスコ19mmx10m ビニールテープ(茶/1巻)エスコ
95税込105
1個
当日出荷
優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
エスコ品番EA944NP-109材質塩化ビニール粘着タイプ強力
IV(より線) 600Vビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)IV(より線) 600Vビニル絶縁電線住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)
64,980税込71,478
1巻(10m)
当日出荷から14日以内出荷
種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
キャブタイヤ丸形コード JAPPYキャブタイヤ丸形コードJAPPY(21件のレビュー)
789税込868
1巻(10m)
当日出荷から29日以内出荷
●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ丸形コード(VCT-F)を10M・20M・50Mにてラインアップ
人工芝 ロールタイプ モノタロウ人工芝 ロールタイプモノタロウ(131件のレビュー)
4,798税込5,278
1巻(10m)
当日出荷
ロールタイプでお好みの長さにカットできます。 水はけ用の穴が開いており透水性があります。 芝面を内巻きにしてあるので施工が簡単です。
用途玄関、ベランダ、屋上、店舗等に。建築、工事現場の通路等に。足元の泥ハネ、水溜り防止等に。仕様透水性あり種別透水材質ポリプロピレン幅(mm)910厚さ(mm)約7関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
PTFEチューブ(10m巻き) 中興化成工業PTFEチューブ(10m巻き)中興化成工業(20件のレビュー)
949税込1,044
1巻(10m)
当日出荷から48日以内出荷
フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。
VVFケーブル 愛知電線VVFケーブル愛知電線(59件のレビュー)
3,500税込3,850
1セット(10m)
当日出荷から3日以内出荷
耐候性が優れているので長年月の使用に耐えられます。線心の識別は絶縁体の色によってできるので工事が容易です。規格:JIS C 3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))
用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など一般住宅、商業施設、公共施設など、様々な建物の屋内配線に使用される600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形です。試験電圧1500V絶縁抵抗(MΩ/km)50シース厚(mm)1.5
1.0mmx 10m ピアノ線 エスコ1.0mmx 10m ピアノ線エスコ(1件のレビュー)
740税込814
1個
当日出荷
線径(Φmm)1長さ(m)10エスコ品番EA951AP-1.0
1.0 ton/M10 シャックル(ステンレス製) エスコ1.0 ton/M10 シャックル(ステンレス製)エスコ
755税込831
1個
当日出荷
エスコ品番EA638F-55材質ステンレスねじ径M10使用荷重(t)1
USB Type-C to C ケーブル(4K・100W出力/10Gbps/1.0m) アドテックUSB Type-C to C ケーブル(4K・100W出力/10Gbps/1.0m)アドテック
1,298税込1,428
1個
当日出荷
100W 電力伝送が可能で、かつ 4K 映像の伝送も対応しております。ケーブル自体は強度に優れたアルミボディにニッケルメッキコネクタを採用したナイロン編組で丈夫な高品位ケーブルになっております。
USBタイプUSB3.2 Gen2転送速度(Gbps)10
Uボルト (ステンレス) 大阪魂Uボルト (ステンレス)大阪魂(80件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレスねじ山種類メートル並目
封印ビス(M4、首下長L1=10) TAKIGEN(タキゲン)封印ビス(M4、首下長L1=10)TAKIGEN(タキゲン)
52税込57
1個
当日出荷
材質快削黄銅棒(C3604BD)寸法MM4質量(g)1.2寸法L1(mm)10寸法D(Φmm)5寸法L2(mm)5寸法L3(mm)3ねじ寸法MM4表面仕上げニッケルめっき(MBNi)タキゲンコード20520
1.0x10m/5.0mmゴムマット エスコ1.0x10m/5.0mmゴムマットエスコ
92,000税込101,200
1個
当日出荷
防音効果に優れ、弾力性もあり床面を保護します。
材質天然ゴム長さ(m)10幅(m)1厚さ(mm)5質量(kg)約75ブラック
LDC-14HDM10 1m HDMIケーブル  ブラック [1m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ] ルーメンLDC-14HDM10 1m HDMIケーブル ブラック [1m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ]ルーメン
669税込736
1個
当日出荷
ブラックケーブル長(m)1ケーブル種類スタンダード
M5/5.3x10x1.0mm 平ワッシャー(ナイロン製/黒/20枚 エスコM5/5.3x10x1.0mm 平ワッシャー(ナイロン製/黒/20枚エスコ(3件のレビュー)
115税込127
1個
当日出荷
内径(Φmm)5.3外径(Φmm)10厚さ(mm)1エスコ品番EA949ZB-5
...