カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(37)
- パソコン/周辺機器(24)
- 制御機器(12)
- 測定用品(12)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 機構部品(7)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- 切削工具(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 農業機械(4)
- 電動工具(4)
- バイク部品(3)
- 防犯用品(3)
- 研磨材(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 作業工具(3)
- テープ(2)
- 電気材料(2)
- 安全用品(2)
- 防災用品(2)
- 塗料(1)
- メカニカル部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 住設機器(1)
- 自動車補修部品(1)
- カー用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 大阪魂(29)
- メディアカバーマーケット(17)
- サンワサプライ(9)
- STC(9)
- 三菱電機(6)
- 北陽電機(5)
- エスコ(3)
- オーム電機(3)
- サンコーテクノ(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- ノーブランド(2)
- マザーツール(2)
- PISCO(ピスコ)(2)
- ムラコ(2)
- トーグ安全工業(2)
- 協和[機構部品](2)
- ユーボン(2)
- WURTH ELEKTRONIK(2)
- マクサー電機(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「m10×180」の検索結果

M10/180mm スナップロックハンドル
エスコ¥6,750税込¥7,4251個翌日出荷ハンドルは倒したり起こしたりすることができ、両ポジションでロックします。エスコ品番EA948BS-18材質スチールSUM22L(クロムメッキ)寸法A(mm)(ねじ間)180取付ねじM10×P1.0
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(2本)当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ
大阪魂(142件のレビュー)¥729税込¥8021パック(1個)当日出荷から5日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱
大阪魂(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781箱(40本)当日出荷から5日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
ケミカルアンカー用 寸切(鉄/ユニクロメッキ)
ノーブランド(13件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷から9日以内出荷ケミカルアンカーに使用材質鉄ユニクロメッキタイプ片面カット先端角(°)45
スタットボルト
ニューストロング販売(18件のレビュー)¥459税込¥5051本当日出荷両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。用途クランプの締め付け材質S45C表面処理黒染め硬度HRC20~25
SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱
ボサード¥5,598~税込¥6,158~1箱(30本)当日出荷から7日以内出荷六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。材質SCM435頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (SCM435/無電解ニッケル)(小箱)
大阪魂¥38,980税込¥42,8781箱(30個)翌々日出荷から9日以内出荷表面処理無電解ニッケル頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 10W 180mΩ
ARCOLECTRIC¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷全長(mm)30シリーズHS10定格電力(W)10許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+200終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)+100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±100抵抗(mΩ)180
残留塩素試験紙(アクアチェック)
日産化学(25件のレビュー)¥6,098税込¥6,7081個(100枚)当日出荷から翌々日出荷公定法である電流法に準拠して残留塩素を低濃度から高濃度まで簡単に測定できます。 前処理が必要なく、短時間(10~60秒)で測定結果を得られます。 容器も中身も焼却可能で環境にやさしい材質です。タイプスティックタイプ
水性パーキングラインカラー塗料 道路線引き用
(46件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781缶(8kg)当日出荷アスファルト面やコンクリート面に駐車場の区画線や工場内の通行区分線を引くため(白)、また区画線や表示消しのため(黒)の水性塗料です。黒色に白色を混ぜて、既存アスファルトに近い色に調整して塗装することも可能です。 自動車の重さによるひび割れやはがれを起こしにくく摩耗にも耐えます。 ケイ砂が入っていない分、塗料の伸びが良くて塗りやすい上に、汚れにくく視認性も長期間持続します。用途アスファルト・コンクリートの区画線用(白)、区画線や表示消し用(黒)仕様(用具の手入れ)水乾燥時間(時間)夏期:約0.5、冬期:約1使用場所屋外用危険物の類別非危険物希釈液水道水(5%以内)
SWT-1000 センサースイッチ
Beruf¥7,998税込¥8,7981個当日出荷雨にも濡れてもOKです。(IP65)。センサーが感知してスイッチON、接続した物に電源が入ります。最長約10M×180度の広範囲センサーで最長約10M×180度の広範囲センサーです。用途照明等に接続して防犯やセンサーライトに。仕様●接続機器の最大消費電力/電流(W/A):1000/10●最大感知範囲:10M×180度トラスコ品番387-8479電源(V)AC100コード長さ(m)約0.3定格電流(A)10(待機電流0.02)使用環境温度(℃)マイナス10~40(湿度90%以下)防塵防水性能防雨型IP65相当作動時間(秒)約10~約300(ツマミ調整)ヒューズ容量(A)(内部)10
ケミカルボルトVカット ステンレス
サンコーテクノ¥619税込¥6811本当日出荷から4日以内出荷両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています用途接着系アンカーとセットでどうぞ材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ケミカルボルトVカット
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥269税込¥2961本当日出荷から4日以内出荷両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています用途接着系アンカーとセットでどうぞ材質スチール表面処理光沢クロメート