カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • バイク部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み

「m100-15sl」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナット付きホースニップル(パッキン付き) マリンテックナット付きホースニップル(パッキン付き)マリンテック
1,198税込1,318
1式
6日以内出荷
適合機種M12-15SL・M24-15SL/SLF・M100-15SL/SLF
循環ポンプ 流量調節付き AC100-240V 8mmニップル付き マリンテック循環ポンプ 流量調節付き AC100-240V 8mmニップル付きマリンテック
15,980税込17,578
1式
6日以内出荷
最新のAC電源用デジタル3相ブラシレスモーター搭載により連続運転可能!流量調節機能付き小型循環ポンプ!高温の液体にも使用可インペラー部分のメンテナンスがしやすくなった改良型!ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用の冷却など業務用として幅広く使用可能海水で使用可能制御回路をポンプ外部ボックス内に配置することにより90℃までの液内で連続使用可最新の3相ブラシレスモーターと流量調節ボリュームによりスムーズな流量調節が可モーター部は樹脂充填による防水構造低振動・静音・低消費電力!AC100-240V用セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動水中設置・陸上設置可能電源ケーブルにDCプラグ付き水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適本体の金属部分は樹脂とステンレス製!ソーラーパネルの電源による連続運転に最適流量調節ボリューム(ポテンショメーター)は外部ボックスなどに組み込み可空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品AC電源アダプター型式M100-15SLF寸法(mm)84.5×61.8×43.8材質(本体)66ナイロン、グラスファイバー30%強化樹脂製質量(g)210(ポンプ本体)出力(W)最大28.8電流(A)1.2電圧(V)AC100-240全揚程(m)7使用温度(℃)90以下吐出量0~900L/hour吸入/吐出口径(mm)20 G1/2ネジケーブル長(cm)100(ポンプ本体)ホースニップル外径(mm):真鍮製8標準ノイズ(dB)40以下
循環ポンプ 流量調節付き AC100-240V 12mmニップル付き マリンテック循環ポンプ 流量調節付き AC100-240V 12mmニップル付きマリンテック
15,980税込17,578
1式
6日以内出荷
最新のAC電源用デジタル3相ブラシレスモーター搭載により連続運転可能!流量調節機能付き小型循環ポンプ!高温の液体にも使用可インペラー部分のメンテナンスがしやすくなった改良型!ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用の冷却など業務用として幅広く使用可能海水で使用可能制御回路をポンプ外部ボックス内に配置することにより90℃までの液内で連続使用可最新の3相ブラシレスモーターと流量調節ボリュームによりスムーズな流量調節が可モーター部は樹脂充填による防水構造低振動・静音・低消費電力!AC100-240V用セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動水中設置・陸上設置可能電源ケーブルにDCプラグ付き水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適本体の金属部分は樹脂とステンレス製!ソーラーパネルの電源による連続運転に最適流量調節ボリューム(ポテンショメーター)は外部ボックスなどに組み込み可空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品AC電源アダプター、専用ゴム製取り付け器具型式M100-15SLF寸法(mm)84.5×61.8×43.8材質(本体)66ナイロン、グラスファイバー30%強化樹脂製質量(g)210(ポンプ本体)出力(W)最大28.8電流(A)1.2電圧(V)AC100-240全揚程(m)7使用温度(℃)90以下吐出量0~900L/hour吸入/吐出口径(mm)20 G1/2ネジケーブル長(cm)100(ポンプ本体)ホースニップル外径(mm):真鍮製12標準ノイズ(dB)40以下
循環ポンプ AC100-240V ニップル無し マリンテック循環ポンプ AC100-240V ニップル無しマリンテック
8,598税込9,458
1式
6日以内出荷
AC電源用ブラシレスタイプの小型循環ポンプ!インペラー部分のメンテナンスがしやすくなった改良型!二相ブラシレスモーターにより連続運転可能ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用の冷却など業務用として幅広く使用可能海水で使用可能モーター部は樹脂充填による防水構造DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!AC100~240Vの間で動作セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動水中設置・陸上設置可能電源ケーブルにDCプラグ付き水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適本体の金属部分は樹脂とステンレス製!ソーラー電源(M30-24など)による連続運転可能空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品AC電源アダプター、専用ゴム製取り付け器具型式M100-15SL寸法(mm)84.5×61.8×43.8材質(本体)66ナイロン、グラスファイバー30%強化樹脂製質量(g)210(電源部除く)出力(W)28.8電流(A)1.2電圧(V)AC100-240全揚程(m)7使用温度(℃)60以下吐出量(L/min)15(900L/h)吸入/吐出口径(mm)20 G1/2ネジケーブル長(cm)100(電源部除く)標準ノイズ(dB)40以下
循環ポンプ AC100-240V 8mmニップル付き マリンテック循環ポンプ AC100-240V 8mmニップル付きマリンテック
9,398税込10,338
1式
6日以内出荷
AC電源用ブラシレスタイプの小型循環ポンプ!インペラー部分のメンテナンスがしやすくなった改良型!二相ブラシレスモーターにより連続運転可能ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用の冷却など業務用として幅広く使用可能海水で使用可能モーター部は樹脂充填による防水構造DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!AC100~240Vの間で動作セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動水中設置・陸上設置可能電源ケーブルにDCプラグ付き水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適本体の金属部分は樹脂とステンレス製!ソーラー電源(M30-24など)による連続運転可能空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品AC電源アダプター、専用ゴム製取り付け器具型式M100-15SL寸法(mm)84.5×61.8×43.8材質(本体)66ナイロン、グラスファイバー30%強化樹脂製質量(g)210(電源部除く)出力(W)28.8電流(A)1.2電圧(V)AC100-240全揚程(m)7使用温度(℃)60以下吐出量(L/min)15(900L/h)吸入/吐出口径(mm)20 G1/2ネジケーブル長(cm)100(電源部除く)ホースニップル外径(mm):真鍮製8標準ノイズ(dB)40以下
循環ポンプ AC100-240V 12mmニップル付き マリンテック循環ポンプ AC100-240V 12mmニップル付きマリンテック
9,398税込10,338
1式
6日以内出荷
AC電源用ブラシレスタイプの小型循環ポンプ!インペラー部分のメンテナンスがしやすくなった改良型!二相ブラシレスモーターにより連続運転可能ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用の冷却など業務用として幅広く使用可能海水で使用可能モーター部は樹脂充填による防水構造DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!AC100~240Vの間で動作セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動水中設置・陸上設置可能電源ケーブルにDCプラグ付き水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適本体の金属部分は樹脂とステンレス製!ソーラー電源(M30-24など)による連続運転可能空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品AC電源アダプター、専用ゴム製取り付け器具型式M100-15SL寸法(mm)84.5×61.8×43.8材質(本体)66ナイロン、グラスファイバー30%強化樹脂製質量(g)210(電源部除く)出力(W)28.8電流(A)1.2電圧(V)AC100-240全揚程(m)7使用温度(℃)60以下吐出量(L/min)15(900L/h)吸入/吐出口径(mm)20 G1/2ネジケーブル長(cm)100(電源部除く)ホースニップル外径(mm):真鍮製12標準ノイズ(dB)40以下
循環ポンプ マリンテック循環ポンプマリンテック(2件のレビュー)
9,698税込10,668特価
1個
取扱停止中
海水で使用可能 DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力! セラミック製シャフトで更に長寿命 水中設置・陸上設置可能 電源ケーブルにDCプラグ付き 水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適 4か所での取り付け・吸盤固定可能 本体の金属部分は樹脂とステンレス製! 省エネなのでソーラー電源による連続運転可能 非自吸式ポンプ:呼び水が必要
用途ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路・熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用の冷却など業務用として幅広く使用可能寸法(mm)100×60×80口径(mm)20(G2/1ネジ)ケーブル長(cm)150
ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrahブレーキパッド(シンタードメタル)Vesrah(8件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット
3日以内出荷から32日以内出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrahブレーキパッド(レジンパッド)Vesrah(16件のレビュー)
4,498税込4,948
1セット
3日以内出荷から10日以内出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。