カテゴリ

  • 制御機器(144)
  • 切削工具(11)
  • メカニカル部品(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 救急・衛生(5)
  • 測定用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 物流用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 機構部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

「m1005」の検索結果

213件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セットカラー スタンダード モノタロウ

    セットカラー スタンダード

    モノタロウ(96件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    位置調整をしたい時などに便利です
    材質S45C種別スタンダード表面処理黒染め販売区分業務用
  • エアロフレックス エアロフレックス

    エアロフレックス

    エアロフレックス(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(2m)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    エアロフレックス(EPDM独立気泡断熱材) エアロフレックスは品質・安全性で、最高の評価を得た高品質断熱材の世界ブランドです。 独立気泡構造の軽く柔軟特殊エラストマー製品です。
    用途冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。
  • ヘックスビットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    ヘックスビットソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(21件のレビュー)
    899税込989特価
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ハンドリーマ(百分台) 岡崎精工

    ハンドリーマ(百分台)

    岡崎精工
    7,198税込7,918特価
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号HRMねじれ角直刃食付角(°)1
  • 一般用ねじ切り丸ダイス RD(SKS) メートルねじ(M) OSG(オーエスジー)

    一般用ねじ切り丸ダイス RD(SKS) メートルねじ(M)

    OSG(オーエスジー)(21件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    切りくず穴数4
  • ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:M

    OSG(オーエスジー)(26件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M食付5P
  • ソリッドダイス D YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ソリッドダイス D

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:M OSG(オーエスジー)

    ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:M

    OSG(オーエスジー)(54件のレビュー)
    3,198税込3,518特価
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付5P精度表記STD種別中タップ
  • テーパー角座金 岩田製作所

    テーパー角座金

    岩田製作所(7件のレビュー)
    379税込417
    1パック(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    片面がテーパーになっているため、C型鋼やI形鋼の固定時などにご使用いただけます。
    材質鉄/ユニクロメッキ
  • ワッシャー 岩田製作所

    ワッシャー

    岩田製作所
    159税込175
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    規格にないサイズや板厚のワッシャーを標準化。ボルト締め付け時の座面を確保します。バネ座やスペーサーとしてもお使いいただけます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Eサート(ステンレス) インサート

    Eサート(ステンレス)

    インサート(3件のレビュー)
    529税込582
    1パック(3個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ステンレスねじの種類メートル並目ねじ
  • ワッシャー(鉄 無電解ニッケルメッキ) 岩田製作所

    ワッシャー(鉄 無電解ニッケルメッキ)

    岩田製作所(1件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質S45C表面処理無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • バイソンひねりワイヤーカップブラシ クロダブラシ

    バイソンひねりワイヤーカップブラシ

    クロダブラシ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ノットタイプのためワイヤの飛散が少なく長寿命です。 ブラシ線径は普通研磨用の0.35mmと重研磨用の0.5mmがあります。
    用途各種金属のさび、汚れ落としに。 溶接処理前後のクリーニングに。外径(mm)65ねじ径M10(P1.5)最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000質量(g)265
  • CS マイクロファイバークロス 5枚組 CAPTAIN STAG

    CS マイクロファイバークロス 5枚組

    CAPTAIN STAG
    349税込384
    1セット
    翌々日出荷
    車のボディーの拭き上げや窓ガラスの汚れ、車内のお手入れなどに最適なマイクロファイバークロスです。5色セットなので用途や場所などで使い分け可能。洗車時等に使用する一般的なサイズよりも一回り小さいので、細かな作業時の使用に便利です。ご家庭やオフィス等でもご使用可能
    材質ポリエステル80%・ナイロン20%寸法(mm)300×300ブルー・グリーン・イエロー・オレンジ・ピンク質量(g)130寸法(cm)30×30
  • 短型ポリ広口瓶 M1-005シリーズ ニプロン化成工業

    短型ポリ広口瓶 M1-005シリーズ

    ニプロン化成工業(3件のレビュー)
    109税込120
    1本
    当日出荷
    中栓仕様の規格瓶です。理化学・医療等幅広い用途にお使い頂けます
  • スタッドボルト(SUS) ナベヤ

    スタッドボルト(SUS)

    ナベヤ(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • マグネットプレート(2枚1組) 下西製作所

    マグネットプレート(2枚1組)

    下西製作所(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(2枚)
    当日出荷
    粉体、粒体原料中の鉄粉除去。油沈澱槽又はシュート等の鉄粉の捕集。コンベアに取付けて磁性体部品の運送に利用できます。その他、多目的に利用。
    寸法(mm)130×52×15質量(g)340吸着力(N)50トラスコ品番101-4307材質マグネット:フェライト磁石
  • 樹脂製擬木丸太100X500 大研化成工業

    樹脂製擬木丸太100X500

    大研化成工業
    2,498税込2,748
    1個
    翌日出荷
    耐候性に優れ、腐食・劣化がありません。 穴あけ、鋸引き、ねじ打ちが可能です。
    用途土木資材として、土留めや階段にトラスコ品番121-9266材質ポリプロピレン(PP)・ポリエチレン(PE)複合樹脂(再生プラスチック)寸法(mm)Φ100×500質量(kg)3.4
  • ハンドタップ 一般用 HT #1 ねじの種類:M OSG(オーエスジー)

    ハンドタップ 一般用 HT #1 ねじの種類:M

    OSG(オーエスジー)(17件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類M種別先タップ精度表記STD
  • 小型マグネットプレート カネテック

    小型マグネットプレート

    カネテック
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    質量(g)約350寸法(横×縦×厚さ)(mm)130×52×15
  • ボールポイントヘックスビット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    ボールポイントヘックスビット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • プローブカバー ソフトタッチ OMシリーズ オカモト

    プローブカバー ソフトタッチ OMシリーズ

    オカモト
    1袋(144個)
    翌々日出荷
    プローブ部分に装着することで清潔に使用できます。
    材質天然ゴムラテックス全長(mm)170以上一般的名称人体開口部用超音波プローブカバー医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:22000BZX01431000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
  • 3/8"(9.5mm)SQ. ヘックスビットソケット(グリップリング付) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    3/8"(9.5mm)SQ. ヘックスビットソケット(グリップリング付)

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    差込角(mm[inch])9.5 [3/8]差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッドミディアムリーマ EIKO(栄工舎)

    ソリッドミディアムリーマ

    EIKO(栄工舎)
    36,980税込40,678
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
  • ブローチリーマ(MTシャンク) 日研工作所

    ブローチリーマ(MTシャンク)

    日研工作所
    9,898税込10,888
    1本
    翌々日出荷
    60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
    用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)左ねじれ 60
  • マシンリーマ アサヒ工具

    マシンリーマ

    アサヒ工具
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷
    チャッキングリーマに比べ、刃長が長くガイド性が良く長穴加工に最適です。食付き長さが短いので袋穴の底付近までリーマ加工が可能となります。面粗さ良好で高精度加工が可能となります。
    用途用途材質超硬K種G2刃先形状直刃食付C0.5~1.5外径公差m5
  • 銅箔シールドチューブ 面ファスナータイプ TRUSCO

    銅箔シールドチューブ 面ファスナータイプ

    TRUSCO
    37,980税込41,778
    1巻
    当日出荷
    特殊銅製シートを使用することによって、今までより不要輻射に強く、シールド効果を大幅に改良することができました。 アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果の向上を実現。 電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cmを達成しています。 半田付けが非常に容易にできるため、アースの取付けが短時間で完了します。
    用途次世代通信規格「5G」や「IOT」の普及に伴うEMC対策として。材質ポリエステルクロス入りPVCシート、特殊銅箔シート(0.020mm)(PETコート)、面ファスナーテープ部:ナイロン繊維・ポリウレタン樹脂長さ(m)5
  • オイルシール 22X32X5 91212KM1005 ホンダ

    オイルシール 22X32X5 91212KM1005

    ホンダ(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番91212-KM1-005
  • 丸型ジャバラ YMシリーズ(フランジ×フランジ) ナベル

    丸型ジャバラ YMシリーズ(フランジ×フランジ)

    ナベル
    26,980税込29,678
    1セット
    翌々日出荷
    材質本体ブロック:熱可塑性ポリウレタン(黒色)、中間板:PCポリカーボネイト(透明)、フランジ板:SUS304、クランプパーツ:ポリウレタン+PC板(黒色)厚さ(mm)本体ブロック:0.3、中間板:0.5、フランジ板:1付属品Gemiステンレスバンド W2-SXシリーズ種別フランジ×フランジ形状口元(左)/フランジ、口元(右)/フランジ
  • 平歯車 S1S 協育歯車

    平歯車 S1S

    協育歯車
    659税込725
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    モジュール1圧力角(°)20歯形並歯
  • 平歯車S1S 協育歯車

    平歯車S1S

    協育歯車
    629税込692
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    小型精密歯車です。
    用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。材質S45C(機械構造用炭素鋼)モジュール1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸型ジャバラ YMシリーズ(クランプ×フランジ) ナベル

    丸型ジャバラ YMシリーズ(クランプ×フランジ)

    ナベル
    26,980税込29,678
    1セット
    翌々日出荷
    材質本体ブロック:熱可塑性ポリウレタン(黒色)中間板:PCポリカーボネイト(透明)フランジ板:SUS304クランプパーツ:ポリウレタン+PC板(黒色)厚さ(mm)本体ブロック:0.3中間板:0.5フランジ板:1付属品Gemiステンレスバンド W2-SXシリーズ種別クランプ×フランジ
  • SYST ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー用エレメント【100メッシュ】 I-VALUE

    SYST ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー用エレメント【100メッシュ】

    I-VALUE
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    SYST専用の交換用スクリーン
    材質SUS304メッシュ100個
  • KOA SMDレジスタ, 0Ω, 0402 (1005M) RK73Z1ETTP KOA

    KOA SMDレジスタ, 0Ω, 0402 (1005M) RK73Z1ETTP

    KOA
    86税込95
    1袋(100個)
    当日出荷
    AEC-Q200準拠。0402厚膜チップ抵抗器RK73Hシリーズ1%。KOAのRK73Hシリーズ精密抵抗器は、コンパクトで軽量なソリューションです。この精密抵抗器は、3層電極で構成され、優れた信頼性と高い安定性を発揮します。メタルグレーズ厚膜を用いているため、耐熱性、耐候性に優れています。この高精度抵抗器は、フロー/リフローはんだ付けの両方に適しており、自動位置決め装置で使用できます。01005ケースサイズを除き、RK73Hチップ抵抗器はすべてAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。ジャンパ抵抗器も付属
    シリーズRK73H許容差±0%動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402(1005M)テクノロジー厚膜
  • 丸型ジャバラ YMシリーズ(クランプ×クランプ) ナベル

    丸型ジャバラ YMシリーズ(クランプ×クランプ)

    ナベル
    26,980税込29,678
    1セット
    翌々日出荷
    材質本体ブロック:熱可塑性ポリウレタン(黒色)中間板:PCポリカーボネイト(透明)フランジ板:SUS304クランプパーツ:ポリウレタン+PC板(黒色)厚さ(mm)付属品
  • TDK 酸化金属バリスタ, 8V, 25A TDK

    TDK 酸化金属バリスタ, 8V, 25A

    TDK
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様バリスタ電圧 = 8V最大直流定格電圧 = 5.5V制限電圧 = 14Vクランプ電流 = 1Aエネルギー = 0.04J最大サージ電流 = 25A静電容量 = 650pF長さ = 1mm奥行き = 0.5mmパッケージ/ケース = 0402バリスタ、AVRシリーズ. 静電気及びパルスノイズ吸収用バリスタRoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘッド交換式エンドミル フレックステック ミルスフィード テグテックジャパン

    ヘッド交換式エンドミル フレックステック ミルスフィード

    テグテックジャパン
    45,980税込50,578
    1本
    翌々日出荷
    D6で1枚刃、D8で2枚刃、D10で3枚刃を実現しました。
    用途平面加工・肩削り加工・溝加工用。斜め沈み込み加工・ヘリカル斜め沈み込み加工。適合チップCVK(H)T0502…RoHS指令(10物質対応)対応
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 50V dc 0402 (1005M) C1005X8R1H102K050BA TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 50V dc 0402 (1005M) C1005X8R1H102K050BA

    TDK
    879税込967
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    TDKCタイプ0402シリーズ.TDKの業務用Cシリーズの業務用積層セラミックチップコンデンサ製品です。低ESR特性と優れた周波数特性により、高周波/高密度タイプの電源に適しています。.特長と利点:.精密技術を採用した高容量により、多層の薄いセラミック誘電体の使用を実現モノリシック構造により、優れた機械強度と信頼性を確保低ESL及び優れた周波数特性により、理論値に密接に従う回路設計が可能低ESRに起因する低い自己加熱及び高いリップル抵抗.用途:.商用グレードの一般的な用途:汎用電子機器、モバイル通信機器、電源回路、OA機器、TV、LEDディスプレイ、サーバ、PC、ノートPC、タブレット
    長さ(mm)1寸法(mm)1×0.5×0.5電圧50Vdc高さ(mm)0.5奥行(mm)0.5シリーズC1005許容差±10%静電容量1nF温度特性X8RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0402(1005M)抑制クラスClassII
  • Vishay SMDレジスタ, 200Ω, 0402 (1005M), 0.063W CRCW0402200RFKED VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 200Ω, 0402 (1005M), 0.063W CRCW0402200RFKED

    VISHAY
    149税込164
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    抵抗 200Ω。テクノロジー 厚膜。パッケージ/ケース 0402 (1005M)。許容差 ±1%。定格電力 0.063W。温度係数 ±100ppm/℃。自動車規格 AEC-Q200。シリーズ CRCW。動作温度 Min -55℃。動作温度 Max +155℃。0402 CRCWシリーズ表面実装抵抗器 1 (ペーパーT/R) (10 → 9.76 kΩ). VishayのCRCWシリーズは、表面実装厚膜抵抗器で構成されています。これらのSMD抵抗器は、高品質セラミック製で、メタルグレーズが施されています。純スズめっきはんだコンタクトでは、鉛含有はんだ又は鉛フリーはんだを使用できます。. 特長と利点:. 0402 パッケージサイズ 抵抗値の範囲が Ω 10 Ω のものを用意。 保護オーバーグレーズ 優れた安定性( +70 C Δ R/R 1 が 1000 時間持続) 55 C +155 C の広い動作温度範囲 許容差 1% 0603 サイズに対応した mm ピッチパッケージオプション ニッケルバリア層の純スズはんだコンタクトにより、鉛( Pb )フリー及び鉛含有はんだプロセスに対応 高品質セラミックにメタルグレーズ AEC-Q200 認定. 用途:. これらのSMD抵抗器は、電気通信機器、カメラ、コンピュータなど、さまざまな用途に適しています。 AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TDK 酸化金属バリスタ, 8V, 1A TDK

    TDK 酸化金属バリスタ, 8V, 1A

    TDK
    289税込318
    1袋(10個)
    欠品中
    仕様バリスタ電圧 = 8V最大直流定格電圧 = 5.5V制限電圧 = 19Vクランプ電流 = 1Aエネルギー = 0.01J最大サージ電流 = 1A静電容量 = 33pF長さ = 1mm奥行き = 0.5mmパッケージ/ケース = 0402バリスタ、AVRシリーズ. 静電気及びパルスノイズ吸収用バリスタRoHS指令(10物質対応)対応