カテゴリ
- メカニカル部品(42)
- 制御機器(38)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
- 科学研究・開発用品(8)
- 電気材料(7)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- バイク部品(4)
- 保管用品(4)
- 溶接用品(3)
- 電動工具(3)
- 物流用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測定関連サービス(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 切削工具(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 作業工具(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- 住友重機械工業(33)
- SAMTEC(10)
- CKD(8)
- 三木プーリ(6)
- KEMET(5)
- YAGEO(5)
- 大阪魂(5)
- TRUSCO(4)
- omron(オムロン)(3)
- 小池酸素工業(3)
- ニッタ(3)
- Merck(メルクミリポア)(3)
- 川本ポンプ(川本製作所)(3)
- AMPHENOL(3)
- TPP(3)
- 北川鉄工所(2)
- ParkerTAIYO(2)
- 椿本チエイン(2)
- スリーライン(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「m106」の検索結果

デンデンボル(S45C(H)/生地)(小箱)
大阪魂¥169,800税込¥186,7801箱(100個)翌々日出荷から9日以内出荷材質S45C(H)表面処理生地頭部形状デンデンボルトねじ山種類メートル並目
アイボルト 足長(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
大阪魂¥179,800税込¥197,7801箱(40個)翌々日出荷から9日以内出荷材質ステンレス表面処理茶ブロンズ頭部形状アイボルトねじ山種類メートル並目
FBM-106 ウエルドフィルターユニット
ヤマダコーポレーション¥939,800税込¥1,033,7801台3日以内出荷アーム型回収ホースを作業手元の近くに保持させてヒュームの回収がおこなえます。用途溶接作業時に発生する溶接ヒュームおよび粉塵の回収付属品0.9Kwファン,スパークプロテクションフィルター適合集じん機:FBM-106その他吸引力:60000 (m3/min)トラスコ品番263-7231適合機種溶接ヒュームセット内容ヒューム回収用アーム3m材質スチール出力(kW)0.9(50/60Hz)周波数(Hz)60電源(V)200風量(m3/min)50Hz/60Hz129000モータータイプターボファン吐出口径(Φmm)150電源コード(m)5フィルター高効率フィルター本体寸法(mm)奥行800本体寸法(mm)高さ1280本体寸法(mm)幅1295騒音値(dB(A))(50/60Hz)66吸込口径(Φmm)150吸込口寸法(mm)150×3000(幅×高さ)適合フィルターFBMフィルターちり落とし方式エアブロー方式
M10型 ボルト式重量棚 1000kgタイプ 単体型
TRUSCO¥119,800~税込¥131,780~1セット3日以内出荷から16日以内出荷主要構造部分をボルト止めにし、安全性を重視した堅牢な構造です。荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。横材、斜材がブレース機能の役割を果たし、耐荷重・耐震性に優れています。棚板は50mmピッチで簡単に移動が可能です。オールアンカー(M10×50)固定ベースプレートが標準装置です。高さ、奥行が同じであれば増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。仕様組立式棚板調整ピッチ(mm)50mm
M10型 ボルト式重量棚 1000kgタイプ 連結型
TRUSCO¥109,800~税込¥120,780~1セット翌々日出荷から6日以内出荷主要構造部分をボルト止めにし、安全性を重視した堅牢な構造です。荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。横材、斜材がブレース機能の役割を果たし、耐荷重・耐震性に優れています。棚板は50mmピッチで簡単に移動が可能です。オールアンカー(M10×50)固定ベースプレートが標準装置です。高さ、奥行が同じであれば増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。仕様組立式棚板調整ピッチ(mm)50mm
防爆パイプレンチ
PROMOTE(プロモート)¥149,800税込¥164,7801個翌々日出荷衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製用途丸く、つかみ所がないパイプを、がっちりつかんで回転させます。
M10型 ボルト式重量棚 1000kgタイプ 高さ1800mm 単体型
TRUSCO¥129,800~税込¥142,780~1セット4日以内出荷材質【本体】スチール(粉体塗装)【ベース】ポリプロピレン(再生材100%使用)色ネオグレー高さ(mm)1821タイプ単体型棚段数(段)6均等積載量(kg/段)1000グリーン購入法適合最大積載量(kg/台)5000棚板調整ピッチ(mm)50
イソテープ ITWSS-M型
ヤガミ¥119,800税込¥131,7801本翌々日出荷から46日以内出荷ステンレス網組を使用し保護強度をアップ。・フッ素樹脂を絶縁材に使用している為、耐薬品性に優れております。・細いケーブルタイプのヒーターで柔軟性がございます。用途・屋外設備のプロセス保温。・ホッパー部のプロセス保温最小曲げ半径(mm)7.5最高使用温度(℃)250
M10型 ボルト式重量棚 1000kgタイプ 高さ1800mm 連結型
TRUSCO¥109,800~税込¥120,780~1セット4日以内出荷材質【本体】スチール(粉体塗装)【ベース】ポリプロピレン(再生材100%使用)色ネオグレー高さ(mm)1821タイプ連結型棚段数(段)6均等積載量(kg/段)1000グリーン購入法適合最大積載量(kg/台)5000棚板調整ピッチ(mm)50
モーター式コンプレッサー
精和産業¥279,800税込¥307,7801台4日以内出荷モーターエンジン・コンパクトタイプ。自動車修理工場に最適!。◆大エアー量270L/分コンパクトで省スペース。◆移動性・作業性抜群!。◆双胴タンクで移動性が良い軽便式。◆鋼シリンダーライナー装着で高耐久付属品エスコンオイル 1L缶、ジェットオイラー質量(kg)75出力【駆動源】三相 200V/2.2kW空気タンク容量(L)15双胴型吐出空気量(L/min)270寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)89.0×41.3×54.3圧力(MPa)1
H形電灯分電盤屋外用
内外電機¥199,800~税込¥219,780~1面5日以内出荷種類標準分電盤分岐ブレーカ種類プラグイン小形ブレーカ分岐ブレーカ容量PSCB2P1E30AF/20A/PSCB2P2E30AF/20A
基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 500個入
SAMTEC¥149,800税込¥164,7801セット(500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(500個入り)●極数:12●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:表面実装ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:SSM●コード番号:208-1725アズワン品番65-7628-30
セルフグリップ チップ交換式スリッター SDSA/F-M-JHP
イスカル¥139,800税込¥153,7801本4日以内出荷高圧クーラント対応チップ交換式スリッターです。用途GSFN/GSANチップ用。全長(mm)29.5RoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 475個入
SAMTEC¥119,800税込¥131,7801セット(475個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(475個入り)●極数:12●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:表面実装ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSM●コード番号:208-1727アズワン品番65-7617-28
基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 450個入
SAMTEC¥179,800税込¥197,7801セット(450個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(450個入り)●極数:12●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:SSM●シリーズ番号:SSM-106-L-DV-K-TR●コード番号:227-1803アズワン品番65-7612-50
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,10μF,35V dc,TAP106M035CCS
KYOCERA AVX¥119,800税込¥131,7801袋(1000個)7日以内出荷仕様TAPシリーズ. 各種のサイズ、スタイル、定格を取り揃えたソリッドタンタルコンデンサ製品です。このシリーズは、定格温度が85 ℃ (電圧ディレーティング時125 ℃)の樹脂ディップ形ラジアルコンデンサから構成されます。15種のケースサイズと幅広い容量と動作電圧範囲の製品を取り揃えたTAPは、ほぼあらゆる用途に適合します。. 特長と利点: 難燃性コーティング済み 卓越した温度安定性 低漏洩電流と低インピーダンス寸法(mm)6(Dia.)×10高さ(mm)10電圧(V)35dcシリーズTAP許容差±20%静電容量10μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール等価直列抵抗(Ω)2電解質の種類ソリッドリード間隔(mm)5
基板接続用ソケット 6 極 1.27mm 1 列 表面実装 1セット 450個入
SAMTEC¥139,800税込¥153,7801セット(450個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(450個入り)●極数:6●行数:1●ピッチ:1.27mm●タイプ:マイクロソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:RSM●シリーズ番号:RSM-106-02-L-S-P-TR●コード番号:227-1573アズワン品番65-7644-96
基板接続用ソケット 12 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 650個入
SAMTEC¥509,800税込¥560,7801セット(650個)7日以内出荷。Samtec SMM シリーズは、1 列に 6 ピンと 2 リードスタイルがあります。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング仕様●入数:1リール(650個入り)●極数:12●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SMM●シリーズ番号:SMM-106-02-S-D-P-TR●コード番号:227-1758アズワン品番65-7612-02
基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 375個入
SAMTEC¥169,800税込¥186,7801セット(375個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(375個入り)●極数:12●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:SSM●シリーズ番号:SSM-106-L-DV-A-K-TR●コード番号:227-1801アズワン品番65-7492-22
ピンヘッダ 12極 2.54mm 1列 1セット 625個入
SAMTEC¥109,800税込¥120,7801セット(625個)7日以内出荷Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、12 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。ポストおよびつや消しスズに 0.25 μ m の金を使用しました 尾にあり、単一を有する動作温度範囲仕様●入数:1リール(625個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6248アズワン品番65-7684-88
ピンヘッダ 12極 2.54mm 2列 1セット 350個入
SAMTEC¥149,800税込¥164,7801セット(350個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(350個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6256アズワン品番65-7694-80
ピンヘッダ 12極 2mm 2列 1セット 425個入
SAMTEC¥159,800税込¥175,7801セット(425個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(425個入り)●シリーズ:TMM-106-01-S-D-SM-P-TR●ピッチ:2mm●極数:12●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6011アズワン品番65-7696-06
ヘッダ 12極 2mm 2列 1セット 350個入
SAMTEC¥149,800税込¥164,7801セット(350個)7日以内出荷Samtec TMM シリーズ 2 mm 低プロファイル SMT ヘッダは、1 列あたり 6 ピン、1 リードスタイルです。0.000762 mm の選択的な金めっきが施されたポストとつや消しスズめっきが施されています。2列 表面実装テール アライメント プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング仕様●入数:1リール(350個入り)●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:12●行数:2●コード番号:227-1963アズワン品番65-7651-19
KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,10μF,10V dc,0805 (2012M),TACR106K010XTA
KYOCERA AVX¥149,800税込¥164,7801セット(500個)7日以内出荷長さ(mm)2寸法(mm)2×1.35×1.35高さ(mm)1.35奥行(mm)1.35電圧(V)10dcシリーズTAC許容差±10%静電容量10μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー電解等価直列抵抗(Ω)5電解質の種類ソリッドリード間隔(mm)0.7
物体側テレセントリックレンズ 長作動10倍マクロレンズ
Kenko(ケンコートキナー)¥229,800税込¥252,7801個17日以内出荷テレセントリック高倍率レンズ。 高分解能、高解像力。 広い作業領域を確保するW.D.64mm。仕様0.24(N.A.)サイズ撮影:~2/3インチ質量(g)512分解能(μm)1.4(550nm)焦点距離(mm)266鏡筒長(mm)186.574絞り20.9マウントCマウント先端径(Φmm)43光学ディストーション0.001被写界深度(mm)13.7(550nm)光学倍率10W.D.(mm)64
KEMET ポリマーコンデンサ,T520,10μF,10V dc,3216-18,T520A106M010ATE080
KEMET¥159,800税込¥175,7801セット(2000個)7日以内出荷T520シリーズ. KEMET T520シリーズ(KO-CAP)ポリマータンタルコンデンサは、多層セラミック(低ESR、高周波静電容量保持)、アルミ電解(高い静電容量、安全障害モード)、及び実証済みのソリッドタンタル技術(優れた体積効率、表面実装への対応、極めて長寿命)の最高の機能を備えています。KEMET T520有機コンデンサ(KO-CAP)は、Taアノード及びTa2 O5誘電体を備えたタンタルコンデンサです。導電性のある有機ポリマーは、従来のコンデンサに使用されるカソードプレートの代替品です。この結果、高い周波数で非常に低いESRを発揮し、静電容量保持が向上します。超低ESR ポリマーカソード技術 高周波静電容量保持 着火障害非発生モード 優れた体積効率 自己回復機構 ハロゲンフリーエポキシ仕様テクノロジー = ポリマー静電容量 = 10μF電圧 = 10V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 3216-18等価直列抵抗 = 80mΩ許容差 = ±20%長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm動作温度 Max = +105℃寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.6mmシリーズ = T520電解質の種類 = ソリッド動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応