カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(30)
- 農業機械(5)
- 機構部品(4)
- バイク部品(2)
- 物流用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂(12)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- 池田金属工業(5)
- 由良産商(5)
- エスコ(4)
- OHSATO(大里)(3)
- 三星産業貿易(2)
- CF POSH(2)
- TRUSCO(1)
- 栃木屋(1)
- 丸エム製作所(1)
- コスモ・テック(1)
- bitstrong(ビットストロング)(1)
エコロジープロダクト
「m10x35 sus」の検索結果

ボルトM10X35
BIGM(丸山製作所)¥240税込¥2641個8日以内出荷部品名称ボルトM10X35図解NoMPM-1350HK 補助カリハ関係部品_No.92、MPM-1350H 補助カリハ関係部品_No.90
六角ナット1種 ステンレス 袋入り
大阪魂(40件のレビュー)¥259~税込¥285~1袋(20個)ほか当日出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
6カクボルト M10X35
BIGM(丸山製作所)¥519税込¥5711セット(5個)8日以内出荷規格M10X35図解NoSSA-S1002 オプション(2)部品_No.37、MS550RCY-2Y ホース巻取機部品_No.34、SSA-S611KP 給水ポンプ部品_No.35、GKSL3315-1 巻取装置部品_No.28、BSA-420JASG G-3 ブーム受付部品_No.6、SSA-F610 ファン駆動部品_No.71、MSA613R4C(11.5) ソウコウブクミタテ部品_No.66、MHL351A アウトリガ関係部品_No.58、BSA-420JASG G-3 ソフトキャビン 日除(Jタイプ用)部品_No.8、GSL205-H マキトリソウチ部品 6カクボルト M10X35_No.28、SSA-F617MAT-1 給水ポンプ部品_No.34、BSA-420JAS ソフトキャビン日陰(Jタイプ用)部品_No.8、SSA-F615 ファン駆動部品_No.73、MSA515R4C-1(10) ソウコウブクミタテ部品_No.59、MLSL3304 巻取装置部品_No.28、MSA515R4C(10) ソウコウブクミタテ部品_No.59など
SUS304 スタッドボルト(植込みボルト)
池田金属工業¥424~税込¥466~1個当日出荷から4日以内出荷規格:オリジナル規格 ねじ精度:植込み側・ナット側ともにJIS 2級管理用途主な使用用途:機械部品の固定、配管フランジ、圧力容器、ポンプカバーなどの締結
M10x25mm 35mm径 リングボルト
エスコ¥1,290税込¥1,4191個翌日出荷エスコ品番EA638BQ-10材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー内径(Φmm)35ねじ径M10線径(Φmm)5使用荷重(kg)60ねじ長さ(mm)25リング内径(Φmm)35
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角穴付ボルト
由良産商(3件のレビュー)¥699~税込¥769~1本ほか当日出荷から4日以内出荷オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。材質SUS304CUN表面処理パシペート穴の形状六角穴強度A2-100
ナベコネジ(+) M5X20(SUS)
BIGM(丸山製作所)¥519税込¥5711セット(5個)8日以内出荷規格M5X20図解NoMD115L羽根車部品ナベコネジ(+)M5X20(SUS)_No.56、BSA-535 シリーズ 第一段ブーム右 Lシリーズ部品_No.18、SSA-F616V-1 ペダル部品_No.9、SSA-F616M ペダル部品_No.9、BSA-410S 電装品部品_No.2、SSA-S611VT ペダル部品_No.9、SSA-S501 ペダル部品_No.25、MS026M-1 動力噴霧機部品 ナベコネジ(+) M5X20(SUS)_No.53、LVM1501T 50HZ 付属品(1) 送風機、噴頭部品_No.35、SSA-S602DX ペダル部品_No.10、LVM1501T-2 50HZ 付属品(1) 送風機、噴頭部品_No.32、SSA-S602DXM ペダル部品_No.10、SSA-M500DX 台車 ソウサパネル部品_No.16、KBM-410D 電装品部品_No.13、MD170L 羽根車部品 ナベコネジ(+) M5X20(SUS)_No.60、SSA-E500DX-120 ペダル部品_No.20、BSA-411AS 電装品部品_No.2など
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角ボルト
由良産商¥719~税込¥791~1本ほか4日以内出荷オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。表面処理パシペート強度A2-100
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥309~税込¥340~1パック(4個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-90 六角ボルト
由良産商(1件のレビュー)¥669~税込¥736~1本ほか4日以内出荷オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-90の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。材質SUS304CUN表面処理パシペート強度A2-90
高強度ステンレス SUS304CUN ローヘッド六角穴付ボルト A2-100
由良産商¥949~税込¥1,044~1本ほか4日以内出荷小型化・軽量化を検討する上で重要な強度を向上しながら頭部を低頭に抑え省スペース化を実現。 一般に流通しているクロモリ鋼の製品(10.9)に相当するA2-100の強度で腐食環境においての置き換えが可能。 ステンレスローヘッドはA2-50相当で強度保証が無いものが一般的であるが、当製品は引張強度1000N/mm2を保証。材質SUS304CUN表面処理パシペート熱処理時効処理耐力(N/mm2)800minねじ精度(JIS)6g引張強度(N/mm2)1000min強度A2-100
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)
由良産商(11件のレビュー)¥459~税込¥505~1パック(1本)ほか当日出荷から4日以内出荷「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
6カクボルト M10X35
BIGM(丸山製作所)¥539税込¥5931セット(5個)8日以内出荷規格M10X35部品名称6カクボルト M10X35図解NoBSM201-3JP ACCESSORIES部品_No.6、BSM201-3JP MAST JOINTPIPE部品_No.6、BSM201-2JP MAST JOINT PIPE部品_No.6、BSM201-2JP ACCESSORIES部品_No.6
アプセット小ネジ・ボルト・ナット・平ワッシャーセット
bitstrong(ビットストロング)¥330税込¥3631セット当日出荷内容物はM10x35mm六角ボルト1個、M4x18mmアプセット小ネジ4個、M4ナット4個、M4平ワッシャー8個となります。小ネジにはフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ネジのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。BS-KANKANA-B6の取付用ネジセットになります。仕様●M10六角ボルト:ねじの呼び:M10、ネジピッチ:1.5mm、二面幅:14mm、対角距離:16mm●M4アプセット小ネジ:ねじの呼び:M4、ねじピッチ:0.7mm、ねじ頭高さ:2mm●M4ナット:ねじの呼び:M4、二面幅:7mm、対角距離:8mm●M4平ワッシャー:内径:4mm、外径:12mm、高さ:1mm材質ステンレス質量(g)30ねじの呼びM4/10
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
池田金属工業¥1,472税込¥1,6191パック(20本)当日出荷から4日以内出荷特徴:頭部に六角形の穴が設けられたボルトで、六角レンチを使用して締結します。頭部が小さく、突出が少ないため、限られたスペースでも使用可能です。用途規格:JIS B 1176穴の形状六角穴
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ)
池田金属工業¥420~税込¥462~1パック(5本)ほか当日出荷から4日以内出荷頭部が六角形をした代表的な締結部品で、スパナやレンチなどの工具で簡単に締結・取り外しができる点が特徴です。用途建築・土木工事、自動車・鉄道・船舶、産業機械、プラント設備、電気機器など、幅広い分野で使用されています。種別全ねじ材質スチール表面処理ユニクロ頭部形状六角
6カクボルト M10X35
BIGM(丸山製作所)¥539税込¥5931セット(5個)8日以内出荷備考M10X25規格M10X35部品名称6カクボルト M10X35図解NoSSW-303C 台車動力コントロール部品_No.90、SSW-400CM 動力コントロール(1)部品_No.10、SSW-400C 動力コントロール(1)部品_No.10
六角穴付きボルト ミリねじ (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥2,110税込¥2,3211袋(20本)当日出荷から3日以内出荷ステンレス製六角穴付きのボルト(キャップスクリュー)です。六角レンチで回すので、スパナ等の工具が入らない場所でも高トルクでの締め付け施工が可能です。用途各種締結に。材質ステンレスねじの種類六角穴付きボルト(キャップスクリュー)穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
六角ボルト ミリねじ 全ねじ (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥1,450税込¥1,5951袋(20本)当日出荷から3日以内出荷耐食性に優れたステンレス製六角ボルトです。用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上ステンレスSUS304頭部形状六角頭RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥379税込¥4171パック(2本)当日出荷から3日以内出荷耐食性に優れたステンレス製六角ボルトです。少内容量ねじパック品です。用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上ステンレスSUS304頭部形状六角頭RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
BOLT/NUT/WASHER
コスモ・テック¥9,998税込¥10,9981個(25組)翌々日出荷から5日以内出荷ボルト・ナット・ワッシャーのセット用途フランジを固定するためのボルト類です。主要材質SUS 304
蝶ボルト2種 冷間圧造品 小箱(ステンレス)
丸エム製作所¥11,390税込¥12,5291箱(30本)翌々日出荷手で回して施工ができるように頭部に羽がついたボルトです。用途手回し用ねじに。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
Tタイプ ノブボルト Φ49 M10×35
三星産業貿易¥99,980税込¥109,9781セット(400個)翌々日出荷フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0378材質(本体)フェノール種類三角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM10取付長(mm)35材質(取付部)SUS
Gタイプ ノブボルト Φ45 M10×35
三星産業貿易¥61,980税込¥68,1781セット(500個)翌々日出荷五角形の使いやすいノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0329材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM10取付長(mm)35材質(取付部)SUS









![M10x35mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/6本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50519175-180221-02.jpg)











![[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50538346-180221-02.jpg)