カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(102)
  • 機構部品(38)
  • 物流用品(34)
  • 農業機械(32)
  • 制御機器(29)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
  • バイク部品(24)
  • 切削工具(12)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 作業工具(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 建築金物(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 家電(3)
  • 電気材料(2)
  • 住設機器(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m10x40」の検索結果

334件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M10x40mm 高ナット(10個) エスコ

    M10x40mm 高ナット(10個)

    エスコ
    1,360税込1,496
    1袋(10個)
    翌日出荷
    長さ(mm)40エスコ品番EA949GL-210
  • M10x40mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/6本) エスコ

    M10x40mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/6本)

    エスコ
    2,510税込2,761
    1パック(6本)
    翌日出荷
    種別全ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949LJ-1040Aねじの呼びM4
  • M10x40mm 雄ねじ プラスチック ノブ エスコ

    M10x40mm 雄ねじ プラスチック ノブ

    エスコ
    325税込358
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948AY-4材質(本体)ナイロン6種類多角形寸法H(mm)22寸法D(Φmm)45表面処理(ねじ)ユニクロメッキ寸法d(Φmm)22取付部おねじ(段付)ねじの呼びM10取付長(mm)40材質(取付部)SS400
  • M10x40mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス製/2本) エスコ

    M10x40mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス製/2本)

    エスコ
    725税込798
    1パック(2本)
    翌日出荷
    頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴エスコ品番EA949MD-1040ねじの呼びM4
  • M10x40mm ボルト(塩化ビニール製/10本) エスコ

    M10x40mm ボルト(塩化ビニール製/10本)

    エスコ
    1,450税込1,595
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA945AY-105
  • M10x40/50mm 雄ねじノブ(ステンレス製) エスコ

    M10x40/50mm 雄ねじノブ(ステンレス製)

    エスコ
    4,430税込4,873
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BC-36材質(本体)SUS304種類菊形寸法H(mm)31寸法D(Φmm)50寸法d(Φmm)18取付部おねじ(段付)ねじの呼びM10表面処理(本体)バレル研磨取付長(mm)40材質(取付部)SUS304
  • M10x40mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコ

    M10x40mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)

    エスコ
    1,210税込1,331
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CB-134形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)80寸法B(mm)54.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)16取付長(mm)40取付穴径(mm)M10
  • M10x40mm 雄ねじクランプレバー(シルバー) エスコ

    M10x40mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)

    エスコ
    1,210税込1,331
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948C-134形状L字形シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)80寸法B(mm)54.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)16取付長(mm)40取付穴径(mm)M10
  • M10x40mm クランプレバー [ブラック] エスコ

    M10x40mm クランプレバー [ブラック]

    エスコ
    1,280税込1,408
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CA-34形状L字形歯数26ブラック材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)136~174種類クランプレバー寸法H(mm)55回し半径(mm)78材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)16最大荷重(N)290取付部おねじ最大締付力(kN)16材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)40取付穴径(mm)M10
  • M10x40mm/Φ50mm 雄ねじナールドノブ エスコ

    M10x40mm/Φ50mm 雄ねじナールドノブ

    エスコ
    690税込759
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BX-93材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)32寸法D(Φmm)50表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)36取付部おねじ(段付)ねじの呼びM10取付長(mm)40材質(取付部)SUM22L
  • M10x40mm [スチール製 ]雄ねじフラットテンションレバー エスコ

    M10x40mm [スチール製 ]雄ねじフラットテンションレバー

    エスコ
    3,640税込4,004
    1個
    翌日出荷
    本体の高さが低い上、レバー角度0°でフラットの為、上下にスペースのない場所に最適です。
    エスコ品番EA948CA-55形状ノブ付形材質(本体)SUL22L種類テンションレバー回し半径(mm)131寸法D(mm)22材質(グリップ)フェノール樹脂取付部おねじ寸法C(Φmm)41表面処理(本体)黒染め取付長(mm)40取付穴径(mm)M10
  • 補修M10X40スタッド&ナット CF POSH

    補修M10X40スタッド&ナット

    CF POSH
    499税込549
    1個
    5日以内出荷
  • M10x40mm 全ねじアイボルト(左ねじ/ステンレス製 エスコ

    M10x40mm 全ねじアイボルト(左ねじ/ステンレス製

    エスコ
    940税込1,034
    1個
    当日出荷
    仕様左ねじエスコ品番EA638SC-10材質ステンレス穴径(Φmm)10ねじ径M10ねじ径(mm)M10寸法b(mm)50アイ部内径(Φmm)10寸法c2(mm)40リング厚(mm)12
  • 補修用 M10X40 六角ボルト CF POSH

    補修用 M10X40 六角ボルト

    CF POSH
    689税込758
    1個
    5日以内出荷
    ねじの呼びM10
  • 六角ボルトセット(鉄/ユニクロめっき) OHSATO(大里)

    六角ボルトセット(鉄/ユニクロめっき)

    OHSATO(大里)(1件のレビュー)
    499税込549
    1箱(7セット)
    当日出荷
    ユニクロ六角ボルトに平座金とばね座金と六角ナットがセットになった六角ボルトセット品です。
    用途あらゆる締結用途に。セット内容六角ボルト、平座金、ばね座金、六角ナット材質表面処理ユニクロメッキ頭部形状六角
  • M10x40mm 全ねじアイボルト(右ねじ/ステンレス製 エスコ

    M10x40mm 全ねじアイボルト(右ねじ/ステンレス製

    エスコ(1件のレビュー)
    835税込919
    1個
    翌日出荷
    仕様右ねじエスコ品番EA638SB-10材質ステンレス質量(g)38穴径(Φmm)10ねじ径(mm)M10寸法b(mm)50寸法c2(mm)40リング厚(mm)12
  • 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 池田金属工業

    六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ

    池田金属工業
    1,852税込2,037
    1パック(20本)
    当日出荷から4日以内出荷
    特徴:頭部に六角形の穴が設けられたボルトで、六角レンチを使用して締結します。頭部が小さく、突出が少ないため、限られたスペースでも使用可能です。
    用途規格:JIS B 1176穴の形状六角穴
  • ソケットキャップスクリュー  M10X40 P1.25 2個 TAKEGAWA(武川)

    ソケットキャップスクリュー M10X40 P1.25 2個

    TAKEGAWA(武川)
    429税込472
    1セット
    5日以内出荷
    スペシャルパーツ武川/補修部品
  • 6カクボルト M10X40 BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト M10X40

    BIGM(丸山製作所)
    159税込175
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMMB-103 ギヤボックス,クドウブ部品 6カクボルト M10X40_No.32、MMB-100 カクハン部品 6カクボルト M10X40_No.20、MMB-100 カクハン部品 6カクボルト M10X40_No.6、MMB-101 シャッター,クドウブ部品 6カクボルト M10X40_No.48
  • 六角穴付皿ボルト (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)

    六角穴付皿ボルト (ステンレス)(パック品)

    OHSATO(大里)(1件のレビュー)
    2,500税込2,750
    1袋(20本)
    当日出荷
    十字穴よりも高トルクで締め付けができる六角穴の付いた皿頭のボルトです。
    用途各種締結に。種別全ねじ材質ステンレスねじの種類六角穴付き皿ボルト(皿キャップスクリュー)頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
  • 6カクボルト M10X40X26 BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト M10X40X26

    BIGM(丸山製作所)
    165税込182
    1個
    8日以内出荷
    規格M10X40X26図解NoBSA-420JEW エンジン取付部品_No.8、BSA-420JAWG G-3 エンジン取付部品_No.8、MS551DR4 フレーム部品_No.43、MS651DR4-Y フレーム部品_No.43、MS653DR6T-K エンジン部品_No.15、MS753MC-A-50HZ フレーム部品_No.22、BSA-420JDESG G-3 エンジン取付部品_No.8、BSA-420JSG G-4S エンジン取付部品_No.8、SSW-400C-2 作業用エンジン取付部品_No.2、BSA-420JEWG G-3 エンジン取付部品_No.8、MS650DR4 フレーム部品_No.46、MS651DR6T-Y エンジン部品_No.12、MP8030E-K 本体,付属品部品 6カクボルト M10X40X26_No.12、MRS90D-500SLT エンジン、デンドウブ部品_No.2、MS653DR4T-K エンジン部品_No.12、BSA-400 エンジン取付部品_No.43、BSA-420JDASG G-3 エンジン取付部品_No.8、BSA-410S エンジン取付部品_No.12など
  • 6カクボルト M10X40X30 BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト M10X40X30

    BIGM(丸山製作所)
    165税込182
    1個
    8日以内出荷
    規格M10X40X30部品名称6カクボルト M10X40X30図解NoVSM-1000 1999ネン フライホイル、ファンレバー部品_No.29、VSA-TANK エンジン・ポンプ部品_No.17、VSM-1000 1992ネン オイルポンプ部品_No.34
  • 六角ボルト 全ねじ(三価ホワイト) 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ(三価ホワイト)

    大阪魂(8件のレビュー)
    499税込549
    1パック(5個)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質/仕上鉄/三価ホワイト種別全ねじ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • 六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)

    六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)

    OHSATO(大里)
    989税込1,088
    1袋(20本)
    当日出荷から3日以内出荷
    鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。
    用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状六角頭ねじ山種類メートル並目
  • 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ) 池田金属工業

    六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ)

    池田金属工業
    770税込847
    1パック(30本)
    当日出荷から4日以内出荷
    頭部が六角形をした代表的な締結部品で、スパナやレンチなどの工具で簡単に締結・取り外しができる点が特徴です。
    用途建築・土木工事、自動車・鉄道・船舶、産業機械、プラント設備、電気機器など、幅広い分野で使用されています。種別全ねじ材質スチール表面処理ユニクロ頭部形状六角
  • 六角穴付きボルト ミリねじ  (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)

    六角穴付きボルト ミリねじ (ステンレス)(パック品)

    OHSATO(大里)
    2,400税込2,640
    1袋(20本)
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレス製六角穴付きのボルト(キャップスクリュー)です。六角レンチで回すので、スパナ等の工具が入らない場所でも高トルクでの締め付け施工が可能です。
    用途各種締結に。材質ステンレスねじの種類六角穴付きボルト(キャップスクリュー)穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
  • ファイブロブノブボルト TRUSCO

    ファイブロブノブボルト

    TRUSCO(57件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    手になじみやすい五角形タイプのノブです。
    用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。種類五角形取付部おねじ耐熱温度(℃)70材質(ノブ)ABS樹脂材質(オネジ)スチール表面処理(オネジ)三価クロメート
  • 六角穴付きボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/生地)(パック品) OHSATO(大里)

    六角穴付きボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/生地)(パック品)

    OHSATO(大里)
    1,040税込1,144
    1袋(20本)
    当日出荷から翌々日出荷
    六角穴付きのボルト(キャップスクリュー)です。六角レンチで回すので、スパナ等の工具が入らない場所でも高トルクでの締め付け施工が可能です。
    用途各種締結に。種別全ねじ材質鉄/生地ねじの種類六角穴付きボルト(キャップスクリュー)穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
  • 14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜) 由良産商

    14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)

    由良産商(10件のレビュー)
    489税込538
    1パック(1本)
    当日出荷から4日以内出荷
    「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
    材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
  • 六角穴付ボタンボルト (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)

    六角穴付ボタンボルト (ステンレス)(パック品)

    OHSATO(大里)
    2,680税込2,948
    1袋(20本)
    当日出荷から翌々日出荷
    十字穴よりも高トルクで締め付けができる六角穴の付いたボタン頭のボルトです。
    用途各種締結に。種別全ねじ材質ステンレスねじの種類六角穴付きボタンボルト(ボタンキャップスクリュー)頭部形状六角穴付きボタン穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
  • SUSズンギリアラサキ(XA 大阪魂

    SUSズンギリアラサキ(XA

    大阪魂
    667税込734
    1セット(5個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質SUS
  • 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)(パック品) OHSATO(大里)

    六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)(パック品)

    OHSATO(大里)(1件のレビュー)
    409税込450
    1パック(4本)
    当日出荷から3日以内出荷
    鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。少内容量ねじパック品です。
    用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状六角頭ねじ山種類メートル並目
  • 六角ボルト ミリねじ 全ねじ (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)

    六角ボルト ミリねじ 全ねじ (ステンレス)(パック品)

    OHSATO(大里)(1件のレビュー)
    1,510税込1,661
    1袋(20本)
    当日出荷から3日以内出荷
    耐食性に優れたステンレス製六角ボルトです。
    用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上ステンレスSUS304頭部形状六角頭RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
  • 7T小形六角ボルト 半ねじ (鉄/三価めっき)(パック品) OHSATO(大里)

    7T小形六角ボルト 半ねじ (鉄/三価めっき)(パック品)

    OHSATO(大里)(1件のレビュー)
    619税込681
    1袋(5本)
    当日出荷から3日以内出荷
    頭部に7マークがつく頭部小径の六角ボルトです。
    用途各種締結メンテナンスに。種別半ねじ材質/仕上鉄/三価めっき頭部形状小形六角頭RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角根ボルト (鉄/ユニクロメッキ)(パック品) OHSATO(大里)

    角根ボルト (鉄/ユニクロメッキ)(パック品)

    OHSATO(大里)
    1,290税込1,419
    1袋(20本)
    当日出荷から翌々日出荷
    丸頭ボルトの一種で丸頭の裏側に角根がついているボルトです。
    用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロめっき頭部形状角根丸頭ボルトねじ山種類メートル並目
  • 六角ボルト 全ねじ(ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)

    六角ボルト 全ねじ(ステンレス)(パック品)

    OHSATO(大里)
    399税込439
    1パック(2本)
    当日出荷から3日以内出荷
    耐食性に優れたステンレス製六角ボルトです。少内容量ねじパック品です。
    用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上ステンレスSUS304頭部形状六角頭RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
  • SUSズンギリヒラサキ(XA 大阪魂

    SUSズンギリヒラサキ(XA

    大阪魂
    667税込734
    1セット(3個)
    翌々日出荷
    種別寸切平先、全ねじ材質SUS
  • 10.9六角ボルト(SCM435/黒色酸化被膜) 半ネジ YFS

    10.9六角ボルト(SCM435/黒色酸化被膜) 半ネジ

    YFS
    1,279税込1,407
    1箱(50本)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    SCM435材クロームモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度のボルトです。耐摩耗性: 高強度と硬度により、摩耗に強く、長期間の使用でも性能が落ちにくいです。
    用途幅広い用途: 機械構造物、自動車、建築構造など、幅広い分野での使用に最適です。種別半ネジ材質/仕上SCM435表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
  • 10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価黒) 全ネジ YFS

    10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価黒) 全ネジ

    YFS(1件のレビュー)
    579税込637
    1パック(10本)
    5日以内出荷
    種別全ネジ材質SCM435規格ミリねじ(ISO)表面処理三価黒頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角
  • 六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ドブめっき)(パック品) OHSATO(大里)

    六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ドブめっき)(パック品)

    OHSATO(大里)
    989税込1,088
    1袋(20本)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    鉄にドブめっき(溶融亜鉛めっき)を施した六角ボルトです。
    用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ドブめっき頭部形状六角ねじ山種類メートル並目