カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(56)
  • 制御機器(43)
  • 機構部品(28)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
  • 農業機械(22)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 切削工具(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 測定用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • バイク部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み

「m10x60」の検索結果

関連キーワード
211件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M10x60mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/2本) エスコ

    M10x60mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/2本)

    エスコ
    ¥1,160税込¥1,276
    1パック(2本)
    翌日出荷
    仕様並目ねじサイズM10×60ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)900強度A2-90
  • M10x60mm [半球]ボールキャップスクリュー エスコ

    M10x60mm [半球]ボールキャップスクリュー

    エスコ
    ¥565税込¥622
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DJ-213形状半球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)60表面処理黒染め寸法B(mm)16材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)7寸法EM10
  • M10x60mm ボルト(塩化ビニール製/10本) エスコ

    M10x60mm ボルト(塩化ビニール製/10本)

    エスコ
    ¥1,540税込¥1,694
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA945AY-107
  • M10x60mm 雄ねじクランプレバー(シルバー) エスコ

    M10x60mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)

    エスコ
    ¥1,210税込¥1,331
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948C-136形状L字形色シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)80寸法B(mm)54.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)16取付長(mm)60取付穴径(mm)M10
  • M10x60mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本 エスコ

    M10x60mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本

    エスコ
    ¥1,410税込¥1,551
    1パック(2本)
    翌日出荷
    仕様並目ねじ材質ステンレス(SUS304CUN)サイズM10×60mmねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴ねじの呼びM10強度A2-100
  • M10x60mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコ

    M10x60mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)

    エスコ
    ¥1,210税込¥1,331
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CB-136形状L字形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)80寸法B(mm)54.5材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)16取付長(mm)60取付穴径(mm)M10
  • 六角ボルトセット(鉄/ユニクロめっき) OHSATO(大里)

    六角ボルトセット(鉄/ユニクロめっき)

    OHSATO(大里)(1件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1箱(6セット)
    当日出荷
    ユニクロ六角ボルトに平座金とばね座金と六角ナットがセットになった六角ボルトセット品です。
    用途あらゆる締結用途に。セット内容六角ボルト、平座金、ばね座金、六角ナット材質鉄表面処理ユニクロメッキ頭部形状六角
  • 6カクボルト M10X60 BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト M10X60

    BIGM(丸山製作所)
    ¥225税込¥248
    1個
    8日以内出荷
    規格M10X60部品名称6カクボルト M10X60図解NoGB1010ALN 動力伝達部品_No.25、GB1010BSR 動力伝達部品_No.25、GB1010ASR 動力伝達部品_No.25
  • 6カクボルト M10X60 BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト M10X60

    BIGM(丸山製作所)
    ¥225税込¥248
    1個
    8日以内出荷
    規格M10X60部品名称6カクボルト M10X60図解NoSSA-アルフア1005VT 給水ポンプ部品_No.52、MS410ENA-3K レバー部品_No.28、GX-1500J カウンタシャフト 4部品_No.33、SSA-G600 動力噴霧機(2)部品_No.24、SSA-F600 エンジン 動力噴霧器部品_No.65、NCD-10ST-1 ブロワ部品_No.6、VSM-1020 カウンタシャフト部品_No.7、BSA-500JD-125THシリーズ 動力噴霧機2部品_No.21、MS410ENA-3M レバー部品_No.28、SSA-F500 テンション(動力噴霧器)部品_No.2、SSA-F600I 動力噴霧器(2)部品_No.24、VSM-1010 カウンタシャフト部品_No.7、SSA-F616VT テンション部品_No.6カクボルト M10X60、SSA-アルフア1005MAT 給水ポンプ部品_No.52、SSA-F501 テンション(動力噴霧器)部品_No.2、SSA-アルフア605V 給水ポンプ部品_No.52、SSA-アルフア605MA 給水ポンプ部品_No.52、SSA-F616MAT テンション部品_No.6カクボルト M10X60、CSD-600NR 本体部品_No.11
  • 6カクボルト M10X60X26 BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト M10X60X26

    BIGM(丸山製作所)
    ¥240税込¥264
    1個
    8日以内出荷
    規格M10X60X26図解NoMS510ESR-2M フレーム部品_No.39、BSA-650-1 -2シリーズ 油圧機器2 電磁弁、フローデバイダ、オイルクーラ部品_No.6、MS650RCY-2Y 自動整列巻取装置(2)部品_No.27、MS410RCL-2K 自動整列巻取機部品_No.34、MS410ENR-2K 1994ネン 自動整列巻取装置2部品_No.12、MS410RCA-K 自動整列巻取装置部品_No.34、MS410ESR-2K 1990ネン フレーム部品_No.38、BSA-651 951シリーズ G-6 油圧機器 キャビン仕様 標準部品と入れ替え部品_No.8、MS450DNR-2Y 自動整列巻取装置2部品_No.12、MS511ENR-K フレーム部品_No.39、MS413DNR-Y ドラム組立部品_No.46、MS650DNR-2Y ホース巻取機部品_No.38、MS550RC-2K 自動整列巻取装置(2)部品_No.27、MS450RC-2K 自動整列巻取装置(2)部品_No.27、MS410RC-K3 ホースガイド部品_No.25、MS410R2-K ブレーキ部品_No.12など
  • 6カクボルト M10X60X30 BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト M10X60X30

    BIGM(丸山製作所)
    ¥240税込¥264
    1個
    8日以内出荷
    規格M10X60X30部品名称6カクボルト M10X60X30図解NoVSM-1000 1992ネン カウンタシャフト部品_No.26、VSM-1000 1999ネン カウンターシャフト部品_No.26、KBM-410 モトブーム部品_No.12、KBM-400 ブームモト部品_No.13、KBM-410D モトブーム部品_No.12
  • デンデンボルト(SUS304) 大阪魂

    デンデンボルト(SUS304)

    大阪魂(14件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SUS304頭部形状デンデンボルトねじ山種類メートル並目
  • 六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)

    六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)

    OHSATO(大里)(1件のレビュー)
    ¥1,100税込¥1,210
    1袋(20本)
    当日出荷から3日以内出荷
    鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。
    用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状六角頭ねじ山種類メートル並目
  • 六角ボルト 全ねじ(三価ホワイト) 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ(三価ホワイト)

    大阪魂(8件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1パック(4個)
    当日出荷から4日以内出荷
    種別全ねじ材質/仕上鉄/三価ホワイト頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • 12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ネジ YFS

    12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ネジ

    YFS
    ¥635税込¥699
    1パック(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5,000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3,000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。
    材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき
  • 14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜) 由良産商

    14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)

    由良産商(11件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1パック(1本)
    当日出荷から4日以内出荷
    「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
    材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
  • SUSズンギリアラサキ(XA 大阪魂

    SUSズンギリアラサキ(XA

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1セット(4個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質SUS
  • 六角ボルト ミリねじ 全ねじ (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)

    六角ボルト ミリねじ 全ねじ (ステンレス)(パック品)

    OHSATO(大里)(1件のレビュー)
    ¥1,960税込¥2,156
    1袋(20本)
    当日出荷から3日以内出荷
    耐食性に優れたステンレス製六角ボルトです。
    用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上ステンレスSUS304頭部形状六角頭RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
  • 六角ボルト 全ねじ(ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)

    六角ボルト 全ねじ(ステンレス)(パック品)

    OHSATO(大里)
    ¥499税込¥549
    1パック(2本)
    当日出荷から3日以内出荷
    耐食性に優れたステンレス製六角ボルトです。少内容量ねじパック品です。
    用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上ステンレスSUS304頭部形状六角頭RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
  • 六角穴付きボルト ミリねじ 半ねじ (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)

    六角穴付きボルト ミリねじ 半ねじ (ステンレス)(パック品)

    OHSATO(大里)
    ¥3,940税込¥4,334
    1袋(20本)
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス製六角穴付きのボルト(キャップスクリュー)です。六角レンチで回すので、スパナ等の工具が入らない場所でも高トルクでの締め付け施工が可能です。
    用途各種締結に。種別半ねじ材質ステンレスねじの種類六角穴付きボルト(キャップスクリュー)穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
  • 7T小形六角ボルト 半ねじ (鉄/三価めっき)(パック品) OHSATO(大里)

    7T小形六角ボルト 半ねじ (鉄/三価めっき)(パック品)

    OHSATO(大里)(1件のレビュー)
    ¥979税込¥1,077
    1袋(5本)
    当日出荷から3日以内出荷
    頭部に7マークがつく頭部小径の六角ボルトです。
    用途各種締結メンテナンスに。種別半ねじ材質/仕上鉄/三価めっき頭部形状小形六角頭RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角穴付きボルト ミリねじ 半ねじ (鉄/生地)(パック品) OHSATO(大里)

    六角穴付きボルト ミリねじ 半ねじ (鉄/生地)(パック品)

    OHSATO(大里)
    ¥1,440税込¥1,584
    1袋(20本)
    当日出荷から翌々日出荷
    六角穴付きのボルト(キャップスクリュー)です。六角レンチで回すので、スパナ等の工具が入らない場所でも高トルクでの締め付け施工が可能です。
    用途各種締結に。種別半ねじ材質鉄/生地ねじの種類六角穴付きボルト(キャップスクリュー)穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
  • SUSズンギリヒラサキ(XA 大阪魂

    SUSズンギリヒラサキ(XA

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    種別寸切平先、全ねじ材質SUS
  • デンデンボルト(SS400/生地) 大阪魂

    デンデンボルト(SS400/生地)

    大阪魂
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質SS400(生地)表面処理生地頭部形状デンデンボルトねじ山種類メートル並目
  • 10.9六角ボルト(SCM435/黒色酸化被膜) 半ネジ YFS

    10.9六角ボルト(SCM435/黒色酸化被膜) 半ネジ

    YFS
    ¥1,843税込¥2,027
    1箱(50本)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    SCM435材クロームモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度のボルトです。耐摩耗性: 高強度と硬度により、摩耗に強く、長期間の使用でも性能が落ちにくいです。
    用途幅広い用途: 機械構造物、自動車、建築構造など、幅広い分野での使用に最適です。種別半ネジ材質/仕上SCM435表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
  • 六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ドブめっき)(パック品) OHSATO(大里)

    六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ドブめっき)(パック品)

    OHSATO(大里)
    ¥1,560税込¥1,716
    1袋(20本)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    鉄にドブめっき(溶融亜鉛めっき)を施した六角ボルトです。
    用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ドブめっき頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • 8.8T六角ボルト ミリねじ 半ねじ (鉄/生地)(パック品) OHSATO(大里)

    8.8T六角ボルト ミリねじ 半ねじ (鉄/生地)(パック品)

    OHSATO(大里)
    ¥1,410税込¥1,551
    1袋(20本)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    強度区分8.8の六角ボルトです。
    用途各種締結に。種別半ねじ材質/仕上鉄/生地頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
  • M10x 60mm [焼入]スラストボルト エスコ

    M10x 60mm [焼入]スラストボルト

    エスコ
    ¥750税込¥825
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DN-23材質S45C寸法A(mm)68寸法D(mm)17表面処理焼入焼戻黒染め、高周波焼入(先端部)寸法B(mm)60寸法EM10
  • 10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート) 半ネジ YFS

    10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート) 半ネジ

    YFS
    ¥796税込¥876
    1パック(10本)
    4日以内出荷
    高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。YFS製ボルトが低価格と高品質を両立できる理由は、その規模だけではなく全行程の自社一貫生産にあります。材料の酸洗いや伸線、熱処理工程も全て自社内で完結しております。ロット番号が分かればトレーサビリティが取れるため、chemSHERPAやRoHS指令など環境書類、検査成績書やミルシートの素早い発行が可能です。特に高強度ボルトの品質に大きく影響する熱処理工程には力を入れており、日本国内大手油圧機器メーカーからの熱処理認定を取得しています。その高度な品質コントロールにより、M22以上の太径サイズであっても強度区分12.9の保証が可能です。そのため大型の機械や設備において強い締付が必要なお客様からは、YFS製品の指名をいただいております。さらに在庫サイズは最小M3~最大M36と幅広く、1社でメインサイズの調達が完結できます。そして仕掛品を各サイズで保有していることによる臨機応変な納期対応が世界のものづくり現場で評価されています。
    材質SCM435表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付ボルト穴の形状六角穴
  • ステンレスA2-70 六角ボルト(全ねじ)(パック販売) 池田金属工業

    ステンレスA2-70 六角ボルト(全ねじ)(パック販売)

    池田金属工業
    ¥2,998税込¥3,298
    1パック(30本)
    4日以内出荷
    700N/mm2以上の引張力が保証されたステンレス六角ボルトです。
    材質ステンレス(SUS304相当材)
  • ステンレスA2-70 六角ボルト(半ねじ)(パック販売) 池田金属工業

    ステンレスA2-70 六角ボルト(半ねじ)(パック販売)

    池田金属工業
    ¥2,998税込¥3,298
    1パック(30本)
    4日以内出荷
    700N/mm2以上の引張力が保証されたステンレス六角ボルトです。
    種別半ねじ材質ステンレス(SUS304相当材)表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • ユニクロ スタッドボルト(植込みボルト) 池田金属工業

    ユニクロ スタッドボルト(植込みボルト)

    池田金属工業(1件のレビュー)
    ¥765税込¥842
    1パック(5本)
    当日出荷から4日以内出荷
    主な使用用途:機械部品の固定、配管フランジ、圧力容器、ポンプカバーなどの締結
    用途材質:鉄(SS)
  • M10x 60mm [高強度・高張力]六角ボルト(2個) エスコ

    M10x 60mm [高強度・高張力]六角ボルト(2個)

    エスコ
    ¥240税込¥264
    1袋(2個)
    当日出荷
    エスコ品番EA949JC-1060種別半ねじ頭部形状六角ねじの呼びM10
  • M10x 60mm 雄ねじアンカー (50本) エスコ

    M10x 60mm 雄ねじアンカー (50本)

    エスコ
    ¥4,900税込¥5,390
    1パック(50本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA945BP-101
  • 14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位 由良産商

    14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位

    由良産商
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱(50本)
    当日出荷から4日以内出荷
    「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1,400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
    材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分14.9
  • 14.9 超強度六角穴付ボルト 由良産商

    14.9 超強度六角穴付ボルト

    由良産商
    ¥799税込¥879
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
    頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分14.9
  • M10x 60mm 雄ねじアンカー(4本) エスコ

    M10x 60mm 雄ねじアンカー(4本)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥395税込¥435
    1パック(4本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA945BA-101材質スチール製全長(mm)60下穴径(Φmm)10.5ねじ長さ(mm)25表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)35適合材コンクリート最大引張荷重(kN)3.61剪断最大荷重(kN)12.72胴外径(Φmm)10
  • 強力ばね中荷重 TM 外径10mm 東京発条製作所

    強力ばね中荷重 TM 外径10mm

    東京発条製作所
    ¥209税込¥230
    1個
    当日出荷
    豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
    用途プレス金型。クラッチ・ブレーキ部品。精密機械部品。工作機械部品。免震部品材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)5外径(Φmm)10最大荷重(N)196.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ボルト ミリねじ 細目ピッチ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)

    六角ボルト ミリねじ 細目ピッチ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)

    OHSATO(大里)
    ¥2,590税込¥2,849
    1袋(20本)
    翌々日出荷
    鉄にユニクロめっきを施した細目六角ボルトです。
    用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
  • ボール盤用カウンタシンク CS-QM YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ボール盤用カウンタシンク CS-QM

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥3,398税込¥3,738
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    丸穴の面取り、皿小ねじ、ボルトの取り付け穴および面取りに使用できます。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。