カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(412)
    • 六角ナット(202)
    • その他ナット(59)
    • ゆるみ止めナット(53)
    • フランジナット(49)
  • 自転車部品(2)
    • シマノ 品番先頭文字-Y2(1)
  • バイク純正部品(4)
    • YAMAHA(ヤマハ)-品番先頭文字-90(3)
  • 制御機器(104)
  • 油圧機器・油圧ホース(62)
  • 農業機械(57)
  • 作業工具(51)
  • 電気材料(31)
  • 配管・水廻り設備部材(27)
  • 切削工具(26)
  • 物流用品(21)
  • メカニカル部品(17)
  • 機構部品(17)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 空調・電設資材(12)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(9)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 空圧工具(7)
  • バイク部品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 家電(6)
  • オフィス家具(5)
  • 測定用品(5)
  • 塗料(4)
  • 建築金物(4)
  • 医療(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 電動工具(4)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業服(1)
  • 農具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)/山数
厚さ(mm)
表面処理
ねじ山種類
その他・メートル並目・メートル細目・ユニファイ細目(UNF)
規格
1種・2種・3種・4種
二面幅(mm)
5.5・7・8・10・11・13・17・19・22・24・27・30・32・36・41・46・55・60・65・105・二面幅(mm)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・大阪魂・SHIMANO(シマノ)・冨士精密・NBK(鍋屋バイテック会社)・TRUSCO・YAMAHA(ヤマハ)・ホシモト・ParkerTAIYO・AMPHENOL・BIGM(丸山製作所)・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・Igus(イグス)・AVC(日本エイ・ヴィー・シー)・omron(オムロン)・SMC・リケン・RS PRO・KTC・八幡ねじ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m11 ナット」の検索結果

944件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ナット 1種 細目(鉄/生地) 大阪魂六角ナット 1種 細目(鉄/生地)大阪魂(4件のレビュー)
469税込516
1パック(6個)
当日出荷から3日以内出荷
材質規格1種表面処理生地ねじ山種類メートル細目
六角ナット ユニファイねじ細目(UNF)(鉄/三価ホワイト)(パック品) 大阪魂六角ナット ユニファイねじ細目(UNF)(鉄/三価ホワイト)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
549税込604
1パック(3個)
当日出荷
ねじの呼び寸法1/2材質山数20寸法m(mm)11.3厚さ(mm)11.3ねじの種類ナット寸法S(mm)19表面処理三価ホワイト二面幅S(mm)19適合スパナ3/4ねじ山種類UNF
Y2ZW21000 ロックナット (M11×4.5mm) SHIMANO(シマノ)Y2ZW21000 ロックナット (M11×4.5mm)SHIMANO(シマノ)
349税込384
1個
欠品中
六角ナット 1種(S45C/三価ブラック) 大阪魂六角ナット 1種(S45C/三価ブラック)大阪魂(8件のレビュー)
529税込582
1個ほか
当日出荷
材質S45C表面処理三価ブラック熱処理H規格1種ねじの種類ナットねじ山種類メートル並目
六角ナット1種(鉄/ユニクローム) パック入り 大阪魂六角ナット1種(鉄/ユニクローム) パック入り大阪魂(167件のレビュー)
449税込494
1パック(100個)ほか
当日出荷
パック単位の小口販売です。並目
材質/仕上鉄/ユニクローム規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクローム
六角ナット 3種 細目(ステンレス) 大阪魂六角ナット 3種 細目(ステンレス)大阪魂(29件のレビュー)
819税込901特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス規格3種ねじの種類ナットねじ山種類メートル細目
六角ナット(4種)(ステンレス)(パック品) 大阪魂六角ナット(4種)(ステンレス)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
669税込736
1パック(2個)
当日出荷
ねじの呼び寸法M8材質ステンレスねじピッチ1.25寸法m(mm)6.5厚さ(mm)6.5規格4種ねじの種類ナット寸法S(mm)13寸法e(mm)約15寸法c(mm)約0.4二面幅S(mm)13関連資料(0.17MB)寸法dw1(Φmm)最小11.7ねじ山種類メートル並目
SWN 薄形管用ナット NBK(鍋屋バイテック会社)SWN 薄形管用ナットNBK(鍋屋バイテック会社)(8件のレビュー)
619税込681
1パック(20個)ほか
当日出荷
Uナット 薄形(ステンレス) 冨士精密Uナット 薄形(ステンレス)冨士精密(17件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
材質ステンレスねじ山種類メートル並目
六角ナット 1種 細目(ステンレス) 大阪魂六角ナット 1種 細目(ステンレス)大阪魂(28件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス規格1種ねじの種類ナットねじ山種類メートル細目
六角ナット 2種(S45C/クロメート)(小箱) 大阪魂六角ナット 2種(S45C/クロメート)(小箱)大阪魂
6,298税込6,928
1箱(130個)
翌々日出荷
ねじの呼びM14材質S45C(H)ねじピッチ2寸法m(mm)11厚さ(mm)11規格2種ねじの種類ナット寸法S(mm)22表面処理クロメート寸法e(mm)約25.4二面幅S(mm)22寸法dw(Φmm)約21ねじ山種類メートル並目
六角ナット 1種(鉄/クローム)(パック品) 大阪魂六角ナット 1種(鉄/クローム)(パック品)大阪魂(4件のレビュー)
539税込593
1パック(4個)
当日出荷
材質規格1種ねじの種類ナット表面処理クロームねじ山種類メートル並目
ノルトロックワッシャー 鉄(SC焼入れ材) ノルトロックジャパンノルトロックワッシャー 鉄(SC焼入れ材)ノルトロックジャパン(30件のレビュー)
699税込769
1パック(4組)
当日出荷から9日以内出荷
ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
種類ノルトロックワッシャー
G(PF)ネジケーブルグランド(A型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)G(PF)ネジケーブルグランド(A型)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(12件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から12日以内出荷
最高の世界防水規格IP68取得品です。ナイロン素材のため、軽く扱いやすく、工具なしでも手で迅速、かつ確実にケーブルを締め付けることができます。シールナットをゆるめるだけで、スピーディーに線材(ケーブル・配線等)を通すことができます。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) 難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁UL94V-2ナイロン66製。 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。 短足型は取付ネジ部が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。
六角サラエナットダイス/メートルネジ用 SKC六角サラエナットダイス/メートルネジ用SKC(32件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途6角ナット用スパナにはめてボルトネジさらえに使用する材質SKS
ナットカプラ200 ソケット (ウレタンホース取付用) 日東工器ナットカプラ200 ソケット (ウレタンホース取付用)日東工器(30件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ホースバンド不要!ウレタンホースを簡単・確実に装着!スプリングナット付きはホース折れの心配を解消。 ハイカプラタイプとハイカプラ200タイプでシリーズ化。 ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。 ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。 ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。
ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気寸法D(Φmm)26.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
一般工事排水用水中ハイスピンポンプ LB型 鶴見製作所一般工事排水用水中ハイスピンポンプ LB型鶴見製作所(8件のレビュー)
53,980税込59,378
1台
当日出荷から3日以内出荷
実績と信頼を誇るLB型。ハイギャップ構造のハイスピン形の羽根車の採用で摩耗に強く、また摩耗しても性能低下が少ない羽根車特性です。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。吐出し方向「上」「横」を変更可能。横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。ホースカップリングは袋ナットを緩めるだけで脱着可能。厳選した耐摩耗性のある複合材の採用により、質量9.5kgの軽量化及びA4サイズの紙とほぼ同等という小型化を実現しました。(0.25kW・0.48kW)ポンプ部はボックスレンチ1本で分解でき、メンテナンスが容易になりました。
用途一般土木・建築工事の排水用。雨水・湧水・溜り水の排水用。地下室・各種ピットなどの排水用。一般の揚水・排水用。
六角ナット 1種(S45C(H)/パーカー) 大阪魂六角ナット 1種(S45C(H)/パーカー)大阪魂(28件のレビュー)
419税込461
1パック(5個)
当日出荷
材質S45C表面処理パーカー熱処理H規格1種硬度HRC18~25ねじの種類ナットねじ山種類メートル並目
六角ナット 3種 細目(鉄/生地) 大阪魂六角ナット 3種 細目(鉄/生地)大阪魂
509税込560
1パック(4個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質規格3種表面処理生地ねじ山種類メートル細目
ボルトンパック 六角ナット1種(ユニクローム) TRUSCOボルトンパック 六角ナット1種(ユニクローム)TRUSCO
699税込769
1パック(15個)
当日出荷
ナット1種片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。
材質/仕上鉄(SWRM)/ユニクローム規格1種強度区分4T(適合ボルト強度区分:3.6・4.6・4.8)
HDMI→VGA変換ケーブル ホーリックHDMI→VGA変換ケーブルホーリック
1,598税込1,758
1個
当日出荷
金メッキ端子無鉛ハンダ・OFC電材使用
用途コネクタ形状・変換ケーブル:HDMI(タイプA/オス)-ミニD-sub15pin(オス)・変換アダプタ:HDMI(タイプA/オス)-ミニD-sub15pin(メス)コネクタサイズ・変換ケーブルHDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mmミニD-sub15pin(オス):W約34.4 x H約15.0 x D約54.2 mm・変換アダプタHDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mmミニD-sub15pin(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mmケーブル直径・変換ケーブル:1m~5mは約6mm、10mは約7.3mm・変換アダプタ:約6mmインチナット:#4-40UNC仕様コネクタ形状・変換ケーブル:HDMI(タイプA/オス)-ミニD-sub15pin(オス)・変換アダプタ:HDMI(タイプA/オス)-ミニD-sub15pin(メス)コネクタサイズ・変換ケーブルHDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mmミニD-sub15pin(オス):W約34.4 x H約15.0 x D約54.2 mm・変換アダプタHDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mmミニD-sub15pin(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mmケーブル直径・変換ケーブル:1m~5mは約6mm、10mは約7.3mm・変換アダプタ:約6mmインチナット:#4-40UNCブラック最大解像度1920x1080/60p(Full HD)アダプター型式アクティブオス形状HDMIメス形状VGA変換タイプオス-メスHDCP対応非対応HDR対応非対応
六角ナット 1種 その他細目(ステンレス) 大阪魂六角ナット 1種 その他細目(ステンレス)大阪魂(13件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
材質ステンレス規格1種ねじの種類ナットねじ山種類メートル細目
ナットカバー (グレー)(パック品) 大阪魂ナットカバー (グレー)(パック品)大阪魂(12件のレビュー)
409税込450
1パック(5個)
当日出荷
厚さt(mm)1.5材質樹脂グレー
ボルトンパック フランジナット(ユニクローム) TRUSCOボルトンパック フランジナット(ユニクローム)TRUSCO(9件のレビュー)
699税込769
1パック(19個)
当日出荷
下部がワッシャーと一体化しており、緩み止めとなります。
材質(本体)鉄(SWCH)フランジタイプセレート付表面処理ユニクローム強度区分4T(適合ボルト強度区分:3.6・4.6・4.8)
フランジ形たわみ軸継手 ボルトセット NBK(鍋屋バイテック会社)フランジ形たわみ軸継手 ボルトセットNBK(鍋屋バイテック会社)(9件のレビュー)
349税込384
1セット
当日出荷から4日以内出荷
ブシュ付きボルトです。
セット内容ナット、ばね座金、ブシュ、座金、ボルト種類関連商品材質(ボルト)SS400または相当材材質(ナット)SS400相当材質(ブッシュ)NBR材質(座金)SS400または各相当材材質(ばね座金)SWRH62(A、B)
12.7sq6角ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)12.7sq6角ソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(34件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から5日以内出荷
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
差込角(mm)1/2"(12.7)SQ
六角ナット 1種 切削(黄銅(低カドミ材)/ニッケル) 大阪魂六角ナット 1種 切削(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)大阪魂(5件のレビュー)
829税込912
1パック(2個)
当日出荷から翌々日出荷
材質黄銅規格1種ねじの種類ナット表面処理ニッケル
板ナット(ステンレス)(パック品) 大阪魂板ナット(ステンレス)(パック品)大阪魂(11件のレビュー)
539税込593
1パック(6個)
当日出荷
材質ステンレスねじ山種類メートル並目
六角ナット 1種(S45C(H)/クロメート) 大阪魂六角ナット 1種(S45C(H)/クロメート)大阪魂(9件のレビュー)
499税込549特価
1パック(5個)
当日出荷から翌々日出荷
材質S45C熱処理H規格1種ねじの種類ナット表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
六角ナット 1種 切削 左ねじ(ステンレス) 大阪魂六角ナット 1種 切削 左ねじ(ステンレス)大阪魂(8件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
材質ステンレス規格1種ねじの種類ナット
ノルトロックワッシャー(ステンレス) ノルトロックジャパンノルトロックワッシャー(ステンレス)ノルトロックジャパン(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から9日以内出荷
ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
HDMI-DVI変換ケーブル ホーリックHDMI-DVI変換ケーブルホーリック(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から9日以内出荷
金メッキ端子無鉛ハンダ・OFC電材使用
用途コネクタ形状・変換ケーブル:HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-DVI-Dコネクタ(オス)・変換アダプタ:HAFDV-700BB HDMI標準コネクタ(タイプA/メス)-DVI-Dコネクタ(オス)・変換アダプタ:HADVF-706BB HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-DVI-Dコネクタ(メス)コネクタサイズ・変換ケーブルHDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mmDVI-D(オス):W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mm・変換アダプタ HAFDV-700BBHDMI(タイプA/メス):W約20.3 x H約11.0 x D約45.5 mmDVI-D(オス):W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mm・変換アダプタ HADVF-706BBKHDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mmDVI-D(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mmケーブル直径・変換ケーブル:1m~5mは約6mm、10mは約7.3mm・変換アダプタ:約6mmインチナット:#4-40UNC仕様コネクタ形状・変換ケーブル:HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-DVI-Dコネクタ(オス)・変換アダプタ:HAFDV-700BB HDMI標準コネクタ(タイプA/メス)-DVI-Dコネクタ(オス)・変換アダプタ:HADVF-706BB HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-DVI-Dコネクタ(メス)コネクタサイズ・変換ケーブルHDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mmDVI-D(オス):W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mm・変換アダプタ HAFDV-700BBHDMI(タイプA/メス):W約20.3 x H約11.0 x D約45.5 mmDVI-D(オス):W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mm・変換アダプタ HADVF-706BBKHDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mmDVI-D(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mmケーブル直径・変換ケーブル:1m~5mは約6mm、10mは約7.3mm・変換アダプタ:約6mmインチナット:#4-40UNCブラック最大解像度1920x1200/60p(WUXGA)アダプター型式パッシブオス形状HDMI変換タイプオス-オスコネクタ1HDMI(タイプA)コネクタ2DVI-DHDCP対応非対応HDR対応非対応
六角ナット 1種 細目(S45C(H)/クロメート)(パック品) 大阪魂六角ナット 1種 細目(S45C(H)/クロメート)(パック品)大阪魂(8件のレビュー)
468税込515
1パック(4個)
当日出荷
材質S45C表面処理クロメート熱処理H規格1種ねじの種類ナットねじ山種類メートル細目
ファイバユニット E32シリーズ 透過形 omron(オムロン)ファイバユニット E32シリーズ 透過形omron(オムロン)(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から9日以内出荷
ファイバユニット E32シリーズ 反射形 omron(オムロン)ファイバユニット E32シリーズ 反射形omron(オムロン)(4件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から9日以内出荷
フランジナット セレート付(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂フランジナット セレート付(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1箱(170個)
当日出荷
二面幅より大きい座面が付いたナットです。座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類があります。座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。一体物なので、脱落の危険性がありません。キャップ付き、細目などの用途に応じた様々な形状があります。
材質表面処理ユニクロームねじの種類ナットねじ山種類メートル並目
六角ナット 1種(S45C(H)/ユニクロ) 大阪魂六角ナット 1種(S45C(H)/ユニクロ)大阪魂(6件のレビュー)
559税込615
1パック(5個)
当日出荷から4日以内出荷
材質S45C表面処理ユニクロ熱処理H規格1種ねじの種類ナットねじ山種類メートル並目
カップ型オイルフィルターレンチ グリフィンカップ型オイルフィルターレンチグリフィン(105件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
プロから日曜整備士の必需品 どんなに、かたくロックしたオイルフィルターエレメントでも簡単にゆるみます。
材質本体(磨き鋼鈑2mm)、六角ナット(SS41)メッキクロームメッキ
ねじ山修復ヤスリ モノタロウねじ山修復ヤスリモノタロウ(74件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
ねじ山がつぶれて困った時に便利です! この1本で8種類のねじ山ピッチに対応! ボルトやナットのねじ山ピッチに合ったサイズで目立てをしてください。
適合サイズ(mm)ネジピッチ0.75/1.00/1.25/1.50/1.75/2.00/2.50/3.00適合ねじメートルネジ並目:M4・5、M6・7、M8・9、M10・11、M12、M14・16、M18・20・22、M24・27細目:M6・7、M8・9・11、M10・12、M14・16・18・20・22、-、M24・27・30・33、-、M36・36適合ナット内ネジM14以上材質クロムモリブデン鋼幅(mm)10全長(mm)230硬度HRC52±2付属品樹脂製握りカバー質量(g)120表面処理ニッケルメッキ
六角ナット 1種 左ねじ(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂六角ナット 1種 左ねじ(鉄/ユニクロ)(パック品)大阪魂(15件のレビュー)
409税込450
1パック(5個)
当日出荷から4日以内出荷
材質規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクロ
...