カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 空圧工具(4)
  • 機構部品(3)
  • 作業服(3)
  • 制御機器(2)
  • 梱包用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m113g」の検索結果

45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モーター ミニター

    モーター

    ミニター
    55,980税込61,578
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
  • スタンダードロータリー ミニター

    スタンダードロータリー

    ミニター
    86,980税込95,678
    1台
    3日以内出荷
    セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。軸付ゴム砥石・サンダー・ブラシ・ポリッシング工具など、高トルクを必要とする研磨作業、およびプラスチック・アクリルなど特殊な材質の加工に適応します。減速ギヤ内蔵の低回転・高トルクタイプです。
    その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.34【手元スイッチ】イエロー質量(g)264 (カールコードを含まず)最大トルク(cN・m)9.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])600~6600定格電圧 DC V3~30
  • アングロン ミニター

    アングロン

    ミニター
    97,980税込107,778
    1台
    3日以内出荷
    セット内容:装着コレット:KP-022(Φ3.0);付属コレット:KP-021(Φ2.34)。ブライトリング、ポリッシングカップ、フェルトディスクなど、高トルクを必要とする研磨作業、およびプラスチック・アクリルなど特殊な材質の加工に適応します。アングロン/低速仕上げに最適のギヤ付き高トルクモーターを採用しています。
    その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.34【手元スイッチ】イエロー質量(g)253 (カールコードを含まず)最大トルク(cN・m)9.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])620~6200定格電圧 DC V3~30
  • 剣山 雅シリーズ(丸型・角型) 新極大丸(ゴム付) 石崎剣山製作所

    剣山 雅シリーズ(丸型・角型) 新極大丸(ゴム付)

    石崎剣山製作所
    9,898税込10,888
    1個
    5日以内出荷
    本体寸法(mm)Φ150×30本体質量(g)2200
  • スタンダードロータリー ミニター

    スタンダードロータリー

    ミニター
    1個
    取扱い終了
    スタンダードヘッド(H013)を搭載したハンドピース。バリ取りから鏡面研磨まで幅広く使えるスタンダードタイプです。
    RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧3~30(D.C.V)
  • 29x35mm モール継手外曲(プラスチック製/白/2個) エスコ

    29x35mm モール継手外曲(プラスチック製/白/2個)

    エスコ
    490税込539
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA947HM-113G
  • アングロン ミニター

    アングロン

    ミニター
    97,980税込107,778
    1個
    8日以内出荷
    アングロンヘッド(H213)・ヘビーデューティアングロンヘッド(H223)・アングロン120ヘッド(H233)を搭載したハンドピース。平面・曲面・端面の研磨に適した90°・120°の角度をもったアングルグラインダーです。
    RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧3~30(D.C.V)
  • HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ(ねじ端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
  • フラットレール イマオコーポレーション

    フラットレール

    イマオコーポレーション(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    長さ(m)1.9ホワイト材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
  • ウェアストリップ(フラットレール) イマオコーポレーション

    ウェアストリップ(フラットレール)

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    グリーン材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
  • ターピーソフトメッシュ 萩原工業

    ターピーソフトメッシュ

    萩原工業(7件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    しなやかな風合いでシワがつきにくく、廃棄焼却時においてダイオキシン類の発生がありません。防炎物品で寸法安定性のあるメッシュシートです。
    用途低層住宅用壁面養生や防塵、防砂等の下敷き養生など。タイプ継ぎ目なしその他ご希望のサイズがない場合はこちらへ形状折りたたみタイプ
  • Φ22 HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ(ねじ端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    3,898税込4,288
    1個
    翌日出荷から32日以内出荷
    低電圧タイプ(6~24V)のサイズ・重量で高電圧タイプ(100~240V)にも対応し、トランスタイプから置き換えることで、制御盤の省スペース・装置の軽量化に貢献します。高電圧タイプの照光ユニットは1接点・3接点の対応が可能となりました。(従来は2・4接点のみ)。一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。接点部をセルフクリーニングするローリング接触方式を採用。パネル前面からの水や油の侵入をシャットアウトする保護構造:IP65。(ただし2点押ボタンスイッチはIP40)。2つの独立した動作の押ボタンスイッチと表示灯の3つの機能を1つのスイッチで可能にした2点押ボタンスイッチも完備。ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。1つで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。カラーユニバーサルデザインに対応。表示灯(角平形)の点灯/消灯の認識および、点灯時のランプ色の識別が対応。ISO 3864-4安全色に対応。危険時や緊急事態時の色表現がより明確・鮮明で、より多くの方が識別可能に。
    保護構造IP65(IEC 60529)端子形状ねじ端子(SS端子)M3.5耐電圧AC2500V・1分間(充電部と非充電部間)定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • 円形定量ろ紙 No.3 ADVANTEC

    円形定量ろ紙 No.3

    ADVANTEC(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1箱(100枚)
    当日出荷
    定量ろ紙の中では、比較的ろ過速度が速く、粗大な沈殿物のろ過に適しています。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。塩酸とフッ化水素酸による処理を行い、灰分の含有率を0.01%程度の低レベルにしているため、制度のよい定量分析ができます。定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。
    用途土壌試験、セメント試験、肥料試験、鉱物試験厚さ(mm)0.23最高使用温度(℃)120質量(g/m2)113使用pH範囲0~12ろ水時間(s)130吸水度(cm)7.5破裂強さ(kPa)49灰分0.01%仕様1包装:100枚入り粒子保持能(μm)5JIS規格-
  • 集じんホース(延長用) 京セラインダストリアルツールズ

    集じんホース(延長用)

    京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    集じん機のホースと電動工具を接続するための細径ホースです。ホースの径が細いので取り回しが良くて作業もしやすいです
    用途集じん機のホースと電動工具の接続ホース外径(Φmm)30(電動工具側)、38(集じん機側)
  • 一般安全標識(マグネット式) グリーンクロス

    一般安全標識(マグネット式)

    グリーンクロス
    739税込813
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    短冊型の安全標識です。 簡単に設置できます。
    用途当該情報の指示に取付マグネット材質マグネット質量(g)110
  • 塗装・弱撥水 続服 #276 SunDisk(ソルディ)

    塗装・弱撥水 続服 #276

    SunDisk(ソルディ)
    8,998税込9,898
    1着
    当日出荷から6日以内出荷
    グレー仕様左胸ポケット1(フラップ裏樹脂ボタン)、パックポケット1、ウエスト・袖口・裾ゴム、フード種別長袖つなぎ質量(g/m2)113素材ツイル/ナイロン100%職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事、自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造
  • 連動センサー付センサーライト  防犯 LED 防水仕様(IP45)  みまもりモード搭載 赤色警告灯付き 防雨プラグ仕様 ELPA

    連動センサー付センサーライト 防犯 LED 防水仕様(IP45) みまもりモード搭載 赤色警告灯付き 防雨プラグ仕様

    ELPA
    12,331税込13,564
    1個
    当日出荷
    【本体 ESL-RS1202AC】。検知方式:赤外線受動式。電源電圧:AC100V 50/60Hz。消費電力:約20W(待機時 約1W)。光源:白色LED ※LEDの交換はできません。全光束:約2200lm。点灯保持時間:約5秒~約10分間 ※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。点灯開始照度:約4lx(夜)~(昼)。保護等級:IP45(防噴流形)。使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃。電源コード長:約3m。外形寸法(約):幅113×高さ186×奥行116(mm)(最大値)。質量:約768g(電源コード含む)。付属品:本体用取付ネジ 2本(Φ4×38mm)、コンクリート用スリーブ 2本(Φ6×30mm)、。 マスキングカバー 1個、クランプ 1セット、拡散パネル 2個、連動センサー用受信器 1個、取付ガイド 1枚 。【連動センサー送信器 EWS-P33】。電源:単四形アルカリ乾電池×3本(別売)。電池寿命:約2年(1日10回使用時) ※アルカリ乾電池使用時。 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。外形寸法(約):幅110×高さ45×奥行48(mm)(最大値)。防水仕様:IPX5(防噴流形)。使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃。質量:約80g(電池除く)。周波数:313.625MHz(特定小電力機器)。IDコード:約25万通り。付属品:連動センサー送信器用取付ネジ 2本(Φ3×20mm)。【連動センサー用受信器 ESL-EWS02】※ESL-RS1202AC専用です。送信器増設台数:最大8台。使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃。外形寸法(約):幅22×高さ58×奥行15(mm)(最大値)。質量:約8g。電波通信距離:見通し 約70m
    用途【センサーライト】。AC100Vのコンセント式でしっかり明るい。屋外で使用可能な防噴流形(IP45)。屋外配線に最適な防雨プラグ仕様。赤色LEDが常時ゆっくりと点滅し、センサーが反応すると高速点滅。電源プラグの抜き差しだけで簡単に連続点灯に切り替えできる。5秒~10分の間で点灯時間を自由に調整可能。点灯を開始する周囲の照度を調整可能。付属の拡散パネルを装着すると光をやわらかく拡散し眩しさを和らげます。本体のセンサーと連動センサーで死角なく家の周囲を検知できます。ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド(別売)の3種の取付方法があります。【連動センサー送信器】。配線不要でどこでも使える乾電池式。屋外で使用可能な防噴流形(IPX5)。連動センサー増設可能(別売)エコロジー商品省エネ
  • 5ポートソレノイドバルブ SY11シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY11シリーズ

    SMC
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数3使用流体空気
  • RP902 UHF RFIDポケットリーダー 日本向け バッテリ USBタイプ Cケーブル付属 unitech

    RP902 UHF RFIDポケットリーダー 日本向け バッテリ USBタイプ Cケーブル付属

    unitech
    40,980税込45,078
    1個
    当日出荷
    ポケットサイズの軽量でポータブルなUHFRFIDリーダー。一度の充電で、12時間以上の動作時間、75,000回のスキャンを実行。交換可能なリチウムバッテリ、完全充電まで約2時間。27dBm(0.5W)の高出力、読み取り距離2m(最大)を実現・業務向けの耐久性:耐落下1.2mおよび防塵・防水IP65。0.96インチ(24.4mm)のディスプレイ画面、明るく読みやすい。Bluetooth(R)5.0を介したiOS、Android、またはWindowsモバイルデバイスとの高速で簡単なペアリング。無償公開アプリ"TagAccess"との連携で簡単にRFIDタグ操作を実現
    仕様●UHF RFIDプロトコル:EPCglobal Class1 Gen2,ISO/IEC 18000-6C●周波数範囲:920MHz帯●アンテナ:UHF コンパクトアンテナ●読み取り距離:2 m(最大、27dBm出力、RFID タグと環境によります)●送信出力:27dBm(0.5W)、可変●ボタン:トリガ,ファンクションボタン,選択●ディスプレィ:0.96" 液晶画面●通信:Bluetooth 5.0(SPP,HID/BLE)、iOS,Android,Windowsと接続可能●通信距離:10m(見通し)、USB-C●寸法:L 109×W 51×H 24/42mm●重量:113g(バッテリ込み)●耐落下:1.2メートル●防塵・防水:IP65●電源:3.7V,1150mAh,リチウムバッテリ●動作時間:75,000 スキャン●認証:VCCI,TELEC ●※電波法により使用に際して総務省への届け出が必要な商品ではありません。アズワン品番65-5536-07
  • バーコードリーダー サンワサプライ

    バーコードリーダー

    サンワサプライ
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷
    ip67の防水防塵性能対応です。2次元コード・1次元コード両方の読み取りが可能な有線バーコードリーダーです。USB接続でパソコン本体から電源供給されるので、専用電源が不要です。読み取ったバーコードデータはキーボードデータとして直接パソコンに入力可能です。スマートフォンなどの画面に表示したコードの読み取りが可能です。
    仕様PCS値:PCS 30% EAN113 @10mil >= 30% ケーブル長:1.8m スキャン角度:Pitch Angle ±45°、Skew(Yaw) Angle ±360°、Roll Angle ±50° 重量:235g(excluding cable) 走査速度(スキャンスピード):60フレーム/秒 読取可能コード:(1次元)UPC-A、Code 32、Code 93、Pharmacode/(2次元)PDF417、MaxiCode、Micro PDF417 読取深度:4 mil Code 39セット内容取扱説明書、保証書寸法(mm)L170 x W70 x H100対応OSWindows 10、8.1、8、7対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン(※USBインターフェースを持つ機種)センサー1280×800 CMOS光源照明LED 650±10nm、エイミング650±10nm動作温度-20℃ to 50℃
  • ハンディーボックス(中皿付) EA508MDシリーズ エスコ

    ハンディーボックス(中皿付) EA508MDシリーズ

    エスコ
    755税込831
    1個
    翌日出荷
    インデックスシール付。
    仕様●メーカー:明邦化学工業(MEIHO)●商品名:ミリオンボックスM●サイズ(W×D×H)mm:内寸/210×116×108(ハンドル下/99) 外寸/227×136×113●重量(g):288●材質:ポリプロピレン
  • プレーンクランプ EA637CAシリーズ エスコ

    プレーンクランプ EA637CAシリーズ

    エスコ
    2,080税込2,288
    1個
    翌日出荷
    ステップブロックを組み合わせて使用できます。平行を保つので、精度を要す精密治具に
    仕様●適合ねじ:M8●サイズ:A/12mm、B/25mm、C/60mm、D/13mm、E/22mm●材質:焼入鋼(耐摩耗仕上)●重量:113g
  • タップ&ドリル(六角軸/SKS2) EA829CJシリーズ エスコ

    タップ&ドリル(六角軸/SKS2) EA829CJシリーズ

    エスコ
    1,850税込2,035
    1本
    翌日出荷
    インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
    仕様●呼び:M5×0.8●下穴ドリル:4.2mm●全長:タップ/70mm ドリル/113mm●材質:タップ/SKS_2 ドリル/HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●重量:タップ/38g ドリル/24g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●JIS等級:3級●貫通穴用●インパクトドライバー対応
  • 定量濾紙 No.3 100枚入 ADVANTEC

    定量濾紙 No.3 100枚入

    ADVANTEC
    1,298税込1,428
    1箱(100枚)
    翌々日出荷から40日以内出荷
    α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素で処理し、配分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度の良い定量分析が可能です。比較的ろ過速度が速く、生産工程での品質管理用として使用されています。
    用途土壌試験、セメント試験、肥料試験、鉱物試験厚さ(mm)0.23品名No.3最高使用温度(℃)120質量(g/m2)113保留粒子径(μm)5吸水度(cm)7.5破裂強さ(kPa)49灰分含有率(%)0.01湿潤破裂強さ(kPa)12pH範囲0~12
  • アルミホイルプレート 20枚入 テラオカ

    アルミホイルプレート 20枚入

    テラオカ
    2,898税込3,188
    1箱(20枚)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    秤量皿の代用や資料を乾燥させるための容器として適しています。
  • 3ポートソレノイドバルブ SYシリーズ SMC

    3ポートソレノイドバルブ SYシリーズ

    SMC
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    切換方式ノーマルクローズ(N.C.)ポート数3使用流体空気
  • SY100 - 直接配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY113) SMC

    SY100 - 直接配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY113)

    SMC
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ポート数3切換方式(1) ノーマルクローズ流量(-) 標準
  • 10-SY1 SMC

    10-SY1

    SMC
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • 定性濾紙 No.3 ADVANTEC

    定性濾紙 No.3

    ADVANTEC
    8,998税込9,898
    1箱(100枚)
    3日以内出荷
    α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素で処理し、配分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度の良い定量分析が可能です。比較的ろ過速度が速く、生産工程での品質管理用として使用されています。
    厚さ(mm)0.23粒子保持能(μm)5最高使用温度(℃)120質量(g/m2)113使用pH範囲0~12ろ水時間(s)130吸水度(cm)7.5破裂強さ(kPa)49灰分0.01%湿潤破裂強さ(kPa)12
  • SY100 - 直接配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY113A) SMC

    SY100 - 直接配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY113A)

    SMC
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ポート数3切換方式(1) ノーマルクローズ流量(A) 大流量タイプ
  • ロール紙 サンワダイレクト

    ロール紙

    サンワダイレクト
    46,980税込51,678
    1ロール
    3日以内出荷
    店名やロゴを入れることでより集客力を高められるフラッグやタペストリーを作成するためのクロスです。 日本防火協会に認定を受けた防炎仕様となっており、万一火が付いても燃え広がりません。 紙への印刷に劣らない高発色の表現が可能です。 屋内の使用にも屋外の使用にもどちらにも対応しています。 各社大判インクジェットプリンターに対応しています。
    用途フラッグ・タペストリー作成専用厚さ(μm)150坪量(g/m2)113長さ(m)20紙厚(mm)0.15紙管径(inch)2素材ポリエステル100%(防炎セミソフトクロス)
  • YL4007 プロテクトグローブ YAMAHA(ヤマハ)

    YL4007 プロテクトグローブ

    YAMAHA(ヤマハ)
    10,980税込12,078
    1双
    4日以内出荷
    YAMAHA独自の”洗える革"。洗える牛革+山羊皮 YAMAHA独自皮革CYBERLEATHERを採用。〇通気性向上 手の甲/マチはメッシュレザー・指股ダイレクトベンチレーション。〇抗菌防臭 (裏地)。〇運動性向上 人差指・中指・薬指・小指にシャーリングを採用。〇手を握ったときに突っ張り感の少ないフローティング構造。〇スマートフォン対応 親指/両手人差し指。〇万一のアクシデントによる衝撃を緩和。<甲側>。メッシュレザー(手の甲・マチ)・フィンガープロテクター・ナックルプロテクター。ケブラー(R)ニットを採用。<平側>。高強度なケブラー(R)縫製 高い強度を備え、万一のアクシデント時の裂け強度を補完・糸切れ防止。パラアラミド生地のアテ 高強度で耐切創性に優れ、万一のアクシデントによる衝撃を緩和。・デザイン 手首のベルクロアジャスターのメス側にモールドYAMAHAロゴを配置
  • ミドルウエイトバーエンド ハイディッシュ DAYTONA(デイトナ)

    ミドルウエイトバーエンド ハイディッシュ

    DAYTONA(デイトナ)
    2,998税込3,298
    1セット
    6日以内出荷
    アルミビレットバーエンドに、スチール製バーウエイトを内蔵したバーエンド。デザインはエッジの効いたシャープなデザインのファインカットとベーシックなデザインのハイディッシュの2種類。ウエイト部分はサビに強いメッキを採用。転倒の際にバーエンドのボルトが潰れにくい形状です。【メーカー確認車両】。1400GTR(08ー16)、ZZR1400(06ー11)、Ninja ZX-14R/ABS(12ー20)、ZRX1200DAEG(09ー16)、ZRX1200R(01ー08)、ZRX1200S(01ー04)、。ZZR1200(02ー05)、ZEPHYR1100/RS(92ー06)、ZZ-R1100(99ー01)、ZRX1100(97ー00)、ZRX1100 2(97ー00)、Ninja1000(11ー19)、。Z1000/ABS/R EDITION(03ー22)、ZX-10R(11ー15)、Z900(18ー22)、Z900RS(18ー25)、Z900RS CAFE(18ー25)、GPZ900R(91ー03)、。Z800(13ー16)、Z750/S(04ー10)、Z650RS(22ー24)、ER-6n(06ー14)、ZX- 6R(19ー 22)、ELIMINATOR/SE(24ー25)、。Ninja400(14ー24)、Ninja ZX-4R/R/SE(24)、Ninja400R(11ー13)、ZZR400(90ー06)、Ninja250(13ー24)、Ninja250R(08ー12)、。Ninja ZX25R/SE/SE KRT Edition(21ー22)、Z250(13ー17)
    用途スチール製バーウエイトを内蔵したバイク用ハンドルバーエンド。カワサキ車M8タイプ用。アルミ削り出しアルマイト仕上げ 片側重量:約113g。ウエイト部分はサビに強いメッキを採用。左右セットタイプカワサキ(M8)
  • 【オーダー】サイズオーダー 防炎メッシュ ソフトメッシュシート 萩原工業

    【オーダー】サイズオーダー 防炎メッシュ ソフトメッシュシート

    萩原工業
    2,690税込2,959
    1枚
    7日以内出荷
    しなやかな風合いでシワがつきにくく、廃棄焼却時においてダイオキシン類の発生がありません。 防炎物品で寸法安定性のあるメッシュシートです。
    用途低層住宅用壁面養生や防塵、防砂等の下敷き養生など。形状折りたたみタイプグリーン、グレー、ブラック、ブルー、ホワイト材質(シート)ポリプロピレン伸度(%)縦16×横25質量(g/m2)113引裂強度(N)縦250×横250シート厚さ(mm)0.52材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り)ハトメ内径(mm)12ハトメ外径(mm)23引張強度(N/3cm)縦630×横560特性防炎、通気性材質(ロープ)ポリプロピレン耐候年数(年)約0.5(目安)ハトメ#28サービス分類オーダー・加工
  • つり上げ運搬固定用金具ボルト止式 全方向リング VLBGP型 イーグルクランプ

    つり上げ運搬固定用金具ボルト止式 全方向リング VLBGP型

    イーグルクランプ
    32,980税込36,278
    1個
    6日以内出荷
    ユニバーサル360度回転式です。
  • フィールドスコープ レジェンド ウルトラHDモノキュラー Bushnell(ブッシュネル)

    フィールドスコープ レジェンド ウルトラHDモノキュラー

    Bushnell(ブッシュネル)
    39,980税込43,978
    1台
    6日以内出荷
    アウトドアから旅行、普段使いまで。コストパフォーマンス、デザイン性、軽量コンパクト設計に重点を置いたカジュアルモデル。
    仕様望遠倍率:10倍 対物レンズ有効径:42mm プリズム材質:BaK-4 実視界:6.5° 見掛け視界:65° 1000m先の視界幅:113m ひとみ径:4.2mm 明るさ:17.6 アイレリーフ:15.2mm 最短合焦点距離:1.9m アイカップ:ツイスト サイズ:全長 137mm 重量:306g 付属品:レンズクロス、専用ケース、取扱説明書、保証書、コンタクトカード、純正品検査証、シリアル番号カードアズワン品番65-2764-63
  • 塗装・弱撥水 続服 #287 SunDisk(ソルディ)

    塗装・弱撥水 続服 #287

    SunDisk(ソルディ)
    6,998税込7,698
    1着
    7日以内出荷
    用途自動車・バイク整備、塗装、電気・設備工事グレー種別長袖つなぎ機能帯電防止、弱撥水加工素材タフタ/ナイロン 100%仕様左胸ポケット 1、バックポケット 2、袖口ゴム、前立て/ファスナー材質(ファスナー)樹脂袖丈長袖
  • 塗装・弱撥水 続服 #277 SunDisk(ソルディ)

    塗装・弱撥水 続服 #277

    SunDisk(ソルディ)
    6,498税込7,148
    1着
    7日以内出荷
    用途自動車・バイク整備、塗装、電気・設備工事ブルー種別長袖つなぎ機能帯電防止、弱撥水加工素材ツイル/ナイロン 100%仕様左胸ポケット 1(フラップ裏樹脂ボタン)、右バックポケット 1、ウエスト・袖口・裾口ゴム、フード(収納式)質量(g/m2)113材質(ファスナー)樹脂袖丈長袖
  • 直流送風式除電器 KDシリーズ カスガ(KASUGA)

    直流送風式除電器 KDシリーズ

    カスガ(KASUGA)
    61,980税込68,178
    1台
    7日以内出荷から10日以内出荷
    電極針の汚れを知らせるクリーニングランプ付きです。角度調整部にロック機構を採用し、振動によって角度が変わることがありません。
  • グロメツト BIGM(丸山製作所)

    グロメツト

    BIGM(丸山製作所)
    229税込252
    1個
    8日以内出荷
    規格C-30-NG79F-EPUL部品名称グロメツト図解NoSSA-S1000 ボンネット部品_No.46、SSA-F600I 操作パネル(2)部品_No.14、SSA-S1002 ボンネット部品_No.44、SSA-α1010 サイドカバー部品_No.16、SSA-α604 フレーム,座席部品_No.41、SSA-S600 1997ネン ボンネット部品_No.15、SSA-R1000 ボンネット部品_No.34、SSA-α510DX ボンネット,エアクリーナ部品_No.18、SSA-F616(4)-1 ボンネット部品_No.10、MJI300 1996ネン ボンネット リヤカバー部品_No.15、SSA-α602M ボンネット部品_No.30、VSM110-15K 油圧ポンプ部品_No.113、SSA-R1000C ボンネット部品_No.34、SSA-F616V ボンネット部品_No.10、SSA-G600 フロントパネル部品_No.35、VSM110-15-1 油圧ポンプ部品_No.113、MJI-1010 カバー部品_No.27、GB1010BSR カバー ボックス部品_No.25など