用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。
材質ナイロン
キャップ色オレンジ
耐熱温度(℃)75
用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。
材質ナイロン
キャップ色黒
耐熱温度(℃)75
ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。
材質(本体)ポリプロピレン
材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
取付部めねじ貫通
種類五角形
色(本体)つや消しブラック
用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。
材質ナイロン
キャップ色白
耐熱温度(℃)75
市販の六角ボルト・六角ナット3種ならメーカ・材質を問いません。挿入するだけで簡単にノブができあがります。
特に六角ボルトの場合にはねじ長さを自由に選択できます。
材質(本体)ナイロン66
色(ノブ)黒
タイプ五角ノブ
種類多角形
材質(キャップ)ナイロン66
手になじみやすい五角形タイプのノブです。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。
色黒
種類五角形
取付部おねじ
耐熱温度(℃)70
材質(ノブ)ABS樹脂
材質(オネジ)スチール
表面処理(オネジ)三価クロメート
星型の本体と上部に付けるキャップの2つに分かれています。
市販の六角ボルトか六角ナット3種を組み込むことで、工具を用いることなく手で締め付けができるノブボルト・ノブナットになります。
任意のサイズのボルトを付けることで好みの長さのノブボルトを作ることができます。
用途繰り返し脱着する場所の取っ手やグリップとして。
材質ノブ:6ナイロン、キャップ:6ナイロン
タイプスタンダード
耐熱温度(℃)75
RoHS指令(10物質対応)対応
エスコ品番EA948BX-148A
材質(本体)ポリプロピレン
質量(g)105
種類丸形
寸法H(mm)42
寸法S(mm)20.5
寸法D(Φmm)70
表面処理(ねじ)亜鉛メッキ
寸法d(Φmm)24
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM12
取付長(mm)50
材質(取付部)SUM22L
1個
¥1,170
税込¥1,287
翌日出荷
仕様貫通穴タイプ
エスコ品番EA948BC-83
材質(本体)アルミニウム合金
種類多角形
寸法H(mm)40
寸法D(Φmm)60
寸法d(Φmm)20.5
取付部めねじ(段付)
ねじの呼びM12
表面処理(本体)研磨
材質(取付部)アルミニウム合金
1個
¥4,580
税込¥5,038
3日以内出荷
2色のカラーバリエーション BK:黒 RD:赤
材質(本体)ナイロン6
種類多角形
表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
取付部おねじ(段付)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)SS400
材質(本体)ナイロン樹脂PA6
材質(取付部)黄銅C3604B
取付部めねじ(段付)
種類多角形
使用温度(℃)max80 min-20
色(本体)艶消し黒色
材質(本体)フェノール樹脂
材質(取付部)ステンレスSUS304
取付部おねじ(段付)
種類多角形
使用温度(℃)max110 min-20
色(本体)黒色
耐候性、耐薬品性に優れたASA樹脂を使用した部品です。市販の六角ボルトや一種のナットをはめ込んで、キャップを付けて廻すだけで、ノブボルト、ノブナットとして使用できます。コインなどでまわすだけの簡単着脱です。
材質(本体)ASA樹脂
適合六角ナット1種
種類五角形
材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)80
色(本体)黒
ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。
材質(本体)ポリプロピレン
材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
取付部めねじ
種類五角形
色(本体)つや消しブラック
規格M12ヨウクロ
部品名称ノブスター
関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.77MB) 展開図3(0.77MB) 展開図4(0.78MB) 展開図5(0.75MB) 展開図6(0.77MB) 展開図7(0.78MB) 展開図8(0.93MB) 展開図9(0.77MB) 展開図10(0.92MB) 展開図11(0.92MB) 展開図12(0.92MB) 展開図13(1.06MB) 展開図14(0.89MB)
図解NoSSA-E540DX ホースリール部品_No.16、SSA-G535 オプション(3)部品_No.36、SSA-E500DX=120 ホースリール部品_No.15、SSA-E500DX ホースリール部品_No.15、SSA-E500 オプション (2) (巻車20m)部品_No.15、SSA-E602 電装品部品_No.9、SSA-E602DX 計器パネル部品_No.9、SSA-R1000C ステアリング部品_No.16、SSA-R1000 ステアリング部品_No.16、SSA-E541DX ホースリール部品_No.16、SSA-E500KP ホースリール部品_No.16、SSA-E602 計器パネル部品_No.9、SSA-E501DX ホースリール部品_No.15、SSA-G550 ホースリール部品_No.2
1個
¥819
税込¥901
7日以内出荷
強化プラスチックに特別加工のボルト、ナットをインサート成形した表面光沢のある製品です。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。
色黒
材質(本体)フェノール
種類多角形
仕上(おねじ)三価クロメート
取付部おねじ(段付)
耐熱温度(℃)110
材質(取付部)スチール
STK-AEタイプは自己消炎性UL94V-Oを認証。(耐熱温度:150℃)
ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
種類五角形
色(本体)つや消しブラック
ステンレス製で耐食性に優れています
貫通穴、リーマー、タップと選べる3タイプ
用途食品機械・医療機器
寸法M12
材質(本体)ステンレス鋳物(SUS316)
質量(g)1600
種類多角形
寸法L1(mm)42
寸法D1(Φmm)63
寸法D2(Φmm)19
寸法L2(mm)24
寸法P(mm)1.75
寸法L3(mm)22
寸法d(Φmm)-
取付部めねじ
ねじの呼びM12
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
取付長(mm)22
タキゲンコード4564
材質(取付部)ステンレス鋳物(SUS316)
1個
¥3,431
税込¥3,774
4日以内出荷
エスコ品番EA948AL-33
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
種類特殊形
寸法B(mm)36
取付部めねじ
寸法C(Φmm)32
寸法A(Φmm)80
ねじの呼びM12
材質(取付部)黄銅(C3604B)
1個
¥2,130
税込¥2,343
翌日出荷
エスコ品番EA948AL-23
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
種類特殊形
表面処理(ねじ)亜鉛メッキ
寸法B(mm)42
取付部おねじ(段付)
寸法C(Φmm)36
寸法A(Φmm)100
ねじの呼びM12
取付長(mm)40
材質(取付部)SUM22L
1個
¥1,980
税込¥2,178
翌日出荷
仕様タップ穴
エスコ品番EA948BX-24
材質(本体)SCS13A
種類多角形
寸法B(mm)42
取付部めねじ(段付)
寸法C(Φmm)20
寸法A(Φmm)63
ねじの呼びM12
表面処理(本体)バフ研磨
取付長(mm)22
材質(取付部)SCS13A
1個
¥4,200
税込¥4,620
翌日出荷
エスコ品番EA948BC-38
材質(本体)SUS304
種類菊形
寸法H(mm)39
寸法D(Φmm)60
寸法d(Φmm)20
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM12
表面処理(本体)バレル研磨
取付長(mm)40
材質(取付部)SUS304
1個
¥5,830
税込¥6,413
翌日出荷
エスコ品番EA948BC-37
材質(本体)SUS304
種類菊形
寸法H(mm)39
寸法D(Φmm)60
寸法d(Φmm)20
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM12
表面処理(本体)バレル研磨
取付長(mm)30
材質(取付部)SUS304
1個
¥5,600
税込¥6,160
翌日出荷
材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
材質(取付部)鋼材SUM22L
取付部その他
種類多角形
使用温度(℃)max80 min-20
表面処理(ねじ部)三価クロメート
色(本体)艶消し黒色
エスコ品番EA948BX-146A
材質(本体)ポリプロピレン
質量(g)78
種類丸形
寸法H(mm)39
寸法S(mm)18.5
寸法D(Φmm)61
表面処理(ねじ)亜鉛メッキ
寸法d(Φmm)23
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM12
取付長(mm)30
材質(取付部)SUM22L
1個
¥910
税込¥1,001
翌日出荷
エスコ品番EA948BX-3
材質(本体)アルミ合金
種類多角形
寸法B(mm)40
取付部めねじ(段付)
寸法C(Φmm)20
寸法A(Φmm)63
ねじの呼びM12
表面処理(本体)バフ研磨
取付長(mm)22
材質(取付部)アルミ合金
1個
¥3,780
税込¥4,158
翌日出荷
仕様タップ穴
エスコ品番EA948BX-13
材質(本体)FC200
種類多角形
寸法B(mm)40
取付部めねじ(段付)
寸法C(Φmm)26
寸法A(Φmm)63
色(本体)ブラック
ねじの呼びM12
表面処理(本体)粉体焼付塗装
取付長(mm)22
材質(取付部)FC200
1個
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチノブです。
疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ポリプロピレン
種類五角形
使用温度範囲(℃)0~80
硬度ショアA70(TPE)
色(本体)つや消しブラック
表面処理(本体)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆
耐薬品性に優れ、貫通タイプなのでボルト長さの制限を受けずに使用でき位置決めなどに使用可能です。
色黒
材質(本体)PP
種類多角形
仕上(めねじ)三価クロメート
取付部めねじ
耐熱温度(℃)70
材質(取付部)スチール
・STK-AEタイプは自己消炎性UL94V-Oを認証。(耐熱温度:150℃)・ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。
その他【Lf】22
材質(本体)ポリプロピレン
H37
質量(g)40
タイプフェノール樹脂製
D63
S16
D122
取付部めねじ
MM12×1.75
ねじの呼びM12
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
1個
¥739
税込¥813
翌々日出荷
SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。
汚れの目詰まりがないフラット形状です。
頻繁に洗浄が必要とされる設備等に最適です。
材質ボールチェーン:ポリアセタール
材質(本体)ポリプロピレン
種類五角形
色(本体)つや消しブラック
材質(本体)ナイロン樹脂PA6
材質(取付部)黄銅C3604B
取付部めねじ(段付)
種類多角形
使用温度(℃)max80 min-20
色(本体)艶消し黒色
耐候性、耐薬品性に優れたASA樹脂を使用した部品です。市販の六角ボルトや一種のナットをはめ込んで、キャップを付けて廻すだけで、ノブボルト、ノブナットとして使用できます。
コインなどでまわすだけの簡単着脱です。
適合六角ナット1種
材質(本体)ASA樹脂
種類五角形
寸法E(mm)10
材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)80
色(本体)白
関連キーワード
1
2
3
次へ