パック単位の小口販売です。
材質鉄
表面処理ユニクローム
ねじ山種類メートル並目
セレート無し
種別全ねじ
材質ステンレス
頭部形状フランジ付き
ねじ山種類メートル並目
用途金型加工時の位置決め治具に。
材質S45C
表面処理ホモ処理
硬度HRC30~35
熱処理あり
座面に加工されたギザ(セレート)が戻り止め効果を出します。ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に。
材質スチール
表面処理三価クロメートメッキ
表面処理三価クロメートメッキ
種別全ねじ
材質鉄
表面処理ユニクロ
頭部形状フランジ付き
強度区分4T
ねじ山種類メートル並目
表面処理クロメートメッキ
セレート無し
種別全ねじ
頭部形状フランジ付き
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質鉄
表面処理クロメート
頭部形状フランジ付き
ねじ山種類メートル並目
ハイジェニックデザインの六角ボルト。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
ハイジェニックデザインについて
低頭タイプ。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
取りつけ面のすき間をシールリング[[FSRN-HD]]でシーリングしています。座面からの異物や液体の侵入を防ぎます。
シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。
六角頭部の表面の仕上げはRa0.8μm未満。また、各部の面取りを大きくした清掃しやすい形状です。
本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。
EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。
使用可能温度:-25℃~150℃
商品記号により、表面処理が選択できます。
[[SFHL-LH-HD]]----ショットブラスト
[[SFHL-LH-HP-HD]]----研磨
用途食品機械/食品製造ライン/医薬品機械
1袋入数(個)1
ねじ規格並目
二面幅より大きい座面が付いたナットです。座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類があります。座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。一体物なので、脱落の危険性がありません。キャップ付き、細目などの用途に応じた様々な形状があります。
材質鉄
表面処理六価クロメート
ねじM12×1.75
エスコ品番EA948DT-24
材質S45C
寸法A(mm)18
寸法D(mm)19
寸法E(mm)R30
表面処理焼入焼戻、黒染め
寸法B(mm)26
1個
¥1,020
税込¥1,122
翌日出荷
ねじM12×1.75
エスコ品番EA948DT-14
材質S45C
寸法A(mm)18
寸法D(mm)19
表面処理焼入焼戻、黒染め
寸法B(mm)26
1個
¥800
税込¥880
翌日出荷
こんなお得な商品も!

フランジナット
モノタロウ
¥279~
税込¥307~
あらゆるクランプの締め付けが可能です。フランジ仕様のため、安定良く締め付けができます。
用途治具本体の締め付け作業に。
材質S45C
ピッチ並目
仕上黒染
熱処理焼入HRC30~40
材質ステンレス
ピッチ(mm)1.75
ねじサイズM12
1袋
¥635
税込¥699
翌日出荷
ねじの呼びM8
材質S45C
ねじピッチ1.25
寸法m(mm)7.5
寸法S(mm)12
表面処理クロメート
寸法e(mm)(参考)13.8
寸法c(mm)(最小)1.5
熱処理H
寸法m1(mm)(最小)5
寸法dc(Φmm)17
ねじ山種類メートル並目
1パック(13個)
¥539
税込¥593
当日出荷
下部がワッシャーと一体化しており、緩み止めとなります。
材質(本体)鉄(SWCH)
フランジタイプセレート付
表面処理ユニクローム
ワッシャー(フランジ)と六角ナットが一体化しているため、緩み止め効果が期待できます。
セレート付
材質ステンレス(SUS304相当材)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
ねじ山種類メートル並目
こんなお得な商品も!

フランジナット
モノタロウ
¥279~
税込¥307~
材質S45C
ねじピッチ並目
表面処理黒染め
熱処理焼入
RoHS指令(10物質対応)対応
座面に加工されたギザ(セレート)が戻り止め効果を出します。
ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。
材質鉄
表面処理ユニクローム
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質鉄
表面処理亜鉛黒
頭部形状フランジ付き
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理生地(または標準)
材質SCM435
表面処理三価ブラック
頭部形状六角穴付き(フランジ付き)
ねじ山種類メートル並目
材質SCM435
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き(フランジ付き)
強度区分12.9
ねじ山種類メートル並目
材質SCM435
表面処理ユニクロ
頭部形状六角穴付き(フランジ付き)
ねじ山種類メートル並目
フランジと裏に付いたセレートにより緩み止め効果があります。少内容量ねじパック商品です。
用途各種締結に。
材質/仕上鉄/ユニクロめっき
二面幅より大きい座面が付いたナットです。座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類があります。座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。一体物なので、脱落の危険性がありません。キャップ付き、細目などの用途に応じた様々な形状があります。
材質鉄
表面処理ユニクローム
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル並目
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ