R134aカーエアコンの冷媒封入及び冷媒回収時に使用します。(一部車種によっては取付けられないものもあります。)
色赤
種類高圧用
取付ねじサイズ(ホース)M12×1.75
R134aカーエアコン用ゲージマニホールドです。車輌側接続はクイックジョイントです。サイトグラス付で、冷媒の状態がわかります。
用途R134aカーエアコン用
使用冷媒R134a
付属品チャージホース(赤(M12×1.75)、青、黄(M10×1.5)×各1本)、サービス缶バルブ1個、クイックジョイント(赤、青×各1個)、収納ケース1個
材質(本体)(マニホールド)アルミ、(継手)真鍮
寸法(幅W×高さH)(mm)170×225
材質(ホース)内管NBR(冷媒ガス対応特殊ゴム)+ナイロン+外管NBRの3層
ホース長さ(mm)約1410
ゲージ径(Φmm)80
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
圧力計(kPa)0~3400(高圧側)
連成計(kPa)-100~1700(低圧側)
取扱説明書(3.3MB)
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
Oリング入りで手締めで簡単サイズ変更
仕様真空ポンプ用アダプタ
テーパおねじ(Rねじ)。配管や機器への接続に使用します。
材質黄銅
最高許容圧力(MPa)1.75
使用温度範囲(℃)-20~120
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
用途異径の接続口の接続に。
危険物の類別非危険物
用途R134aカーエアコンの低圧・高圧ポート接続用
接続口径ホース側:1/4フレア オス
危険物の類別非危険物
1セット
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
用途CP-MG・313N専用
接続口径M10×1.5(虫押し無し)M12×1.75(虫押し付き)
色緑
ホース長さ(m)1.2
危険物の類別非危険物
接続形状Sストレート虫押し無し/Sストレート虫押し付
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
用途HFC-134a〈ガス〉専用
セット内容高圧用M12×1.75(赤)、低圧用M10×1.5(黄)、ガス用M10×1.5(緑) 各1本
危険物の類別非危険物
用途R22、R12、R502用
内径(Φmm)5
外径(Φmm)11
接続口径1/4フレアメス×1/4フレアメス(ムシ押し付)
常用圧力(MPa)5.5
仕様ムシ押し付
対応冷媒種別R22、R12、R502用
カーエアコン(R134a)用のバルブ付のクイックジョイントです。
用途カーエアコン(R134a)用
対応冷媒種別R134a
危険物の類別非危険物
関連資料商品使用方法(5.7MB)
ホースとサービス缶用バルブが一体になった簡易セット
用途サービス缶からのホースの取り出しに。
対応冷媒種別R134a
適合HFC-134a(R134a)専用
ねじ径(ホース接続部)M10×P1.5、(ガス缶接続部)M14×1.25
ホース長さ(mm)約250
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 商品使用方法(5.2MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途R134aカーエアコンの低圧・高圧ポート接続用
対応冷媒種別R134a
適合HFC-134a(R134a)専用
Oリング付
用途R134a
質量(g)25
対応冷媒種別R134a
用途HFC-134a〈ガス〉専用
接続形状60°L型虫押しナシ/Sストレート
危険物の類別非危険物
はじめ硬いが馴染むとしっくりヤミツキ!
USAグッドイヤー製ホース!
用途チャージングホース
対応冷媒種別R134a
適合車専用R134a
常用圧力(MPa)3.5
破壊圧力(MPa)17.5
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!

クイックジョイント R134a用
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
ワンアクションタイプで片手で押し込むだけでOK!
用途HFC-134a〈ガス〉専用
危険物の類別非危険物
はじめ硬いが馴染むとしっくりヤミツキ!
USAグッドイヤー製ホース!
用途チャージングホース3本セット
対応冷媒種別R134a
適合車専用R134a
セット内容M10×P1.5 黄1本/青1本M12×P1.75 赤1本
色黄・青・赤
常用圧力(MPa)3.5
破壊圧力(MPa)17.5
ホース長さ(cm)150
危険物の類別非危険物
1セット(3本)
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
適合R134a用
接続口径赤:M12P1.75(メス)×M12P1.75(メス)×1、青・黄:M10P1.5(メス)×M10P1.5(メス)、(ムシ押付×各1)
長さ(cm)150
セット内容TA137HB(TA137HB-1~-3各1本)
角度(°)(チャージホース片側)60
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
適合R134a用
接続口径赤:M12P1.75(メス)×M12P1.75(メス)×1、青・黄:M10P1.5(メス)×M10P1.5(メス)、(ムシ押付×各1)
長さ(cm)240
セット内容TA137HE(TA137HE-1~-3各1本)
角度(°)(チャージホース片側)90
1セット
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
適合R134a用
接続口径赤:M12P1.75(メス)×M12P1.75(メス)×1、青・黄:M10P1.5(メス)×M10P1.5(メス)、(ムシ押付×各1)
長さ(cm)240
セット内容TA137HD(TA137HD-1~-3各1本)
角度(°)(チャージホース片側)60
1セット
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
適合R134a用
接続口径赤:M12P1.75(メス)×M12P1.75(メス)×1
長さ(cm)240
角度(°)(チャージホース片側)90
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
適合R134a用
接続口径赤:M12P1.75(メス)×M12P1.75(メス)×1
長さ(cm)100
角度(°)(チャージホース片側)90
1個
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
適合R134a用
接続口径赤:M12P1.75(メス)×M12P1.75(メス)×1、青・黄:M10P1.5(メス)×M10P1.5(メス)、(ムシ押付×各1)
長さ(cm)150
セット内容TA137HC(TA137HC-1~-3各1本)
角度(°)(チャージホース片側)90
1セット
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
適合R134a用
接続口径赤:M12P1.75(メス)×M12P1.75(メス)×1、青・黄:M10P1.5(メス)×M10P1.5(メス)、(ムシ押付×各1)
長さ(cm)100
セット内容TA137HA(TA137HA-1~-3各1本)
角度(°)(チャージホース片側)60
1セット
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
適合R134a用
長さ(cm)150
角度(°)(チャージホース片側)90
世界主要国PAT.。パージ付スムーズ脱着
用途HFC-134a〈ガス〉専用
危険物の類別非危険物
シフトノブ変換アダプター エクステンション ネジピッチ変換 M12 1.25→M12-1.75。
シフトノブ及びシフトレバーのネジピッチを変換します。
シフトノブ側のネジピッチを12x1.75へ変換。
1本
¥599
税込¥659
当日出荷
カーエアコンサービス用キットです。
接続カプラー×2、サービス缶バルブ、T型ジョイント等カーエアコンサービスに必要な部品が揃っています。
ホースの付け替をせずに真空引→冷媒充填作業を行うことができます。
R134a、R404A冷媒飽和温度目盛付。
水の蒸発温度目盛付。
ホースホルダー付。
接続ポート(高圧側:H)M12P1.75、(低圧側:L)M10P1.5、(サービス側:中央)M10P1.5、(真空ぽポンプ側)7/16UNF-20山(1/4F)
セット内容サイトグラス付、スリーゲージマニホールドボディ×1、低圧側用接続カプラ(TA163SG-4)×1、高圧側用接続カプラ(TA163SG-3)×1、R134aサービス缶バルブ(TA163RB)×2、サービス缶T型ジョイント(TA163RW)×1、チャージホース:赤M12P1.75/メス×M12P1.75/メス150cm×1、青、黄M10P1.5/メス×M10P1.5/メス150cm×各1、真空ホース7/16UNF-20/メス×7/16UNF-20/メス(バルブ付)150cm×1
圧力計(MPa)-0.1~3.8
連成計(MPa)-0.1~1.8
真空計(MPa)-0.1~0
危険物の類別非危険物
1個
¥68,980
税込¥75,878
5日以内出荷
ハンドル操作でバルブコア(ムシ)の押し戻しが可能 !。R134aカーエアコンの冷媒封入及び冷媒回収時に使用します。(一部車種によっては取付けられないものもあります。)
対応冷媒種別R134a
R134a、R404A 冷媒飽和温度目盛付。
0点調整機能付。
R134a,R404A冷凍冷蔵ユニット専用カーエアコンのゲージマニホールドですから、数値が読みとりやすく使いやすいゲージマニホールドです。
ゲージマニホールド(キット)のゲージは、高精度、検査合格証明書〈ロット証明〉付仕様です。
ホースホルダー付。
サイトグラス付。
適合R134a用
接続口径(inch)(赤)M12P1.75/メス×M12P1.75/メス×1、(青・黄)M10P1.5/メス×M10P1.5/メスムシ押付×各1
セット内容マニホールド本体、高耐圧ニードルパッキン、チャージホース、圧力計/連成計
取付ねじ(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT
圧力計(MPa)-0.1~3.8(TA140E)
連成計(MPa)-0.1~1.8(TA141E)
接続ポート(高圧側:H)M12P1.75、(低圧側:L)M10P1.5、(サービス側:S)M10P1.5、(エアーパージ口)M10P1.5
R134a冷凍冷蔵ユニット専用カーエアコンのゲージマニホールドですから、数値が読みとりやすく使いやすいゲージマニホールドです。
80Φゲージ・サイトグラス付。
圧力計・連成計はR134a冷媒飽和温度目盛付
0点調整機能付
用途R134a用
仕様マニホールド本体/高耐圧ニードルパッキンゲージ取付ネジ/1/8NPT接続ポート/高圧側(H)/M12P1.75、低圧側(L)/M10P1.5、サービス側(S)/M10P1.5、エアーパージ口/M10P1.5※ホースホルダ付チャージホース/接続口径/赤/M12P1.75(メス)×M12P1.75(メス)×1、青・黄/M10P1.5(メス)×10P1.5(メス)ムシ押付×各1
付属品チャージホース92cm(赤・青・黄×各1本)、収納ケース
圧力計(MPa)-0.1~3.8
連成計(MPa)-0.1~1.8
危険物の類別非危険物
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
R134a、R404A冷凍冷蔵ユニット専用カーエアコンのゲージマニホールドですから、数値が読みとりやすく使いやすいゲージマニホールドです。80Φゲージ・サイトグラス付。
用途R134a、R404A用
仕様マニホールド本体/高耐圧ニードルパッキンゲージ取付ネジ/1/8NPT接続ポート/高圧側(H)/M12P1.75、低圧側(L)/M10P1.5、サービス側(S)/M10P1.5、エアーパージ口/M10P1.5※ホースホルダ付
圧力計(MPa)-0.1~3.8
連成計(MPa)-0.1~1.8
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
スモールヘッド 狭いスペースに最適 脱着しやすいダイヤル式オーバーホール可能
対応冷媒種別R134a
仕様R134a高圧・低圧力カブラーセット
種別R-134a用
サイズ7/16-20
サイズ(mm)7/16-20
外径(mm)26
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
電源アダプタM12×1.75(YP5426)、M10×1.5(YP5104)
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
圧力計/連成計はR134a、R404A冷媒飽和温度目盛付。
0点調整機能付。
ゲージマニホールド(キット)のゲージは、高精度、検査合格証明書〈ロット証明〉付仕様です。
80Φゲージ・サイトグラス付。
適合R134a用
接続口径赤:M12P1.75(メス)×M12P1.75(メス)、青・黄:M10P1.5(メス)×M10P1.5(メス)ムシ押付
セット内容マニホールド本体、高耐圧ニードルパッキン、ゲージ取付ネジ(1/8NPT)、ホースホルダー付チャージホース:150cm赤・青・黄(TA137HB)各1、低圧側用接続カプラ×1(TA163SG-4)、高圧側用接続カプラ×1(TA163SG-3)
圧力計(MPa)-0.1~3.8(TA140E)
連成計(MPa)-0.1~1.8(TA141E)
危険物の類別非危険物
接続ポート(高圧側:H)M12P1.75、(低圧側:L)M10P1.5、(サービス側:S)M10P1.5、(エアーパージ口)M10P1.5
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

クイックジョイント R134a用
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
用途カーエアコン用
エスコ品番EA405EC-2A
接続【ホース】M12×P1.75
危険物の類別非危険物
1個
¥8,860
税込¥9,746
翌日出荷
関連キーワード