カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(126)
  • 機構部品(119)
  • 作業工具(61)
  • 切削工具(53)
  • メカニカル部品(51)
  • 建築金物(46)
  • 物流用品(36)
  • 制御機器(33)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
  • 科学研究・開発用品(18)
  • 測定用品(17)
  • 電動工具(15)
  • 空調・照明・電設資材(14)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 電気材料(9)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • バイク部品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 研磨材(7)
  • 家電(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • オフィス家具(4)
  • 厨房用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 空圧工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m12 160mm」の検索結果

705件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M12x160mm スタッドボルト エスコ

    M12x160mm スタッドボルト

    エスコ
    ¥860税込¥946
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637GB-160材質焼入鋼寸法A(mm)160適合ねじM12寸法B2(mm)100寸法B1(mm)15
  • M12/呼14/160mm Tスロットボルト エスコ

    M12/呼14/160mm Tスロットボルト

    エスコ
    ¥2,400税込¥2,640
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637FC-160材質焼入鋼寸法A(mm)160寸法D(mm)8寸法B(mm)100寸法C(mm)22適合ねじM12適合T溝幅(mm)14
  • 強度区分12.9 六角ボルト(黒色酸化皮膜) 大阪魂

    強度区分12.9 六角ボルト(黒色酸化皮膜)

    大阪魂(35件のレビュー)
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質鉄表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • 六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ 大阪魂

    六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ

    大阪魂(20件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    種別半ねじ材質鉄材質/仕上鉄/ユニクロームねじの種類六角ボルト表面処理ユニクロームメッキ頭部形状六角
  • 12.9六角ボルト(半ねじ)(SCM・黒色酸化皮膜) 少量単位 大阪魂

    12.9六角ボルト(半ねじ)(SCM・黒色酸化皮膜) 少量単位

    大阪魂(60件のレビュー)
    ¥439~税込¥483~
    1本ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    種別半ねじ材質SCM表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角
  • 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)

    大阪魂(145件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • 六角ボルト 全ねじ(ユニクローム) 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ(ユニクローム)

    大阪魂(33件のレビュー)
    ¥619~税込¥681~
    1パック(85個)ほか
    当日出荷
    並目
    種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロ規格ドイツ規格DIN933表面処理ユニクローム頭部形状六角強度4.8材質/処理S35C/ユニクロームねじ山種類メートル並目
  • 六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート) 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)

    大阪魂(67件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1パック(42個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    種別全ねじ材質/仕上鉄/6価クロメート表面処理6価クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • M12x160mm フェノールグリップ(ステンレス製) エスコ

    M12x160mm フェノールグリップ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥1,740税込¥1,914
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CF-11材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)寸法A(mm)160寸法D(mm)30寸法B(mm)26寸法C(mm)14ねじサイズM12
  • M12x160mm フェノールグリップ(ステンレス製) エスコ

    M12x160mm フェノールグリップ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥2,310税込¥2,541
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CF-31材質グリップ:フェノール樹脂、シャフト:ステンレススチール(SUS303)寸法A(mm)160寸法D(mm)30寸法B(mm)38寸法C(mm)14ねじサイズM12
  • M12x160mm テーパーフォーククランプ エスコ

    M12x160mm テーパーフォーククランプ

    エスコ
    ¥3,320税込¥3,652
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637CC-12B材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)730寸法A(mm)25寸法B(mm)38寸法C(mm)160適合ねじM12・M14
  • 六角ボルト(ステンレス・ 全ねじタイプ) TRUSCO

    六角ボルト(ステンレス・ 全ねじタイプ)

    TRUSCO(13件のレビュー)
    ¥789~税込¥868~
    1パック(2本)ほか
    当日出荷
    耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。
  • クリップカバー サトーパーツ

    クリップカバー

    サトーパーツ
    ¥219~税込¥241~
    1個
    当日出荷
    C-100クリップのカバーのみ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイテンワッシャー(S45C・H) 大阪魂

    ハイテンワッシャー(S45C・H)

    大阪魂(43件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1パック(1個)ほか
    当日出荷
    材質S45C種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)熱処理H
  • M12/呼12/160mm Tスロットボルト エスコ

    M12/呼12/160mm Tスロットボルト

    エスコ
    ¥2,400税込¥2,640
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA637FB-160材質焼入鋼寸法A(mm)160寸法D(mm)7寸法B(mm)100寸法C(mm)18適合ねじM12適合T溝幅(mm)12
  • パワークリップ C-100シリーズ サトーパーツ

    パワークリップ C-100シリーズ

    サトーパーツ(36件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1個
    当日出荷
    つかみ易く、外れにくいパワークリップ
    仕様推奨保持対象:M3~M4サイズのネジ頭、電線(クリップ側面)材質(本体)銅合金定格30V、5ARoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ付け又は、ラジオペンチ等による一時的な圧着結線
  • 絶縁ベースセット M12・M16 W160×H5×D160mm 白色 摂津金属工業

    絶縁ベースセット M12・M16 W160×H5×D160mm 白色

    摂津金属工業
    ¥10,980税込¥12,078
    1式
    8日以内出荷
    ラックや架台を床から絶縁する目的で使用する樹脂製のプレートと絶縁スペーサーのセット品です。ラック下面四隅またはチャンネルベース下面に使用します。ラック1台分のセット品です。型番「NPO-1605ZBS」に含まれる絶縁スペーサーは、別売の絶縁スペーサー「NPO-1214ZSP」と同じ製品です。型番「NPO-1605ZBS2」を19インチラックFGC・RGCシリーズで使用する場合は、別売の絶縁スペーサー「NPO-1214ZSP」が必要です。
    仕様●外形サイズ:W160×H5×D160mm●質量:0.9kg●色/外装処理:白色アズワン品番65-6458-51
  • スタットボルト ネジ M12 TRUSCO

    スタットボルト ネジ M12

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1本
    当日出荷
    両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
    用途加工物のクランプの締め付け。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじ寸法M122018年トラスコ掲載ページ1 1075
  • SUS310S 寸切り 両面取り M12 大阪魂

    SUS310S 寸切り 両面取り M12

    大阪魂
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。
    仕様両平先種別全ねじ材質310Sピッチ1.75ねじの呼びM12
  • 六角ボルト 半ねじ(ステンレス) 大阪魂

    六角ボルト 半ねじ(ステンレス)

    大阪魂(67件のレビュー)
    ¥939税込¥1,033
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
  • チタン 寸切り 両面取り M12 大阪魂

    チタン 寸切り 両面取り M12

    大阪魂
    ¥7,998税込¥8,798
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    鉄とアルミの中間くらいにあたる金属で、強い・錆びにくい・軽量。ステンレスでは錆びる所でもチタンでは錆びにくい。耐久性が高く寿命が長い。
    用途一般的な家屋の屋根やビルの外壁、エクステリア(外観)仕様両平先種別全ねじ材質チタンピッチ1.75ねじの呼びM12
  • ボールベアリング90mm160mm 自動調心1218 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング90mm160mm 自動調心1218

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    7日以内出荷
    。SKF セルフアライメント式ボールベアリングは、内径 90 mm と外径 160 mm の 2 列のボールを備えています。外側のリングには一般的なスフィンレースウェイがあり、内側のリングには 2 つの深い連続した軌道溝がある。ベアリングは、シャフトのたわみによって発生する可能性があるハウジングに対するシャフトの角度ずれに対して影響を受けません。円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング
    仕様●内径:90mm●外径:160mm●ボールベアリングタイプ:自動調心●レース幅:30mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:209-1775アズワン品番65-7942-35
  • アジャスター RS PRO 125mm x 48 → 53 (Foot)mm x 160mm RS PRO

    アジャスター RS PRO 125mm x 48 → 53 (Foot)mm x 160mm

    RS PRO
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 高さ調整. RS Pro 高さ調整式マウントは、レベリング及び支持に使用します。旋盤、フライス盤、マシニングセンタ、コンベアシステムなどの幅広い用途で使用できます。調整可能脚には、さまざまなサイズがあります。 126-3555 126-3555 M10 100 mm、直径 50 mm 126-3563 126-3563 M10 100 mm、直径 60 mm 126-3550 126-3550 M12 125 mm、直径 80 mm 126-3549 126-3549 M10、直径 80 mm 126-3560 126-3560 M12 125 mm、直径 80 mm 126-3551 126-3551 M12 100 mm、直径 50 mm 126-3896 126-3896 M12 75 mm、直径 80 mm 126-3557 126-3557 M12、120 mm ; 126-3906 126-3906 M12、90 mm ; 126-3553 126-3553 M12 150 mm、直径 80 mm 126-6372 126-6372 M14 100 mm、直径 63 mm 126-3554 126-3554 M16 150 mm、直径 100 mm 126-3558 126-3558 M16 100 mm、120 mm ; 126-3562 126-3562 M16 150 mm、直径 80 mm 126-3564 126-3564 M16 125 mm、直径 100 mm。 126-3897 126-3897 M16 125 mm、120 mm ; 126-3907 126-3907 M16、直径 109 mm 126-3908 126-3908 M16、直径 150 mm 126-3552 126-3552 M20 125 mm、直径 160 mm 126-3909 126-3909 M20、直径 200 mm. 特長と利点:. VF マウントは、旋盤、フライス盤、マシニングセンタ、コンベアシステムなどの幅広い用途でレベリング及び支持用に使用できます ベースラバーは耐油性のある NBR 製で、ステンレススチールタイプは主に食品産業で使用されています これらの脚は、 REACH 及び RoHS 規制に適合しています. 代表的用途. 調整可能な脚は、高さを調整できる非常に汎用性の高いタイプの取り付けで、さまざまな用途に対応し、水平にするのに使用します。多くの場合、スチール製のねじ山とプラスチック製又はゴム製のベースなどの材料を組み合わせて製造されています。調整可能な脚を使用すると、家具のディスプレイなどのさまざまな物の高さを調整でき、機械で使用した場合の振動や騒音を抑えることができます。調整可能な脚は、次のような幅広い環境で使用されます。 作業場 機械 保管 小売り DIY 大工作業. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
    仕様静的負荷容量 = 3000kgネジサイズ = M20ネジ長さ = 160mmフット材質 = ゴムベース材質 = 軟鋼硬度 = 60 Shore A高さ = 48 → 53mm最大調整高さ = 170mmカラー = 黒, 黄RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアシリンダ DSBG-40-160-PVA-N3シリーズ ボア:40mm ストローク:160mm Festo

    エアシリンダ DSBG-40-160-PVA-N3シリーズ ボア:40mm ストローク:160mm

    Festo
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    7日以内出荷
    Festo ISO シリンダは 160 mm のストロークと 40 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 160 mm ピストン径: 40 mm ピストンロッドねじ M12 x 1、25 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意
    仕様●ストローク:160mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-40-160-PVA-N3●コード番号:203-6504アズワン品番65-8014-49
  • RS PRO ホースクリップ 130 → 160mm 12mm ステンレス鋼 RS PRO

    RS PRO ホースクリップ 130 → 160mm 12mm ステンレス鋼

    RS PRO
    ¥6,598税込¥7,258
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RS Proワームドライブホースクリップは、304グレードのステンレススチール製です。これらは、英国規格5315:1991に従ってテストされ、「BSI Kitemark」認定を取得しています。OBBSW4は総AISI-304ステンレススチール製です。これはオーステナイトグレード18/8のステンレススチール(18 %クロミウム、8 %ニッケル)で、ドイツ規格のW4 DIN3017と同等のステンレスです。 このホースクリップは、バンドの縁を丸め、精密にバンドを成形して、裏側を滑らかに仕上げることで、ホースの保護を最適化しています。バンドに穴の開いていない究極のホース外壁保護を実現し、ホースの設置や使用時に柔らかいホースの表面の保護機能を強化します。323ステンレススチール マイナスヘッドねじ
    仕様内径 = 130 → 160mmクリップタイプ = ウォームギヤ材質 = ステンレス鋼最小内径 = 130mm最大内径 = 160mmバンド幅 = 12mm強度クラス = A2 304ねじ/ボルトヘッド = 六角ねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • 空圧Roundlineシリンダ DSNU-40-160-PPV-Aシリーズ ボア:40mm ストローク:160mm Festo

    空圧Roundlineシリンダ DSNU-40-160-PPV-Aシリーズ ボア:40mm ストローク:160mm

    Festo
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    7日以内出荷
    Festo 丸型シリンダ DSNU-40-160-PPV-A は、位置検出用で、調整可能なエンドポジションクッションが付いています。追加の取り付けコンポーネントあり / なしのさまざまな取り付けオプションこの製品は、動作特性、サービス寿命、及び負荷運搬 Ability に関する最高の要件を満たしています。このシリンダバレルはステンレススチール製で、展伸アルミ合金製のベアリング及びエンドキャップを備えています。ストローク:160 mm ピストン径:40 mm ピストンロッドねじ:M12 x 1 25 クッション:PPV :両端で調整可能なエアクッション 組み立て位置:任意
    仕様●ストローク:160mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:203-7856アズワン品番65-8009-97
  • 丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)(S45C/亜鉛黒)(パック品) 大阪魂

    丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)(S45C/亜鉛黒)(パック品)

    大阪魂(10件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1パック(4個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質S45C種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)表面処理亜鉛黒
  • 空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:100mm ストローク:160mm Festo

    空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:100mm ストローク:160mm

    Festo
    ¥120,980税込¥133,078
    1個
    7日以内出荷
    Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも自動調整式のエアクッションを備えています。ストロークが 160 mm で、ピストン径が 100 mm です。ピストンロッドねじ:M20 x 1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
    仕様●ストローク:160mm●ボア:100mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9681アズワン品番65-7994-52
  • 空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:125mm ストローク:160mm Festo

    空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:125mm ストローク:160mm

    Festo
    ¥209,800税込¥230,780
    1個
    7日以内出荷
    Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも調整可能なエアクッションを備えています。ストロークが 160 mm で、ピストン径が 125 mm です。ピストンロッドねじ:M27x2 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
    仕様●ストローク:160mm●ボア:125mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9705アズワン品番65-7994-58
  • 空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:125mm ストローク:160mm Festo

    空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:125mm ストローク:160mm

    Festo
    ¥208,980税込¥229,878
    1個
    7日以内出荷
    Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも自動調整式のエアクッションを備えています。ストロークが 160 mm で、ピストン径が 125 mm です。ピストンロッドねじ:M27x1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
    仕様●ストローク:160mm●ボア:125mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9704アズワン品番65-8011-51
  • 空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:80mm ストローク:160mm Festo

    空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:80mm ストローク:160mm

    Festo
    ¥92,980税込¥102,278
    1個
    7日以内出荷
    Festo DSBF シリーズ ISO 複動シリンダは、近接センサのどちらの端でも自動調整式のエアクッションを備えています。ストロークが 160 mm、ピストン径が 80 mm です。ピストンロッドねじ:M20 x 1.5 組み立て位置:任意 最大動作圧力 =12 bar
    仕様●ストローク:160mm●ボア:80mm●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9747アズワン品番65-8003-97
  • ばね座金(スプリングワッシャー)3号 重荷重用(鉄/生地) 大阪魂

    ばね座金(スプリングワッシャー)3号 重荷重用(鉄/生地)

    大阪魂(7件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1パック(5個)ほか
    当日出荷
    材質鉄種類ばね座金(スプリングワッシャー)3号表面処理生地
  • 丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)(S45C/ニッケル)(パック品) 大阪魂

    丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)(S45C/ニッケル)(パック品)

    大阪魂
    ¥499税込¥549
    1パック(15個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質S45C種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)表面処理ニッケル
  • 六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ

    大阪魂(142件のレビュー)
    ¥729税込¥802
    1パック(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
    パック単位の小口販売です。
    種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
  • メカニカルパーツ(ポリカーボネート ロングパイプ) CPC-1200(M=12用 外径Φ16) 廣杉計器

    メカニカルパーツ(ポリカーボネート ロングパイプ) CPC-1200(M=12用 外径Φ16)

    廣杉計器
    ¥2,898税込¥3,188
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質PC(ポリカーボネート)色透明ねじ径M12用熱変形温度(℃)130(1.82MPa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Sホルダー対応ロールワイパー 160×300mm 12ロール/箱 橋本クロス

    Sホルダー対応ロールワイパー 160×300mm 12ロール/箱

    橋本クロス
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    翌々日出荷
    別売りのSホルダーに入れ使用できます。
    トラスコ品番809-6191材質パルプ・バカス(サトウキビから糖分を絞り取ったあとの未利用繊維)寸法(mm)160×300質量(kg)4.1
  • Dブレイドロープ 16打ち 12mmX60m 大綱

    Dブレイドロープ 16打ち 12mmX60m

    大綱
    ¥89,980税込¥98,978
    1本
    翌々日出荷
    材質外層:ポリエステル質量(kg)6.18長さ(m)60破断荷重(t)6ロープ径(Φmm)12材質(ロープ)内層:HMPE
  • 強度区分10.9 六角ボルト(鉄/生地) 大阪魂

    強度区分10.9 六角ボルト(鉄/生地)

    大阪魂(14件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質鉄表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • ソケット 12極 M23 フランジマウント TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ソケット 12極 M23 フランジマウント

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    7日以内出荷
    。TE ConnectivityTE Connectivity 12 ピンアングルプラグは、623 レセプタクルアングル回転可能ファミリに属します。25 x 25 mm フランジ付き防振 O リングを備えています。最大定格電流は、最大 7 A で、定格電圧は 160 V ( AC / DC )です。ハウジングは亜鉛ダイキャスト製で、ニッケルめっきが施されています。動作温度範囲: -20 → 130 ℃ 330 ° 回転可能範囲 IP 66 / 67 保護クラスを備えています 過電圧カテゴリ III に分類されます 長さは 55.6 mm です
    仕様●極数:12●実装タイプ:フランジマウント●コネクタサイズ:M23●結線方法:圧着●シリーズ:623 Receptacle angled rotatable●コード番号:205-0049アズワン品番65-7577-94
...