カテゴリ
- 機構部品(110)
- 制御機器(69)
- ねじ・ボルト・釘(62)
- パソコン/周辺機器(33)
- 測定用品(23)
- 建築金物(22)
- 農業機械(22)
- メカニカル部品(21)
- 空調・照明・電設資材(18)
- 電動工具(16)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
- バイク純正部品(12)
- 防犯用品(11)
- 油圧機器・油圧ホース(11)
- 作業工具(11)
- 電気材料(10)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 自動車補修部品(7)
- ポンプ・送風機・電熱機器(7)
- オフィス家具(6)
- 介護用品(5)
- カー用品(5)
- 切削工具(5)
- 清掃用品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 物流用品(3)
- 厨房用品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 事務用品(3)
- バイク部品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 安全保護具(2)
- 家電(2)
- 学童・教育用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 縫製用品(2)
- 卓上消耗品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 日用品(1)
- 防災用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 自動車純正部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO(75)
- 大阪魂(38)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(21)
- BIGM(丸山製作所)(19)
- イメージニクス(18)
- ホンダ(11)
- omron(オムロン)(10)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- ヤマト産業(10)
- タナカ(10)
- 三木プーリ(8)
- アズビル金門(8)
- ミスターマイスター(7)
- SMC(6)
- エスコ(6)
- イマオコーポレーション(5)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(5)
- 北陽電機(5)
- 三菱電機(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「m12 270」の検索結果

六角ボルト 全ねじ(ユニクローム)
大阪魂(33件のレビュー)¥619~税込¥681~1パック(85個)ほか当日出荷並目種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロ規格ドイツ規格DIN933表面処理ユニクローム頭部形状六角強度4.8材質/処理S35C/ユニクロームねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ
大阪魂(141件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381パック(1個)当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/3価ホワイト)
大阪魂(6件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質鉄材質/仕上鉄/三価ホワイト表面処理三価ホワイト頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ
大阪魂(18件のレビュー)¥569~税込¥626~1パック(4個)ほか当日出荷から5日以内出荷種別半ねじ材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱
ボサード¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から7日以内出荷六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。材質SCM435頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
レベルアジャスター(M12)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。用途自動販売機・計測機器・複写機色底:ブラック質量(g)25寸法D2(Φmm)40寸法W(mm)16寸法L3(mm)11寸法M(mm)12寸法d1(Φmm)3.5寸法d2(Φmm)7材質(カバー)亜鉛合金(ZDC)材質(受座)亜鉛合金(ZDC)材質(底部)ABS樹脂材質(シャフト)軟鋼線材(SWRM)寸法P.C.D.(mm)30表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、カバー:クロムめっき(MZCr)、受座:クロムめっき(MZCr)タキゲンコード20630
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 小箱
大阪魂(54件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(200個)ほか当日出荷から5日以内出荷種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームねじの種類六角ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 半ねじ(ステンレス/ブラック)(小箱)
大阪魂¥40,980税込¥45,0781箱(22個)翌々日出荷から9日以内出荷種別半ねじ材質ステンレス表面処理ブラック頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
レベルアジャスター(M12×L2=30)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。用途自動販売機・計測機器・複写機色底:ブラック質量(g)96寸法L1(mm)44.5寸法D1(Φmm)50寸法L2(mm)30材質(カバー)亜鉛合金(ZDC)材質(受座)亜鉛合金(ZDC)材質(底部)ABS樹脂材質(シャフト)軟鋼線材(SWRM)表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、カバー:クロムめっき(MZCr)、受座:クロムめっき(MZCr)基本使用荷重(kN)(垂直)8.8寸法MM12×1.75タキゲンコード20623
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥309~税込¥340~1パック(4個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
棟梁羽子板Ⅲ M12
栗山百造¥139税込¥1531個3日以内出荷一体成形のスリム腰高羽子板。 小屋梁と軒桁・軒桁と床梁・通し柱と胴差を容易に接合する金物です。 ボルト穴がバーリング加工されている為、ボルト1本でZ羽子板SB・E(ボルト穴1個+釘穴1個)以上の耐力が得られます。 本体が腰高になっている為、、通し柱に横架材(銅差)が相互にくる場合でも欠き込むことなく座金が取付られます。 羽根部分がスリムな為、根太や筋かいなどと干渉しにくく、施工自由度が増します。(閂ボルトの穴芯から棒の先端までの長さ255mmを確保) 座堀りをしなくても105mm~150mmの柱、横架材に対応できます。 コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取扱いが出来ます。付属品六角ナット(M12)1個使用方法一般の羽子板ボルトと同じ。材を引き寄せ固定します。材質JIS G 3505 軟鋼線材SWRM8相当表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2)試験機関(財)建材試験センター/品質性能試験(07A2362)
クロメート 両ネジボルト M12
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥19,980税込¥21,9781箱(100本)翌々日出荷から6日以内出荷梁と梁などの接合に使用するZマーク表示金物です。用途梁と梁のなどの接合に。付属品M12六角ナット 2個/本材質JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼) 、表面処理:JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2厚さ(mm)【六角ナット】10呼称(mm)【ねじ】M12
M12 FUEL 1/2インチ 300Nmアングルインパクトレンチ
ミルウォーキーツール(3件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 75mmのヘッドサイズにより、より狭いスペースでの作業が可能 自動停止モード:締め過ぎ防止 緩め制御モード:ボルトの緩みを感知し回転速度を制御 361mmの長いボディにより、手の届きにくいスペースでの作業を効率化 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 暗い現場での作業を可能にするLEDライト搭載 プレミアムラバーオーバーモールド搭載:腐食性物質に対する高い耐久力を持ち、使用時の快適さをサポートします。 各種M12バッテリーおよび充電器と互換性があります付属品燃料ゲージ,LEDライト仕様燃料ゲージ、LEDライト長さ(mm)361質量(kg)1.3(本体のみ)、1.5(2.0Ahバッテリー装着時)タイプ本体のみ無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1550/0~2300/0~3000ねじ締め能力最大M16保証期間1年トルク(N・m)90/160/270差込角(sq.)1/2インチ締付能力(ナット)最大M16アズワン品番65-0279-54適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION打撃数(bpm)0~1350/0~2700/0~3600
アルミ個体コンデンサ(16V/270μF/105℃品)
Asian Brand¥37税込¥411個3日以内出荷直径(Φmm)6.3高さ(mm)装着時(最大)/9定格電圧(V)16端子間ピッチ(mm)2.5寿命3000時間@105℃許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~105パッケージスルーホール、D6.3×L9mm等価直列抵抗(mΩ)(ESR)12@100kHzリップル電流(A)2.9@100kHz静電容量(μF)270
六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS) A2-70 SUS304/ステンレス M12
HI-LEAD¥99~税込¥109~1組当日出荷スタイル1ナットはナットの高さは約0.9Dとなります。本体規格品のボルトにはワッシャーフェイス(座)がついています。本体規格品のボルトナットの組み合わせで締結の信頼性が向上します仕様ISO4032対応規格セット内容六角ボルト1本、六角ナット1個種別半ねじ材質SUS304ねじピッチ(mm)1.75六角高さ(mm)約7.5寸法d(mm)12頭部形状六角二面幅(mm)18ねじの呼びM12強度区分A2-70ねじ部長さ(mm)約30ねじ山種類メートル並目
...