カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(878)
  • 制御機器(875)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(424)
  • 機構部品(392)
  • メカニカル部品(352)
  • 切削工具(145)
  • 電気材料(141)
  • 農業機械(100)
  • 作業工具(64)
  • FA担当者のオススメ新商品(60)
  • 物流用品(56)
  • 防犯用品(51)
  • パソコン/周辺機器(46)
  • 船舶用品・漁業資材(45)
  • 科学研究・開発用品(43)
  • 油圧機器・油圧ホース(42)
  • 測定用品(37)
  • バイク部品(36)
  • 配管・水廻り設備部材(33)
  • 建築金物(32)
  • バイク純正部品(31)
  • 電動工具(31)
  • 家電(26)
  • カー用品(19)
  • フォークリフト・産機・建機用品(18)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(17)
  • 自動車補修部品(16)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(16)
  • 接着剤・補修材(12)
  • テープ(11)
  • タイヤ・足回り(11)
  • 事務用品(11)
  • 安全用品(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • オフィス家具(9)
  • 空調・電設資材(8)
  • 溶接用品(7)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(7)
  • 救急・衛生(7)
  • 医療(7)
  • 清掃用品(6)
  • 自動車純正部品(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 保管用品(5)
  • 卓上消耗品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 介護用品(5)
  • 厨房用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(4)
  • 塗料(3)
  • 作業服(3)
  • 空圧工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 梱包用品(2)
  • 照明(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 手袋(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 縫製用品(2)
  • エンジン工具(2)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 農具(1)
  • トラック純正部品(1)

「m12 55」の検索結果

4,149件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M12x 55mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコM12x 55mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)エスコ
265税込292
1パック(2本)
翌日出荷
種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)エスコ品番EA949HD-1207頭部形状六角ねじの呼びM12
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(141件のレビュー)
729税込802
1パック(9個)
当日出荷から8日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ大阪魂(137件のレビュー)
859税込945
1パック(9個)
当日出荷から6日以内出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂(16件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1袋(10本)
当日出荷から6日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ 大阪魂六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ大阪魂(19件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(50個)
当日出荷から10日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム材質種別半ねじねじの種類六角ボルト表面処理ユニクロームメッキ頭部形状六角
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 小箱 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 小箱大阪魂(54件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1箱(50個)
当日出荷から7日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム種別全ねじねじの種類六角ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ) TRUSCO六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ)TRUSCO(12件のレビュー)
959税込1,055
1パック(31個)ほか
当日出荷
SCM材を使用し、高い強度があります。
種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 半ねじ(ステンレス) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(ステンレス)大阪魂(62件のレビュー)
199税込219特価
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
6カクボルト M12X55 BIGM(丸山製作所)6カクボルト M12X55BIGM(丸山製作所)
240税込264
1個
7日以内出荷
規格M12X55部品名称6カクボルト M12X55関連資料(1.13MB)図解NoGX-1500J カウンタシャフト 3部品_No.23
M12x55mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/1本 エスコM12x55mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/1本エスコ
970税込1,067
1本
翌日出荷
仕様並目ねじ材質ステンレス(SUS304CUN)サイズM12×55mmねじの種類半ねじねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴ねじの呼びM12強度A2-100
6カクボルト M12X55X30 BIGM(丸山製作所)6カクボルト M12X55X30BIGM(丸山製作所)
255税込281
1個
7日以内出荷
規格M12X55X30部品名称6カクボルト M12X55X30関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(1.31MB) 展開図3(1.31MB) 展開図4(1.24MB) 展開図5(1.24MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(1.06MB) 展開図13(1.19MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(1.21MB) 展開図16(1.31MB) 展開図17(1.24MB) 展開図18(1.07MB) 展開図19(1.07MB) 展開図20(1.06MB) 展開図21(1.31MB) 展開図22(1.22MB) 展開図23(1.22MB) 展開図24(1.38MB) 展開図25(1.38MB) 展開図26(1.27MB) 展開図27(1.27MB) 展開図28(1.12MB) 展開図29(1.34MB) 展開図30(1.12MB) 展開図31(1.12MB) 展開図32(1.05MB) 展開図33(1.05MB) 展開図34(1.09MB) 展開図35(1.09MB) 展開図36(1.38MB) 展開図37(1.27MB) 展開図38(1.34MB) 展開図39(1.09MB) 展開図40(0.94MB) 展開図41(0.94MB) 展開図42(1.04MB) 展開図43(0.7MB) 展開図44(0.74MB) 展開図45(0.74MB) 展開図46(1.07MB) 展開図47(1.09MB) 展開図48(1.09MB) 展開図49(1.32MB) 展開図50(1.32MB)図解NoMSA415R4C-120(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.24、MSA415R4C-125(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.39、MS415R4CF-1(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.37、CGD-610NR ホース巻取機(2)部品_No.35、VSA100-11 1992ネン メータパネル部品_No.55、MSA515R4C(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.24、SSA-Z500 ファンレバー部品_No.5、MSA415R4C-125(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.39、MSA613R4C(13) マキトリキコウクミタテ部品_No.24、VSM100-11 メータパネル部品_No.55、MS415R4CS-1(ライト10)アワジ マキトリキコウクミタテ部品_No.37、MS515R4CF-1(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.37、MS415R4CF-125(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.39、MSA415R4CS-1(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.37など
六角ボルト 全ねじ(ステンレス) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(ステンレス)大阪魂(207件のレビュー)
38,980税込42,878
1箱(30個)ほか
翌々日出荷
材質/仕上ステンレス(SUS304)ねじの種類六角ボルト
六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)大阪魂(64件のレビュー)
759税込835特価
1パック(9個)
当日出荷から9日以内出荷
材質/仕上鉄/6価クロメート種別全ねじ表面処理6価クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱大阪魂(1件のレビュー)
5,598税込6,158特価
1箱(50本)
当日出荷から13日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
スプレーのり55 3M(スリーエム)スプレーのり553M(スリーエム)(35件のレビュー)
2,098税込2,308
1本(430mL)
当日出荷
面の大小にかかわらず、スピーディーで均一に塗布でき、片面塗布で接着可能です。 デザイン作業で使用するほとんどの材料(紙、金属箔、コルク、繊維など)の接着が可能です。弱粘着
用途図面書類の切り貼りデザインワーク(カンプ、版下制作)チラシ・ポスターの一時貼り掲示物の一時貼り粘着タイプ弱粘着成分基材:アクリルゴム主溶剤:イソヘキサン噴射剤:ジメチルエーテルトラスコ品番003-6382使用方法使用方法1.ご使用前に、缶をよく振ってください。2.接着面より20cm程度離してうすく均一にスプレーしてください。3.スプレー後、10秒以上時間をおいてから貼り合わせてください。貼合せ可能時間(片面)10秒~1日(両面)30秒~7日はく離強度(N/m)80塗布面積(m2)約12吹出しパターン円形微粒子状アズワン品番8-257-01
六角穴付ボタンボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂六角穴付ボタンボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)大阪魂(79件のレビュー)
789税込868特価
1パック(4本)
当日出荷から3日以内出荷
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜表面処理黒色酸化皮膜頭部形状ボタン穴の形状六角穴
六角ボルト 全ねじ(ユニクローム) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(ユニクローム)大阪魂(32件のレビュー)
619税込681
1パック(85個)ほか
当日出荷
並目
材質/仕上鉄/ユニクロ種別全ねじ規格ドイツ規格DIN933表面処理ユニクローム頭部形状六角強度4.8材質/処理S35C/ユニクロームねじ山種類メートル並目
冷間蝶ボルト Rタイプ 2種(ステンレス) 大阪魂冷間蝶ボルト Rタイプ 2種(ステンレス)大阪魂(20件のレビュー)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質ステンレスタイプRタイプ規格2種
冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/ユニクロ) 大阪魂冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/ユニクロ)大阪魂(14件のレビュー)
829税込912特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質タイプRタイプ表面処理ユニクロ
六角穴付ボルト(鉄/クローム)半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(鉄/クローム)半ねじ大阪魂(35件のレビュー)
969税込1,066特価
1パック(2個)
当日出荷から9日以内出荷
種別半ネジ材質鉄(SCM435)表面処理クローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 半ねじ(ステンレス)(小箱) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(ステンレス)(小箱)大阪魂(3件のレビュー)
4,560税込5,016
1箱(50本)
当日出荷から11日以内出荷
種別半ねじ頭部形状六角
(+)トラス小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)トラス小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(6件のレビュー)
18,980税込20,878特価
1箱(100個)
当日出荷から9日以内出荷
頭部形状トラス材質穴の形状十字穴表面処理ユニクロ
六角穴付ボルト(SUS304)細目 全ネジ 大阪魂六角穴付ボルト(SUS304)細目 全ネジ大阪魂(30件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から10日以内出荷
種別全ネジ材質SUS304頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
強力ばね TM(中荷重) TM12-55 東京発条製作所強力ばね TM(中荷重) TM12-55東京発条製作所
359税込395
1個
4日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別中荷重赤色ばね定数(N/mm)16.1自由長(mm)55外径(mm)12内径(mm)6ばねの種類強力ばね
強力ばね 東京発条製作所強力ばね東京発条製作所(19件のレビュー)
249税込274特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
(+)皿小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)皿小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(5件のレビュー)
18,980税込20,878
1箱(100個)
当日出荷から9日以内出荷
頭部形状材質穴の形状十字穴表面処理ユニクロ
(+)ナベ小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)ナベ小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
20,980税込23,078特価
1箱(100個)
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロ頭部形状ナベ穴の形状十字穴
タイゴン ラボチューブ LMT-55(ミリサイズ) タイゴンタイゴン ラボチューブ LMT-55(ミリサイズ)タイゴン(6件のレビュー)
24,880税込27,368
1巻(15m)
当日出荷から3日以内出荷
屈曲疲労や磨耗に対する耐性があり、柔軟性も良く、ローラーポンプやインキュベーター、デシケーター、一般のラボチューブとしても取扱しやすいチューブです。 可塑剤成分DEHPフリーで、優れた耐薬品性を有します。研究室で取り扱う多くの無機化学薬品に使用でき、流体を酸化したり、変性したりすることはほとんどありません。ゴムチューブより気体透過率が低く内面が滑らかなため、流体成分が滞留しにくく洗浄が簡単です。 オートクレーブならびに薬品やガス(EOGエチレンオキサイド)による滅菌も可能です。
材質塩化ビニール系長さ(m)15透明脆化温度(℃)-50比重1.18耐薬品性(強酸)○、(弱酸)◎、(強アルカリ)◎、(弱アルカリ)◎、(塩類)◎、(アルコール類)○、(ケトン類)×最高使用温度(℃)74引張強度(MPa)11.4最大圧力(MPa)(推奨)0.15吸水率(%)0.24伸長率(%)450絶縁耐力23.9kV/mm引裂き強度(kN/m)22硬度(ショア A)55
フロアレベラー M12 W55×H123×D55mm 亜鉛めっき 2本入 摂津金属工業フロアレベラー M12 W55×H123×D55mm 亜鉛めっき 2本入摂津金属工業
5,398税込5,938
1式(2本)
7日以内出荷
ラックの高さ調整と水平だしに用います。下面部のねじ穴(M12)に対して取り付けて使用します。キャスターを取り付けたラックの動きを完全に止めたい場合も使用します。
仕様●外形サイズ:W55×H123×D55mm●質量:0.33kg●色/外装処理:亜鉛めっきアズワン品番65-6458-49
六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 半ねじ大阪魂(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(40個)
当日出荷から5日以内出荷
小箱単位の販売です。
材質/仕上SCM435/ユニクローム種別半ねじ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
M12x405mm 両ねじボルト エスコM12x405mm 両ねじボルトエスコ
580税込638
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951EB-864
平行キー両丸タイプ(S45C) TRUSCO平行キー両丸タイプ(S45C)TRUSCO(8件のレビュー)
659税込725
1パック(5個)
当日出荷から9日以内出荷
両丸キーなので、手軽ですぐにご使用いただけます。
用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。形状両丸キー材質機械構造用炭素鋼(S45C)タイプ両丸タイプ公差JIS B 1301
六角ボルト 全ねじ(アルミ) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(アルミ)大阪魂(31件のレビュー)
429税込472特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質アルミA5056種別全ねじ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
レベルアジャスター(M12×L2=120) TAKIGEN(タキゲン)レベルアジャスター(M12×L2=120)TAKIGEN(タキゲン)
329税込362
1個
当日出荷から4日以内出荷
寸法MM12×1.75
M12アタッチャブルコネクタ 日本モレックス(molex)M12アタッチャブルコネクタ日本モレックス(molex)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から4日以内出荷
『M12』サイズの組み立て式コネクタです。 センサのケーブル先端をコネクタ化するためなどに使用します。 ネジ結線タイプですので専用工具を必要としません。
用途制御システム、オンボード照明、FA関連種類丸型材質コネクタフェイス:ポリアミド、コンタクト:ニッケルメッキ銅、本体:ポリアミド、カップリングナット:ニッケル鍍金真鍮、グロメット:NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)-25~90定格電流(A)4保護等級IP67適合電線範囲 AWG(#)18
強度区分10.9 六角ボルト(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
6,698税込7,368特価
1箱(50個)
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)細目 半ネジ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)細目 半ネジ大阪魂(8件のレビュー)
999税込1,099
1パック(5個)
当日出荷から4日以内出荷
パック単位の小口販売です。
材質SCM435種別半ネジ硬度HRC39~44表面処理黒染(黒色酸化鉄皮膜)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル細目
六角ボルト 半ねじ(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂(7件のレビュー)
4,598税込5,058
1箱(50個)
当日出荷から9日以内出荷
材質種別半ねじ表面処理クロメート頭部形状六角
角根丸頭ボルト 全ねじ(根角ボルト)(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂角根丸頭ボルト 全ねじ(根角ボルト)(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(6件のレビュー)
3,500税込3,850特価
1箱(30個)
当日出荷から9日以内出荷
材質種別全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状角根丸頭ボルト(根角ボルト)ねじ山種類メートル並目
内ねじ付平行ピンh7(S45C-Q(焼入れ)/生地) 大阪魂内ねじ付平行ピンh7(S45C-Q(焼入れ)/生地)大阪魂
479税込527
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類内ねじ付き平行ピンh7材質S45C-Q(焼入れ)タイプ内ねじ付き表面処理生地
...