カテゴリ
- 機構部品(1,708)
- 制御機器(943)
- ねじ・ボルト・釘(444)
- メカニカル部品(338)
- 物流用品(277)
- パソコン/周辺機器(188)
- 切削工具(184)
- 配管・水廻り設備部材(176)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(130)
- 電気材料(120)
- バイク部品(106)
- 農業機械(93)
- 船舶用品・漁業資材(91)
- 作業服(70)
- 空調・照明・電設資材(68)
- 測定用品(59)
- 建築金物(57)
- 電動工具(54)
- FA担当者のオススメ新商品(47)
- 油圧機器・油圧ホース(47)
- 防犯用品(44)
- ポンプ・送風機・電熱機器(29)
- 家電(29)
- 自転車部品(28)
- 自動車補修部品(27)
- 作業工具(27)
- 保管用品(26)
- 自動車純正部品(24)
- 梱包用品(21)
- 事務用品(21)
- 科学研究・開発用品(18)
- 住設機器(18)
- 医療(18)
- 塗料(16)
- オフィス家具(16)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(15)
- 安全用品(15)
- 学童・教育用品(14)
- 店舗什器・備品(13)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(12)
- 接着剤・補修材(11)
- 塗装・養生・内装用品(11)
- 溶接用品(10)
- 縫製用品(10)
- 清掃用品(8)
- 整備工具・収納(8)
- カー用品(8)
- 安全保護具(8)
- 印刷用紙/インク/印刷機(8)
- 空圧工具(7)
- はんだ関連・静電気対策用品(6)
- テープ(6)
- 測定関連サービス(6)
- バッテリー・電装(6)
- トラック用品・パーツ(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 農業・園芸資材(5)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- トラック純正部品(4)
- バイク純正部品(3)
- 卓上消耗品(3)
- 介護用品(3)
- 食品・飲料(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 日用品(2)
- 安全標識(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 救急・衛生(2)
- 研磨材(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- 理美容(1)
- 防災用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
- ヘルスケア(1)
- タイヤ・足回り(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(13)
- RS PRO(798)
- イマオコーポレーション(660)
- 大阪魂(265)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(263)
- サカエ(226)
- ナベヤ(189)
- エスコ(154)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(128)
- HAMMOND(99)
- ノーブランド(87)
- SICK(74)
- SMC(71)
- BIGM(丸山製作所)(68)
- NEC(63)
- EBM PAPST(60)
- プロトブレンボ(57)
- ニューストロング販売(50)
- FYH(日本ピローブロック)(48)
- 旭精工(41)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
「m12 lan」の検索結果

M12Xコード/RJ45変換アダプタ アングル
PANDUIT(パンドウイット)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷M12とRJ45で構成されているネットワークを簡単に接続し、スイッチやPLCなどのデバイス、または水平のプラントバックボーンまでのデータ転送が簡単になります。 工具がなくても接続でき、現場取付が簡単にできます。 高ノイズ(EMI/RFI)環境でも安全にデータ送信ができます。 IEEE802.3anに準拠し、最大10Gb/sのデータ転送に適しています。 防水仕様で過酷な環境にも対応します。 IEC61076-2-109適合 定格IP20(RJ45)、IP65(ハウジング)、IP67(M12側) 動作温度範囲-25℃~80℃
STX M12-Xコードプラグ
日本テレガートナー¥7,898税込¥8,6881個当日出荷M12-XコードプラグCat.6A対応M12-Xコードプラグ。 ケーブル外径9.0mmまで対応可能。 専用工具不要なので現場で成端が可能。規格Cat.6A
プラグ両側コネクタ付ケーブル(M12ストレート/RJ45)
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から6日以内出荷使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造M12:IEC IP67、RJ45:IEC IP20耐電圧AC1000V 60秒(リーク電流1mA以下)定格電流(A)2.5絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)40以下保存温度範囲(℃)-25~+70
RJ45⇔M12(Dコードタイプ)変換アダプタ
PANDUIT(パンドウイット)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷制御盤の外板に取付可能な、RJ45⇔M12(Dコードタイプ)変換アダプタです。用途RJ45(制御盤内)からM12(制御盤外)に変換する際に仕様IP20(RJ45勘合部)、IP65(ハウジング部)IP68(M12勘合部)適合トラスコ品番828-1527質量(g)36規格Cat5までの伝送規格に適合推奨穴径(mm)23×24.6×48.2(パネル取付時)
丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ プラグ 片側コネクタ XS2
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷から61日以内出荷省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。 IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。 配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。ケーブル引出方向ストレート
M12 FAコネクタケーブル
行田電線(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から8日以内出荷材質(プラグ端子)リン青銅<金メッキ>、(ソケット端子)リン青銅<金メッキ>、(プラグモールド)PA66、(ソケットモールド)PA66、(プラグカップリング)亜鉛ダイカスト、(ソケットカップリング)亜鉛ダイカスト、(高屈曲ケーブル)UL2464サイズM12定格電圧(V)AC/DC250定格電流(A)3保護等級IP67曲げ角度左右45度/40万回以上絶縁抵抗(MΩ)1000以上/DC500V接触抵抗(mΩ)40以下ケーブル高屈曲 Φ6 4×20AWG引張強度(N)50/1分以上耐油性85℃±2℃、4時間挿抜耐久200回以上
産業用イーサネットコネクタ
omron(オムロン)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から6日以内出荷小型タイプ(RJ45コネクタ) 堅牢タイプ(RJ45コネクタ) 組み立て式コネクタケーブルタイプ標準種類両側コネクタ付ケーブル(RJ45/RJ45)カテゴリーCat6A材質(シース)LSZH
M12 平ワッシャー
エスコ(3件のレビュー)¥210税込¥2311個当日出荷寸法D(mm)35エスコ品番EA637GP-12材質焼入鋼厚さ(mm)5寸法H(mm)5外径(Φmm)35寸法D1(mm)13適合ねじM12
クランピングキット ネジ M12
ニューストロング販売¥59,980税込¥65,9781セット翌々日出荷MC1台に1セット有れば加工物のクランプに便利です。 ボルト・ナット・クランプ・ブロック・がセットされています。 基本型標準クランプ治工具セットです。 前2桁はT溝巾(mm)、後ろ2桁使用ねじ径(mm)です。 加工幅が広がります。 時間の削減になります。用途加工物の取付に悩む必要ありません
フランジナット ネジ M12
TRUSCO(1件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。用途治具本体の締め付け作業に。ねじ寸法M12×P1.75材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)トラスコ品番855-3606高さ(mm)17質量(g)36二面幅(mm)19適合ボルト径M12フランジ径D(Φmm)282018年トラスコ掲載ページ1 1085
スタットボルト ネジ M12
TRUSCO(2件のレビュー)¥299~税込¥329~1本当日出荷両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。用途加工物のクランプの締め付け。ねじ寸法M12材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)2018年トラスコ掲載ページ1 1075
カテゴリー6対応スリムジョイントアダプタ
協和ハーモネット(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷モジュラープラグ(RJ-45)付きLANケーブルの延長、ジョイント用の超小型高性能アダプタです。1000BASE-TX,1000BASE-T,100BASE-TX,10BASE-Tに対応しています。
M12 FUEL ハンドグラインダー
ミルウォーキーツール¥21,980税込¥24,1781台当日出荷<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 *大幅なパワーアップ(エア工具比) 0.3HPのモーター出力 計3種類の速度制御モードを搭載 *現場作業効率アップ(前モデル比) 2インチアクセサリーが最適なパフォーマンスをサポート 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 当製品は、M12電動工具シリーズの一部です。仕様燃料ゲージ、LEDライト長さ(mm)283質量(kg)0.5(本体のみ)、0.7(2.0Ahバッテリー装着時)回転数(min-1[r.p.m])0~10000/0~15000/0~21000電源電圧(V)12コレットチャック寸法(mm)6.0 / 8.0アズワン品番65-0279-58
クランピングキット ネジ M12
ニューストロング販売¥83,980税込¥92,3781セット8日以内出荷MC1台に1セット有れば加工物のクランプに便利です。 ボルト・ナット・クランプ・ブロック・がセットされています。 基本型標準クランプ治工具セットです。 前2桁はT溝巾(mm)、後ろ2桁使用ねじ径(mm)です。 加工幅が広がります。 時間の削減になります。用途加工物の取付に悩む必要ありません仕様木製ベース付、クランプ用治具セットトラスコ品番837-9130セット内容ボルト、ナット(フランジ、T-ナット、カップリング)ステップ(クランプ、ブロック)材質材質:S45C、焼き入れ、黒染め質量(kg)15.5ボルト【スタットボルト】M12適合T溝幅(mm)16
M12 球面ワッシャー
エスコ¥245税込¥2701個翌日出荷より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。寸法D(mm)24エスコ品番EA637GR-12材質焼入鋼厚さ(mm)4.6寸法H(mm)4.6外径(Φmm)24寸法D1(mm)13適合ねじM12
M12 FUEL レシプロソー
ミルウォーキーツール¥18,980税込¥20,8781台欠品中<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 片手操作可能 標準的な往復式のこぎりに比べ制御しやすく幅広い現場に対応 軽量コンパクト設計により、狭いスペースや頭上での作業を簡易化 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 一定の電力を供給して切断を高速化することで、熱を軽減しバッテリー寿命を延ばします。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 ツール、バッテリー、充電器間のトータルシステムコミュニケーションを使用して、最適な性能と過負荷保護を提供 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 1回の充電とパックの寿命全体にわたってより多くの作業を行うことが可能な優れたパック構造仕様燃料ゲージ、LEDライト、キーレスブレードクランプ付属品ブレード質量(kg)1.2(本体のみ)、1.6(4.0Ahバッテリー装着時)電源電圧(V)12ストローク数(spm)0~3000アズワン品番65-0279-57ストローク長(mm)15.9
Schneider Electric ケーブル ・ コネクタ
シュナイダーエレクトリック¥21,980~税込¥24,178~1個7日以内出荷アクセサリタイプケーブルとコネクタ併用可能製品IP67スイッチ仕様UL、CE、EN 301489-1、EN 301489-3. 最大検出距離は、選択したタグタイプによって異なります。. Telemecanique Sensors OsiSense XG. RFID(無線自動識別)は、従来のバーコード及び電磁石タグを使った製品追跡方法に替わる方法です。 OsiSense XGシステムは13.65 Mhzで動作し、使用タグリーダーは、ISO18000-3、ISO15693、ISO14443に準拠するほとんどのタグと互換性があります。人や製品の動きの追跡を含む様々な用途に適しています。. 特長と利点. タグリーダー機能一体型アンテナ 堅牢なIP65密封型タグリーダー 最大検出距離100 mm 市販の13.56 MHz タグのほとんどで読み出し/書き込みの互換性 読み出しサイクル無制限 書き込みサイクル250万回(標準寿命) ケーブルには業界標準M12コネクタ
オメガクランクアンカーボルトM12
タナカ(1件のレビュー)¥189~税込¥208~1本当日出荷通常のアンカーボルトに比べ埋め込み長さが短いため施工が容易です。(アンカー頭下200mm+先端ヘッド11mm 合計211mm) クランク形状となっていますので、横筋を避けやすくなっております。用途基礎と土台の接合に使用します。材質JIS B1180及びJIS B1051 強度区分4.8を満足する炭素鋼規格(一財・建材試験センター性能試験)第12A0117号表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn 8/CM2 C![M12 [フラット型]フランジナット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50641998-170331-02.jpg)
M12 [フラット型]フランジナット
エスコ¥695税込¥7651個翌日出荷ねじM12×1.75エスコ品番EA948DT-14材質S45C寸法A(mm)18寸法D(mm)19表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)26
M12 皿ワッシャー
エスコ(1件のレビュー)¥245税込¥2701個翌々日出荷より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。寸法D(mm)24エスコ品番EA637GS-12材質焼入鋼厚さ(mm)5寸法H(mm)5外径(Φmm)24寸法D1(mm)14.2適合ねじM12
グースネッククランプ 使用ボルト M12
ニューストロング販売¥7,998税込¥8,7981個当日出荷加工物をクランプした時、ナットの締め付け位置が低くなります。クランプがZ型になっており締め付けナットが飛び出しません。クランプがZ型でセットボルト穴が長い為、調整に余裕があります。用途マシニングセンター、フライス盤、ボール盤に。トラスコ品番827-9328セット内容単品材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC32~38)質量(kg)0.52018年トラスコ掲載ページ1 1097![M12 [球面型]フランジナット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50642296-170331-02.jpg)
M12 [球面型]フランジナット
エスコ¥880税込¥9681個翌日出荷ねじM12×1.75エスコ品番EA948DT-24材質S45C寸法A(mm)18寸法D(mm)19寸法E(mm)R30表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)26
M12 FUEL 10mm ベルトサンダー
ミルウォーキーツール(1件のレビュー)¥32,880税込¥36,1681個当日出荷長さ330mm x 幅10mm のベルトが装着可能。重さ約1.0kgの小型軽量ベルトサンダー(2.0 Ahバッテリー装着時)。2つの速度モード、正転逆転モード、無断変速ロック式トリガーにより、高い作業性を実現。工具不要で360°回転可能なアームデザイン。継続作業時の負担を軽減するロックノブ搭載。工具不要でベルト交換が可能。LEDライトを搭載し、作業エリアの視認性を向上。REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現。MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。仕様LEDライト、バッテリープラットフォーム:M12 REDLITHIUM ION付属品本体、60#交換用ベルト×2質量(kg)0.8(本体のみ)1.0(2.0Ahバッテリー含む)電圧(V)12速度設定低速:0-552m/min、高速:0-1110m/min
M12 重荷重ボールプランジャー
エスコ¥695税込¥7651個翌日出荷用途重荷重用寸法AM12エスコ品番EA948DA-37材質(本体)スチール寸法D(mm)2.5表面処理黒染め寸法B(mm)8寸法C(mm)26材質(ボール)スチール圧力(最小~最大)(N)66~120
スピーディロック 使用ボルト M12
ニューストロング販売¥3,500税込¥3,8501個当日出荷簡単にクランプできます。 軽切削用です。用途量産薄物や小物加工に専用治具としてトラスコ品番758-4431材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げストローク(mm)5高さ(mm)9質量(g)50径(Φmm)【上面】30ねじ寸法M12×1.75耐荷重(kN)6適合ボルト径M12
M12 軽荷重ボールプランジャー
エスコ¥2,130税込¥2,3431個翌日出荷寸法(mm)A:M12、B:8、C:22、D:2.5材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS420圧力(最小~最大)(N)30~55
M12 重荷重ボールプランジャー
エスコ¥1,120税込¥1,2321個翌日出荷寸法(mm)A:M12、B:8、C:22、D:2.5材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜)材質(ボール)SUJ2圧力(最小~最大)(N)66~120
M12 軽荷重ボールプランジャー
エスコ¥1,010税込¥1,1111個翌日出荷寸法(mm)A:M12、B:8、C:22、D:2.5材質(本体)SUM22L(四三酸化鉄被膜)材質(ボール)SUJ2圧力(最小~最大)(N)30~35
M12 重荷重スプリングプランジャー
エスコ¥1,130税込¥1,2431個翌日出荷用途重荷重用寸法AM12ストローク(mm)4エスコ品番EA948DA-67材質本体・センターピン/スチールSUM22L(四三酸化鉄皮膜)寸法D(mm)4寸法B(mm)6寸法C(mm)28圧力(最小~最大)(N)10~55
M12 軽荷重ボールプランジャー
エスコ¥600税込¥6601個翌日出荷用途軽荷重用寸法AM12エスコ品番EA948DA-27材質(本体)スチール寸法D(mm)2.5表面処理黒染め寸法B(mm)8寸法C(mm)26材質(ボール)スチール圧力(最小~最大)(N)30~55
M12 重荷重ショートプランジャー
エスコ¥630税込¥6931個翌日出荷用途重荷重用寸法AM12ストローク(mm)3.5エスコ品番EA948DA-56材質(本体)スチール寸法D(mm)3.5表面処理黒染め寸法B(mm)6寸法C(mm)22圧力(最小~最大)(N)30~55材質(センターピン)スチール
M12/呼14 Tスロットナット
エスコ¥655税込¥7211個翌日出荷適合ねじM12エスコ品番EA637FP-14材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)16寸法D(mm)8寸法C(mm)22適合T溝幅(mm)14
M12 重荷重ボールプランジャー
エスコ¥2,840税込¥3,1241個翌日出荷寸法(mm)A:M12、B:8、C:22、D:2.5材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS420圧力(最小~最大)(N)66~120
...

























![M12 [フラット型]フランジナット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50641998-170331-02.jpg)


![M12 [球面型]フランジナット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50642296-170331-02.jpg)