カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(1,723)
- 六角ボルト(116)
- ワッシャー(金属)(116)
- 六角ナット(106)
- 寸切りボルト(23)
- 建築金物(103)
- くぎ・金物用ビス(2)
- 機構部品(823)
- 物流用品(212)
- 配管・水廻り設備部材(194)
- 油圧機器・油圧ホース(161)
- FA担当者のオススメ新商品(158)
- 制御機器(128)
- メカニカル部品(84)
- 切削工具(49)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
- 測定用品(28)
- パソコン/周辺機器(28)
- 空調・照明・電設資材(27)
- 溶接用品(23)
- ポンプ・送風機・電熱機器(15)
- 洗車・清掃(14)
- 保管用品(12)
- 農業機械(12)
- バイク部品(10)
- 電動工具(8)
- テープ(7)
- 科学研究・開発用品(7)
- 清掃用品(6)
- 電気材料(5)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 作業工具(4)
- 自動車補修部品(3)
- 接着剤・補修材(2)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 住設機器(1)
- カー用品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
頭部形状

六角穴付き(65)

六角穴付き皿(11)

四角(1)

根角ボルト(3)

極低頭(7)

皿(109)

超極低頭(2)
ねじの呼び
長さ(mm)
材質
- その他(1)
- ゴム(4)
- ステンレスすべて(1,614)
- ASL516(4)
- SUS303(62)
- SUS304(1,205)
- SUS304N2(2)
- SUS310S(47)
- SUS316(47)
- SUS316L(76)
- SUS329J4L(3)
- SUS403(3)
- SUS410(14)
- SUSXM7(30)
- 樹脂すべて(5)
- ジュラコン(R)(2)
- ポリアセタール(2)
- 鉄すべて(23)
- SS400(3)
- SWCH(2)
- 材質をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.35(72山)(7)
- 0.4(32)
- 0.45(56山)(35)
- 0.5(171)
- 0.6(8)
- 0.7(36山)(231)
- 0.8(209)
- 0.9(28山)(10)
- 1(185)
- 1.05(24山)(41)
- 1.25(165)
- 1.41(18山)(50)
- 1.5(65)
- 1.58(16山)(44)
- 1.75(487)
- 1.81(14山)(12)
- 2(18)
- 2.11(12山)(9)
- 2.5(22)
- 3(9)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.6・0.7(36山)・0.8・0.9(28山)・1・1.05(24山)・1.25・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・1.81(14山)・2・2.11(12山)・2.5・3・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(5)
- 3価ホワイト(4)
- 3価ユニクロ(3)
- その他(39)
- つや消し黒(20)
- アロック(15)
- カラー(46)
- シュウ酸塩被膜(SDC)(3)
- ジオメット(6)
- ステンコート(9)
- ダクロタイズド(5)
- ディスゴ(4)
- バレル研磨(8)
- パシペート(23)
- ヘアーライン(3)
- 溶融亜鉛メッキ(4)
- 生地/未処理(37)
- 茶ブロンズ(92)
- 電解研磨(10)
- 黒染め(171)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・つや消し黒・アロック・カラー・シュウ酸塩被膜(SDC)・ジオメット・ステンコート・ダクロタイズド・ディスゴ・バレル研磨・パシペート・ヘアーライン・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理・茶ブロンズ・電解研磨・黒染め・表面処理をもっと見る
取付穴形状
すりわり・ツーホール・トライウイング・ピン3ロブ・ピン6ロブ・ピン六角穴・プラスマイナス・ヘクサロビュラ・ワンサイド・六角穴・十字穴
ブランド
- モノタロウ(6)
- 大阪魂(1,069)
- TRUSCO(88)
- タナカ(4)
- エスコ(159)
- コノエ(12)
- SUS(エスユーエス)(204)
- ダイワアドテック(12)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(173)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(124)
- イマオコーポレーション(118)
- 岩田製作所(105)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(98)
- 水本機械製作所(82)
- ナベヤ(69)
- MIYOSHI(小西製作所)(53)
- omron(オムロン)(41)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(40)
- 宇佐美工業(38)
- OHSATO(大里)(37)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・大阪魂・TRUSCO・タナカ・エスコ・コノエ・SUS(エスユーエス)・ダイワアドテック・NBK(鍋屋バイテック会社)・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・イマオコーポレーション・岩田製作所・BRIDGESTONE(ブリヂストン)・水本機械製作所・ナベヤ・MIYOSHI(小西製作所)・omron(オムロン)・YOKOHAMA(横浜ゴム)・宇佐美工業・OHSATO(大里)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
FSC認証・RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
「m12 sus」の検索結果

SUS310S 寸切り 両面取り M12
大阪魂¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から3日以内出荷耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。仕様両平先種別全ねじ材質310Sピッチ1.75ねじの呼びM12
脚止め金具/プレート
ダイワアドテック¥299~税込¥329~1個当日出荷から10日以内出荷【プレート(M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30用)・D-H・W型用プレート(M20)】 脚止め金具の開口部は各種ボルトの六角部の平径に合う寸法になっています。 金具の開口部の丸い部分がボルトの六角部分に当るまで押し込んだ形で、アンカーボルトに止めてください。 振動その他のトラブルにより、調整ボルトが動くことを防止する場合に適しています。 完全にボルトを固定するタイプとしてはD-E4がお奨めです。 アンカーボルトM12用の穴14ミリが開いています。アンカーボルトM12×70がお奨めです。
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥249~税込¥274~1袋(20本)ほか当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り
大阪魂(11件のレビュー)¥179~税込¥197~1袋(4本)ほか当日出荷から翌々日出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
フットコネクタM12 樹脂タイプ
SUS(エスユーエス)(4件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷M12のアジャスタ・ネジ軸キャスターの取付用にご使用ください。適合グリーンフレームN材質帯電防止ナイロン6質量(g)24抵抗値109~11耐荷重(N)1250
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱
大阪魂(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1箱(200本)ほか当日出荷から5日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスタB M12-100T
SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷適合グリーンフレームN材質SS400、SU304長さ(mm)100質量(g)153耐荷重(N)5000
アジャスタブラケットM12 Sキット
SUS(エスユーエス)¥572税込¥6291セット当日出荷セット内容アジャスタブラケットM12×1、TナットS(M6)×2、六角穴付ボルト(M6×15)×2材質アルミ押出材質量(g)107表面処理アルマイト表面処理
ゆるみ止めナット UーNUT SUS304
冨士精密¥7,298税込¥8,0281袋(20個)当日出荷安定したゆるみ止め機能を発揮します。軸力が低下しても早期の脱落を防止します。再使用が可能です。締付けが容易で、熟練した技術や専用工具が不要です。単体でゆるみ止め効果を発揮するので、部品管理が容易になり取付けミスを防止します。材質ステンレス(SUS304)強度区分A2-70
小径アジャスタ M12-100T
SUS(エスユーエス)¥399税込¥4391個当日出荷ダブルコネクタで連結したフレームでも使用できるアジャスタです。適合グリーンフレームN材質SS400質量(g)132耐荷重(N)2000
アジャスタブラケットM12 Lキット
SUS(エスユーエス)¥599税込¥6591セット当日出荷セット内容アジャスタブラケットM12×1、TナットL(M6)×2、六角穴付ボルト(M6×20)(ユニクロ)×2材質アルミ押出材質量(g)121
ネジ軸Φ75キャスターM12
SUS(エスユーエス)¥899~税込¥989~1個当日出荷から9日以内出荷フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。材質(本体)スチール材質(車輪)ナイロン適合コネクタフットコネクタM12(GFN-E02)、フットコネクタM12導電(GFN-E17)、アジャスタキャスターコネクタA(GFN-C08)、アジャスタキャスターコネクタB(GFN-C09)、パレットコネクタ(GFJ-A13)耐荷重(N)500
フットコネクタ M12 導電 樹脂タイプ
SUS(エスユーエス)¥440税込¥4841個当日出荷用途M12のアジャスタ・ネジ軸キャスターの取付用にご使用ください。材質導電ポリプロピレン質量(g)21耐荷重(N)500
アブソーバーキット M12
SUS(エスユーエス)¥7,898税込¥8,6881個9日以内出荷ワークの衝撃を吸収することができるキットです。 本体はGFの突起形状のため、取り付けが簡単です。 アブソーバーは調整式(細目・M12)です。適合グリーンフレームN材質アブソーバー部:鉄(複合)/本体:アルミ押出材質量(g)82シリーズGFキット内容アブソーバー×1/アブソーバーホルダM12×1最大吸収エネルギー(J[kgf・m])2.94衝突速度範囲(m/sec)0.3~1
アジャスタ押さえ金具M12
SUS(エスユーエス)¥738税込¥8121個9日以内出荷M12アジャスタ専用の押さえ金具です。 振動や衝撃による移動を防ぎます。適合グリーンフレームN/SFシリーズ材質SPCC質量(g)70シリーズGF
アブソーバーホルダA M12
SUS(エスユーエス)¥599税込¥6591個9日以内出荷アブソーバー用のホルダパーツです。 ΦA寸法と全長28mmを考慮し、アブソーバーを選定してください。適合グリーンフレームN材質アルミ押出材質量(g)35シリーズGF寸法(Φmm)12.5
タングレスインサート SUS316 M12
リコイルジャパン¥13,980~税込¥15,378~1袋(50個)ほか4日以内出荷用途425℃(800°F)までの海上用途向け,低磁性用途向け 信号機・船外機・半導体装置部品等材質耐食オーステナイト鋼、SUS316サイズM12-1.75
キャスパッドΦ50-M12
SUS(エスユーエス)¥1,998税込¥2,1981個9日以内出荷材質車輪:ナイロン、アジャスタボルト:SS400相当質量(g)261表面処理亜鉛メッキ3価クロメート耐荷重(N)588
キャスパッドΦ50-M12ナイロン(ホワイト)
SUS(エスユーエス)¥2,079税込¥2,2871個9日以内出荷キャスターとアジャスタを一体化した製品です。適合グリーンフレームN/SFシリーズ材質本体:PA/金属部:SS400/車輪:PA質量(g)255シリーズGF耐荷重(N)588
キャスパッドΦ50-M12エラストマー(ブラック)
SUS(エスユーエス)¥3,298税込¥3,6281個9日以内出荷キャスターとアジャスタを一体化した製品です。 車輪部分にエラストマーを採用しており、走行時の静音性、クッション性に優れています。適合グリーンフレームN/SFシリーズ材質本体:PA/金属部:SS400/車輪:エラストマー質量(g)260シリーズGF耐荷重(N)588
六角溶接ナット 1A M12 パイロット付
TRUSCO(1件のレビュー)¥489税込¥5381セット(2個)当日出荷六角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。仕様1A高さ(mm)11ねじピッチ(mm)1.75呼び径M12ねじの呼びM122018年トラスコ掲載ページ2 0434
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(SUS316L)
大阪魂(43件のレビュー)¥409~税込¥450~1個当日出荷から3日以内出荷材質/仕上SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ステン PSナット(PS座金
南電機¥1,998税込¥2,1981袋(10個)3日以内出荷PSプレートの併用で、吊りボルトよりパイプハンガーを支持します。組み立ては、ハンガー上面、開口溝より挿入できます。
超低頭SUSキャップボルト
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット(3本)ほか当日出荷頭部の高さが薄型なため、締付け後、頭部が目立ちにくく、スッキリとした仕上がりになります。材質ステンレス(SUS304相当材)頭部形状超低頭2018年トラスコ掲載ページ2 0405
ワッシャー SUS304
TRUSCO¥229~税込¥252~1個当日出荷から9日以内出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整にRoHS指令(10物質対応)対応
...