カテゴリ
- 切削工具(1,179)
- ねじ・ボルト・釘(435)
- 機構部品(46)
- 作業工具(17)
- パソコン/周辺機器(16)
- 測定用品(7)
- 制御機器(6)
- 整備工具・収納(5)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 梱包用品(2)
- バイク部品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(15)
- 大阪魂(415)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(187)
- OSG(オーエスジー)(153)
- エスコ(144)
- イシハシ精工(90)
- プロトティップ(58)
- サンドビック(56)
- TDT(田野井)(53)
- グーリング(49)
- SKC(35)
- RS PRO(35)
- TRUSCO(29)
- ワルター(29)
- カトウ工機(25)
- カーメックス(20)
- NACHI(不二越)(19)
- BIG DAISHOWA(15)
- イマオコーポレーション(14)
- SUS(エスユーエス)(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「m12 tappu」の検索結果

ポイントタップ
(22件のレビュー)¥339~税込¥373~1本当日出荷汎用的な通り穴めねじ加工に最適です。用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の通り穴めねじ加工に。材質ハイス(SKH51)形状M6以下は突き出しセンタになります。等級JIS 2級相当溝数3表面処理無適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼
M3-M12 タップセット(HSS)
エスコ¥15,200税込¥16,7201個当日出荷表面に蒸気酸化処理を施しスムーズなタッピングが可能です材質HSS質量(g)650ねじサイズM3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75
スパイラルタップ TiNコート
(4件のレビュー)¥579~税込¥637~1本当日出荷汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。 TiNコーティングのためのノート品より高寿命を実現しました。用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の止まり穴めねじ加工に。等級JIS 2級相当適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼食付Lcf2.5P
ハンドタップ (セット)
TRUSCO(10件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1セット当日出荷通り穴・止まり穴共に使用可能です。高速度鋼(HSS-E)のタップセットです。用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。セット内容先・中・上材質高速度工具鋼(HSS-E)ねじ(加工ねじ)メートルねじねじの種類M精度JIS2級表面処理ノンコーティング
スパイラルタップ
(37件のレビュー)¥389~税込¥428~1本当日出荷汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の止まり穴めねじ加工に。等級JIS 2級相当適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼食付Lcf2.5P
M 3-M12 タップドリルセット
エスコ(4件のレビュー)¥4,950税込¥5,4451個当日出荷エスコ品番EA829VW-1材質ドリル:HSS、タップ:アロイスチールドリル径(Φmm)2.5、3.3、4.2、5.0、6.8、8.5、10.2タップサイズM3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75
スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT
OSG(オーエスジー)(53件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1本当日出荷から9日以内出荷止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M
SKSハンドタップ
早坂精密工業(110件のレビュー)¥369~税込¥406~1本当日出荷から3日以内出荷一般的なタップであらゆる方面で使用されています。用途3級ゲージ用材質合金工具鋼(SKS)形状M6以下は突き出しセンタとなりますねじの種類M
簡易タップ&ダイスセット
JTC¥8,898税込¥9,7881セット当日出荷セット内容タップ&ダイス:M6×1.00・M8×1.25・M10×1.25・M10×1.50・M12×1.25・M12×1.50・M12×1.75 ヤスリ:0.75・1.00・1.25・1.50・1.75・2.00・2.50・3.00RoHS指令(10物質対応)対応
リムーバルピン&ナット M12
STAHLWILLE(スタビレー)¥5,198税込¥5,7181個翌日出荷エキストラクターセット905/25用のスペアリムーバルピンとスピンドルナットのセット質量(g)46対応ねじM12(7/16”)
M12タップホルダ組
HiKOKI(ハイコーキ)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷形状Bタイプタップ用寸法L(mm)50寸法S(mm)12.7寸法D(mm)36シャンク径d(Φmm)8.5寸法k(mm)6.5タップサイズM12
ポイントタップ TiNコート
(6件のレビュー)¥559~税込¥615~1本当日出荷汎用的な通り穴めねじ加工に最適です。 TiNコーティングのためのノート品より高寿命を実現しました。用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の通り穴めねじ加工に。材質ハイス(SKH51)形状M6以下は突き出しセンタになります。等級JIS 2級相当溝数3表面処理TiNコーティング適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼
スプリューハンドタップ(細目) M12X1.25 #2
日本スプリュー¥5,298税込¥5,8281本当日出荷スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。中タップ。用途アルミ用。メートル細目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)42喰付き部の山数5山全長L(mm)88精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)8シャンク径D(Φmm)10.5寸法KL(mm)11ねじ外径(mm)13.624
M12x1.75 ポイントタップ ロングシャンク/HSSE
エスコ¥7,210税込¥7,9311本翌日出荷仕様●メーカー:オーエスジー(OSG)●型番:EX-LT-POT STD●材質:高バナジウムハイス(HSSE)●溝数:3●食付:5P●呼び:M12×1.75●全長:150mm●シャンク径:8.5mm●用途:ねじ部の突き出し長さが不足する様な場合に●被削材:合金鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、
スプリューハンドタップ(並目) M12X1.75 #2
日本スプリュー¥5,298税込¥5,8281本当日出荷スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。中タップ。用途アルミ用。メートル並目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)42喰付き部の山数5山全長L(mm)88精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)8シャンク径D(Φmm)10.5寸法KL(mm)11ねじ外径(mm)14.274
M3-M12 タップハンドル(マグネットベース付)
エスコ¥46,500税込¥51,1501台翌日出荷寸法(mm)全高:210、磁石部:50×58.5×55質量(kg)2.5最大ストローク(mm)60吸着力(kN)0.8(80kgf)
スクリューエキストラクター ドリル・ガイド付 M12
KUKKO(クッコ)¥13,980税込¥15,3781個翌日出荷頑丈なクロームバナジウム製のスクリューエキストラクターです。 折れたボルトの中心に穴をあけて、適合するサイズのエキストラクターを反時計回りの方向にねじ込むことでボルトを抜き取ることができます。 エキストラクターの刃がより折れたボルトにくい込むようなジオメトリーで設計されています。質量(kg)0.13ねじ下穴サイズ(mm)8適応ボルトサイズM12
...