カテゴリ

  • 制御機器(1,529)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,265)
  • 農業機械(820)
  • 電気材料(817)
  • ねじ・ボルト・釘(769)
  • 機構部品(563)
  • 切削工具(489)
  • メカニカル部品(317)
  • 測定用品(265)
  • 建築金物(182)
  • 科学研究・開発用品(179)
  • パソコン/周辺機器(172)
  • 電動工具(171)
  • 自動車純正部品(164)
  • 物流用品(141)
  • 空調・電設資材(117)
  • 作業工具(110)
  • FA担当者のオススメ新商品(83)
  • 溶接用品(75)
  • バイク部品(70)
  • トラック純正部品(59)
  • 配管・水廻り設備部材(57)
  • 船舶用品・漁業資材(56)
  • 油圧機器・油圧ホース(55)
  • 建材・エクステリア(54)
  • バイク純正部品(51)
  • 塗料(42)
  • 安全用品(39)
  • 防犯用品(39)
  • 自動車補修部品(38)
  • 洗車・清掃(36)
  • 家電(35)
  • 農業・園芸資材(32)
  • 事務用品(31)
  • 救急・衛生(26)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(25)
  • カー用品(25)
  • 塗装・養生・内装用品(22)
  • トラック用品・パーツ(22)
  • 整備工具・収納(19)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(18)
  • テープ(18)
  • 清掃用品(18)
  • 医療(17)
  • 空圧工具(17)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(16)
  • 自転車部品(16)
  • バッテリー・電装(15)
  • 梱包用品(14)
  • クリーンルーム用品(14)
  • 自動車用オイル・ケミカル(13)
  • 研磨材(13)
  • 学童・教育用品(13)
  • 照明(12)
  • オフィス家具(12)
  • 防災用品(12)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(12)
  • 日用品(11)
  • 測定関連サービス(11)
  • ヘルスケア(11)
  • 保管用品(9)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 測量用品(土木/建設)(7)
  • タイヤ・足回り(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 安全標識(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 接着剤・補修材(5)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • 縫製用品(5)
  • 作業服(4)
  • 手袋(4)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(4)
  • 住設機器(3)
  • 介護用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 農具(2)
  • 理美容(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • エンジン工具(1)

「m12×1.0」の検索結果

9,363件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M12x1m 全ねじボルト(どぶメッキ/1本) エスコM12x1m 全ねじボルト(どぶメッキ/1本)エスコ(1件のレビュー)
970税込1,067
1本
当日出荷
材質鉄(溶融亜鉛メッキ)ピッチ(mm)1.75全長(m)1
バンジョーボルト M12X1.0 TAKEGAWA(武川)バンジョーボルト M12X1.0TAKEGAWA(武川)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
ブラックアルマイト
M12x1/2Sq [XZN]ソケット エスコM12x1/2Sq [XZN]ソケットエスコ
4,680税込5,148
1個
翌日出荷
差込角(inch)1/2サイズM12先端形状XZNエスコ品番EA611DG-12全長(mm)55質量(g)120寸法d(mm)23.7寸法L1(mm)60寸法L2(mm)20
バンジョーボルト M12X1.0 TAKEGAWA(武川)バンジョーボルト M12X1.0TAKEGAWA(武川)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
用途スペシャルパーツ武川補修部品
ジョイントM12・1/2-20UNF 京セラインダストリアルツールズジョイントM12・1/2-20UNF京セラインダストリアルツールズ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
フッ素コート仕上げ。
バンジョーセット(#4/バンジョーM12/1個) TAKEGAWA(武川)バンジョーセット(#4/バンジョーM12/1個)TAKEGAWA(武川)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
M12X1 SMCM12X1SMC
179税込197
1個
9日以内出荷
流量計用ホース口ナットM12×1.0 阪口製作所流量計用ホース口ナットM12×1.0阪口製作所
469税込516
1個
4日以内出荷
ジョイント KSG-M12X1 25 Festoジョイント KSG-M12X1 25Festo
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
Festo カップリングピース - KSG - M12 x 1、25 Festo カップリングピースをご紹介します。主にラジアル偏差の補償に使用されます。KSG-M12X1,25 は、任意の位置に取り付け可能で、丈夫で頑丈なスチール素材で構成されています。腐食耐性分類 CRC 1 があります 低腐食ストレス サイズ: M12 x 1,25 ねじ式接続メスねじ M12 x 1.25 周囲温度範囲: -40 ℃ ~ 150 ℃ RoHS に準拠しながら(2022年10月現在)、銅と PTFE は不使用 F
仕様●メーカーシリーズ:25 、KSG-M12 x 1●併用可能製品:補償ラジアル偏差●内径サイズに合わせる:12mm●コード番号:203-0832アズワン品番65-8017-60
M12xP1.0/105mm 限界ねじゲージ(ISO導入JIS) エスコM12xP1.0/105mm 限界ねじゲージ(ISO導入JIS)エスコ
13,600税込14,960
1個
翌日出荷
材質ゲージ部分:合金工具鋼、シャンク部:アルミ全長(mm)105呼び寸法M12×P1.0アズワン品番64-2258-12
M6-M12・1/4”-7/16” ワイヤーロックドリルガイド エスコM6-M12・1/4”-7/16” ワイヤーロックドリルガイドエスコ
12,200税込13,420
1個
翌日出荷
エスコ品番EA534XG
ジョイント KSZ-M12X1 25 Festoジョイント KSZ-M12X1 25Festo
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
Festo カップリングピースの KS-M12X1,25 は、回転しないピストンロッドとそのロッドピストンロッド側に取付けます。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: M12 x 1、25 アセンブリ位置任意 ねじ接続メスねじ M12 x 1.25 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃
仕様●メーカーシリーズ:25 、KSZ - M12 x 1●内径サイズに合わせる:12mm●コード番号:203-0958アズワン品番65-7994-47
オイルクーラーアダプター(AN#4 アダプターM12/1個) TAKEGAWA(武川)オイルクーラーアダプター(AN#4 アダプターM12/1個)TAKEGAWA(武川)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
クレビス SGA-M12X1 25 Festoクレビス SGA-M12X1 25Festo
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
Festo ロッドクレビス - SGA-M12X1, Festo の信頼性の高いロッドクレビスの 1 つです。この SGA - M12 x 1、25 クレビスは、この製品がモーションシリーズの簡素化に関与するさまざまなアクセサリの 1 つです。主に、取り付けブラケットを固定又はフックするために使用されます。 M12 x 1,25 サイズ ねじ接続は、オスの M12 x 1、25 ねじです 耐腐食性等級は 1 - 低 周囲温度は -40 ~ 150 ℃ です RoHS に準拠しながら(2022年10月現在)、銅と PTFE は不使用 取り付けピン、クレビス、ナットは亜鉛めっきスチールで構成されている 単純化されたモーションシリーズの一部を構成します 半径方向の偏差が 5 mm で 角度補正 120 度 Simplified Motion シリーズの特長と利点 このシンプルなモーションシリーズは、空圧のシンプルさと電気オートメーションタスクの利点を兼ね備えています。このシンプルなモーションシリーズには、一連の内蔵ドライブが用意されており、単純な移動や位置決めタスクに代わる、通常は複雑で複雑な従来の電気駆動システムの代替品を探す場合に最適なソリューションです。 IO-Link と Digital I/O ( DIO )が含まれており、操作時にソフトウェアが不要になります。この設計は、単純に「プラグアンドワーク」をベースにしています。 プラグと作業の原理により試運転が容易で、すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアは不要です 各ドライブは、間を簡単に移動できるように設計されています 2 つの終端位置 アクチュエータ、モータ、サーボドライバを内蔵した完全なソリューションを提供します スイベル作業向けに設計されており、高い負荷を伴う用途にも対応 の統合ダクト用の中空シャフトがある ケーブルとホース 電気ミニスライド EGSL、EGSC、および egss に直接接続するための標準化された取り付けインタフェース 統合されたエンド位置決め検出 Simplified Motion シリーズの製品 : 取り付けに外部サーボドライブや制御キャビネットは必要ありません Festo Simplified Motion シリーズにはいと言います 統合 - ドライブに内蔵された電子機器は、Simplified Motion シリーズの中核です シンプル - 試運転の場合は、関連するすべてのパラメータをドライブに直接設定するだけ(速度と力、基準終了位置とクッション、手動操作) 標準化 - M12 プラグ設計による電気接続(電源 4 ピン:モータの電源、ロジック 8 ピン制御信号、センサ信号、内蔵電子機器の電源) 接続済み - IO-Link 経由で可能な拡張機能を使用(モーションパラメータをリモートで設定、コピー及びバックアップ機能でパラメータを転送、拡張プロセスパラメータで読み取り機能を使用可能)
仕様●メーカーシリーズ:SGA●併用可能製品:スイベルシリンダ取り付け●内径サイズに合わせる:12mm●製品タイプ:ロッドクレビス●コード番号:202-2607アズワン品番65-8031-16
ハーティング シーリングキャップ ねじサイズM12×1 ハーティングハーティング シーリングキャップ ねじサイズM12×1ハーティング
2,398税込2,638
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:シーリングキャップ●併用可能製品:コネクタ●スレッドサイズ:M12 x 1
ミゾツキ6カクナット M12 1シュ BIGM(丸山製作所)ミゾツキ6カクナット M12 1シュBIGM(丸山製作所)
639税込703
1個
7日以内出荷
規格M12X1.251シユタカ部品名称ミゾツキ6カクナツト M12 1シユ関連資料展開図1(0.7MB) 展開図2(0.7MB) 展開図3(0.9MB)図解NoSSA-F600 台車 ステアリングシステム部品_No.21、SSA-F500 台車 ステアリングシステム部品_No.15、SSA-F501 台車 ステアリングシステム部品_No.15
Cylindrical safety switch M12 1NC 1NO TELEMECANIQUE SENSORSCylindrical safety switch M12 1NC 1NOTELEMECANIQUE SENSORS
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
仕様●電源電圧:24 V dc●ハウジング材質:プラスチック●スイッチタイプ:磁気近接●範囲:Preventa●シリーズ:XCS-DMR●スイッチング距離:8 mm●IP評価:IP67●アクチュエータ含む:あり●センサ原理:磁気式RoHS指令(10物質対応)対応
安全ヒンジスイッチ Banner NO/NC, M12×1 Banner安全ヒンジスイッチ Banner NO/NC, M12×1Banner
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ:SI-HG80 、 ロックスタイル:ヒンジ 、 通常の状態の構成:NO/NC 、 電流 Max:3 A @ 250 V ac, 500 mA @ 60 V dc 、 最大AC電圧:250V 、 最大DC電圧:60V 、 ケーブルのエントリの数:1 、 ケーブルのエントリのサイズ:M12 x 1 、 シャフト長さ:80mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 大型のドアを含む用途では、過剰なラジアル応力を低減するため、ヒンジスイッチをペアで取り付けるか、穴なしヒンジで取り付けます。. Turck SI-HG80シリーズヒンジスイッチ. 安全スイッチを耐荷重のヒンジ本体に統合するように設計されているので、SI-HG80シリーズはユニークです。 これにより、意図的な損壊や機械的な衝撃に対する高レベルの保護が可能となり、事故や摩耗の低減、メンテナンスコストの節約につながります。 このヒンジは180°の全範囲で操作でき、180°の全操作範囲にわたってスイッチングポイントを調整できます。. 素材: 亜鉛ダイキャスト コンタクト定格: 3.0 A @ 250 V ac、0.5 A @ 60 V dc 動作範囲: 0 → 180° 環境等級: IP67 (NEMA 4) 動作温度範囲: -25 → +70 ℃. 代表的用途: ヒンジカバーと機械に対するガード 安全フェンスシステムにおけるヒンジ付きドアとゲート モジュラ型アルミフレーム
リングターミナル スタッド径:M12 1袋 100個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))リングターミナル スタッド径:M12 1袋 100個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
35,980税込39,578
1袋(100個)
7日以内出荷
TE Connectivity SOLISTRANDリング端子SOLISTRANDリング圧着端子は、単線又はより線と変規則な形状の導体の終端処理用に設計されています。 SOLISTRANDリング端子は、堅牢な設計で、非常に過酷な環境で使用しても優れた性能特性を維持します。 また、この設計により、SOLISTRANDリング端子はサービス寿命も長くなっています。 SOLISTRANDリング端子は、電気的性能を最適化する高純度・高導電性銅製で、腐食耐性を高めるために電気スズめっきが施されています。 クロ
仕様●シリーズ:SOLISTRAND●絶縁:非絶縁●適合電線サイズmm2 Min:10.5mm2●適合電線サイズAWG Min:6AWG●スタッド径:M12●表面処理:コンタクト:錫●全長:46.74mm●コード番号:190-3783アズワン品番65-7664-93
ねじ位置ゲージ ねじの呼びM12 SPS M12XP1シリーズ アイゼンねじ位置ゲージ ねじの呼びM12 SPS M12XP1シリーズアイゼン
4,898税込5,388
1本
5日以内出荷から17日以内出荷
ねじ部は通り側ねじプラグゲージの規格になっており、ねじ穴の通りチェックが同時に行えますピンゲージ部端面の隙間を見ることにより直角度が確認できますゲージ材質はゲージ鋼(SKS3、HRC58以上)を使用しており、耐摩耗性に優れていますゲージ部を素手で触れないよう位に着脱可能なローレットハンドルが付属しております(測定の妨げになる場合は
ケーブルグランドプラグ 径:M12 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトケーブルグランドプラグ 径:M12 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
2,998税込3,298
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact ねじプラグケーブルグランドの材質はニッケルめっき黄銅で、接続ねじサイズは M12 x 1.5 です。色は銀です。接続ねじサイズは M12 x 1.5 です 色は銀です
仕様●ねじの呼び:M12●穴径:M12●ネジ/非ネジ:ネジ●保護等級:IP68●シリーズ:HCアズワン品番65-7426-99
S Series(SS5Y5-M12F1) SMCS Series(SS5Y5-M12F1)SMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂(16件のレビュー)
2,288税込2,517特価
1袋(10本)
当日出荷から6日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
S Series(SS5Y5-M12P1) SMCS Series(SS5Y5-M12P1)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ大阪魂(137件のレビュー)
699税込769
1パック(3個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付止ねじ クボミ(ステンレス) 大阪魂六角穴付止ねじ クボミ(ステンレス)大阪魂(72件のレビュー)
659税込725
1パック(11個)
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス(SUSXM7)穴の形状六角穴
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り大阪魂(9件のレビュー)
599税込659
1袋(2本)
当日出荷から4日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(SCM435/黒色酸化皮膜)大阪魂(33件のレビュー)
509税込560
1パック(8個)
当日出荷から翌々日出荷
●パック単位の小口販売です。
材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(Φmm)おねじの谷径
六角ボルト 半ねじ(ステンレス) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(ステンレス)大阪魂(62件のレビュー)
259税込285特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
六角穴付止ねじ クボミ(SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂六角穴付止ねじ クボミ(SCM435/黒色酸化皮膜)大阪魂(49件のレビュー)
559税込615
1パック(18個)
当日出荷から9日以内出荷
パック単位の小口販売です。
材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜先端形状くぼみ先穴の形状六角穴
六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)大阪魂(64件のレビュー)
929税込1,022特価
1パック(4個)
当日出荷から9日以内出荷
材質/仕上鉄/6価クロメート種別全ねじ表面処理6価クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
割ピン(鉄/ユニクロ) 大阪魂割ピン(鉄/ユニクロ)大阪魂(41件のレビュー)
569税込626特価
1パック(66個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質種類割ピン表面処理ユニクロ
リングターミナル 内径:13.08mm スタッド径:M12 1箱 500個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))リングターミナル 内径:13.08mm スタッド径:M12 1箱 500個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
349,800税込384,780
1箱(500個)
7日以内出荷
TE Connectivity SOLISTRANDリング端子SOLISTRANDリング圧着端子は、単線又はより線と変規則な形状の導体の終端処理用に設計されています。 SOLISTRANDリング端子は、堅牢な設計で、非常に過酷な環境で使用しても優れた性能特性を維持します。 また、この設計により、SOLISTRANDリング端子はサービス寿命も長くなっています。 SOLISTRANDリング端子は、電気的性能を最適化する高純度・高導電性銅製で、腐食耐性を高めるために電気スズめっきが施されています。 クローズドバレルには、金属の強度を高めるろう付けシームが施されており、過酷な産業環境に対する耐性があります。 バレルの内面には鋸歯加工が施されており、伸張強度及び圧着後の電気接触面積が最大になります。 結果の「W」圧着により、よりコスト効果が高い短いバレルを使用できるようになります。 SOLISTRANDリング端子のバレルの開口部はベル形状になっており、ワイヤを容易に挿入することができるので、取り付け時間が短縮されます。 機械的強度と導電性の組み合わせを最適化するため、SOLISTRANDリング端子は、別売りの専用SOLISTRAND圧着工具を使用して取り付けます。特長と利点:電気的性能を最適化する高純度・高導電性銅製 腐食耐性を高める電気スズめっき 厳しい環境での使用に最適な堅牢設計 バレル強度を高めるろう付けシーム 電気性能と伸張強度を高めるディンプル / 鋸歯加工が施されたバレル すばやく簡単にワイヤを挿入できるベル型の口を備えたバレル あらゆる標準的な用途に適合する最大170℃の定格温度。用途SOLISTRAND圧着リング端子は、資材荷役機器、モータ、重機、パッド及びポール取り付けトランス、スイッチギア、通信、電化製品、パネルボックス、電源、計装、制御などの幅広い用途に適合します。
仕様●シリーズ:SOLISTRAND●絶縁:非絶縁●内側リング直径:13.08mm●適合電線サイズmm2 Min:60.6mm2●適合電線サイズAWG Min:2/0AWG●スタッド径:M12●表面処理:コンタクト:錫●厚さ:2.03mm●全長:50.8mm●コード番号:190-3785アズワン品番65-7735-09
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱大阪魂(1件のレビュー)
8,998税込9,898特価
1箱(50本)
当日出荷から13日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
六角穴付ボタンボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂六角穴付ボタンボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)大阪魂(79件のレビュー)
609税込670特価
1パック(2本)
当日出荷から3日以内出荷
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜表面処理黒色酸化皮膜頭部形状ボタン穴の形状六角穴
ケミカルアンカー用 寸切(ステンレス) ノーブランドケミカルアンカー用 寸切(ステンレス)ノーブランド(17件のレビュー)
239税込263
1本
当日出荷から10日以内出荷
ケミカルアンカーに使用
材質ステンレス(SUS304)タイプ片面カット先端角(°)45
割ピン(鉄/クロメート) 大阪魂割ピン(鉄/クロメート)大阪魂(32件のレビュー)
619税込681特価
1パック(66個)
当日出荷から3日以内出荷
材質種類割ピン表面処理クロメート
メーター寸切 ミリ モノタロウメーター寸切 ミリモノタロウ(22件のレビュー)
3,998税込4,398
1パック(10本)
当日出荷
種別全ねじ材質SS400相当全長(mm)1000表面処理ユニクロ(六価クロム)ねじ山種類メートル並目
冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/ユニクロ) 大阪魂冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/ユニクロ)大阪魂(14件のレビュー)
929税込1,022特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質タイプRタイプ表面処理ユニクロ
ストレートコレット 日研工作所ストレートコレット日研工作所(18件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から9日以内出荷
もっとも標準的なコレットです。ミーリングチャックでくわえ、エンドミル等を把握するものです。
...