カテゴリ

  • 切削工具(478)
  • ねじ・ボルト・釘(260)
  • 測定用品(107)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(105)
  • タイヤ・足回り(81)
  • 物流用品(79)
  • 機構部品(68)
  • 農業機械(50)
  • 整備工具・収納(33)
  • メカニカル部品(32)
  • カー用品(26)
  • バイク部品(24)
  • 作業工具(22)
  • 自動車補修部品(21)
  • 電気材料(16)
  • バイク純正部品(13)
  • 油圧機器・油圧ホース(11)
  • 溶接用品(9)
  • オフィス家具(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 制御機器(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 建築金物(4)
  • 電動工具(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 空圧工具(1)

「m12×1.25」の検索結果

1,486件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
線状加熱器用(大型2号溶接器)火口 ヤマト産業線状加熱器用(大型2号溶接器)火口ヤマト産業
7,898税込8,688
1個
5日以内出荷
線状加熱器用(大型2号溶接器)火口です。
全長(mm)51.5取付ねじM12-1.25使用ガスLPG関連資料(0.93MB)
70~200MHz、2/4ch、1.25GS/s、50M、12bit オシロスコープ OWON70~200MHz、2/4ch、1.25GS/s、50M、12bit オシロスコープOWON
56,980税込62,678
1台
32日以内出荷
12ビットADC搭載オシロスコープに、周波数カウンタ、電圧計、FFTアナライザ を統合70 - 200MHz 周波数帯域、1.25GSa/s サンプリングレート50M 最大メモリ長、700,000wfms/s 最高波形更新レート、信号をクリアに取り込み可能垂直軸スケール 500uV/div-10 V/div1MポイントFFT解析、周波数成分を正確に表示豊富なトリガタイプ:エッジ、ビデオ、パルス幅、スロープ、ラント、ウインドウ、タイムアウト、N番めエッジ、ロジック、RS232/UART、l2C、SPI、CAN、LIN2チャンネル ハードウェア・デコーディング:RS232/UART、I2C、SPI、CAN、LINマウスやキーボードをサポート、作業効率が向上オプションの Wi-Fi/Bluetooth モジュールでネットワークプリンタをサポート薄型デザインによる省スペース化できる10インチ マルチタッチ・スクリーン、拡張された操作エクスペリエンス
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様分解能(bit):12チャンネル数4周波数帯域(MHz)100ディスプレイ7 インチタッチスクリーンRoHS指令(10物質対応)対応メモリ長さ50M
70~200MHz、2/4ch、1.25GS/s、50M、12bit オシロスコープ OWON70~200MHz、2/4ch、1.25GS/s、50M、12bit オシロスコープOWON
70,980税込78,078
1台
32日以内出荷
12ビットADC搭載オシロスコープに、周波数カウンタ、電圧計、FFTアナライザ を統合70 - 200MHz 周波数帯域、1.25GSa/s サンプリングレート50M 最大メモリ長、700,000wfms/s 最高波形更新レート、信号をクリアに取り込み可能垂直軸スケール 500uV/div-10 V/div1MポイントFFT解析、周波数成分を正確に表示豊富なトリガタイプ:エッジ、ビデオ、パルス幅、スロープ、ラント、ウインドウ、タイムアウト、N番めエッジ、ロジック、RS232/UART、l2C、SPI、CAN、LIN2チャンネル ハードウェア・デコーディング:RS232/UART、I2C、SPI、CAN、LINマウスやキーボードをサポート、作業効率が向上オプションの Wi-Fi/Bluetooth モジュールでネットワークプリンタをサポート薄型デザインによる省スペース化できる11インチ マルチタッチ・スクリーン、拡張された操作エクスペリエンス
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様分解能(bit):12チャンネル数2周波数帯域(MHz)200ディスプレイ7 インチタッチスクリーンRoHS指令(10物質対応)対応メモリ長さ50M
70~200MHz、2/4ch、1.25GS/s、50M、12bit オシロスコープ OWON70~200MHz、2/4ch、1.25GS/s、50M、12bit オシロスコープOWON
79,980税込87,978
1台
32日以内出荷
12ビットADC搭載オシロスコープに、周波数カウンタ、電圧計、FFTアナライザ を統合70 - 200MHz 周波数帯域、1.25GSa/s サンプリングレート50M 最大メモリ長、700,000wfms/s 最高波形更新レート、信号をクリアに取り込み可能垂直軸スケール 500uV/div-10 V/div1MポイントFFT解析、周波数成分を正確に表示豊富なトリガタイプ:エッジ、ビデオ、パルス幅、スロープ、ラント、ウインドウ、タイムアウト、N番めエッジ、ロジック、RS232/UART、l2C、SPI、CAN、LIN2チャンネル ハードウェア・デコーディング:RS232/UART、I2C、SPI、CAN、LINマウスやキーボードをサポート、作業効率が向上オプションの Wi-Fi/Bluetooth モジュールでネットワークプリンタをサポート薄型デザインによる省スペース化できる12インチ マルチタッチ・スクリーン、拡張された操作エクスペリエンス
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様分解能(bit):12チャンネル数4周波数帯域(MHz)200ディスプレイ7 インチタッチスクリーンRoHS指令(10物質対応)対応メモリ長さ50M
70~200MHz、2/4ch、1.25GS/s、50M、12bit オシロスコープ OWON70~200MHz、2/4ch、1.25GS/s、50M、12bit オシロスコープOWON
49,980税込54,978
1台
32日以内出荷
12ビットADC搭載オシロスコープに、周波数カウンタ、電圧計、FFTアナライザ を統合70 - 200MHz 周波数帯域、1.25GSa/s サンプリングレート50M 最大メモリ長、700,000wfms/s 最高波形更新レート、信号をクリアに取り込み可能垂直軸スケール 500uV/div-10 V/div1MポイントFFT解析、周波数成分を正確に表示豊富なトリガタイプ:エッジ、ビデオ、パルス幅、スロープ、ラント、ウインドウ、タイムアウト、N番めエッジ、ロジック、RS232/UART、l2C、SPI、CAN、LIN2チャンネル ハードウェア・デコーディング:RS232/UART、I2C、SPI、CAN、LINマウスやキーボードをサポート、作業効率が向上オプションの Wi-Fi/Bluetooth モジュールでネットワークプリンタをサポート薄型デザインによる省スペース化できる9インチ マルチタッチ・スクリーン、拡張された操作エクスペリエンス
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様分解能(bit):12チャンネル数2周波数帯域(MHz)100ディスプレイ7 インチタッチスクリーンRoHS指令(10物質対応)対応メモリ長さ50M
タップダイスセット ライト精機タップダイスセットライト精機
24,980税込27,478
1セット
翌々日出荷
よく使われるサイズをセットにしました。
用途ネジ切、ネジ山の形成にセット内容タップ/ダイス(50径):M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75・M114×2.0・M16×2.0・M18×2.5・M20×2.5・M]22×2.5・M24×3.0タップハンドルM3-12、タップハンドルM3-12、タップハンドルM8-25、ダイスハンドルM8-25、ダイスハンドル(50径)材質SUJ2
大型1号溶接火口 ヤマト産業大型1号溶接火口ヤマト産業
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
全長(mm)47取付ねじM12×1.25
大型2号溶接火口 ヤマト産業大型2号溶接火口ヤマト産業
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
全長(mm)52取付ねじM12×1.25
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(ロングメートルねじ用) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(ロングメートルねじ用)YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
6,498税込7,148
1本
当日出荷
独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現します。適正な工具突出し量を確保し、良好な切削油材の供給を実現します。
用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼に。材質高速度工具鋼(HSS)溝数3食付き部の山数5山表面処理酸化処理RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ精度表記P級
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(ロングメートルねじ用) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(ロングメートルねじ用)YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
6,498税込7,148
1本
当日出荷
独自の溝形状と刃物角を採用し、切りくずの排出性を向上させています。ねじ奥の切りくずを的確に切断し切りくず残りを無くすため、ヒールカット性能を向上させています。切りくず残りが無いため、逆転時に発生しやすい食付き部の刃欠けトラブルが大幅に減少します。ねじ部の特殊形状により、完全山の刃欠け防止、タッピングトルクと摩擦抵抗の軽減、ねじガイド性の維持に効果を発揮します。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼用に。材質高速度工具鋼(HSS)食付き部の山数2.5山表面処理酸化処理RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ精度表記P級
アルミニウム合金用高能率カッタ 住友電工ハードメタルアルミニウム合金用高能率カッタ住友電工ハードメタル
199,800税込219,780
1個
3日以内出荷
用途非鉄金属用。型式HF被削材非鉄金属/アルミニウム合金勝手右[R]切込み角度(°)90すくい角(°)4(半径方向)・10(軸方向)最大切込み(mm)3ブレードサイズ12
マリンクーラー 【標準ホース仕様】 DC12V 壁取付 マリンテックマリンクーラー 【標準ホース仕様】 DC12V 壁取付マリンテック
259,800税込285,780
1式
6日以内出荷
DC12V/24Vバッテリー駆動のブラシレス空冷マリンクーラー!プレジャーボート・ヨット・漁船・釣り船向け室内機・室外機ともにコンパクトサイズセパレートタイプで取付の自由度が高く塩害にも強い室外機ステンレス防水カバー付きも選択可能!オプションのリン酸鉄リチウムイオンバッテリーとの組み合わせで快適なクルージング超小型室内機(横幅530mm)コンパクトながら出力2.2KW!・DC12/24V電源用(電圧選択式)・室内機・室外機(コンデンサー部+コンプレッサー部)の3つの組み合わせ・冷媒ホースは柔軟性に優れたフレキタイプ・家庭用エアコン6-8畳用並みの冷却能力・冷房専用・室内機は下配管のみの仕様・室内機から室外機までのホースは4.5M付属・室内機・コンプレッサー・室外機・冷媒ホースなど各部品アフター供給可能・コンプレッサーはモーター式 コンプレッサー用カバーはこちら・コンプレッサー部にバッテリーから直接給電すればすべてが動作・真空引き必要 →取付に必要な真空ポンプ・マニホールドゲージはこちら・ボルト類・取付金具はサビにくいステンレス使用・ソフトスタート回路により、電源投入時に大きな突入電流が流れずスムーズに運転を開始・室内機は静音タイプのブラシレスモーター採用・室外機の取付方法は3種類から選択可能(壁取付・床取付・パイプ取付) ステンレス防水カバーもございます
付属品冷媒ホースセット、室内機操作赤外線リモコン1個、冷媒 HFC-134a 3本+予備1本、エアコンパテ質量(kg)【コンプレッサー部】7.4、【室内機】4.0(本体のみ)、【室外機】壁付けタイプ4.6、床置きタイプ5.2電流(A)25-55電圧(V)DC12Vケーブル長(m)コンプレッサー バッテリー間3(12V:KIV14SQ インラインヒューズ100A付き)、コンプレッサー 室外機間6.8(KIV2.0SQ インラインヒューズなし 接続コネクタ付き)、コンプレッサー 室内機間8.6(12V:KIV1.25SQ インラインヒューズ20A 接続コネクタ付き)定格電流(A)40-50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コンプレッサーユニット】220×178×172、【ユニット】468×165.5×408(床取付)、【室内機】530×172×255、【室外機】490×160.5×350(壁取付)ホース長さ(m)室内機 コンプレッサー部ホース:4.5、コンプレッサー 室外機部ホース:1.5、室内機 室外機部ホース:4.5、室内機ドレインホース:2.5配管フレキタイプ3セット付き保証期間1年使用環境温度(℃)コンプレッサー:5~65冷媒R134A(600g)風量(m3/h)700コンプレッサーモーター式冷房能力(kW)2.2(8875 BTU/hr)
マリンクーラー 【標準ホース仕様】 DC12V 床置き マリンテックマリンクーラー 【標準ホース仕様】 DC12V 床置きマリンテック
259,800税込285,780
1式
6日以内出荷
DC12V/24Vバッテリー駆動のブラシレス空冷マリンクーラー!プレジャーボート・ヨット・漁船・釣り船向け室内機・室外機ともにコンパクトサイズセパレートタイプで取付の自由度が高く塩害にも強い室外機ステンレス防水カバー付きも選択可能!オプションのリン酸鉄リチウムイオンバッテリーとの組み合わせで快適なクルージング超小型室内機(横幅530mm)コンパクトながら出力2.2KW!・DC12/24V電源用(電圧選択式)・室内機・室外機(コンデンサー部+コンプレッサー部)の3つの組み合わせ・冷媒ホースは柔軟性に優れたフレキタイプ・家庭用エアコン6-8畳用並みの冷却能力・冷房専用・室内機は下配管のみの仕様・室内機から室外機までのホースは4.5M付属・室内機・コンプレッサー・室外機・冷媒ホースなど各部品アフター供給可能・コンプレッサーはモーター式 コンプレッサー用カバーはこちら・コンプレッサー部にバッテリーから直接給電すればすべてが動作・真空引き必要 →取付に必要な真空ポンプ・マニホールドゲージはこちら・ボルト類・取付金具はサビにくいステンレス使用・ソフトスタート回路により、電源投入時に大きな突入電流が流れずスムーズに運転を開始・室内機は静音タイプのブラシレスモーター採用・室外機の取付方法は3種類から選択可能(壁取付・床取付・パイプ取付) ステンレス防水カバーもございます
付属品冷媒ホースセット、室内機操作赤外線リモコン1個、冷媒 HFC-134a 3本+予備1本、エアコンパテ質量(kg)【コンプレッサー部】7.4、【室内機】4.0(本体のみ)、【室外機】壁付けタイプ4.6、床置きタイプ5.2電流(A)25-55電圧(V)DC12Vケーブル長(m)コンプレッサー バッテリー間3(12V:KIV14SQ インラインヒューズ100A付き)、コンプレッサー 室外機間6.8(KIV2.0SQ インラインヒューズなし 接続コネクタ付き)、コンプレッサー 室内機間8.6(12V:KIV1.25SQ インラインヒューズ20A 接続コネクタ付き)定格電流(A)40-50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コンプレッサーユニット】220×178×172、【ユニット】468×165.5×408(床取付)、【室内機】530×172×255、【室外機】490×160.5×350(壁取付)ホース長さ(m)室内機 コンプレッサー部ホース:4.5、コンプレッサー 室外機部ホース:1.5、室内機 室外機部ホース:4.5、室内機ドレインホース:2.5配管フレキタイプ3セット付き保証期間1年使用環境温度(℃)コンプレッサー:5~65冷媒R134A(600g)風量(m3/h)700コンプレッサーモーター式冷房能力(kW)2.2(8875 BTU/hr)
マリンクーラー 【ホースロング仕様】 DC12V 壁取付 マリンテックマリンクーラー 【ホースロング仕様】 DC12V 壁取付マリンテック
279,800税込307,780
1式
6日以内出荷
DC12V/24Vバッテリー駆動のブラシレス空冷マリンクーラー!プレジャーボート・ヨット・漁船・釣り船向けお客様の声に応えたホースロングタイプ!室内機・室外機ともにコンパクトサイズセパレートタイプで取付の自由度が高く塩害にも強い室外機ステンレス防水カバー付きも選択可能!オプションのリン酸鉄リチウムイオンバッテリーとの組み合わせで快適なクルージング超小型室内機(横幅530mm)コンパクトながら出力2.2KW!DC12/24V電源用(電圧選択式)・室内機・室外機(コンデンサー部+コンプレッサー部)の3つの組み合わせ・冷媒ホースは柔軟性に優れたフレキタイプ・家庭用エアコン6-8畳用並みの冷却能力・冷房専用・室内機は下配管のみの仕様・室内機から室外機までのホースは6M付属・室内機・コンプレッサー・室外機・冷媒ホースなど各部品アフター供給可能・コンプレッサーはモーター式 コンプレッサー用カバーはこちら・コンプレッサー部にバッテリーから直接給電すればすべてが動作・真空引き必要 →取付に必要な真空ポンプ・マニホールドゲージはこちら・ボルト類・取付金具はサビにくいステンレス使用・ソフトスタート回路により、電源投入時に大きな突入電流が流れずスムーズに運転を開始・室内機は静音タイプのブラシレスモーター採用・室外機の取付方法は3種類から選択可能(壁取付・床取付・パイプ取付) ステンレス防水カバーもございます
付属品冷媒ホースセット、室内機操作赤外線リモコン1個、冷媒 HFC-134a 4本+予備1本、エアコンパテ質量(kg)【コンプレッサー部】7.4、【室内機】4.0(本体のみ)、【室外機】壁付けタイプ4.6、床置きタイプ5.2電流(A)25-55電圧(V)DC12Vケーブル長(m)コンプレッサー バッテリー間3(12V KIV14SQ インラインヒューズ100A付き)、コンプレッサー 室外機間6.8(KIV2.0SQ インラインヒューズなし 接続コネクタ付き)、コンプレッサー 室内機間8.6(12V KIV1.25SQ インラインヒューズ20A 接続コネクタ付き)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コンプレッサーユニット】220×178×172、【ユニット】468×165.5×408(床取付)、【室内機】530×172×255、【室外機】490×160.5×350(壁取付)ホース長さ(m)室内機 コンプレッサー部ホース:6、コンプレッサー 室外機部ホース:4.5、室内機 室外機部ホース:6、室内機ドレインホース:2.5配管フレキタイプ3セット付き保証期間1年使用環境温度(℃)コンプレッサー:5~65冷媒R134A(600g)風量(m3/h)700コンプレッサーモーター式冷房能力(kW)2.2(8875 BTU/hr)
マリンクーラー 【ホースロング仕様】 DC12V 床置き マリンテックマリンクーラー 【ホースロング仕様】 DC12V 床置きマリンテック
279,800税込307,780
1式
6日以内出荷
DC12V/24Vバッテリー駆動のブラシレス空冷マリンクーラー!プレジャーボート・ヨット・漁船・釣り船向けお客様の声に応えたホースロングタイプ!室内機・室外機ともにコンパクトサイズセパレートタイプで取付の自由度が高く塩害にも強い室外機ステンレス防水カバー付きも選択可能!オプションのリン酸鉄リチウムイオンバッテリーとの組み合わせで快適なクルージング超小型室内機(横幅530mm)コンパクトながら出力2.2KW!DC12/24V電源用(電圧選択式)・室内機・室外機(コンデンサー部+コンプレッサー部)の3つの組み合わせ・冷媒ホースは柔軟性に優れたフレキタイプ・家庭用エアコン6-8畳用並みの冷却能力・冷房専用・室内機は下配管のみの仕様・室内機から室外機までのホースは6M付属・室内機・コンプレッサー・室外機・冷媒ホースなど各部品アフター供給可能・コンプレッサーはモーター式 コンプレッサー用カバーはこちら・コンプレッサー部にバッテリーから直接給電すればすべてが動作・真空引き必要 →取付に必要な真空ポンプ・マニホールドゲージはこちら・ボルト類・取付金具はサビにくいステンレス使用・ソフトスタート回路により、電源投入時に大きな突入電流が流れずスムーズに運転を開始・室内機は静音タイプのブラシレスモーター採用・室外機の取付方法は3種類から選択可能(壁取付・床取付・パイプ取付) ステンレス防水カバーもございます
付属品冷媒ホースセット、室内機操作赤外線リモコン1個、冷媒 HFC-134a 4本+予備1本、エアコンパテ質量(kg)【コンプレッサー部】7.4、【室内機】4.0(本体のみ)、【室外機】壁付けタイプ4.6、床置きタイプ5.2電流(A)25-55電圧(V)DC12Vケーブル長(m)コンプレッサー バッテリー間3(12V KIV14SQ インラインヒューズ100A付き)、コンプレッサー 室外機間6.8(KIV2.0SQ インラインヒューズなし 接続コネクタ付き)、コンプレッサー 室内機間8.6(12V KIV1.25SQ インラインヒューズ20A 接続コネクタ付き)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コンプレッサーユニット】220×178×172、【ユニット】468×165.5×408(床取付)、【室内機】530×172×255、【室外機】490×160.5×350(壁取付)ホース長さ(m)室内機 コンプレッサー部ホース:6、コンプレッサー 室外機部ホース:4.5、室内機 室外機部ホース:6、室内機ドレインホース:2.5配管フレキタイプ3セット付き保証期間1年使用環境温度(℃)コンプレッサー:5~65冷媒R134A(600g)風量(m3/h)700コンプレッサーモーター式冷房能力(kW)2.2(8875 BTU/hr)
キャスター LION (ライオン事務器)キャスターLION (ライオン事務器)
2,398税込2,638
1個
21日以内出荷から47日以内出荷
パーカーS45C(H)ナット(3シュ(セ 大阪魂パーカーS45C(H)ナット(3シュ(セ大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌日出荷
3カ-B コガタヒダリナット(3シュ 大阪魂3カ-B コガタヒダリナット(3シュ大阪魂
667税込734
1袋(11個)
翌日出荷
パーカーコガタナット(1シュ 大阪魂パーカーコガタナット(1シュ大阪魂
667税込734
1袋(36個)
翌日出荷
ニッケルコガタナット(1シュ(B12 大阪魂ニッケルコガタナット(1シュ(B12大阪魂
667税込734
1袋(32個)
翌日出荷
316Lナット(1シュ(B19 大阪魂316Lナット(1シュ(B19大阪魂
740税込814
1個
翌日出荷
316ナット(1シュ(B19 大阪魂316ナット(1シュ(B19大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
BCコガタナット(1シュ 大阪魂BCコガタナット(1シュ大阪魂
667税込734
1袋(33個)
翌日出荷
SUSナット(3シュ(ユニュウ 大阪魂SUSナット(3シュ(ユニュウ大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌日出荷
ユニクロ コガタナット(3シュ 大阪魂ユニクロ コガタナット(3シュ大阪魂
667税込734
1袋(22個)
翌日出荷
ECO-BSナット3シュ 大阪魂ECO-BSナット3シュ大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌日出荷
コガタナット(3シュ 大阪魂コガタナット(3シュ大阪魂
667税込734
1袋(21個)
翌日出荷
SCM435(H)ナット(1シュ 大阪魂SCM435(H)ナット(1シュ大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
3カ-W SCM435(H)ナット(1シュ 大阪魂3カ-W SCM435(H)ナット(1シュ大阪魂
1,083税込1,191
1個
翌日出荷
SUS ウスガタN(カタメン 大阪魂SUS ウスガタN(カタメン大阪魂
825税込908
1個
翌日出荷
ナット(1シュ(セッサク 大阪魂ナット(1シュ(セッサク大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌日出荷
インストレーションキット MCG-84554 McGard(マックガード)インストレーションキット MCG-84554McGard(マックガード)
20,980税込23,078
1個(20個)
7日以内出荷
種別袋ナット全長(mm)32.5キー数2ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.25キー外径(Φmm)27.7ねじ深さ(mm)25.5六角レンチ径(Φmm)21適合シート形状テーパー
インストレーションキット MCG-84554B McGard(マックガード)インストレーションキット MCG-84554BMcGard(マックガード)
23,980税込26,378
1個(20個)
7日以内出荷
種別袋ナット全長(mm)32.5キー数2ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.25キー外径(Φmm)27.7ねじ深さ(mm)25.5六角レンチ径(Φmm)21適合シート形状テーパー
スプラインドライブ MCG-65012BA McGard(マックガード)スプラインドライブ MCG-65012BAMcGard(マックガード)
25,980税込28,578
1個(20個)
7日以内出荷
種別袋ナット(20個)全長(mm)31.5青/クロームねじ径×ピッチ(mm)M12×1.25キー外径(Φmm)20.2ねじ深さ(mm)29六角レンチ径(Φmm)21適合シート形状テーパー
...