カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(33)
- バイク部品(31)
- 機構部品(28)
- 制御機器(26)
- 切削工具(20)
- 農業機械(19)
- 作業工具(11)
- 測定用品(8)
- メカニカル部品(7)
- 電動工具(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 電気材料(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 建築金物(4)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 防犯用品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 自動車補修部品(2)
- 研磨材(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 空圧工具(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- カー用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- 協和[機構部品](26)
- BIGM(丸山製作所)(19)
- 大阪魂(19)
- 泉精器製作所(7)
- brembo(7)
- ノーブランド(6)
- 三ツ星ベルト(6)
- RS PRO(6)
- エスコ(5)
- Canon(5)
- DAYTONA(デイトナ)(5)
- 池田金属工業(5)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(4)
- Molex Electronics(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- プロテック(3)
- ミルウォーキーツール(3)
- omron(オムロン)(2)
- CKD(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「m12×250」の検索結果

六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781袋(2本)当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ
大阪魂(142件のレビュー)¥889税込¥9781パック(1個)当日出荷から5日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱
大阪魂(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781箱(25本)当日出荷から5日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
ケミカルアンカー用 寸切(ステンレス)
ノーブランド(17件のレビュー)¥539税込¥5931本当日出荷から5日以内出荷ケミカルアンカーに使用材質ステンレス(SUS304)タイプ片面カット先端角(°)45
ケミカルアンカー用 寸切(鉄/ユニクロメッキ)
ノーブランド(13件のレビュー)¥278税込¥3061本当日出荷から9日以内出荷ケミカルアンカーに使用材質鉄ユニクロメッキタイプ片面カット先端角(°)45
六角ボルト 全ねじ(鉄/3価ホワイト)
大阪魂(6件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質鉄材質/仕上鉄/三価ホワイト表面処理三価ホワイト頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱
ボサード¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から7日以内出荷六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。材質SCM435頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ピンゲージバラ(プラス目タイプ)
TC¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から4日以内出荷ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。用途プラス2~5μmの公差で製作さていますので、検査工具として多目的に使用できます。材質SUJ-2真円度・円筒度(μm)1.3精度(μm)+2~5硬度HRC58以上ゲージ長さ(mm)50
ピンゲージバラ(マイナス目タイプ)
TC¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から5日以内出荷ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。用途マイナス2~5μmの公差で製作さていますので、検査工具として多目的に使用できます。材質SUJ-2真円度・円筒度(μm)1.3精度(μm)-2~5硬度HRC58以上ゲージ長さ(mm)50
六角ボルト 半ねじ(ステンレス/ブラック)(小箱)
大阪魂¥41,980税込¥46,1781箱(25個)翌々日出荷から9日以内出荷種別半ねじ材質ステンレス表面処理ブラック頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
チタンスプリングワッシャー 2号
由良産商¥83,980税込¥92,3781箱(250個)4日以内出荷チタンの特徴 1.軽い 比重4.51でステンレスの約60% 2.強い 比強度は鋼を上回る 3.錆びない 耐食性はステンレスに勝る 4.溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ 5.人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている種別2号材質純チタン種類ばね座金(スプリングワッシャー)
LED用定電流電源 LDCC-M-12W-250PWM (定格出力:250mA 定電流)
TOKISTAR¥13,980税込¥15,3781台7日以内出荷レンジフードライト専用定電流電源です質量(g)80定格出力250mA(定電流)設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応定格入力AC100V 50/60Hz 0.2A![アクリル製オイルゲージ KLA-A型/KLA-B型 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46131434-160104-02.jpg)
アクリル製オイルゲージ KLA-A型/KLA-B型
協和[機構部品](7件のレビュー)¥9,298~税込¥10,228~1個当日出荷から23日以内出荷耐熱改良型のアクリル樹脂を使用したオイルゲージです。 透明度が非常に高く、機械の高級感を引き立てます。 側面からも油面を読み取ることができます。 取付ピッチを自由に決めることができます。形状長形耐熱温度(℃)90






































![アクリル製オイルゲージ KLA-A型/KLA-B型 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46131434-160104-02.jpg)