カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(9,394)
  • 切削工具(2,871)
  • 機構部品(2,658)
  • 農業機械(2,314)
  • 制御機器(1,995)
  • 物流用品(1,849)
  • メカニカル部品(1,431)
  • 作業工具(962)
  • 測定用品(680)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(666)
  • 配管・水廻り設備部材(588)
  • パソコン/周辺機器(546)
  • 電気材料(535)
  • バイク部品(513)
  • 電動工具(505)
  • 建築金物(495)
  • 空調・照明・電設資材(492)
  • 船舶用品・漁業資材(491)
  • FA担当者のオススメ新商品(468)
  • 油圧機器・油圧ホース(360)
  • 溶接用品(172)
  • 事務用品(172)
  • タイヤ・足回り(161)
  • 自動車補修部品(161)
  • 家電(156)
  • 研磨材(154)
  • 科学研究・開発用品(149)
  • 作業服(142)
  • カー用品(138)
  • オフィス家具(133)
  • 梱包用品(129)
  • 防犯用品(125)
  • 卓上消耗品(124)
  • 自転車部品(120)
  • テープ(116)
  • 塗装・養生・内装用品(102)
  • 縫製用品(96)
  • 塗料(87)
  • 整備工具・収納(86)
  • 清掃用品(85)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(81)
  • 農業・園芸資材(79)
  • 安全用品(70)
  • 店舗什器・備品(66)
  • 建材・エクステリア(62)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(58)
  • 安全保護具(57)
  • トラック用品・パーツ(57)
  • 保管用品(52)
  • 接着剤・補修材(52)
  • 救急・衛生(50)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(49)
  • 学童・教育用品(45)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(44)
  • 安全標識(44)
  • 空圧工具(44)
  • フォークリフト・産機・建機用品(42)
  • 自動車用オイル・ケミカル(40)
  • 手袋(40)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(40)
  • 洗車・清掃(38)
  • 医療(37)
  • 厨房用品(36)
  • 安全靴・作業靴(34)
  • 防災用品(33)
  • バッテリー・電装(32)
  • 測量用品(土木/建設)(29)
  • 住設機器(26)
  • スプレー・オイル・グリス(20)
  • 日用品(19)
  • 介護用品(17)
  • トラック輸送・安全用品(16)
  • はんだ関連・静電気対策用品(14)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(14)
  • ヘルスケア(14)
  • 鈑金・塗装(14)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(13)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(11)
  • マスク(9)
  • 農具(8)
  • エンジン工具(7)
  • 理美容(6)
  • ガレージ機器・整備設備(6)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(5)
  • 食品・飲料(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • トラック純正部品(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • 自動車純正部品(2)

「m12」の検索結果

33,461件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M12 六角ナット[一種](10個) エスコ

    M12 六角ナット[一種](10個)

    エスコ
    210税込231
    1袋(10個)
    当日出荷
    材質エスコ品番EA949GG-112
  • M12 平ワッシャー(ステンレス製) エスコ

    M12 平ワッシャー(ステンレス製)

    エスコ
    460税込506
    1袋(6枚)
    当日出荷
    エスコ品番EA949LX-212
  • 六角ボルトM12 タナカ

    六角ボルトM12

    タナカ(5件のレビュー)
    139税込153
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    種別半ねじねじの呼びM12材質JIS B 1180及びJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)相当ねじピッチ1.75表面処理エコートWH処理頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスボルトM12 タナカ

    ステンレスボルトM12

    タナカ(6件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    材質JIS G 4308 SUS304(18-8)ねじの呼びM12RoHS指令(10物質対応)対応
  • ツインナット M12 カナイ

    ツインナット M12

    カナイ
    39税込43
    1個
    当日出荷
    ナットとスプリングワッシャーが一体化した金物です。
    用途M12用の各種ボルトの締め付けに使用します。材質JIS B 1181(六角ナット)に規定する機械的性質の強度区分4T以上に適合する炭素鋼寸法M12表面処理JIS H 8610 及び JIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2
  • ナイロンナット M12 タナカ

    ナイロンナット M12

    タナカ(2件のレビュー)
    23税込25
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)19×21.9材質JIS B 1181(強度区分4を満足する炭素鋼)表面処理JIS H8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H8625 Ep-Fe/Zn8/CM2C
  • オメガアンカーボルトM12 タナカ

    オメガアンカーボルトM12

    タナカ(2件のレビュー)
    219税込241
    1個ほか
    当日出荷
    通常のアンカーボルトに比べ埋め込み長さが短いため施工が容易です。(アンカー頭下200mm+先端ヘッド11mm 合計211mm) 先端ヘッドが円錐型のため、埋め込み時に向きを気にする必要がありません。
    用途基礎と土台の接合に使用します。材質JIS B 1180およびJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)付属品六角ナットM12規格財・建材試験センター性能試験 第11A4541号長さL(mm)360表面処理JIS H 8610およびJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 Cボルト径M12
  • スタットボルト ネジ M12 TRUSCO

    スタットボルト ネジ M12

    TRUSCO(2件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷
    両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
    用途加工物のクランプの締め付け。ねじ寸法M12材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)2018年トラスコ掲載ページ1 1075
  • M12 スプリングワッシャー(ステンレス製) エスコ

    M12 スプリングワッシャー(ステンレス製)

    エスコ
    250税込275
    1セット(9枚)
    当日出荷
    エスコ品番EA949LY-312
  • フランジナット ネジ M12 TRUSCO

    フランジナット ネジ M12

    TRUSCO(1件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
    用途治具本体の締め付け作業に。ねじ寸法M12×P1.75材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)トラスコ品番855-3606高さ(mm)17質量(g)36二面幅(mm)19適合ボルト径M12フランジ径D(Φmm)282018年トラスコ掲載ページ1 1085
  • M12 平ワッシャー エスコ

    M12 平ワッシャー

    エスコ(3件のレビュー)
    210税込231
    1個
    当日出荷
    寸法D(mm)35エスコ品番EA637GP-12材質焼入鋼厚さ(mm)5寸法H(mm)5外径(Φmm)35寸法D1(mm)13適合ねじM12
  • M12 スプリングワッシャー(10個) エスコ

    M12 スプリングワッシャー(10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    105税込116
    1袋(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA949WG-112
  • M12 六角ナット(ステンレス製/10個) エスコ

    M12 六角ナット(ステンレス製/10個)

    エスコ
    1,490税込1,639
    1袋(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA949SD-27
  • M 3-M12 タップドリルセット エスコ

    M 3-M12 タップドリルセット

    エスコ(4件のレビュー)
    4,950税込5,445
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829VW-1材質ドリル:HSS、タップ:アロイスチールドリル径(Φmm)2.5、3.3、4.2、5.0、6.8、8.5、10.2タップサイズM3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75
  • M12 スプリングワッシャー エスコ

    M12 スプリングワッシャー

    エスコ(1件のレビュー)
    375税込413
    1袋(30個)
    当日出荷
    エスコ品番EA949WG-12材質厚さ(mm)3種類スプリングワッシャー内径(Φmm)12.2呼びM12外径(Φmm)21.5表面処理ユニクローム寸法(外径×内径×厚さ)(mm)21.5×12.2×3.0
  • ハイブリッドⅡ丸座金 M12 カナイ

    ハイブリッドⅡ丸座金 M12

    カナイ(8件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    座堀機能が付いてますので座堀不要で施工時間を短縮できます。 平らな形状により締付け時間の短縮が図れます。 座堀により生じる木材の断面欠損を抑制します。 引張力を受ける座金としての使用だけでなく、せん断力を受ける座金としても使用できます。
    用途座堀り機能付で硬い土台材や梁にも座堀りができる座金です。
  • M12 アイナット エスコ

    M12 アイナット

    エスコ(2件のレビュー)
    310税込341
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638SS-4材質スチール(亜鉛メッキ/電気メッキ)ねじ径M12使用荷重(kg)340アイ部内径(Φmm)30
  • M12 A-codeケーブル側, M12ケーブルアセンブリ,  Aコード,  メス, ストレート, 2m, PVC(黒) ハーティング

    M12 A-codeケーブル側, M12ケーブルアセンブリ, Aコード, メス, ストレート, 2m, PVC(黒)

    ハーティング
    599税込659
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    保護等級IP67の産業用途でニーズがどんどん増えてきているM8/M12ハーネス関連製品です。
    用途産業用機器・ロボット・通信機器仕様コーディング:AコードサイズM12保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイロンナットM12 タナカ

    ナイロンナットM12

    タナカ
    24税込26
    1個
    当日出荷
    材質JIS B 1181(強度区分4を満足する炭素鋼)寸法(mm)19×21ねじピッチ(mm)1.75表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625Ep-Fe/Zn8/CM2C
  • 六角溶接ナット 1A M12 パイロット付 TRUSCO

    六角溶接ナット 1A M12 パイロット付

    TRUSCO(1件のレビュー)
    449税込494
    1セット(10個)ほか
    当日出荷
    六角形状で座面に円筒形の突起があります。鋼板の下穴へはまり位置決めします。
    用途タップ(めねじ)が切れない薄板などに。呼び径M12仕様1A高さ(mm)11ねじピッチ(mm)1.75ねじの呼びM122018年トラスコ掲載ページ2 0434
  • ギヤビット M12 カナイ

    ギヤビット M12

    カナイ
    359税込395
    1個
    当日出荷
    勘合がスムーズなので、複数の座付ナットを締め付ける際、格段に施工スピードがアップします。
    用途スリーク座付ナットM12× 38、リード座金M12Φ49およびギヤ座金M12Φ69を締め付けるための専用工具です。材質JIS G 3507-2 相当仕様M12用
  • SUSチョウN(1シュ(ヒダリM12M12 大阪魂

    SUSチョウN(1シュ(ヒダリM12M12

    大阪魂
    3,860税込4,246
    1個
    翌々日出荷
    材質SUS寸法D(mm)60ねじの呼びM12
  • M12 ナットパック エスコ

    M12 ナットパック

    エスコ
    1,090税込1,199
    1個
    翌日出荷
    呼び径M12材質鉄(クロメート)ピッチ(mm)1.75(並目)エスコ品番EA949GC-12表面処理クロメートねじの呼びM12
  • M12 x1.25 ハンドタップ(SKS2/中) エスコ

    M12 x1.25 ハンドタップ(SKS2/中)

    エスコ
    1,980税込2,178
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829DA-12C
  • セブンロブノブ (スティール製・おねじ) M12 NBK(鍋屋バイテック会社)

    セブンロブノブ (スティール製・おねじ) M12

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    7角形は人間の手に理想的なかたちです。 ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
    ねじの呼びM12材質(本体)ナイロン6材質(取付部)(スティール)SUM22L取付部おねじ(段付)(ノブ)つや消し黒種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
  • オメガクランクアンカーボルトM12 タナカ

    オメガクランクアンカーボルトM12

    タナカ(1件のレビュー)
    189税込208
    1本
    当日出荷
    通常のアンカーボルトに比べ埋め込み長さが短いため施工が容易です。(アンカー頭下200mm+先端ヘッド11mm 合計211mm) クランク形状となっていますので、横筋を避けやすくなっております。
    用途基礎と土台の接合に使用します。材質JIS B1180及びJIS B1051 強度区分4.8を満足する炭素鋼規格(一財・建材試験センター性能試験)第12A0117号表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn 8/CM2 C
  • 棟梁羽子板 M12 栗山百造

    棟梁羽子板 M12

    栗山百造
    299税込329
    1個
    3日以内出荷
    小屋梁と軒桁・軒桁と柱・胴差と床梁・通し柱と胴差を容易に接合する金物です。 コーチスクリュー使用により木材のボルト穴あけ加工が不要です。また本体が仮止め用爪つきのため、施工が簡単にできます。 本体がビード形状のため、強度が増します。さらに腰高で、通し柱に横架材(胴差)が相互にくる場合でもかき込むことなく座金が取り付けられます。
    材質(板)JIS G 3131 熱間圧延軟鋼板及び鋼帯SPHC、(棒)JIS G 3505 軟鋼線材SWRM8相当、(コーチスクリュー)JIS G 3505 軟鋼線材 SWRM 15K付属品M12六角ナット×1個、コーチスクリュー(6×65)×4本表面処理JIS H 8610 電気亜鉛めっき2種3級Ep-Fe/Zn 8/CM2
  • M12 コンタクト ハーティング

    M12 コンタクト

    ハーティング
    9,798税込10,778
    1袋(100個)
    当日出荷
    タイプオス適合電線サイズAWG22-18/0.33-0.82SQRoHS指令(10物質対応)対応
  • M12 平ワッシャー(ユニクロメッキ/28枚) エスコ

    M12 平ワッシャー(ユニクロメッキ/28枚)

    エスコ(1件のレビュー)
    640税込704
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949LX-112厚さ(mm)2.3内径(Φmm)12外径(Φmm)28
  • M12 アイナット(鍛造) エスコ

    M12 アイナット(鍛造)

    エスコ
    520税込572
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638SP-12ねじ径M12
  • 1.5 ton/M12 シャックル(ステンレス製) エスコ

    1.5 ton/M12 シャックル(ステンレス製)

    エスコ
    1,220税込1,342
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638F-56材質ステンレスねじ径M12使用荷重(t)1.5
  • SSマルチ スプリングワッシャM12 タナカ

    SSマルチ スプリングワッシャM12

    タナカ(1件のレビュー)
    26税込29
    1枚
    当日出荷
    材質JIS B 1180(強度区分4.6を満足する炭素鋼)寸法(mm)Φ22.6×7.2t表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625Ep-Fe/Zn8/CM2C
  • M12 蝶ナット(スチール製/2個) エスコ

    M12 蝶ナット(スチール製/2個)

    エスコ
    460税込506
    1袋(2個)
    当日出荷
    エスコ品番EA949SD-7A
  • SUS310S 寸切り 両面取り M12 大阪魂

    SUS310S 寸切り 両面取り M12

    大阪魂
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。
    種別全ねじねじの呼びM12材質310Sピッチ1.75仕様両平先
  • M12タップホルダ組 HiKOKI(ハイコーキ)

    M12タップホルダ組

    HiKOKI(ハイコーキ)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    タップサイズM12形状Bタイプタップ用寸法L(mm)50寸法S(mm)12.7寸法D(mm)36シャンク径d(Φmm)8.5寸法k(mm)6.5
  • M12 [フラット型]フランジナット エスコ

    M12 [フラット型]フランジナット

    エスコ
    695税込765
    1個
    翌日出荷
    ねじM12×1.75エスコ品番EA948DT-14材質S45C寸法A(mm)18寸法D(mm)19表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)26
  • M12 [球面型]フランジナット エスコ

    M12 [球面型]フランジナット

    エスコ
    880税込968
    1個
    翌日出荷
    ねじM12×1.75エスコ品番EA948DT-24材質S45C寸法A(mm)18寸法D(mm)19寸法E(mm)R30表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)26
  • オメガクランクアンカーボルトM12 タナカ

    オメガクランクアンカーボルトM12

    タナカ(1件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    通常のアンカーボルトに比べ埋め込み長さが短いため施工が容易です。(アンカー頭下200mm+先端ヘッド11mm合計211mm) 先端ヘッドが円錐型のため、埋め込み時に向きを気にする必要がありません。 クランク形状となっていますので、横筋を避けやすくなっております。
    用途基礎と土台の接合に使用します。材質JIS B 1180およびJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)付属品六角ナットM12×50個規格財・建材試験センター性能試験 第12A0117号長さL(mm)335表面処理JIS H 8610およびJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 Cボルト径M12
  • M12 角 座 金(10個) エスコ

    M12 角 座 金(10個)

    エスコ
    505税込556
    1袋(10個)
    当日出荷
    エスコ品番EA949WX-112
  • W(ISO(M)(M12 大阪魂

    W(ISO(M)(M12

    大阪魂
    667税込734
    1袋(46個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)24呼び径13寸法l(mm)2.5
...