カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 制御機器(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 建築金物(1)
  • 切削工具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m12x180」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケミカルボルトVカット ステンレス サンコーテクノケミカルボルトVカット ステンレスサンコーテクノ
829税込912
1本
当日出荷
両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています
用途接着系アンカーとセットでどうぞ材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ケミカルボルトVカット サンコーテクノケミカルボルトVカットサンコーテクノ(1件のレビュー)
339税込373
1本
当日出荷から6日以内出荷
両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています
用途接着系アンカーとセットでどうぞ材質スチール表面処理光沢クロメート
12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ネジ YFS12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ネジYFS
372税込409
1パック(1本)
当日出荷から5日以内出荷
高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5,000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3,000トン)加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。
材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき
ケミカルボルトVカット ドブ サンコーテクノケミカルボルトVカット ドブサンコーテクノ
449税込494
1本
当日出荷
両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています
用途接着系アンカーとセットでどうぞ
六角ボルト ミリねじ 半ねじ (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)六角ボルト ミリねじ 半ねじ (ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)
3,490税込3,839
1袋(10本)
当日出荷から4日以内出荷
耐食性に優れたステンレス製六角ボルトです。
用途各種締結に。種別半ねじ材質/仕上ステンレスSUS304頭部形状六角頭RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
切削タップ用下穴チェックピン YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)切削タップ用下穴チェックピンYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
4,198税込4,618
1本
翌々日出荷
5本セットにより数種類の下穴径チェックと下穴深さのチェックができる切削タップ用下穴チェックピン(ストレートタイプ)です。耐摩耗性を考慮した高速度工具鋼を使用しています。通り穴及び止り穴のどちらも使えます。
取付ボルト CQ-M1 SMC取付ボルト CQ-M1SMC
759税込835
1個
9日以内出荷
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-B~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-B~)CKD
5,800税込6,380
1個
6日以内出荷から15日以内出荷
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 18 μH, 5.5A, 12 x 12 x 10mm, SRR1210-180M BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装), 18 μH, 5.5A, 12 x 12 x 10mm, SRR1210-180MBOURNS
29,980税込32,978
1セット(250個)
7日以内出荷
インダクタンス = 18 μH最大直流電流 = 5.5Aパッケージ/ケース = 1210長さ = 12mm奥行き = 12mm高さ = 10mm寸法 = 12 x 12 x 10mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 35mΩシリーズ = SRR1210コア材料 = フェライトDR & RI最大自己共振周波数 = 8MHz最小品質ファクター = 13℃E12シリーズで使用可能 高さ: 10 mm 最大定格電流: 11 A 用途 DC / DCコンバータの入出力 次の電源装置用: ポータブル通信機器 ビデオカメラ 液晶テレビ
RoHS指令(10物質対応)対応
DIN 金具付 油圧ホース 180bar M18x1.5(12Φ) ノーブランドDIN 金具付 油圧ホース 180bar M18x1.5(12Φ)ノーブランド
13,058税込14,364
1本
翌日出荷
DIN規格の口金具付油圧ホース
用途油圧配管、一般作動油(鉱物性)用高圧ホース材質口金具:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理最高使用圧力(MPa)18寸法D(Φmm)12ホース内径(Φmm)9.5ねじ径MM18×1.5最大圧力(bar)180寸法A(Φmm)12適合流体一般作動油/鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-40~+100
六角ボルトM12 タナカ六角ボルトM12タナカ(5件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷から6日以内出荷
種別半ねじねじの呼びM12材質JIS B 1180及びJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)相当ねじピッチ1.75表面処理エコートWH処理頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO パワーインダクタ RS PRORS PRO パワーインダクタRS PRO(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
TE Connectivity 巻線チップ抵抗器,電力用チップ抵抗器 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 巻線チップ抵抗器,電力用チップ抵抗器TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
689税込758
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
6カクボルト BIGM(丸山製作所)6カクボルトBIGM(丸山製作所)
749税込824
1個
8日以内出荷
規格M12X180X30部品名称6カクボルト図解NoSSA-α603-1 トランスミッション部品_No.21、SSA-α604MA トランスミッション部品_No.21、SSA-α1003 トランスミッション取付部品_No.21、SSA-α604 トランスミッション部品_No.21、SSA-α603MA-1 トランスミッション部品_No.21、SSA-α603 トランスミッション部品_No.21、SSA-α1003MA-1 トランスミッション部品_No.21、SSA-α1004MA トランスミッション部品_No.21、SSA-α1003-1 トランスミッション部品_No.21、SSA-α1004 トランスミッション部品_No.21