カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 制御機器(2)
  • 建築金物(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業機械(1)

「m12x180」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケミカルボルトVカット サンコーテクノ

    ケミカルボルトVカット

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    339税込373
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています
    用途接着系アンカーとセットでどうぞ材質スチール表面処理光沢クロメート
  • 12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ネジ YFS

    12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ネジ

    YFS
    372税込409
    1パック(1本)
    当日出荷から5日以内出荷
    高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5,000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3,000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。
    材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき
  • ケミカルボルトVカット ステンレス サンコーテクノ

    ケミカルボルトVカット ステンレス

    サンコーテクノ
    829税込912
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています
    用途接着系アンカーとセットでどうぞ材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ケミカルボルトVカット ドブ サンコーテクノ

    ケミカルボルトVカット ドブ

    サンコーテクノ
    449税込494
    1本
    当日出荷
    両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています
    用途接着系アンカーとセットでどうぞ
  • 六角ボルト ミリねじ 半ねじ (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)

    六角ボルト ミリねじ 半ねじ (ステンレス)(パック品)

    OHSATO(大里)
    3,490税込3,839
    1袋(10本)
    当日出荷から3日以内出荷
    耐食性に優れたステンレス製六角ボルトです。
    用途各種締結に。種別半ねじ材質/仕上ステンレスSUS304頭部形状六角頭RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
  • 切削タップ用下穴チェックピン YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    切削タップ用下穴チェックピン

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    4,198税込4,618
    1本
    翌々日出荷
    5本セットにより数種類の下穴径チェックと下穴深さのチェックができる切削タップ用下穴チェックピン(ストレートタイプ)です。耐摩耗性を考慮した高速度工具鋼を使用しています。通り穴及び止り穴のどちらも使えます。
  • SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-B~) CKD

    SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-B~)

    CKD
    5,800税込6,380
    1個
    6日以内出荷から15日以内出荷
  • 六角ボルトM12 タナカ

    六角ボルトM12

    タナカ(5件のレビュー)
    199税込219
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    種別半ねじ材質JIS B 1180及びJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)相当ねじピッチ1.75表面処理エコートWH処理頭部形状六角ねじの呼びM12RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO パワーインダクタ RS PRO

    RS PRO パワーインダクタ

    RS PRO(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • TE Connectivity 巻線チップ抵抗器,電力用チップ抵抗器 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 巻線チップ抵抗器,電力用チップ抵抗器

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    679税込747
    1袋(5個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • マジック研磨紙 『FRNZ マルチロール』 FUJI STAR(三共理化学)

    マジック研磨紙 『FRNZ マルチロール』

    FUJI STAR(三共理化学)
    4,298税込4,728
    1巻(1巻)
    5日以内出荷
    ・三角形状のセラミック砥粒を採用したことで、驚異の研磨持続性を実現。ライフが約1.5倍にアップ。・60mm幅のバックカットラインが入っていますので、簡単にカットでき多種ツールマッチします。75X110mm、75x175mm、75x240mmのパッドに対応します。・NEWマルチロール設計で、あらゆる吸塵穴にマッチします。吸塵率90%以上でクリーンな作業環境を実現します。
    用途自動車、自動車補修、建築・木工
  • 6カクボルト BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト

    BIGM(丸山製作所)
    749税込824
    1個
    8日以内出荷
    規格M12X180X30部品名称6カクボルト図解NoSSA-α603-1 トランスミッション部品_No.21、SSA-α604MA トランスミッション部品_No.21、SSA-α1003 トランスミッション取付部品_No.21、SSA-α604 トランスミッション部品_No.21、SSA-α603MA-1 トランスミッション部品_No.21、SSA-α603 トランスミッション部品_No.21、SSA-α1003MA-1 トランスミッション部品_No.21、SSA-α1004MA トランスミッション部品_No.21、SSA-α1003-1 トランスミッション部品_No.21、SSA-α1004 トランスミッション部品_No.21