マジック研磨紙 『FRNZ マルチロール』

マジック研磨紙 『FRNZ マルチロール』 - FUJI STAR(三共理化学)

・三角形状のセラミック砥粒を採用したことで、驚異の研磨持続性を実現。ライフが約1.5倍にアップ。
・60mm幅のバックカットラインが入っていますので、簡単にカットでき多種ツールマッチします。75X110mm、75x175mm、75x240mmのパッドに対応します。
・NEWマルチロール設計で、あらゆる吸塵穴にマッチします。吸塵率90%以上でクリーンな作業環境を実現します。

用途
自動車、自動車補修、建築・木工
寸法
75×12
基材
フィルム
砥粒
セラミック
内容量
1巻(1巻)
全10種類を絞り込む
粒度
10種類すべて表示中
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04708729ZSFR-M-#80-75X12M80
オープン
¥4,498
¥4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
04708738ZSFR-M-#100-75X12M100
オープン
¥4,498
¥4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
04708747ZSFR-M-#600-75X12M600
オープン
¥4,298
¥4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
04708756ZSFR-M-#180-75X12M180
オープン
¥4,298
¥4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
04708772ZSFR-M-#240-75X12M240
オープン
¥4,298
¥4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
04708781ZSFR-M-#60-75X12M60
オープン
¥5,198
¥5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
04708790ZSFR-M-#400-75X12M400
オープン
¥4,298
¥4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
04708799ZSFR-M-#120-75X12M120
オープン
¥4,298
¥4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
04708808ZSFR-M-#320-75X12M320
オープン
¥4,298
¥4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
04708817ZSFR-M-#150-75X12M150
オープン
¥4,298
¥4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする