カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(231)
  • 空調・電設資材(24)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • 切削工具(12)
  • 農業・園芸資材(12)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • 整備工具・収納(10)
  • 電気材料(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 制御機器(4)
  • 家電(4)
  • 卓上消耗品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 縫製用品(2)
  • バイク部品(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 照明(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 住設機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m135-050」の検索結果

348件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ50mm/M16x135mm アジャスターベース エスコΦ50mm/M16x135mm アジャスターベースエスコ
1,210税込1,331
1個
翌日出荷
材質パッド:ポリアミド、ねじ・ナット:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ベース径:50、ねじ:M16×135
マルチシート 黒 センターライン入 モノタロウマルチシート 黒 センターライン入モノタロウ
999税込1,099
1巻
当日出荷
土の温度や湿度を適度に保ち、雑草の抑制効果があります。 センターラインがあるため設置時の位置合わせなどに便利!
用途農業、園芸に材質ポリエチレン厚さ(mm)0.02
マルチシート 虫よけ シルバー モノタロウマルチシート 虫よけ シルバーモノタロウ(89件のレビュー)
1,298税込1,428
1巻
当日出荷
虫よけ色彩効果のシルバーマルチシートです。 防草、防虫、遮光効果により農作物を守ります。
用途農業、ガーデニング用長さ(m)50シルバー厚さ(mm)0.02材質ポリエチレン
パイプ用ファン 三菱電機パイプ用ファン三菱電機
5,598税込6,158
1台
当日出荷から11日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #50 3000m フジックス[縫製用品]キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #50 3000mフジックス[縫製用品](13件のレビュー)
619税込681
1巻
当日出荷から6日以内出荷
高強力。適当な伸度。堅ろうな染色。 縫い糸として、必要な物性をかね備えた理想の品種です。 耐熱性も高く可縫性はばつぐんです。 美しい光沢とシルキーな感触は縫製品の価値を一段と高めます。
用途各種衣料長さ(m)3000番手#50仕様左撚り適合11~14号針材質ポリエステル100%伸度(%)21構成78dtex 1×3強度(Nm)13.7
(+)皿小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)皿小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
8,198税込9,018
1箱(80個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロ頭部形状穴の形状十字穴
穴あきマルチ 日本マタイ穴あきマルチ日本マタイ(27件のレビュー)
2,598税込2,858
1巻
当日出荷から6日以内出荷
植え付け穴の開いている黒色マルチです。
長さ(m)50材質ポリエチレン
24時間換気機能付パイプ用ファン 三菱電機24時間換気機能付パイプ用ファン三菱電機(4件のレビュー)
7,198税込7,918
1台
当日出荷から11日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
ニコニコ菜園マルチ(透明) 日本マタイニコニコ菜園マルチ(透明)日本マタイ(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
ハサミ・カッターナイフ等で穴をあけ、定植を行って下さい。 きゅうり・ナス・トマト・オクラ・サツマイモ・じゃがいも等に
規格無地長さ(m)50厚さ(mm)0.02材質ポリエチレン透明
浴室用換気扇 壁用 プロペラファン 同時給排 高須産業浴室用換気扇 壁用 プロペラファン 同時給排高須産業
5,998税込6,598
1台
3日以内出荷
プロペラファン着脱可能 お掃除が容易になりますW数の大幅低減低電力化を実現
仕様同時給排式その他給気シャッター付、風圧式シャッター付質量(kg)1電圧(V)100開口寸法(mm)150×200消費電力(W)(50/60Hz)3.8/4.5騒音値(dB)(50/60Hz)29/30風量(m3/h)(50/60Hz)135/145
ポリエステルスパン糸 #50 3000m フジックス[縫製用品]ポリエステルスパン糸 #50 3000mフジックス[縫製用品](5件のレビュー)
629税込692
1巻
当日出荷から8日以内出荷
ポリエステル素材の中でもミシン糸用として特別に紡糸された、 高強力、低伸度、低収縮タイプの原糸を用い、 さらに高度な加工技術によって、一段と〈可縫性〉を高め、 使用範囲を広げた、スーパークォリティのミシン糸です。
用途肌着、作業着、ニット製品、各種衣料品番手#50長さ(m)3000仕様左撚り適合14~16号針材質ポリエステル100%伸度(%)17構成50s 1×3強度(Nm)13.0
防臭キャップ ミヤコ防臭キャップミヤコ
399税込439
1個
当日出荷
Φ32の洗浄管やΦ30の排水ホースを塩ビ管VP・VU40/50に接着剤を使わずに接続できます。塩ビ管に被せて管を差し込むだけでなので簡単に接続ができます。
材質(本体)EPDM寸法32×40・50
天井埋込形換気扇 BL認定品 浴室用 三菱電機天井埋込形換気扇 BL認定品 浴室用三菱電機
19,980税込21,978
1台
当日出荷から6日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)ダクト径(Φmm)EA:100.0
(+)皿小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂(+)皿小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
8,198税込9,018
1箱(80個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理クロメート頭部形状穴の形状十字穴
(+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
8,298税込9,128
1箱(80個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロ頭部形状ナベ穴の形状十字穴
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形 SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形SMC
53,980税込59,378特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
作動方式複動
ノーマル透明 明和グラビアノーマル透明明和グラビア
29,382税込32,320
1本(135cm×50m)
3日以内出荷
用途デスク、食堂用テーブル材質塩化ビニル樹脂耐熱温度(℃)60
白黒マルチシート 地温抑制白黒パンダマルチ SNアグリーン白黒マルチシート 地温抑制白黒パンダマルチSNアグリーン(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
表の白色は地温抑制、裏の黒色は雑草防除に使用可能です。 夏の炎天下での地温上昇抑制に優れた効果を発揮します。
材質PE厚さ(mm)0.02表/白、裏/黒長さ(m)50
CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G) SMCCDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G)SMC
22,980税込25,278特価
1個
当日出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
ニコニコ菜園マルチ(黒) 日本マタイニコニコ菜園マルチ(黒)日本マタイ
1,881税込2,069
1本
当日出荷から4日以内出荷
ハサミ・カッターナイフ等で 穴をあけ、定植を行って下さい。 きゅうり・ナス・トマト オクラ・サツマイモ・じゃがいも等に
長さ(m)50材質ポリエチレン
24時間換気機能付パイプ用ファン / (人感センサータイプ) 三菱電機24時間換気機能付パイプ用ファン / (人感センサータイプ)三菱電機
12,980税込14,278
1台
当日出荷から4日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
丸型天井埋込形換気扇 Panasonic(パナソニック)丸型天井埋込形換気扇Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷から3日以内出荷
用途常時・局所換気兼用適合パイプ径(Φmm)100色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6
白地タイプ 明和グラビア白地タイプ明和グラビア
34,709税込38,180
1本(135cm×50m)
3日以内出荷
用途デスク、食堂用テーブル材質塩化ビニル樹脂耐熱温度(℃)60
(+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂(+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
11,980税込13,178
1箱(200個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理クロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
ルミラー(R)フィルム(S10スリット品)50μm アズワンルミラー(R)フィルム(S10スリット品)50μmアズワン
9,530税込10,483
1巻
当日出荷から10日以内出荷
回転スポンジ式グラスウォッシャー グラピカ マティーニ回転スポンジ式グラスウォッシャー グラピカマティーニ
89,980税込98,978
1個
翌々日出荷
使用状態:135×145×H315(スポンジ長さ180mm装着の場合)収納状態:135×145×H215(スポンジなしの場合)電源:単相100V 50/60Hz消費電力:最大24WACアダプターコード長さ:1.9M質量:1.9kg付属品:グラスポコンビ(2個)グラスピカピカ!!ラクでキレイに、しかもスピーディー!回転スポンジ式グラスウォッシャー・回転する2本のスポンジがグラスの内・底・外を同時に洗浄 して汚れを確実に落とします。大量のグラスや大型ジョッキもラクに、スピーディーに 洗えるので疲れません。特殊カットを施したスポンジで、キズがつかず、洗いムラも ありません。ブラシタイプとは違い、泡や水の飛び散りがほとんど ありません。コンパクトな設計で狭いシンクでも邪魔にならず、音も大変 静かです。デリケートな高級ワイングラスや熱を嫌う食器でもキレイに 洗浄できます。ビールの泡立ちが違う!
間口W×奥行D×高さH(mm)135×145×315
穴なしマルチ透明 イノベックス(旧:ダイオ化成)穴なしマルチ透明イノベックス(旧:ダイオ化成)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻
3日以内出荷から5日以内出荷
厚み約0.02ミリのマルチフィルム。
用途菜園の基本資材、透明マルチ。地温上昇、急乾防止や肥料の流出防止対策に使用します。厚さ(mm)0.02材質ポリエチレン透明
ポリタックX CR123A ストリームライトポリタックX CR123Aストリームライト
15,980税込17,578
1個
翌日出荷から8日以内出荷
2種類のバッテリー対応でポリマータイプのプロフェッショナルフラッシュライトリチウム電池CR123Aまたはリチウムイオンバッテリー18650が使用可能です。 TEN-TAP 3種類のモードが選べます。(high/strobe/low、high only、low/medium/high) 確実なグリップのための「Rocky Stipple」、耐衝撃でスーパータフなナイロンポリマー。 Oリングシールガラスレンズ。 取り外し可能なマルチポジションポケットクリップ。
電池リチウム電池CR123A(2本)またはリチウムイオンバッテリー18650明るさ(Lm)600(High)、260(Mid)、35(Low)防水保護等級IPX7付属品リチウム電池CR123A×2連続点灯時間18650:3時間30分(High)、5時間30分(Mid)、36時間(Low)、8時間(Strobe)、CR123A:2時間45分(High)、5時間45分(Mid)、34時間(Low)、5時間30分(Strobe)照射距離(m)205(High)、135(Mid)、50(Low)
CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1L/T/U/Z) SMCCDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1L/T/U/Z)SMC
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCMDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷から32日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
(+)皿小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂(+)皿小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
9,998税込10,998
1箱(80個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理3価ホワイト頭部形状穴の形状十字穴
(+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂(+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂
17,980税込19,778
1箱(200個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ニッケル頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/生地)(小箱) 大阪魂(+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/生地)(小箱)大阪魂
9,998税込10,998
1箱(200個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理生地頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/クローム)(小箱) 大阪魂(+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/クローム)(小箱)大阪魂
42,980税込47,278
1箱(350個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質十字穴番号2表面処理クローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂(+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/亜鉛黒)(小箱)大阪魂
16,980税込18,678
1箱(200個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理亜鉛黒頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂(+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
13,980税込15,378
1箱(150個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理3価ホワイト頭部形状ナベ穴の形状十字穴
ロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X50シリーズ コガネイロッドレスシリンダORVシリーズ 複動形 ORV25X50シリーズコガネイ
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
シリンダ径Φ16~50 独自の扁平ピストン機構により、”安い・短い・薄い”ロッドレスの新基準。リニアガイドとの合体により、低重心&スムーズな動きを実現。
シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)50作動方式複動形
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D50-Z SMCエアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D50-ZSMC
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)50
CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動/片ロッド SMCCQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動/片ロッドSMC
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCCDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド