カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(197)
- メカニカル部品(89)
- 船舶用品・漁業資材(46)
- 機構部品(35)
- 切削工具(30)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
- 制御機器(20)
- バイク部品(18)
- 農業機械(16)
- 測定用品(8)
- 科学研究・開発用品(8)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- 作業工具(6)
- 電動工具(4)
- 電気材料(3)
- トラック純正部品(3)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 家電(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 縫製用品(2)
- バイク純正部品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- オフィス家具(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 建築金物(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂(186)
- 椿本チエイン(42)
- SHIMANO(シマノ)(38)
- RS PRO(27)
- エスコ(16)
- BIGM(丸山製作所)(16)
- 三ツ星ベルト(15)
- SMC(12)
- FYH(日本ピローブロック)(12)
- HARWIN(8)
- Optibelt(7)
- KEMET(6)
- プロトティップ(6)
- バンドー化学(5)
- アズワン(4)
- 京セラ(4)
- サンドビック(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- DUNLOP(ダンロップ)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「m14×80」の検索結果

六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱
大阪魂(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981箱(50本)当日出荷から5日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(SCM/黒色酸化皮膜)M14~36・半ねじ
大阪魂(11件のレビュー)¥699税込¥7691パック(2個)当日出荷から5日以内出荷種別半ねじ材質/仕上SCM/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ (箱単位)
大阪魂(9件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(20個)当日出荷から5日以内出荷小箱単位の販売です。種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
スタットボルト
ニューストロング販売(18件のレビュー)¥469税込¥5161本当日出荷から9日以内出荷両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。用途クランプの締め付け材質S45C表面処理黒染め硬度HRC20~25
強力ばね
東京発条製作所(20件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷から9日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。色赤使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
強度区分10.9 六角ボルト(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥8,098~税込¥8,908~1箱(30個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
強度区分10.9 六角ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181箱(30個)当日出荷から4日以内出荷材質鉄表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱
大阪魂(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881袋(3本)当日出荷から翌々日出荷一般的な六角ボルトです。ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
スーパートルクタイミングベルトS8M 150型
三ツ星ベルト(4件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181本当日出荷から52日以内出荷高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応分野を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。高さ(mm)5.3ベルト幅(mm)15種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02歯ピッチ(mm)8ベルト形S8M
スーパートルクタイミングベルトS8M 250型
三ツ星ベルト(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から52日以内出荷高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応分野を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。高さ(mm)5.3ベルト幅(mm)25種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02歯ピッチ(mm)8ベルト形S8M
SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱
ボサード¥2,398~税込¥2,638~1箱(20本)当日出荷から7日以内出荷六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。材質SCM435頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付きボルト(キャップスクリュー) 全ねじ(ステンレス)(小箱)
大阪魂¥37,980税込¥41,7781箱(20個)当日出荷から72日以内出荷種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
小形六角ボルト 半ねじ 細目(鉄/生地)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781箱(50個)当日出荷から9日以内出荷種別半ねじ材質鉄表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
小形六角ボルト 半ねじ 細目(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781箱(50個)当日出荷から9日以内出荷種別半ねじ材質鉄表面処理クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
スーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム)
三ツ星ベルト¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から52日以内出荷高伝動力が得られ設計範囲が広がります。 かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。 ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。 騒音レベルが低くなります。 かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。 ベルト寿命を伸ばします。 ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。 ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。 コストダウンがはかれます。 チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。種類タイミングベルト材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02歯ピッチ(mm)8ベルト形S8M
...