カテゴリ
- 制御機器(65)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(39)
- 建築金物(27)
- 切削工具(23)
- 農業機械(23)
- 測定用品(22)
- 機構部品(17)
- 自動車補修部品(16)
- パソコン/周辺機器(15)
- ねじ・ボルト・釘(14)
- 電気材料(14)
- メカニカル部品(14)
- バイク部品(12)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- 作業工具(10)
- 溶接用品(6)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 建材・エクステリア(6)
- 研磨材(4)
- 事務用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 電動工具(4)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 物流用品(2)
- 厨房用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- バッテリー・電装(2)
- 家電(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 縫製用品(2)
- 卓上消耗品(1)
- 防災用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- コガネイ(33)
- BIGM(丸山製作所)(23)
- バクマ工業(18)
- エスコ(13)
- RS PRO(12)
- 三ツ星ベルト(11)
- 長野計器(10)
- サンドビック(9)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
- ALCANhands(9)
- 大阪魂(9)
- 協和[機構部品](8)
- ATEN(8)
- ユニックス[建築金物](7)
- OSG(オーエスジー)(6)
- ムサシ(6)
- omron(オムロン)(4)
- KITZ(キッツ)(4)
- CKD(4)
- ブランドをもっと見る
「m150a」の検索結果

ブッシング ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(3件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷材質SCS14A形状ブッシング種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類R×Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
銅管ソケットアダプタ
ミヤコ¥429~税込¥472~1個3日以内出荷給水、給湯関連設備の連結用継手として最適です。 ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。材質本体/リン脱酸銅、パッキン/ノンアスベスト形状ソケットアダプタ
プレミアムウレタン(アルミホイルウレタン車) 車輪のみ
ユーエイキャスター¥6,798税込¥7,4781個当日出荷から12日以内出荷驚異的な軽さと強さを実現した車輪です。 高い耐荷重性を持ち、走行による摩耗が起こりにくい耐久力のある車輪です。材質(車輪)ウレタン(アルミホイル、B入)RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
15cm丼
スリーライン¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷バイオマスメラミンを使用した、古風で懐かしい色合いの和食器です。どっしりとしたフォルムはうどん、そば、ラーメンなどの料理に良く合います。用途環境保全に配慮した非木材植物資源の”竹やバガス”を利用した「ハイブリッドメラミン」から”バガス”をより有効に活用した「バイオマスメラミン」へ移行しております。仕様オープン:×、消毒保管庫:○、電子レンジ:×、食器洗浄機:○、スチコン:×、次亜塩素酸漂白剤:×、酸素系漂白剤:〇材質バイオマスメラミン(バイオマス20)寸法(mm)150×76容量(mL)760シリーズ丼・麺丼電子レンジ×食器洗浄機○
スーパートルクタイミングプーリ S5M形
三ツ星ベルト¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から11日以内出荷標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。材質鋼材種類タイミングプーリピッチ(mm)5歯形S5M
ステンレスボールバルブ10K (UTBMシリーズ)
KITZ(キッツ)¥479,800税込¥527,7801個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート材質(本体)SCS14A接続方式管フランジ材質(ボール)SCS14A/SUS316ハンドル形状レバー式材質(ステム)SUS316クラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
スーパートルクタイミングプーリ S5M形(アルミタイプ)
三ツ星ベルト(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から7日以内出荷材質高力アルミニウム合金種類タイミングプーリピッチ(mm)5歯形S5M
ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ182mm
水本機械製作所¥2,198税込¥2,4181個当日出荷U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用トラスコ品番849-3069材質ステンレス質量(g)373寸法L(mm)200ねじ径M12ねじ長さ(mm)45寸法D(mm)10.72寸法T(mm)45寸法W(mm)182
スーパートルクタイミングプーリ S8M形
三ツ星ベルト¥6,198~税込¥6,818~1個翌々日出荷から6日以内出荷標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。種類タイミングプーリピッチ(mm)8歯形S8M
スーパートルクタイミングプーリ S3M形(アルミタイプ)
三ツ星ベルト¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から16日以内出荷材質高力アルミニウム合金種類タイミングプーリピッチ(mm)3歯形S3M
10K ステンレス鋼製ボールバルブ(面間:ASME B16.10・フランジ形)(10UTBDMシリーズ)
KITZ(キッツ)¥489,800税込¥538,7801個当日出荷から9日以内出荷形状ストレート方式フローティング接続方式管フランジ材質(ボール)SCS14A/SUS316材質(キャップ)SCS14Aハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS316材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ186mm
水本機械製作所¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用トラスコ品番849-3077材質ステンレス質量(g)679寸法L(mm)202ねじ径M16ねじ長さ(mm)60寸法D(mm)14.5寸法T(mm)60寸法W(mm)186![8.0x150mm [-]ドライバー(パワーグリップ 電工) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50079636-180226-02.jpg)
8.0x150mm [-]ドライバー(パワーグリップ 電工)
エスコ¥665税込¥7321個翌日出荷エスコ品番EA557AM-150A種類電工ドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S5M150形 AFタイプ
KANA(片山チエン)¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷から4日以内出荷タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状AFタイプS5M150(W/17、H2.5)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています寸法LA(mm)22
スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S8M150形 AFタイプ
KANA(片山チエン)¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から4日以内出荷タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状AFタイプS8M150(W/17、H3.5)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています寸法LA(mm)24
コロタップ400 転造タップ UNF C125
サンドビック¥11,980~税込¥13,178~1本翌々日出荷CoroTap 400は、鋼、ステンレス鋼、アルミ合金および耐熱合金 (HRSA) における、貫通孔および止まり穴の両方の加工に最適な高速で切りくずの出ない転造タップです。用途貫通穴および止まり穴用。鋼・ステンレス鋼・非鉄金属・超合金およびチタン用。材種C125
WSOR
日本モレックス(molex)¥7,598税込¥8,3581個3日以内出荷から9日以内出荷ケーブル対応規格 耐油性:UL758/UL2556 加水分解耐性:EN50396 紫外線耐性:UL1581-300h 難燃性:IEC 60332-1、CSA FT1、UL垂直燃焼試験 耐引き裂き性:EN50396用途溶接から切削油まで、様々な過酷な環境での用途向けに設計され自動車や工場床面での過酷な環境仕様M12コードセット、着脱時のねじ込み不要使用温度範囲(℃)-25~85電流(A)4準拠規格IP67/68/69K
コロタップ400 転造タップ C150(鋼・非鉄金属用)
サンドビック¥5,698~税込¥6,268~1本4日以内出荷CoroTap 400は、鋼、ステンレス鋼、アルミ合金および耐熱合金 (HRSA) における、貫通孔および止まり穴の両方の加工に最適な高速で切りくずの出ない転造タップです。用途貫通穴および止まり穴用。鉄鋼・非鉄金属用。材種C150
コロタップ400 転造タップ(781)
サンドビック¥7,998~税込¥8,798~1本4日以内出荷CoroTap 400は、鋼、ステンレス鋼、アルミ合金および耐熱合金 (HRSA) における、貫通孔および止まり穴の両方の加工に最適な高速で切りくずの出ない転造タップです。用途貫通穴および止まり穴用。鋼・ステンレス鋼・非鉄金属・超合金およびチタン用。材種C125
コロタップ400 転造タップ UNC C125(鋼・ステンレス鋼・非鉄金属・超合金およびチタン用)
サンドビック¥9,998~税込¥10,998~1本4日以内出荷CoroTap 400は、鋼、ステンレス鋼、アルミ合金および耐熱合金 (HRSA) における、貫通孔および止まり穴の両方の加工に最適な高速で切りくずの出ない転造タップです。用途貫通穴および止まり穴用。鋼・ステンレス鋼・非鉄金属・超合金およびチタン用。材種C125
コロタップ400 転造タップ UNF C150(鋼・非鉄金属用)
サンドビック¥7,198~税込¥7,918~1本4日以内出荷CoroTap 400は、鋼、ステンレス鋼、アルミ合金および耐熱合金 (HRSA) における、貫通孔および止まり穴の両方の加工に最適な高速で切りくずの出ない転造タップです。用途貫通穴および止まり穴用。鉄鋼・非鉄金属用。材種C150
銅管ソケット火なしアダプタ
ミヤコ(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個4日以内出荷硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手です。給水や給湯、追い焚き用の銅管が狭い場所にある場合や配管内に水が残っている銅管等、ロー付け作業ができない場合に便利です。片側はG1/2の袋ナットになってるので別の管と接続したり給湯器に接続することも可能です。材質黄銅製
















![金属製オートバルブ付L型オイルゲージ 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46144725-191213-02.jpg)






![金属製オートバルブ付I型オイルゲージ 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46144454-191213-02.jpg)
![8.0x150mm [-]ドライバー(パワーグリップ 電工) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50079636-180226-02.jpg)