「m150ahn」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GC ハーフユニオン フジトク銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GC ハーフユニオンフジトク(15件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から7日以内出荷
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)形状ハーフユニオン最高使用圧力(MPa)15
フレキ用銅管火なしアダプタ ミヤコフレキ用銅管火なしアダプタミヤコ(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
硬質銅管用のソロバン玉リング式継手です。給湯、追い焚き用の銅管が狭い場所にある場合や配管内に水が残っている銅管等、ロー付け作業ができない場合に便利です。片側はG1/2外ネジになっているのでフレキ等への接続に便利です。
材質黄銅製
軟質銅管用スリーブ ミヤコ軟質銅管用スリーブミヤコ(3件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
ナマシ(軟質)銅管を使用して、ソロバン玉リング継手に、接続する場合に使うスリーブです。
材質黄銅
フリーチューブ用ニップル ミヤコフリーチューブ用ニップルミヤコ(3件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質C3604BDクロームメッキ仕様メッキ付継手
銅管用火なし継手 カクダイ銅管用火なし継手カクダイ(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
材質黄銅種類銅管用継手
ソロバン玉リング入オスアダプタ ミヤコソロバン玉リング入オスアダプタミヤコ(2件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から12日以内出荷
硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手水、湯、蒸気、油等中圧用配管に最適です。
材質黄銅
MRジョイント2 オスアダプター リケンMRジョイント2 オスアダプターリケン(5件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
ステンレス鋼管と銅管の異種管接合が可能です。 日本水道協会認証登録品です。
用途給水、給湯、冷温水配管などの屋内配管用。種別本体角数/6材質材質(本体):BC6、材質(スリーブ)、純銅 材質(ナット):黄銅形状ソケット種類ステンレス鋼管・銅管兼用型使用流体清水(上水)角数本体:6
テクタッチ継手 おねじ付アダプタ 東洋フィッティングテクタッチ継手 おねじ付アダプタ東洋フィッティング(12件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
マーキング部まで差し込むだけで接続できる給水・給湯用銅管継手です。 工具が不要なので火を使えない現場や狭い所でも施工できます。 戸建改修を中心に水がチョロチョロ漏れているような現場で役立ちます。 施工時間が短縮できます。施工時の角度調整が容易です。
材質種類ストレート使用温度範囲(℃)95規格インチ 同径最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])2.0使用流体RoHS指令(10物質対応)対応
クリーン型洗濯機排水トラップ ミヤコクリーン型洗濯機排水トラップミヤコ(6件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50で臭気上がりを防ぎます。 付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップ部は取出し簡単なカセットタイプなので掃除も簡単、ゴミの詰まりにくいクリーン型です。 VP管使用でも、洗濯機の排水量は十分満たします。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり、入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
仕様クロームメッキ適合VP、VU50兼用材質本体:ABS、エルボ:TPO耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40適合配管VP、VU50兼用商品タイプ床直結
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GU1 フレヤードユニオン フジトク銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GU1 フレヤードユニオンフジトク(10件のレビュー)
388税込427
1個
当日出荷から7日以内出荷
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)形状フレヤードユニオン最高使用圧力(MPa)15
リングジョイント アソーリングジョイントアソー(37件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質黄銅(C3604B)形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
8005RGアダプタ SS・SC相当鋼製 BRIDGESTONE(ブリヂストン)8005RGアダプタ SS・SC相当鋼製BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から51日以内出荷
材質SS・SC相当鋼形状アダプタ表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理
六角キャップ アソー六角キャップアソー(7件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
材質黄銅(C3604BD)形状キャップ流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
銅管用火なし継手 カクダイ銅管用火なし継手カクダイ(18件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質黄銅形状ストレート種類銅管用継手
なまし銅管 ノーブランドなまし銅管ノーブランド(50件のレビュー)
599税込659
1巻
当日出荷
用途熱交換器用、化学工業用、給水・給湯用厚さ(mm)0.8肉厚(mm)0.8
ダストカバーブーツ ミヤコ自動車ダストカバーブーツミヤコ自動車(548件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から11日以内出荷
R(れいわ)おっぞん ソケット 東尾メックR(れいわ)おっぞん ソケット東尾メック
999税込1,099特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
信頼の火無し継手。重いボンベを持ち運ぶ苦労や、火事・事故の心配、ススによる機器の劣化や頻繁なメンテナンスも、火無し工法なら心配ありません。 足場の悪い高所作業負担を軽減。しんどい作業を、快適・スピーディに締め込み数が少なく軽い力で施工できます。「丸型保温材」テーピングも簡単です。 安全で簡単なのにトータルコストは同等。ロウ付け工法と材工費では、ほぼ同じ。火を使わず、誰でも安定した品質で施工ができます。 抜けない、漏れない火無し継手 Claw Biting方式で、噛みついて抜けない。クロー・バイティング「おっぞんくん」20年の実績に、抜け止め進化が加わりました。Claw(爪で)Biting(噛む)一度噛みついたら離しません。 二重・三重のバックアップで漏れません。二重または三重のメタルシール・ゴムシールを採用。万が一の漏れを厳重にバックアップして、配管の捩り、曲げ、腐食にも配慮しています。
形状ソケット材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-45~130最高使用圧力(MPa)4.3適合流体冷媒HFC類 R32、R410A、R407C、R404A等材質(ナット)C3771再生紙使用マーク適合