カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(7,134)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4,261)
  • 機構部品(1,677)
  • 物流用品(1,151)
  • 切削工具(1,085)
  • メカニカル部品(732)
  • 制御機器(531)
  • 作業工具(361)
  • 測定用品(298)
  • 油圧機器・油圧ホース(284)
  • 建築金物(273)
  • 配管・水廻り設備部材(273)
  • FA担当者のオススメ新商品(260)
  • 電動工具(184)
  • 電気材料(175)
  • 溶接用品(137)
  • 農業機械(132)
  • 空調・電設資材(107)
  • 科学研究・開発用品(79)
  • 研磨材(72)
  • バイク部品(63)
  • パソコン/周辺機器(63)
  • 家電(62)
  • 清掃用品(56)
  • 自動車補修部品(39)
  • 塗装・養生・内装用品(37)
  • オフィス家具(33)
  • 防犯用品(23)
  • 整備工具・収納(21)
  • 船舶用品・漁業資材(20)
  • 厨房用品(19)
  • 安全用品(17)
  • 建材・エクステリア(17)
  • 空圧工具(17)
  • 農業・園芸資材(14)
  • 防災用品(13)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(11)
  • 保管用品(7)
  • カー用品(7)
  • 洗車・清掃(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • 測定関連サービス(4)
  • 事務用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 自転車部品(3)
  • テープ(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 照明(2)
  • 安全標識(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 住設機器(1)
  • 医療(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 完成車(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m16 ネジ」の検索結果

19,530件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(142件のレビュー)
589税込648
1パック(9個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
両ネジボルトM16 タナカ両ネジボルトM16タナカ(1件のレビュー)
839税込923
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質JIS B 1180及びJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)相当表面処理エコートWH処理RoHS指令(10物質対応)対応
スタットボルト ネジ M16 TRUSCOスタットボルト ネジ M16TRUSCO
369税込406
1本
当日出荷から翌々日出荷
両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。ねじ寸法M16材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)2018年トラスコ掲載ページ1 1075
極薄NSローヘッド(ステンレス) 日産ネジ極薄NSローヘッド(ステンレス)日産ネジ
439税込483特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス頭部形状極薄ローヘッド
M16x1m 全ねじボルト(どぶメッキ/1本) エスコM16x1m 全ねじボルト(どぶメッキ/1本)エスコ
1,650税込1,815
1本
当日出荷
材質鉄(溶融亜鉛メッキ)ピッチ(mm)2全長(m)1
全ねじボルト イマオコーポレーション全ねじボルトイマオコーポレーション(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷
種別全ねじ寸法L(mm)1000
六角穴付止ねじ クボミ(SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂六角穴付止ねじ クボミ(SCM435/黒色酸化皮膜)大阪魂(49件のレビュー)
529税込582
1パック(65個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
パック単位の小口販売です。
材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜先端形状くぼみ先穴の形状六角穴
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(284件のレビュー)
599税込659
1パック(15個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
(+)鍋小ネジ(ポリカーボネート(透明)) 大阪魂(+)鍋小ネジ(ポリカーボネート(透明))大阪魂(35件のレビュー)
31税込34特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質ポリカーボネート透明頭部形状穴の形状十字穴
ネジ込み式 420EA 自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスターネジ込み式 420EA 自在車(ゴム一体車輪)ハンマーキャスター(18件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。 420EAと併用できます。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入形状自在車型式420EA自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
(+)超極低頭小ねじ(鉄/三価クロメート) 大阪魂(+)超極低頭小ねじ(鉄/三価クロメート)大阪魂(15件のレビュー)
619税込681
1パック(50個)
当日出荷
頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工ができます。環境にやさしい銀色のメッキ処理がされています。
材質/仕上鉄/三価クロメート頭部形状超極低頭穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(鉄/クローム)半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(鉄/クローム)半ねじ大阪魂(35件のレビュー)
619税込681特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
種別半ネジ材質鉄(SCM435)表面処理クローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
極低頭六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)全ねじ ボサード極低頭六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)全ねじボサード(32件のレビュー)
759税込835特価
1パック(5個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。材質SCM435種別全ねじねじの種類極低頭六角穴付ボルト表面処理黒色酸化被膜頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角サラエナットダイス/メートルネジ用 SKC六角サラエナットダイス/メートルネジ用SKC(32件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途6角ナット用スパナにはめてボルトネジさらえに使用する材質SKS
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ (箱単位) 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ (箱単位)大阪魂(9件のレビュー)
1,788税込1,967特価
1箱(20個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
小箱単位の販売です。
種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ISO規格全ネジボルト(ユニクロメッキ) ModesISO規格全ネジボルト(ユニクロメッキ)Modes(8件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷から4日以内出荷
メッキユニクロ
ボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ステンレス) TRUSCOボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ステンレス)TRUSCO(8件のレビュー)
839税込923
1パック(90個)ほか
当日出荷
頭部外径が大きい丸頭形状で、タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状トラスJIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
(+)六角アプセット小ねじ (ステンレス) 大阪魂(+)六角アプセット小ねじ (ステンレス)大阪魂(21件のレビュー)
448税込493
1パック(5個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質SUSXM7頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴
(+)スリムヘッド小ねじ(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂(+)スリムヘッド小ねじ(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂(18件のレビュー)
4,698税込5,168
1箱(500個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
表面処理ニッケル
六角ボルト(鉄/ドブ)半ねじ 大阪魂六角ボルト(鉄/ドブ)半ねじ大阪魂(13件のレビュー)
619税込681
1パック(4個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質/仕上鉄/ドブ種別半ねじ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目表面処理ドブ
六角ボルト 半ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(7件のレビュー)
669税込736
1箱(2個)
当日出荷から9日以内出荷
種別半ねじ材質表面処理ユニクロームメッキ頭部形状六角
ロッドエンド 無給油 めねじ 右ねじタイプ モノタロウロッドエンド 無給油 めねじ 右ねじタイプモノタロウ(6件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ボールとハウジングが球面で接触しているため極めて滑らかな回転、すべり運動が得られます。 本体めねじが加工されているので、取付けが容易です。 無給油式は一定方向の荷重を負荷する場合に適し、油を嫌う分野や給油不可能な箇所に最適です。
用途ロボット・搬送機器リンク機構 工作機械・繊維機械・包装機械などのリンク機構 工業機械・建設機械・土木機械・シールドマシンの シリンダークレビスやヒンジ部材質本体/45(炭素鋼)、内輪/GCr15(高炭素クロム鋼)タイプめねじ面取寸法r1(mm)0.3表面処理(本体)亜鉛めっきねじ方向右ねじ給油タイプ無給油式
セブンロブノブ (スティール製・おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)セブンロブノブ (スティール製・おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(16件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から18日以内出荷
7角形は人間の手に理想的なかたちです。 ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
材質(取付部)(スティール)SUM22L取付部おねじ(段付)種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
(+)皿小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)皿小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(6件のレビュー)
3,198税込3,518
1箱(1200個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
頭部形状材質穴の形状十字穴表面処理ユニクロ
(+)ナベ頭小ねじ(三価ホワイト) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(三価ホワイト)大阪魂(10件のレビュー)
599税込659特価
1パック(68個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質/仕上鉄/三価ホワイト十字穴番号#2表面処理3価クロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
ポイントタップ A-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ポイントタップ A-POT ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
9,198税込10,118
1本
当日出荷から8日以内出荷
高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったポイントタップです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、マグネシウム合金鋳物:○材質粉末ハイス(CPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじの種類M食付5P関連資料技術情報はこちら(75MB)
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(12件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(100個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
小箱単位の販売です。
材質/仕上ステンレス種別全ねじ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ダイス メートル細目ねじ SKS材 SKCダイス メートル細目ねじ SKS材SKC(24件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
メートル細目ねじ用
材質SKS
フランジソケット(鉄/三価ブラック) 日産ネジフランジソケット(鉄/三価ブラック)日産ネジ(9件のレビュー)
569税込626
1パック(6個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質SCM435表面処理三価ブラック頭部形状六角穴付き(フランジ付き)ねじ山種類メートル並目
皿頭タッピングネジ(+)(鉄/ユニクローム) 大阪魂皿頭タッピングネジ(+)(鉄/ユニクローム)大阪魂(18件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(900本)
当日出荷から3日以内出荷
表面処理ユニクローム頭部形状穴の形状十字穴
ナベ頭小ネジ(ステンレス) TRUSCOナベ頭小ネジ(ステンレス)TRUSCO(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(100個)ほか
当日出荷
十字穴付の一般的な小ねじです。
用途冷間成形加工による。材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状ナベJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度区分A2-50
六角ボルト 全ねじ ユニクロめっき (少量パック) 八幡ねじ六角ボルト 全ねじ ユニクロめっき (少量パック)八幡ねじ(1件のレビュー)
300税込330
1パック(2本)
当日出荷から6日以内出荷
六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途機械類の位置調整、締結用ねじです。生地に比べ耐食性があります。種別全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角
ネジ込み式 415EA・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪) ハンマーキャスターネジ込み式 415EA・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪)ハンマーキャスター(19件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。 420EAと併用できます。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入形状自在車S型式415EA自在車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ナベ頭組込ねじ(三価クロメート・小形丸ワッシャー付) TRUSCOナベ頭組込ねじ(三価クロメート・小形丸ワッシャー付)TRUSCO(6件のレビュー)
579税込637
1パック(60個)ほか
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー(小型・旧JISタイプ)、スプリング(P-4)付材質低炭素鋼種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート(白)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
(-)皿小ねじ (黄銅) 大阪魂(-)皿小ねじ (黄銅)大阪魂(22件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質黄銅表面処理生地頭部形状穴の形状すりわり
リングボール RBI形(右ネジタイプ) THKリングボール RBI形(右ネジタイプ)THK(24件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
軸とホルダーが同一線上にあるシリーズで、引っ張り圧縮荷重が負荷でき、なめらかな回転が得られます。
JISクラスJIS2級材質ホルダ:高強度亜鉛合金ボール付シャンク(球面部硬度):Hv650以上ボール付シャンク(シャンク部):S35C(有色クロメート処理)ブーツ:NBR系特殊合成ゴムタイプ右ねじタイプ
ロングアイボルト(ミリネジ) 水本機械製作所ロングアイボルト(ミリネジ)水本機械製作所(13件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
付属品六角ナッ卜、丸ワッシャー各1ヶ付材質ステンレス(SUS304)
ロッドエンド 給油 めねじ 右ねじタイプ モノタロウロッドエンド 給油 めねじ 右ねじタイプモノタロウ(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ボールとハウジングが球面で接触しているため極めて滑らかな回転、すべり運動が得られます。 本体めねじが加工されているので、取付けが容易です。
用途ロボット・搬送機器リンク機構 工作機械・繊維機械・包装機械などのリンク機構 工業機械・建設機械・土木機械・シールドマシンの シリンダークレビスやヒンジ部材質本体/45(炭素鋼)、内輪/GCr15(高炭素クロム鋼)タイプめねじ表面処理(本体)亜鉛めっきねじ方向右ねじ給油タイプ給油式
六角穴付ボルト 左ねじ (ステンレス) 大阪魂六角穴付ボルト 左ねじ (ステンレス)大阪魂(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質/仕上ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目(左)
LDM クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LDM クランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から6日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUM22L材質(止めネジ)スティール
...