カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(1,007)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(846)
- 機構部品(753)
- 制御機器(715)
- メカニカル部品(676)
- 物流用品(528)
- 切削工具(322)
- パソコン/周辺機器(281)
- 農業機械(266)
- 測定用品(161)
- 油圧機器・油圧ホース(145)
- FA担当者のオススメ新商品(141)
- 科学研究・開発用品(120)
- 空調・照明・電設資材(89)
- 電動工具(87)
- 作業工具(85)
- ポンプ・送風機・電熱機器(82)
- バイク純正部品(81)
- 家電(76)
- 配管・水廻り設備部材(71)
- 建築金物(70)
- 電気材料(68)
- 清掃用品(61)
- 防犯用品(46)
- バイク部品(39)
- 船舶用品・漁業資材(36)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(34)
- 自動車補修部品(27)
- 溶接用品(26)
- 作業服(24)
- 卓上消耗品(22)
- 塗料(18)
- 測定関連サービス(16)
- 安全用品(13)
- 縫製用品(13)
- オフィス家具(12)
- 農業・園芸資材(12)
- 厨房用品(11)
- 医療(11)
- 空圧工具(11)
- 塗装・養生・内装用品(10)
- 住設機器(10)
- バッテリー・電装(10)
- クリーンルーム用品(9)
- 建材・エクステリア(9)
- カー用品(9)
- 保管用品(8)
- 梱包用品(8)
- 安全標識(8)
- マスク(8)
- 学童・教育用品(8)
- 自動車純正部品(7)
- 研磨材(7)
- 事務用品(7)
- 防災用品(6)
- 整備工具・収納(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 介護用品(5)
- 洗車・清掃(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 店舗什器・備品(3)
- 接着剤・補修材(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 安全保護具(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- トラック純正部品(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 救急・衛生(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 農具(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(13)
- 大阪魂(753)
- SMC(558)
- イマオコーポレーション(326)
- KITO(キトー)(189)
- BIGM(丸山製作所)(182)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(178)
- ホンダ(120)
- エスコ(119)
- TRUSCO(105)
- RS PRO(102)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(98)
- IKO(日本トムソン)(98)
- MURATA(村田製作所)(98)
- ナベヤ(71)
- KEMET(70)
- 京セラ(66)
- YAGEO(65)
- SKF(日本エスケイエフ)(61)
- FYH(日本ピローブロック)(61)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「m16 60」の検索結果
![M16x60mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131265-190802-02.jpg)
M16x60mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本)
エスコ¥1,690税込¥1,8591本翌日出荷仕様並目ねじサイズM16×60ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)900強度A2-90
六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ
大阪魂(20件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1袋(60個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム材質鉄種別半ねじねじの種類六角ボルト表面処理ユニクロームメッキ頭部形状六角
六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ
大阪魂(18件のレビュー)¥649税込¥7141パック(6個)当日出荷から5日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム種別半ねじ表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目![M16x 60mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50696512-180222-02.jpg)
M16x 60mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
エスコ¥520税込¥5721パック(2本)翌日出荷種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)エスコ品番EA949HD-1607頭部形状六角ねじの呼びM16
六角穴付ボルト(SCM/黒色酸化皮膜)M14~36・全ねじ
大阪魂(6件のレビュー)¥699税込¥7691パック(3個)当日出荷から4日以内出荷材質/仕上SCM/黒色酸化皮膜種別全ねじねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
グリップアンカー M16X60mm
TRUSCO¥739税込¥8131パック(2個)当日出荷施工面が平らとなるため、機材(設備)の取り外し後もアンカーが妨げになりません。用途軽天工事、仮設足場取り付け、コンクリート型枠工事、配線・配管吊り金具取り付けなどに。ねじの呼びM16外径(mm)21.5全長(mm)60ねじ長さ(mm)25ドリル径(Φmm)22.0トラスコ品番329-0034材質スチール質量(g)243.2下穴径(Φmm)22表面処理3価ホワイト最大引張荷重(kN)33.3穿孔深さ(mm)68
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥739税込¥8131パック(1個)当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目![M16x60mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50538714-180221-02.jpg)
M16x60mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本)
エスコ¥3,740税込¥4,1141パック(2本)翌日出荷エスコ品番EA949MJ-1660A頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじの呼びM16![M16x60mm [半球]ボールキャップスクリュー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50638017-170331-02.jpg)
M16x60mm [半球]ボールキャップスクリュー
エスコ¥765税込¥8421個翌日出荷エスコ品番EA948DJ-222形状半球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)60表面処理黒染め寸法B(mm)24材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)12寸法EM16
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位)
大阪魂(19件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681箱(25個)当日出荷から4日以内出荷小箱単位の販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M16-60AZ
SMC¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)60クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2M16-60Z)
SMC¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)60
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M16-60Z
SMC¥8,298~税込¥9,128~1個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)60
M14-M16x60mm(3/8"sq) スクリューエキストラクター
エスコ¥1,200税込¥1,3201個翌日出荷材質クロムモリブデン鋼全長(mm)60差込角(inch)3/8"ボルト寸法M14~M16
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2M16-60AZ)
SMC¥5,598~税込¥6,158~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)60クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端金具(-) 金具なし
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り
大阪魂(11件のレビュー)¥849税込¥9341袋(2本)当日出荷から翌日出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
高ナット(長ナット) (鉄/ユニクローム)
大阪魂(95件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(5個)当日出荷から3日以内出荷高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。用途ボルトとボルトの締結に使用します。材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム
六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂(12件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781パック(5本)当日出荷から9日以内出荷材質SCM435/黒色酸化皮膜表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)細目 全ネジ
大阪魂(19件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281パック(5個)当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。種別全ネジ材質SCM435硬度HRC39~44ねじ長さ(mm)-表面処理黒染(黒色酸化鉄皮膜)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル細目
六角穴付ボルト(SUS304)細目 全ネジ
大阪魂(30件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷から4日以内出荷種別全ネジ材質SUS304頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2M16-60SZ)
SMC¥9,598~税込¥10,558~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)60
デュアルロッドシリンダ CXS2M16
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から7日以内出荷ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性ありクッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~700最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)16保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.1配管接続口径M5×0.8軸受種類すべり軸受型ポートねじの種類Mねじ
六角ボルト 全ねじ(鉄/三価ブラック)
大阪魂(1件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(13個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質鉄種別全ねじ表面処理三価ブラック頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)細目 全ネジ
大阪魂(12件のレビュー)¥869税込¥9561個当日出荷から4日以内出荷種別全ネジ材質SCM435硬度HRC39~44ねじ長さ(mm)-表面処理黒染(黒色酸化鉄皮膜)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル細目
スタットボルト
ニューストロング販売(18件のレビュー)¥439税込¥4831本当日出荷両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。用途クランプの締め付け材質S45C表面処理黒染め硬度HRC20~25
六角穴付ボルト 左ねじ (ステンレス)
大阪魂(9件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質/仕上ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目(左)
強力ばね
東京発条製作所(20件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷から9日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。色赤使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
...




![M16x60mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131265-190802-02.jpg)
![M16x 60mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50503732-180221-02.jpg)



![M16x 60mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50696512-180222-02.jpg)





![M16x60mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50538714-180221-02.jpg)
![M16x60mm [半球]ボールキャップスクリュー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50638017-170331-02.jpg)





















![M16 x60 [高強度・高張力]六角穴付ボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50671398-240718-02.jpg)