カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(26)
    • 六角ボルト(3)
    • 六角穴付ボルト(10)
  • 機構部品(135)
  • メカニカル部品(18)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 測定用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(1)
長さ(mm)
  • 60(2)
ねじの呼び
  • 3/8(4)
  • M8(7)
  • M10(2)
  • M12(3)
  • M16(18)
材質
  • ステンレスすべて(66)
  • SUS303(53)
  • SUS304(2)
  • SUS316(8)
  • SUSXM7(2)
  • チタン(1)
  • 樹脂すべて(1)
  • レニー(RENY)(1)
  • 鉄すべて(30)
  • S45C(1)
  • SCM435(4)
  • SUM22L(2)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.7(36山)(4)
  • 0.8(5)
  • 1(1)
  • 1.25(2)
  • 1.5(2)
  • 1.75(2)
  • 2(85)
頭部形状
頭部形状
六角穴付き(2)
六角穴付き
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(2)
六角穴
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • モノタロウ(13)
  • 大阪魂(729)
  • エスコ(122)
  • SMC(583)
  • イマオコーポレーション(319)
  • KITO(キトー)(189)
  • BIGM(丸山製作所)(182)
  • ホンダ(120)
  • TRUSCO(105)
  • RS PRO(103)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(98)
  • IKO(日本トムソン)(98)
  • MURATA(村田製作所)(98)
  • ナベヤ(71)
  • KEMET(70)
  • 京セラ(66)
  • YAGEO(65)
  • SKF(日本エスケイエフ)(61)
  • FYH(日本ピローブロック)(61)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m16 60」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
180件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セブンロブノブ (スティール製・おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    セブンロブノブ (スティール製・おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(16件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    7角形は人間の手に理想的なかたちです。 ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
    種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部おねじ(段付)材質(取付部)(スティール)SUM22L
  • SCB-R・SCB-R/CE クランピングボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    SCB-R・SCB-R/CE クランピングボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    629税込692
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • SSB-B・SSBS-B ストッパボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    SSB-B・SSBS-B ストッパボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    689税込758
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • SSB-A ストッパボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    SSB-A ストッパボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質S45C
  • LFM フラットテンションレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LFM フラットテンションレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ノブ付形材質(本体)S45C種類テンションレバー取付部おねじ
  • SCB-F・SCBS-F クランピングボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    SCB-F・SCBS-F クランピングボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    769税込846
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK E-ネジコム

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    269税込296
    1個
    7日以内出荷
    ・JIS B 1176に準拠した六角穴付きボルト。・強度区分は12.9。高強度です。・M3~M16。サイズ展開が豊富なため、機器・装置に合わせて選択可能。
  • 樹脂ねじ(RENY / 六角ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)

    樹脂ねじ(RENY / 六角ボルト)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    629税込692
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
    用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(アイボリ)ねじ規格並目
  • SAN ストッパスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)

    SAN ストッパスクリュー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • LTM テンションレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LTM テンションレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    形状ノブ付形材質(本体)S45C種類テンションレバー取付部おねじ
  • マグネットつき六角ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    マグネットつき六角ボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ねじ規格並目
  • NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK E-ネジコム

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    889税込978
    1個
    7日以内出荷
    ・JIS B 1176に準拠した六角穴付きボルト。・M3~M16。サイズ展開が豊富なため、機器・装置に合わせて選択可能。・M10・M12は脱落防止加工サービ対応可能です。・M3~M8は脱落防止加工つきの六角穴付きボルトの「SSC」があります。
  • SCB-GB・SCBS-GB クランピングボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    SCB-GB・SCBS-GB クランピングボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • SCB-FB・SCBS-FB クランピングボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    SCB-FB・SCBS-FB クランピングボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • 二相ステンレス六角ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)

    二相ステンレス六角ボルト

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    オーステナイト系とフェライト系、それぞれの長所をあわせ持つ二相ステンレス製。 SUS316Lと比べて強度・耐蝕性にすぐれています。 磁性があります。 海水など、塩化物環境下での用途に。
    用途海水淡水化装置/海水取水ポンプ/海洋機器/食品機械/食品製造ライン材質(本体)UNS S318031袋入数(個)1ねじ規格並目
  • NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK E-ネジコム

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    349税込384
    1個
    7日以内出荷
    ・JIS B 1176に準拠した六角穴付きボルト。・M3~M16。サイズ展開が豊富なため、機器・装置に合わせて選択可能。
  • マグネットつきグラブスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)

    マグネットつきグラブスクリュー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷から20日以内出荷
    ねじ規格並目
  • フランジ付き低頭六角ボルト - ハイジェニックデザイン NBK(鍋屋バイテック会社)

    フランジ付き低頭六角ボルト - ハイジェニックデザイン

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    ハイジェニックデザインの六角ボルト。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ハイジェニックデザインについて 低頭タイプ。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 取りつけ面のすき間をシールリング[[FSRN-HD]]でシーリングしています。座面からの異物や液体の侵入を防ぎます。 シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 六角頭部の表面の仕上げはRa0.8μm未満。また、各部の面取りを大きくした清掃しやすい形状です。 本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。 EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 使用可能温度:-25℃~150℃ 商品記号により、表面処理が選択できます。 [[SFHL-LH-HD]]----ショットブラスト [[SFHL-LH-HP-HD]]----研磨
    用途食品機械/食品製造ライン/医薬品機械1袋入数(個)1ねじ規格並目
  • NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK E-ネジコム

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    12,499税込13,749
    1個
    17日以内出荷から18日以内出荷
    ・ハイジェニックデザインの六角ボルト。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。・取りつけ面のすき間をシールリング(FSRN-HD-E)でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。・シールリングは、食品と識別しやすい水色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。・六角頭部の表面の仕上げはRa0.8μm未満。また、各部の面取りを大きくした清掃しやすい形状です。・本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。・EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)が定めるガイドラインの認証を取得しています。<用途>。食品機械/食品製造ライン/医薬品機械
  • NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK E-ネジコム

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    12,499税込13,749
    1個
    17日以内出荷から18日以内出荷
    ・取りつけ面のすき間をシールリングFSRN-HDでシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。・シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。・六角頭部の表面の仕上げはRa0.8μm未満。また、各部の面取りを大きくした清掃しやすい形状です。・本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。・EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)が定めるガイドラインの認証を取得しています。・頭部研磨仕上げのSFHL-HP-HDがあります。<用途>。食品機械/食品製造ライン/医薬品機械
  • NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK E-ネジコム

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    10,899税込11,989
    1個
    17日以内出荷から18日以内出荷
    ・ハイジェニックデザインの六角ボルト。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。・低頭タイプ。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。・取りつけ面のすき間をシールリング(FSRN-HD-E)でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。・シールリングは、食品と識別しやすい水色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。・六角頭部の表面の仕上げはRa0.8μm未満。また、各部の面取りを大きくした清掃しやすい形状です。・本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。・EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)が定めるガイドラインの認証を取得しています。<用途>。食品機械/食品製造ライン/医薬品機械
  • NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK E-ネジコム

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    14,299税込15,729
    1個
    17日以内出荷から18日以内出荷
    ・ハイジェニックデザインの六角ボルト。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。・頭部研磨仕上げ。・取りつけ面のすき間をシールリング(FSRN-HD-E)でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。・シールリングは、食品と識別しやすい水色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。・六角頭部の表面の仕上げはRa0.8μm未満。また、各部の面取りを大きくした清掃しやすい形状です。・本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。・EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)が定めるガイドラインの認証を取得しています。<用途>。食品機械/食品製造ライン/医薬品機械
  • NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK E-ネジコム

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    11,999税込13,199
    1個
    17日以内出荷から18日以内出荷
    ・ハイジェニックデザインの六角ボルト。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。・頭部研磨仕上げ。・低頭タイプ。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。・取りつけ面のすき間をシールリング(FSRN-HD-E)でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。・シールリングは、食品と識別しやすい水色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。・六角頭部の表面の仕上げはRa0.8μm未満。また、各部の面取りを大きくした清掃しやすい形状です。・本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。・EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)が定めるガイドラインの認証を取得しています。<用途>。食品機械/食品製造ライン/医薬品機械
  • 鍋屋バイテック会社 十字ノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 十字ノブ(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,898税込2,088
    1個
    18日以内出荷
    ・力のかかりやすい形状です。 ・ノブの材質は、ナイロン6とフェノール樹脂を標準化。
    材質(ノブ)フェノール樹脂
  • NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK E-ネジコム

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,169税込1,286
    1袋(5個)ほか
    6日以内出荷
    ・JIS B 1176に準拠した六角穴付きボルト。・強度区分は12.9。高強度です。・M3~M16。サイズ展開が豊富なため、機器・装置に合わせて選択可能。
    材質(本体)SCM435表面処理四三酸化鉄皮膜(黒)頭部形状六角穴付き穴の形状六角
  • FCM・FCF レベリングフット NBK(鍋屋バイテック会社)

    FCM・FCF レベリングフット

    NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 六角穴付き極低頭ボルト(純チタン製) NBK(鍋屋バイテック会社)

    六角穴付き極低頭ボルト(純チタン製)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    純チタン製の六角穴付き極低頭ボルト。 頭部高さはすべて1.5mm以下。 比重はステンレス鋼の約60%。 機器・装置の省スペース化および軽量化が可能。 非磁性。 すぐれた耐薬品性・耐海水性。 特殊化学研磨・光輝処理により表面を改質。さらにクリーン洗浄・クリーン梱包済み。油やゴミの付着がないクリーン仕様です。 チタンの特性について
    用途自動車・航空宇宙機器・ロボットなどの軽量化 機器・装置の省スペース化・軽量化 FPD製造装置/半導体製造装置/電気・電子機器/海洋機器/メッキ設備材質(本体)TW340(チタン2種)1袋入数(個)1ねじ規格並目
  • NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK E-ネジコム

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,489税込1,638
    1袋(5個)ほか
    6日以内出荷
    ・JIS B 1176に準拠した六角穴付きボルト。・M3~M16。サイズ展開が豊富なため、機器・装置に合わせて選択可能。
    材質(本体)SCM435表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
  • モータベース NBK(鍋屋バイテック会社)

    モータベース

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷から20日以内出荷
    ベルトの伝動用のモーターべース。 引張用・調整用の各ボルトを操作することで、ベルトの張力付与およびプーリーアライメント調整作業ができます。
  • スモールプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)

    スモールプランジャ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • インデックスプランジャー リングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャー リングタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • スラストパッドつきグラブスクリュー - スラストポイントタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    スラストパッドつきグラブスクリュー - スラストポイントタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ねじ規格並目
  • インデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    操作ノブを引き、90°回転されれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、操作ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。ピンは焼入れ(スチール製)済み。耐摩耗性にすぐれています。ロックナットなし、ゆるみ止めには嫌気性接着剤などをご使用ください。
    材質(本体)SUM22L、四三酸化鉄皮膜(黒)タイプスティール製・ロックナット付材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)材質(ピン)S45C(硬度50~60HRC)、研削材質(スプリング)SWPB材質(ロックナット)S45C、四三酸化鉄皮膜(黒)
  • FDM・FDF レベリングフット NBK(鍋屋バイテック会社)

    FDM・FDF レベリングフット

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • PLP ロングストロークプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社)

    PLP ロングストロークプランジャー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途オイルブレーカー、ノックアウト、ポジショナなどの用途に仕様ゆるみ止めあり材質(六角穴付き止めねじ)SWCH12/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(本体)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(スプリング)SWPB材質(ゆるみ止め)ナイロンロック
  • ミニボールプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ミニボールプランジャ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ボールとスプリングの間にスペーサを挿入(M2、M3を除く)。ボールが滑らかに回転します。 ゆるみ止めのためのナイロンロックつきです(M2、M3、M4を除く)。
    材質(本体)SUS304相当タイプ重荷重材質(ボール)SUJ2(硬度55~60HRC)材質(スプリング)SWPB材質(スペーサ)SUS304
  • レベリングアジャスタ(おねじ) - キャップつき NBK(鍋屋バイテック会社)

    レベリングアジャスタ(おねじ) - キャップつき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 パッドは15°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。
    ねじ規格並目
  • ミニボールプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ミニボールプランジャ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    909税込1,000
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質/仕上本体:SUM22L、四三酸化鉄皮膜(黒)ボール:SUJ2(硬度60~66HRC)スプリング:SUS631J1
  • ミニボールプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ミニボールプランジャ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ボールとスプリングの間にスペーサを挿入(M3を除く)。ボールが滑らかに回転します。MPSはオールステンレス製です。耐蝕性・耐熱性にすぐれています。
  • テンションレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    テンションレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    形状ノブ付形種類テンションレバー取付部おねじ