カテゴリ

  • メカニカル部品(315)
  • 電動工具(183)
  • ねじ・ボルト・釘(168)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(125)
  • 切削工具(98)
  • パソコン/周辺機器(81)
  • 制御機器(74)
  • 測定用品(56)
  • 研磨材(51)
  • 農業機械(42)
  • 自動車補修部品(39)
  • 機構部品(30)
  • 空調・照明・電設資材(22)
  • 空圧工具(21)
  • 作業工具(20)
  • 物流用品(18)
  • 配管・水廻り設備部材(18)
  • 溶接用品(16)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(15)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • 電気材料(12)
  • 防犯用品(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • 家電(10)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • 洗車・清掃(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 建築金物(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • バイク部品(4)
  • 作業服(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 救急・衛生(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m16 p1.0」の検索結果

1,503件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 変換アダプタ M6P1~M16P1 中央精機

    変換アダプタ M6P1~M16P1

    中央精機
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    3日以内出荷
    同じねじ径でピッチが異なるシャフトやポールなどを使用するときの変換に使用します。
    RoHS指令(10物質対応)対応変換内容(タップ穴)M6P1、(おねじ)M16P1
  • メートルネジプラグゲージ 旧 JIS2級ねじ用 めねじ 1.0 工作用用通り止まり Mシリーズ 第一測範

    メートルネジプラグゲージ 旧 JIS2級ねじ用 めねじ 1.0 工作用用通り止まり Mシリーズ

    第一測範
    ¥24,980税込¥27,478
    1本
    5日以内出荷
    ネジゲージを用いて平行ねじの合否判定を行う一般的な方式が限界式。製品ねじの合否を判定するために、通り側ゲージと止まり側ゲージで検査し、高い精度を誇る。一貫生産により完全にトレーサブルなプラグゲージ。熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能。JISマーク表示許可を得ている。
  • NC旋盤用コレットホルダ クーラント用バックアップスクリュー TRUSCO

    NC旋盤用コレットホルダ クーラント用バックアップスクリュー

    TRUSCO
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ホルダに付属されているクーラント用バックアップスクリューです。 ER11C・ER16C・ER20C・ER25C・ER32C・ER40Cの6種類あります。
    材質/仕上SCM440
  • ロックナット アソー

    ロックナット

    アソー(16件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1個
    当日出荷
    材質黄銅形状ロックナット流体上記材質に悪影響が無い流体使用温度(℃)-50~+150
  • メートルネジリングゲージ 旧 JIS2級ねじ用 呼び寸法16 工作用止まり 第一測範

    メートルネジリングゲージ 旧 JIS2級ねじ用 呼び寸法16 工作用止まり

    第一測範
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    5日以内出荷
    ゲージ鋼という摩耗性に優れた材質を使用。一貫生産により完全にトレーサブルなリングゲージ。JISマーク表示許可を得ている。
  • ニップル PD 正和

    ニップル PD

    正和(13件のレビュー)
    ¥119~税込¥131~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ニップル
  • 限界ねじプラグゲージ 検査用旧JIS規格 第一測範

    限界ねじプラグゲージ 検査用旧JIS規格

    第一測範
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1箱(1セット)
    6日以内出荷
    自社一貫生産によるトレ-サブルな製品でJISマ-ク表示許可を得ています。ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能です。熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えています。※工作用旧JIS規格タイプもございます。
  • 六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)細目 全ネジ 大阪魂

    六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)細目 全ネジ

    大阪魂(19件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1パック(6個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    パック単位の小口販売です。
    種別全ネジ材質SCM435硬度HRC39~44ねじ長さ(mm)-表面処理黒染(黒色酸化鉄皮膜)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル細目
  • 8mm バルクヘッドユニオン エスコ

    8mm バルクヘッドユニオン

    エスコ
    ¥3,470税込¥3,817
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425DF-8材質SUS316形状ユニオン穴径(Φmm)6(最小)使用温度範囲(℃)-15~120寸法L(mm)37.5対辺(mm)19使用圧力範囲(MPa)0~1寸法E(mm)9寸法B(mm)17.5チューブ外径(Φmm)8ねじ径(M×P)M16×1.0使用流体空気取付穴径(Φmm)17
  • ベース板 W=30 中央精機

    ベース板 W=30

    中央精機(1件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    3日以内出荷
    M6タップ穴を施した定盤にステージ、ホルダ、ポールなどを取り付けるために使用します。M16P1ねじを利用してES-20などのスタンドが、M2ねじを利用してステージが取り付けできます。定盤への固定はベース板固定ねじ(S-05)が使用可能です。
    質量(kg)0.036RoHS指令(10物質対応)対応
  • 管用ナット(P=1.0)(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂

    管用ナット(P=1.0)(鉄/亜鉛黒)(小箱)

    大阪魂
    ¥5,798税込¥6,378
    1箱(400個)
    9日以内出荷
    材質鉄ねじピッチ1表面処理亜鉛黒
  • ステンBT(ゼン(B24(P1.0 大阪魂

    ステンBT(ゼン(B24(P1.0

    大阪魂
    ¥3,534~税込¥3,887~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    タイプ細目寸法s(mm)24寸法k(mm)10ピッチP(mm)1ねじの呼びdM16
  • ベース板 W=125 中央精機

    ベース板 W=125

    中央精機
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    欠品中
    M6タップ穴を施した定盤にステージ、ホルダ、ポールなどを取り付けるために使用します。M16P1ねじを利用してES-12/ES-20などのスタンドが、M4ねじを利用してステージが取り付けできます。定盤への固定はベース板固定ねじ(S-05)が使用可能です。
    質量(kg)0.52RoHS指令(10物質対応)対応
  • 限界ネジリングゲージ 検査用 測範社(JPG)

    限界ネジリングゲージ 検査用

    測範社(JPG)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    おねじ検査用。通り(GR)に通り抜け、止まり(IR)に二回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
    種別検査用
  • 変換スペーサ ラックピニオン~M16P1 中央精機

    変換スペーサ ラックピニオン~M16P1

    中央精機
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    3日以内出荷
    ステージでM16P1ねじを使用するため、M6用ザグリをM4用ザグリに使用するための製品です。
    質量(kg)0.02RoHS指令(10物質対応)対応変換内容25mm4-M4でM16P1に
  • 変換アダプタ M16P2~M16P1 中央精機

    変換アダプタ M16P2~M16P1

    中央精機
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    3日以内出荷
    同じねじ径でピッチが異なるシャフトやポールなどを使用するときの変換に使用します。
    RoHS指令(10物質対応)対応変換内容(タップ穴)M16P2、(おねじ)M16P1
  • オイルテンプ用センサーフィッティング DAYTONA(デイトナ)

    オイルテンプ用センサーフィッティング

    DAYTONA(デイトナ)(12件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    純正オイルパンドレンボルトなどと交換して使用。
    仕様純正オイルパンドレンボルトなどと交換して使用。センサー取付部R1/8。デイトナ社テンプメーター付属サーミスタ(テーパーネジセンサー)を直接取付可能。
  • 六角ナット 3種 極細(ステンレス) 大阪魂

    六角ナット 3種 極細(ステンレス)

    大阪魂(12件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個ほか
    当日出荷
    材質ステンレス規格3種ねじの種類ナット
  • ステンカンヨウN(P=1.0 大阪魂

    ステンカンヨウN(P=1.0

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1個
    翌々日出荷
    ピッチ(mm)1
  • ブレーキディスクボルト NTB

    ブレーキディスクボルト

    NTB
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(10本)
    3日以内出荷
    サイズM6×16 P1.0 (緩み止め剤塗布済み)メーカーホンダパーツNo.90105-KN5-000
  • M16P1・M6P1変換スペーサー SP-121シリーズ シグマ光機

    M16P1・M6P1変換スペーサー SP-121シリーズ

    シグマ光機
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ポストシステム用の取付アダプタです。
  • 変換アダプタ M16P1~M16P2 中央精機

    変換アダプタ M16P1~M16P2

    中央精機
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    3日以内出荷
    同じねじ径でピッチが異なるシャフトやポールなどを使用するときの変換に使用します。
    RoHS指令(10物質対応)対応変換内容(タップ穴)M16P1、(おねじ)M16P2
  • 変換スペーサ M16P1~4-M4 中央精機

    変換スペーサ M16P1~4-M4

    中央精機
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    3日以内出荷
    ステージでM16P1ねじを使用するため、M6用ザグリをM4用ザグリに使用するための製品です。
    質量(kg)0.07RoHS指令(10物質対応)対応変換内容50mm4-M4でM16P1に
  • ベース板 U字 M16P1用 中央精機

    ベース板 U字 M16P1用

    中央精機
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    3日以内出荷
    M6タップ穴を施した定盤にステージ、ホルダ、ポールなどを取り付けるために使用します。M16P1ねじを利用してES-12/ES-20などのスタンドが取り付けできます。M6タップ穴を利用して任意の向きに固定できます。定盤への固定はベース板固定ねじ(S-05)が使用可能です。
    質量(kg)0.06RoHS指令(10物質対応)対応
  • シャーレンチ M16・M20用 100V TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    シャーレンチ M16・M20用 100V

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1台ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    高剛性アルミボディを採用した二重絶縁構造モーターです。モーターパワーアップにより高耐久&高性能化しました。締め付けトルク&スピードアップで作業時間を短縮します。重量バランス最適化と軽量化を実現しました。
    用途土木建築業界、橋梁・鉄塔などでトルシア形高力ボルトの締付けに大変便利です。質量(kg)4.3周波数(Hz)50/60消費電力(W)1550回転数(min-1[r.p.m])26適応ボルトサイズ高力M16・M20用、超高力M16用
  • シャーレンチ M16・M20・M22用 100V TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    シャーレンチ M16・M20・M22用 100V

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥359,800~税込¥395,780~
    1台ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
    高剛性アルミボディを採用した二重絶縁構造モーターです。モーターパワーアップにより高耐久&高性能化しました。締め付けトルク&スピードアップで作業時間を短縮します。重量バランス最適化と軽量化を実現しました。
    用途土木建築業界、橋梁・鉄塔などでトルシア形高力ボルトの締付けに大変便利です。質量(kg)4.7周波数(Hz)50/60消費電力(W)1550回転数(min-1[r.p.m])19適応ボルトサイズ高力M16・M20・M22用、超高力M16・M20用
  • (1M16)プロテクター、ハーネス MAZDA(マツダ)

    (1M16)プロテクター、ハーネス

    MAZDA(マツダ)
    ¥699税込¥769
    1個
    3日以内出荷
  • カッタ MFH40-M16-10-4T 京セラ

    カッタ MFH40-M16-10-4T

    京セラ
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    3日以内出荷
    びびりに強く、安定した高送り加工を実現。_x000D_。独自の3次元凸型切れ刃で低抵抗。多様な被削材で長寿命加工を実現。_x000D_。両面8コーナ仕様。_x000D_。平面加工の能率向上に貢献。
    刃数4全長(mm)62質量(kg)0.2最高回転数(min-1[r.p.m])8500対応クーラントホール:有取付ねじM16×P2.0最大切込み量ap(mm)1.5すくい角(°)-6刃径(mm)22.5シャンク高さH(mm)24機能長さ(mm)40最大切削径(Φmm)40フランジ径(Φmm)30接続径(Φmm)17
  • カッタ MFH32-M16-10-3T 京セラ

    カッタ MFH32-M16-10-3T

    京セラ
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    3日以内出荷
    びびりに強く、安定した高送り加工を実現。_x000D_。独自の3次元凸型切れ刃で低抵抗。多様な被削材で長寿命加工を実現。_x000D_。両面8コーナ仕様。_x000D_。平面加工の能率向上に貢献。
    刃数3全長(mm)62質量(kg)0.2最高回転数(min-1[r.p.m])9600対応クーラントホール:有取付ねじM16×P2.0最大切込み量ap(mm)1.5すくい角(°)-6刃径(mm)15シャンク高さH(mm)24機能長さ(mm)40最大切削径(Φmm)32フランジ径(Φmm)30接続径(Φmm)17
  • カッタ MFH35-M16-10-3T 京セラ

    カッタ MFH35-M16-10-3T

    京セラ
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    3日以内出荷
    びびりに強く、安定した高送り加工を実現。_x000D_。独自の3次元凸型切れ刃で低抵抗。多様な被削材で長寿命加工を実現。_x000D_。両面8コーナ仕様。_x000D_。平面加工の能率向上に貢献。
    刃数3全長(mm)62質量(kg)0.2最高回転数(min-1[r.p.m])9100対応クーラントホール:有取付ねじM16×P2.0最大切込み量ap(mm)1.5すくい角(°)-6刃径(mm)17.5シャンク高さH(mm)24機能長さ(mm)40最大切削径(Φmm)35フランジ径(Φmm)30接続径(Φmm)17
  • コロタップ300 スパイラルタップ P1PM(鋼用) サンドビック

    コロタップ300 スパイラルタップ P1PM(鋼用)

    サンドビック
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    翌々日出荷
    CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。
    用途止まり穴用。鋼用。材種P1PM
  • 管用ナット(P=1.0)(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂

    管用ナット(P=1.0)(鉄/ニッケル)(小箱)

    大阪魂
    ¥7,398税込¥8,138
    1箱(400個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質鉄ねじピッチ1表面処理ニッケル
  • (+)六角アプセットP=1(JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂

    (+)六角アプセットP=1(JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)

    大阪魂(2件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1箱(300個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質鉄種類P=1(JIS W組込)表面処理ユニクロ頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
  • メートルネジリングゲージ ISO規格 6g めねじ 第一測範

    メートルネジリングゲージ ISO規格 6g めねじ

    第一測範
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    5日以内出荷
    限界式とはネジゲージを用いて平行ねじの合否判定を行う一般的な方式のこと。製品ねじの合否を判定するために、通り側ゲージと、止まり側ゲージで検査し、高い精度を誇る。一貫生産により完全にトレーサブルなプラグゲージ。熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能。JISマーク表示許可を得ている。
  • メートルネジプラグゲージ 旧 JIS2級ねじ用 めねじ 1.0 検査用通り止まり Mシリーズ 第一測範

    メートルネジプラグゲージ 旧 JIS2級ねじ用 めねじ 1.0 検査用通り止まり Mシリーズ

    第一測範
    ¥24,980税込¥27,478
    1本
    5日以内出荷
    ネジゲージを用いて平行ねじの合否判定を行う一般的な方式が限界式。製品ねじの合否を判定するために、通り側ゲージと止まり側ゲージで検査し、高い精度を誇る。一貫生産により完全にトレーサブルなプラグゲージ。熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能。JISマーク表示許可を得ている。
  • メートルネジリングゲージ 6g おねじ 1.0 第一測範

    メートルネジリングゲージ 6g おねじ 1.0

    第一測範
    ¥44,980税込¥49,478
    1セット
    5日以内出荷から8日以内出荷
    ネジゲージを用いて平行ねじの合否判定を行う一般的な方式が限界式。製品ねじの合否を判定するために、通り側ゲージと止まり側ゲージで検査し、高い精度を誇る。熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能。JISマーク表示許可を得ている。
  • 六角トリーマP=1(JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂

    六角トリーマP=1(JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)

    大阪魂
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1箱(130個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質鉄種類P=1(JIS W組込)表面処理ユニクロ頭部形状六角トリーマ組込